絞り込み
ブランド
- MICROCHIP
- モノタロウ(5,931)
- ホンダ(548,200)
- MAZDA(マツダ)(216,709)
- 三菱ふそう(209,512)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,195)
- ミツビシ(138,127)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,799)
- ニッサン(87,728)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,404)
- スズキ(68,627)
- BIGM(丸山製作所)(66,102)
- スバル(50,835)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,861)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,794)
- Panasonic(パナソニック)(32,602)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
17ページ目: MICROCHIPのすべての商品

Microchip ディスプレイドライバ MM5451YN
MICROCHIP¥2,598税込¥2,8581袋(2個)7日以内出荷仕様パッケージタイプ = PDIPディスプレイタイプ = LEDピン数 = 40供給電圧 = 6 → 40 V最大供給電流 = 10mA動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃幅 = 13.86mm高さ = 3.81mm長さ = 51.82mmディスプレイドライバ、MicrochipRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip スプレッド-スペクトラムチャージ-トランスファー タッチスクリーンコントローラ IC, 1.8 → 5.5 V, 6-Pin SOT-23
MICROCHIP¥1,398税込¥1,5381袋(10個)翌々日出荷仕様分解能 = 14ビットインターフェースタイプ = デジタル出力センシング技術 = スプレッド-スペクトラムチャージ-トランスファー実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23ピン数 = 6標準動作供給電圧 = 1.8 → 5.5 V寸法 = 2.05 x 2 x 0.55mm長さ = 2.05mm幅 = 2mm高さ = 0.55mm動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃AT42QT1010シングルチャンネルQTouchRタッチセンサICRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, MIC29150-3.3WT
MICROCHIP¥31,980税込¥35,1781セット(50個)7日以内出荷仕様出力電流 Max = 1.5A出力電圧 = 3.3 Vラインレギュレーション = 0.5 %精度 = ±2%実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-220ピン数 = 3出力タイプ = 固定寸法 = 0.42 x 0.19 x 0.61インチ高さ = 15.49mm幅 = 4.83mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 電源スイッチIC
MICROCHIP¥1,398~税込¥1,538~1袋(10個)7日以内出荷USB Power Switch, Micrel. Micrelのハイサイドスイッチは、さまざまな用途の配電に適しています。 主にUSB周辺機器、デスクトップPC、又はノートPCで使用されています。仕様電源スイッチトポロジ = ハイサイドオン抵抗 = 170mΩ動作供給電圧 Max = 5.5 V出力数 = 2実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 8動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃寸法 = 4.93 x 3.94 x 1.48mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip オペアンプ, スルーホール, 4回路, 単一電源, MCP604-I/P
MICROCHIP¥1,398税込¥1,5381袋(5個)7日以内出荷仕様アンプタイプ = 汎用実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIP電源タイプ = 単一電源回路数 = 4ピン数 = 14標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V標準ゲイン帯域幅積 = 2.8MHz標準スルーレート = 2.3V/μs動作温度 Min = -40 ℃レール to レール = レール to レール出力標準入力電圧ノイズ密度 = 29nV/√HzMCP601 / 602 / 603 / 604オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3-Pin, MCP1700T-5002E/TT
MICROCHIP¥829税込¥9121袋(10個)7日以内出荷MCP1700低ドロップアウト電圧レギュレータ仕様出力電流 Max = 250mA出力電圧 = 5 Vラインレギュレーション = 0.75 %/Vロードレギュレーション = 1 %%極性 = 正静止電流 = 0.0016mAピン数 = 3出力タイプ = 固定寸法 = 2.9 x 1.3 x 0.95mm高さ = 0.95mm長さ = 2.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip コントローラ USB 2.0 USB2514BI-AEZG
MICROCHIP¥519税込¥5711個7日以内出荷USB251xB USB251xBi USB 2.0ハブコントローラ. Microchip USB251xB USB251xBiファミリのデバイスは、USB 2.0ハブコントローラです。 これらのデバイスは、アクティブなダウンストリーム接続数にかかわらず、一定のFull-Speedデータスループットを維持するために、ポートごとに専用のトランザクショントランスレータ(TT)を組み込むMultiTRAK技術を採用しています。 USB251xB USB251xBiデバイスは、基板レイアウトを簡素化できるように、全面的にカスタマイズ可能です。 PortMap、PortSwap、PHYBoostのどの機能も、これらのデバイスの柔軟性に寄与します。 あらゆるダウンストリームポートでHi-Speed (480 Mbps)、Full-Speed (12 Mbps)、Low-Speed (1.5 Mbps)の各USB通信、及びUSBバッテリ充電仕様(Rev. 1.1)に対応します。. 特長. 高性能、低消費電力、小型フットプリントハブコントローラIC USB 2.0仕様に完全準拠 チャージングダウンストリームポート(CDP)に関するUSBバッテリ充電仕様Rev. 1.1に対応 / / 4ダウンストリームポートのタイプを用意 MultiTRAK ポートにつき1つの高性能トランザクショントランスレータを装備 PortMap 柔軟性の高いポートマッピング及びシーケンシングの無効化 PortSwap USB信号ラインをコネクタ配列に直接合わせるためにUSB差動ペアピンの位置をプログラム可能 PHYBoost 信号品質の復元用のUSB信号駆動強度をプログラム可能 各ダウンストリームポートの個別又は連結電力制御 USB251x USB251xAデバイスの完全互換品仕様トランシーバ数 = 1データレート = 480Mbpsインターフェース = トランシーバIC電源タイプ = 単一電源ESD保護 = あり標準シングル供給電圧 = 3.3 V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = QFNピン数 = 36寸法 = 6.15 x 6.15 x 0.95mm高さ = 0.95mm長さ = 6.15mm動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, MIC2937A-3.3WU
MICROCHIP¥16,980税込¥18,6781セット(50個)7日以内出荷MIC2937A 750 mA低ドロップアウト電圧レギュレータ仕様出力電流 Max = 750mA出力電圧 = 3.3 Vラインレギュレーション = 0.1 %精度 = ±1%実装タイプ = 表面実装静止電流 = 0.16mAピン数 = 3出力タイプ = 固定寸法 = 10.67 x 9.17 x 4.6mm高さ = 4.6mm幅 = 9.17mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip レギュレータ 5 V, 8-Pin, MIC2951-02YM
MICROCHIP¥2,298税込¥2,5281袋(10個)7日以内出荷仕様出力電流 Max = 150mA出力数 = 1精度 = 0.5%実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23ピン数 = 8出力タイプ = 固定RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3 V, 5-Pin, MCP1802T-3002I/OT
MICROCHIP¥569税込¥6261袋(5個)7日以内出荷MCP1802低ドロップアウト電圧レギュレータ仕様出力電流 Max = 300mA出力電圧 = 3 Vラインレギュレーション = 0.2 %/Vロードレギュレーション = 100 mV%極性 = 正静止電流 = 0.025mAピン数 = 5出力タイプ = 固定寸法 = 3.1 x 1.8 x 1.3mm動作温度 Max = +85 ℃mm長さ = 3.1mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 温度センサIC, ±2℃, アナログ, 3-Pin SOT-23
MICROCHIP¥1,998税込¥2,1981袋(20個)7日以内出荷TC1046/47温度-電圧コンバータ. TC1046/47シリーズの温度-電圧コンバータは温度(-40 ° → +125 ℃)を測定し、測定温度に正比例する出力電圧を発生させます。 用途には、携帯電話、温度レギュレータ、温度制御式ファン、温度測定などがあります。. 特長: 供給電圧範囲: 2.7 V → 4.4 V仕様センサ機能 = 温度出力タイプ = 電圧インターフェースタイプ = アナログ精度 = ±2℃実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3動作温度範囲 = -40 → +125 ° C動作温度 Max = +125 ℃動作供給電圧 Min = 2.7 V動作供給電圧 Max = 4.4 Vパッケージタイプ = SOT-23長さ = 3.04mm高さ = 1.02mm幅 = 1.4mmセンサーゲイン = 10mV/℃RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3-Pin, MIC29150-5.0WU
MICROCHIP¥32,980税込¥36,2781セット(50個)7日以内出荷仕様レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧A出力電圧 = 5 Vラインレギュレーション = 0.5 %精度 = ±2%実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TO-263ピン数 = 3出力タイプ = 固定寸法 = 10.66 x 9.16 x 4.59mm動作温度 Max = +125 ℃mm長さ = 10.66mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, MCP6024-E/SL
MICROCHIP¥439税込¥4831個7日以内出荷MCP6021 / 6022 / 6023 / 6024オペアンプ仕様アンプタイプ = 高精度実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOIC電源タイプ = 単一電源回路数 = 4ピン数 = 14標準シングル供給電圧 = 2.5 → 5.5 V標準ゲイン帯域幅積 = 10MHz標準スルーレート = 7V/μs動作温度 Min = -40 ℃レール to レール = レール to レール入力/出力標準入力電圧ノイズ密度 = 8.7nV/√HzRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip レギュレータ チャージポンプ 1.5 → 10 V, 8-Pin, TC7660CPA
MICROCHIP¥8,498税込¥9,3481セット(60個)7日以内出荷チャージポンプDC-DCコンバータ、Microchip仕様レギュレータタイプ = チャージポンプ出力電圧 = 1.5 → 10 V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 8寸法 = 10.16 x 6.6 x 4.06mm入力電圧 Max = 10 Vmm長さ = 10.16mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip, デバッガ Atmel-ICE
MICROCHIP¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = 開発キット併用可能製品 = SAM 、AVR マイクロコントローラプログラマー名 = Atmel-ICEATATMEL-ICEデバッグ / プログラマRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 電圧レギュレータ リニア電圧 6 → 28 V, 8-Pin, SR10LG-G
MICROCHIP¥1,998税込¥2,1981袋(20個)7日以内出荷シャントレギュレータ、 Renesas Electronics. シャントレギュレータは、スイッチング電源のフィードバック回路で広く使用されている標準基準電圧源です。ツェナーダイオードよりも優れた電圧精度を実現します。仕様出力電流 Max = 50mA出力電圧 = 6 → 28 V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 8出力タイプ = 可変寸法 = 5 x 4 x 1.65mm動作温度 Min = -40 ℃mm長さ = 5mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip ATF1504AS CPLD, 64マクロセル, I/O 68本, 44-Pin TQFP
MICROCHIP¥849税込¥9341個7日以内出荷複合プログラム可能ロジックデバイス仕様ファミリー名 = ATF1504ASマクロセル数 = 64ユーザI/O数 = 68ロジックブロック/エレメント数 = 3インシステムプログラミング = インシステム実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TQFP動作温度 Min = -40 ℃伝播遅延 = 10ns個別アウトプットイネーブルコントロール = あり寸法 = 10.1 x 10.1 x 1.05mm高さ = 1.05mm長さ = 10.1mm再ブログラミングサポート = ありmm複合プログラム可能ロジックデバイスRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3+Tab-Pin, MIC5209-3.3YS
MICROCHIP¥1,598税込¥1,7581袋(5個)7日以内出荷仕様レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧mA出力電圧 = 3.3 Vラインレギュレーション = 0.05 %/Vロードレギュレーション = 0.5 %%実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-223ピン数 = 3+Tab出力タイプ = 固定寸法 = 6.5 x 3.5 x 1.6mm動作温度 Min = -40 ℃長さ = 6.5mmMIC5209 500 mA低ドロップアウト電圧レギュレータRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.25 → 26 V, 5-Pin, MIC29152WT
MICROCHIP¥1,498税込¥1,6481袋(2個)7日以内出荷MIC29152 1.5 A低ドロップアウト電圧レギュレータ仕様出力電流 Max = 1.5A出力電圧 = 1.25 → 26 Vラインレギュレーション = 0.5 %精度 = ±1%実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-220ピン数 = 5V出力タイプ = 可変寸法 = 10.67 x 4.83 x 9.17mm動作温度 Min = -40 ℃mm長さ = 10.67mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3+Tab-Pin, TC1262-3.3VDB
MICROCHIP¥6,798税込¥7,4781セット(78個)7日以内出荷TC1162低ドロップアウト電圧レギュレータ仕様レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧出力電圧 = 3.3 Vラインレギュレーション = 0.35 %/V精度 = ±0.5%実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-223ピン数 = 3+Tab出力タイプ = 固定寸法 = 6.7 x 3.7 x 1.7mm動作温度 Min = -40 ℃mm長さ = 6.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 電源スイッチIC
MICROCHIP¥1,598税込¥1,7581袋(2個)7日以内出荷USB Power Switch, Micrel. Micrelのハイサイドスイッチは、さまざまな用途の配電に適しています。 主にUSB周辺機器、デスクトップPC、又はノートPCで使用されています。仕様電源スイッチトポロジ = ハイサイドオン抵抗 = 75mΩ動作供給電圧 Max = 7.5 V最大動作電流 = 2A実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 8動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃寸法 = 4.93 x 3.94 x 1.48mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, MCP6001T-E/LT
MICROCHIP¥159,800税込¥175,7801セット(3000個)7日以内出荷MCP6001 / 6002 / 6004オペアンプ仕様アンプタイプ = 汎用実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SC-70電源タイプ = 単一電源回路数 = 1ピン数 = 5標準シングル供給電圧 = 1.8 → 6 V標準ゲイン帯域幅積 = 1MHz標準スルーレート = 0.6V/μs動作温度 Min = -40 ℃標準電圧ゲイン = 112 dB幅 = 1.35mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3+Tab-Pin, MCP1826S-5002E/DB
MICROCHIP¥659税込¥7251袋(5個)7日以内出荷MCP1826低ドロップアウト電圧レギュレータ仕様出力電流 Max = 1A出力数 = 1ラインレギュレーション = 0.05 %/Vロードレギュレーション = 0.5 %%実装タイプ = 表面実装静止電流 = 0.12mAピン数 = 3+Tab出力タイプ = 固定寸法 = 6.5 x 3.5 x 1.6mm動作温度 Min = -40 ℃mm長さ = 6.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3 + Tab-Pin, MIC37100-3.3WS
MICROCHIP¥2,898税込¥3,1881袋(10個)7日以内出荷仕様レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧A出力電圧 = 3.3 Vラインレギュレーション = 0.5 %精度 = ±2%実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-223ピン数 = 3 + Tab出力タイプ = 固定寸法 = 6.5 x 3.5 x 1.6mm高さ = 1.6mm長さ = 6.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 5-Pin, MIC5504-3.3YM5-TR
MICROCHIP¥999税込¥1,0991袋(50個)7日以内出荷MIC5504 300 mA低ドロップアウト電圧レギュレータ仕様レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧mA出力電圧 = 3.3 Vラインレギュレーション = 0.3 %/V精度 = ±3%極性 = 正パッケージタイプ = SOT-23μAピン数 = 5出力タイプ = 固定寸法 = 2.9 x 1.6 x 1.3mm入力電圧 Min = 2.5 Vmm長さ = 2.9mmMIC5504 300 mA低ドロップアウト電圧レギュレータRoHS指令(10物質対応)対応
OTP EPROMメモリ Microchip
MICROCHIP¥1,898税込¥2,0881袋(2個)8日以内出荷Microchip AT27C020 2 Mb の低消費電力、高性能ワンタイムプログラマブル EPROM は、 256 K ビット x 8 として構成されています。4.5 → 5.5 V の電圧範囲で動作します。通常の読み取りモードでの標準消費電力はわずか 8 mA で、スタンバイモードの供給電流は標準で 10 μ A 未満です。どのバイトにも 55 ns 未満でアクセスできるため、高性能マイクロプロセッサシステムでの速度低減 WAIT ステートが不要になります。低電力 CMOS 動作 アクセス時間は 90 ns です ESD 保護: 2 、 000 V ラッチアップ耐性: 200 mA Rapid Programming アルゴリズム: 100 μ s/ バイト(標準) CMOS及びTTL互換入出力 製品識別コードを内蔵 使用温度範囲: -40 → 85 ° C 32 リード、プラスチック J リード付きチップキャリア( PLCC )パッケージ仕様メモリサイズ = 2000kbit構成 = 256K x 8最大ランダムアクセス時間 = 55nsプログラミング電圧 = 5V再ブログラミング技術 = OTP実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 32寸法 = 42.29 x 13.97 x 4.44mmワード数 = 256KbitRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3+Tab-Pin, MCP1826S-3302E/DB
MICROCHIP¥729税込¥8021袋(5個)7日以内出荷MCP1826低ドロップアウト電圧レギュレータ仕様出力電流 Max = 1A出力電圧 = 3.3 Vラインレギュレーション = 0.05 %/Vロードレギュレーション = 0.5 %%実装タイプ = 表面実装静止電流 = 0.12mAピン数 = 3+Tab出力タイプ = 固定寸法 = 6.5 x 3.5 x 1.6mm動作温度 Min = -40 ℃mm長さ = 6.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.24 → 16 V, 8-Pin, MIC39102YM
MICROCHIP¥1,798税込¥1,9781袋(5個)7日以内出荷仕様出力電流 Max = 1A出力電圧 = 1.24 → 16 Vラインレギュレーション = 0.5 %精度 = ±1%実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 8V出力タイプ = 可変寸法 = 4.93 x 3.94 x 1.48mm動作温度 Min = -40 ℃mm長さ = 4.93mmMIC39102 1 A低ドロップアウト電圧レギュレータRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3+Tab-Pin, MIC39100-5.0WS
MICROCHIP¥1,398税込¥1,5381袋(5個)7日以内出荷MIC39100 1 A低ドロップアウト電圧レギュレータ仕様レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧A出力電圧 = 5 Vラインレギュレーション = 0.5 %ロードレギュレーション = 1 %%実装タイプ = 表面実装静止電流 = 11mAピン数 = 3+Tab出力タイプ = 固定寸法 = 6.5 x 3.5 x 1.6mm動作温度 Min = -40 ℃mm長さ = 6.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 降圧 DC-DCコンバータ, 出力電圧(Min):1.23 V TO-263
MICROCHIP¥1,498税込¥1,6481袋(5個)7日以内出荷ステップダウンDC/DCスイッチングレギュレータ(内部スイッチ付)、Micrel Inc仕様出力電圧 Min = 1.23 V出力電圧 Max = 37 V入力電圧 Min = 4 V入力電圧 Max = 40 V出力電流 Max = 1Aコンバータタイプ = ステップダウン出力数 = 1出力タイプ = 固定実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TO-263ピン数 = 5動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃効率 = 82%RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip オペアンプ, 表面実装, 2回路, ±2電源, 単一電源, TC913BCOA
MICROCHIP¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷仕様アンプタイプ = 高精度実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOIC電源タイプ = ±2電源, 単一電源回路数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 7 → 16 V標準ゲイン帯域幅積 = 1.5MHz標準デュアル供給電圧 = ±3.5 → ±8.3V標準スルーレート = 2.5V/μs最大動作周波数 = 200 Hz動作温度 Min = 0 ℃レール to レール = No長さ = 5mmTC913A / 913BオペアンプRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, MCP602-E/SN
MICROCHIP¥1,398税込¥1,5381袋(10個)7日以内出荷仕様アンプタイプ = 汎用実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOIC電源タイプ = 単一電源回路数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 2.7 → 6 V標準ゲイン帯域幅積 = 2.8MHz標準スルーレート = 2.3V/μs最大動作周波数 = 10 kHz動作温度 Min = -40 ℃レール to レール = レール to レール出力標準入力電圧ノイズ密度 = 29nV/√HzMCP601 / 602 / 603 / 604オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧, TC1015-3.3VCT713
MICROCHIP¥1,498税込¥1,6481袋(20個)7日以内出荷レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧 TC1015低ドロップアウト電圧レギュレータRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, MCP6052-E/SN
MICROCHIP¥219税込¥2411個7日以内出荷仕様アンプタイプ = 高精度実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOIC電源タイプ = 単一電源回路数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V標準ゲイン帯域幅積 = 380kHz標準スルーレート = 0.15V/μs動作温度 Max = +125 ℃レール to レール = レール to レール入力/出力寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.25mmMCP6051 / 6052 / 6054オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 昇圧 DC-DCコンバータ, 出力電圧(Min):2.5 V 可変 SOT-23
MICROCHIP¥999税込¥1,0991袋(10個)7日以内出荷ステップアップDC/DCスイッチングレギュレータ(内部スイッチ付)、Micrel Inc仕様出力電圧 Min = 2.5 V出力電圧 Max = 34 V入力電圧 Min = 2.5 V入力電圧 Max = 10 V出力電流 Min = 1A出力電流 Max = 2Aコンバータタイプ = ステップアップ出力数 = 1出力タイプ = 可変実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23ピン数 = 5動作温度 Max = +125 ℃動作温度 Min = -40 ℃スイッチングレギュレータ = ありmmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 降圧 DC-DCコンバータ TO-263
MICROCHIP¥1,498~税込¥1,648~1袋(5個)7日以内出荷ステップダウンDC/DCスイッチングレギュレータ(内部スイッチ付)、Micrel Inc仕様出力電圧 Max = 5 V入力電圧 Min = 4 V入力電圧 Max = 40 V出力電流 Max = 3Aコンバータタイプ = ステップダウン出力数 = 1出力タイプ = 固定実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TO-263ピン数 = 5動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃スイッチングレギュレータ = ありRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip スプレッド-スペクトラムチャージ-トランスファー タッチスクリーンコントローラ IC, 1.8 → 5.25 V, 32-Pin MLF
MICROCHIP¥1,198税込¥1,3181袋(2個)7日以内出荷仕様分解能 = 10ビットインターフェースタイプ = I2C, シリアルSPIセンシング技術 = スプレッド-スペクトラムチャージ-トランスファーセンシングワイヤータイプ = 結線済み実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = MLFピン数 = 32標準動作供給電圧 = 1.8 → 5.25 V寸法 = 5 x 5 x 0.95mm長さ = 5mm幅 = 5mm高さ = 0.95mm動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃QT60240 24チャンネルQMatrixRタッチセンサICRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.8 V, 5-Pin, TC1015-1.8VCT713
MICROCHIP¥189,800税込¥208,7801セット(3000個)7日以内出荷TC1015低ドロップアウト電圧レギュレータ仕様出力電流 Max = 100mA、出力数 = 1、ラインレギュレーション = 0.05 %、精度 = ±2.5%、実装タイプ = 表面実装、パッケージタイプ = SOT-23、ピン数 = 5、出力タイプ = 固定、寸法 = 3.1 x 1.8 x 1.3mm、高さ = 1.3mm、幅 = 1.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip コントローラ USB 2.0 7ポート USB2517I-JZX
MICROCHIP¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷仕様トランシーバ数 = 7データレート = 480Mbpsインターフェース = トランシーバIC電源タイプ = 単一電源ESD保護 = あり標準シングル供給電圧 = 3.3 V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = QFNピン数 = 64寸法 = 9.1 x 9.1 x 0.95mm高さ = 0.95mm長さ = 9.1mm動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃Microchip シリアル I/O 周辺機器RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.25 → 26 V, 5-Pin, MIC29502WT
MICROCHIP¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷MIC29502 5 A低ドロップアウト電圧レギュレータ仕様レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧A出力電圧 = 1.25 → 26 Vラインレギュレーション = 0.5 %精度 = ±1%実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-220ピン数 = 5V出力タイプ = 可変寸法 = 10.67 x 4.83 x 9.17mm動作温度 Min = -40 ℃mm長さ = 10.67mmRoHS指令(10物質対応)対応