絞り込み
ブランド
- MICROCHIP
- モノタロウ(3,828)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- エスコ(40,419)
- ホンダ(40,300)
- メディアカバーマーケット(38,254)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,777)
- スバル(14,622)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,139)
- Kawasaki(8,684)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,497)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,496)
- SHIMANO(シマノ)(5,807)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,435)
- 工進(5,193)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
5ページ目: MICROCHIPのすべての商品

MCU AVR32 256KB Flash 144LQFP
MICROCHIP¥149,800税込¥164,7801セット(60個)7日以内出荷仕様32ビットAVR UC3マイクロコントローラ. AVR32 は高性能の32ビットRISCマイクロプロセッサコアであり、低電力消費、高密度コード、高性能に重点を置いたコスト重視の内蔵アプリケーション用に設計されています。 このプロセッサは最新のオペレーティングシステムやリアルタイムオペレーティングシステムをサポートする高速かつフレキシブルな割り込みコントローラとメモリ保護ユニット(MPU)を実装します。 充実したDSP説明書一式を利用して、非常に優れた演算能力を達成できます。 32ビットアーキテクチャの力を最大限に利用するため、AVR32は従来のAVRアーキテクチャとのバイナリ互換性を持ちません。 高密度コードを実現するため、命令形式は柔軟で、コンパクトな16ビットと拡張された32ビットの両方の命令を提供します。 ほとんどの命令は16ビットですが、さらにパフォーマンスを高めるため強力な32ビット命令が実装されています。 コンパクトな命令と拡張された命令を、命令ストリームに自由に混合して使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
MCU 8-Bit ATtiny AVR 2KB Flash PDIP14
MICROCHIP¥1,398税込¥1,5381袋(5個)7日以内出荷仕様マイクロコントローラRoHS指令(10物質対応)対応
Linear Active Thermistor
MICROCHIP¥129,800税込¥142,7801リール(3000個)7日以内出荷仕様MCP9700/9701サーミスタIC. MCP9700/9701シリーズのサーミスタICは温度をアナログ電圧に変換します。 このサーミスタICシリーズの主な長所は、寄生容量に対する耐性があり、高い容量性負荷に対応できることです。 用途には、温度監視、オフィス機器、家電、エンターテイメントシステム、ハードディスクドライブ、バッテリパックなどがあり、温度の相対変化の測定が必要なすべての用途に使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
Integrated 5 port QoS Ethernet switch
MICROCHIP¥99,980税込¥109,9781セット(66個)7日以内出荷仕様PHY/トランシーバインターフェース:MII/SNI●標準データレート:10 Mbps, 100 Mbps●ポート数:5●VLANサポート:あり●ファイバーサポート:あり●インテグレーテッドLEDドライバ数:あり●電源タイプ:シングル●標準動作供給電圧:1.8 V、2.5 V、3.3 V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:PQFP●ピン数:128●寸法:20 x 14 x 2.72mm●高さ:2.72mm●長さ:20mm●動作温度 Min:0 ℃●イーサネットスイッチ、Micrel Inc. Micrelの完全統合型でコスト効率に優れたマネージド10 / 100Base-TXイーサネットスイッチソリューションです。RoHS指令(10物質対応)対応
Integrated 5 port 10/100 Ethernet switch
MICROCHIP¥179,800税込¥197,7801セット(66個)7日以内出荷仕様PHY/トランシーバインターフェース:MII/SNI●標準データレート:10 Mbps, 100 Mbps●ポート数:5●VLANサポート:あり●ファイバーサポート:あり●インテグレーテッドLEDドライバ数:あり●電源タイプ:シングル●標準動作供給電圧:1.8 V、2.5 V、3.3 V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:PQFP●ピン数:128●寸法:20 x 14 x 2.72mm●高さ:2.72mm●長さ:20mm●動作温度 Min:-40 ℃●イーサネットスイッチ、Micrel Inc. Micrelの完全統合型でコスト効率に優れたマネージド10 / 100Base-TXイーサネットスイッチソリューションです。RoHS指令(10物質対応)対応
電力計測IC Microchip 16ビット 28ピン
MICROCHIP¥2,798税込¥3,0781袋(10個)7日以内出荷仕様分解能:16ビット 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SSOP 、 ピン数:28 、 寸法:10.33 x 5.38 x 1.78mm 、 長さ:10.33mm 、 幅:5.38mm 、 高さ:1.78mm 、 動作供給電圧 Max:3.6 V 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作供給電圧 Min:2.8 V 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 エネルギー測定ICRoHS指令(10物質対応)対応
電源スイッチ Microchip
MICROCHIP¥2,398税込¥2,6381袋(5個)7日以内出荷仕様入力数:1 、 出力数:1 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 ピン数:5 、 寸法:2.9 x 1.6 x 1.3mm 、 長さ:2.9mm 、 幅:1.6mm 、 高さ:1.3mm 、 入力電圧 Max:13.5 V 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 入力電圧 Min:3 V 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 USB Power Switch, Micrel. Micrelのハイサイドスイッチは、さまざまな用途の配電に適しています。 主にUSB周辺機器、デスクトップPC、又はノートPCで使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, 静電容量型近接検出器, 6-Pin SOT-23
MICROCHIP¥259,800税込¥285,7801リール(3000個)7日以内出荷仕様センサータイプ:近接センサー●出力電流 Max:25mA●スイッチングモード:アナログ, デジタル●出力タイプ:オープンドレイン●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOT-23●ピン数:6●最大供給電流:25 mA●寸法:3.1 x 1.8 x 1.3mm●高さ:1.3mm●長さ:3.1mm●動作供給電圧 Max:5.5 V●MTCH101静電容量型近接 / タッチコントローラRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, リチウムイオン充電器IC, 3.75→6V, 10-Pin MSOP
MICROCHIP¥1,798税込¥1,9781袋(10個)7日以内出荷仕様電池タイプ:リチウムイオン電池, リチウムポリマー電池 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:MSOP 、 ピン数:10 、 標準動作供給電圧:3.75 → 6 V 、 寸法:3 x 3 x 0.95mm 、 長さ:3mm 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 幅:3mm 、 出力電流 Max:1A 、 出力電圧 Max:4.533 V 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 出力電圧 Min:4.168 V 、 バッテリ充電 / 監視コントローラ、Microchip
マイクロチップ, プログラマブルゲインアンプ, 3V、5V, レール ツー レール出力, 8-Pin SOIC
MICROCHIP¥859~税込¥945~1袋(5個)ほか7日以内出荷仕様電源タイプ:シングル 、 標準シングル供給電圧:3 V、5 V 、 最大入力オフセット電圧:4mV 、 最大入力抵抗:10000000MΩ 、 1チップ当たりのチャンネル数:1 、 レール to レール:レール to レール入力/出力 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:8 、 出力タイプ:レール ツー レール 、 寸法:4.9 x 3.9 x 1.25mm 、 高さ:1.25mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 プログラマブルゲインアンプ(PGA)、MicrochipRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, バッテリー充電コントローラ IC, 3.75→6V, 10-Pin DFN
MICROCHIP¥1,798~税込¥1,978~1袋(10個)ほか7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, デジタルポテンショメータ 5kΩ, 256ポジション, I2C, 14ピン TSSOP
MICROCHIP¥1,998~税込¥2,198~1袋(5個)ほか翌々日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, デジタルポテンショメータ 50kΩ, 257ポジション, I2C, 8ピン MSOP
MICROCHIP¥419~税込¥461~1袋(2個)ほか7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, デジタルポテンショメータ 50kΩ, 256ポジション, SPI, 8ピン SOIC
MICROCHIP¥1,798~税込¥1,978~1袋(5個)ほか7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, デジタルポテンショメータ 100kΩ, 256ポジション, SPI, 14ピン TSSOP
MICROCHIP¥2,598~税込¥2,858~1袋(5個)ほか7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, デジタルポテンショメータ 100kΩ, 256ポジション, I2C, 14ピン TSSOP
MICROCHIP¥1,798税込¥1,9781袋(5個)7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, チャージポンプ, 8-Pin SOIC
MICROCHIP¥13,980税込¥15,3781セット(100個)7日以内出荷仕様実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:8 、 寸法:4.9 x 3.91 x 1.42mm 、 高さ:1.42mm 、 長さ:4.9mm 、 動作温度 Max:+70 ℃ 、 出力電圧 Max:10 V 、 幅:3.91mm 、 チャージポンプDC-DCコンバータ、MicrochipRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, シリアルEEPROM 8 kbit, 16 kbit シリアルー3ワイヤー
MICROCHIP¥22,980税込¥25,2781セット(100個)7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応