Microchip ブーストレギュレータ,最大出力電流:350mA,最大出力電圧:5.5 V, 1, MCP1640DT-I/CHYMICROCHIP
Microchip コンパレータ, 1.6 → 5.5 V, プッシュプル出力 スルーホール, 8-Pin PDIPMICROCHIP
Microchip コンパレータ, 1.8 → 5.5 V, オープンドレイン出力 表面実装, 8-Pin MSOPMICROCHIP
Microchip 温度センサ IC, ±3℃, シリアル-I2C, SMBus, 5-Pin TO-220MICROCHIP
Microchip レギュレータ チャージポンプ, 8-Pin, TC962CPAMICROCHIP
Microchip コントローラ USB 2.0 USB2422-I/MJMICROCHIP
Microchip レギュレータ チャージポンプ 11.6 V, 6-Pin, TC1240AECHTRMICROCHIP
Microchip 温度センサスイッチ IC, ±0.5℃, 5-Pin SOT-23MICROCHIP
Microchip レギュレータ チャージポンプ, 8-Pin, MCP1253-33X50I/MSMICROCHIP
Microchip 温度センサIC, ±2℃, アナログ, 3-Pin SOT-23BMICROCHIP
Microchip コントローラ USB 2.0 USB2244I-AEZG-06MICROCHIP
Microchip デモンストレーションボード PKSERIAL-I2C1MICROCHIP
Microchip コンパレータ, 1.8 → 5.5 V, プッシュプル出力 表面実装, 8-Pin MSOPMICROCHIP
Microchip ブレークアウトモジュール ADM00419MICROCHIP
Microchip レギュレータ チャージポンプ -1.5 → -10 V, 8-Pin, TC7660EOAMICROCHIP
Microchip コントローラ USB 2.0 USB2512B-AEZGMICROCHIP
Microchip コントローラ USB 2.0 USB2412-DZKMICROCHIP
Microchip デジタル温度センサ, ±0.5℃, シリアル-I2C, SMBus, 8-Pin SOICMICROCHIP
Microchip 抵抗性 タッチスクリーンコントローラ IC, 2.5 → 5 V, 20-Pin SSOPMICROCHIP
Microchip 計装アンプ 単一電源 表面実装, MSOP, MCP6N16-001E/MSMICROCHIP
Microchip レギュレータ チャージポンプ -1.5 → ~ 12 V, 8-Pin, TC1044SCPAMICROCHIP
Microchip 温度センサIC, ±1℃, アナログ, 5-Pin SC-70MICROCHIP
Microchip 温度センサIC, ±2℃, アナログ, 3-Pin SOT-23MICROCHIP
Microchip コンパレータ, 1.6 → 5.5 V, プッシュプル出力 表面実装, 5-Pin SOT-23MICROCHIP
Microchip 温度センサ IC, ±3℃, シリアル-マイクロワイヤー, シリアル-SPI, 5-Pin SOT-23MICROCHIP
Microchip ブーストレギュレータ,最大出力電流:350mA,最大出力電圧:5.5 V, 1, MCP1640BT-I/CHYMICROCHIP
Microchip 温度トランデューサ, ±0.5℃, シリアル-I2C, SMBus, 8-Pin SOICMICROCHIP
Microchip コンバータ,最大出力電流:800mA,最大出力電圧:5.5 V, 1, MCP1642B-ADJI/MSMICROCHIP
Microchip レギュレータ チャージポンプ 1.5 → 5.5 V, 8-Pin, MCP1253-ADJI/MSMICROCHIP
Microchip コントローラ USB 2.0 USB2244-AEZG-06MICROCHIP
Microchip ブーストレギュレータ,最大出力電流:200mA,最大出力電圧:32 V, 1, MCP1661T-E/OTMICROCHIP
Microchip コンパレータ, 3 V、5 V, プッシュプル出力 表面実装, 5-Pin SOT-23MICROCHIP
Microchip コンパレータ, 3 V、5 V, プッシュプル出力 表面実装, 8-Pin SOICMICROCHIP
Microchip 温度センサ Thermocouple EMF to C Converter評価ボード MCP9600 ADM00665MICROCHIP
Microchip レギュレータ チャージポンプ -3 → → 18 V, 8-Pin, TC962EPAMICROCHIP
Microchip レギュレータ チャージポンプ -1.5 → ~ 12 V, 8-Pin, TC7660SEOAMICROCHIP
Microchip コントローラ USB 2.0 USB2513BI-AEZGMICROCHIP
Microchip レギュレータ チャージポンプ 9 V, 6-Pin, TC1240ECHTRMICROCHIP