カテゴリ
- 制御機器(17)
絞り込み
ブランド
- MICROCHIP
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(189)
- Panasonic(パナソニック)(62)
- RS PRO(49)
- Schutzinger(35)
- ニチコン(28)
- MURATA(村田製作所)(16)
- CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)(15)
- KEMET(14)
- MAZDA(マツダ)(13)
- KITO(キトー)(10)
- ホンダ(10)
- 日本ケミコン(10)
- VISHAY(10)
- ハーティング(9)
- WURTH ELEKTRONIK(8)
- KENWOOD(7)
- SPARKFUN(7)
- 三菱電機(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
「16v 33」の検索結果
特価

マイクロチップ, デジタルシグナルプロセッサ, 64-Pin CANチャンネル数:CAN TQFP, DSPIC33EP512MC506-I/PT
MICROCHIP¥179,800税込¥197,7801セット(160個)7日以内出荷dsPIC33EPxxxGP/MC20x/50x 16ビットデジタルシグナルコントローラ. MicrochipのdsPIC33EPxxxGP/MC20x 50xデジタルシグナルコントローラファミリは、最大70 MIPSの性能を発揮する、dsPIC33Eコアベースの包括的な16ビットDSP製品群です。 この製品群には、幅広いアレイメモリ及びパッケージタイプがあり、非常に広範なオンボード周辺機器が用意されています。. マイクロコントローラの機能. CPUクロック速度: 最大70 MHz I/Oピン 21 53 モデルによって異なる パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) 拡張ウォッチドッグタイマ(WDT) High Low電圧検出(HLVD)モジュール In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機器. 高速PWM 10 12ビットA/Dコンバータ(ADC) 6 16チャンネル(モデルによって異なる) 5個の16ビットタイマ 2個の32ビットタイマ オペアンプ モデルによって2 3個 コンパレータ モデルによって3 4個 充電時間測定ユニット(CTMU) mTouch静電容量型タッチセンサに対応 2個のUARTモジュール 2個のSPIモジュール ECANモジュール 2個のI2C(TM)モジュール プログラム可能な巡回冗長検査(CRC) ペリフェラルピン選択(PPS) ペリフェラルトリガジェネレータ(PTG)仕様最大周波数 = 60MHzデータバス幅 = 16bitRAMサイズ = 48 kBインストラクションセットアーキテクチャ = ハーバードプログラムメモリサイズ = 512 kBプログラムメモリタイプ = フラッシュ実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TQFPピン数 = 64標準動作供給電圧 = 3 → 3.6 VUARTチャンネル数 = 2時間分解能 = 16 bit, 32bitRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip A/Dコンバータ, 12ビット, ADC数:8, 100ksps, MCP3208-BI/SL
MICROCHIP¥37,980税込¥41,7781セット(50個)7日以内出荷MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/Dコンバータ仕様アーキテクチャ = SARADC数 = 8分解能 = 12ビットサンプリングレート = 100ksps入力信号タイプ = 擬似 ディファレンシャル, シングル エンデッド入力タイプ = 電圧実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 16全非線形エラー = ±1LSBデジタルインターフェースタイプ = シリアル (SPI)電源タイプ = 単一電源標準シングル供給電圧 = 2.7 → 5.5 V動作温度 Max = 85 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip A/Dコンバータ, 13ビット, ADC数:4, 100ksps, MCP3304-BI/SL
MICROCHIP¥999税込¥1,0991個7日以内出荷MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/Dコンバータ仕様アーキテクチャ = SARADC数 = 4分解能 = 13ビットサンプリングレート = 100ksps入力信号タイプ = ディファレンシャル, シングル エンデッド入力タイプ = 電圧実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 16全非線形エラー = ±1LSBデジタルインターフェースタイプ = シリアル (SPI)電源タイプ = 単一電源標準シングル供給電圧 = 4.5 → 5.5 V動作温度 Min = -40 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip A/Dコンバータ, 12ビット, ADC数:8, 100ksps, MCP3208-CI/P
MICROCHIP¥2,598税込¥2,8581袋(5個)当日出荷仕様●アーキテクチャ: SAR●ADC数: 8●分解能: 12ビット●サンプリングレート: 100ksps●入力信号タイプ: 擬似 ディファレンシャル, シングル エンデッド●入力タイプ: 電圧●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PDIP●ピン数: 16●全非線形エラー: ±2LSB●デジタルインターフェースタイプ: シリアル (SPI)●標準シングル供給電圧: 5 V●動作温度 Min: -40 ℃mm●MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/DコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip A/Dコンバータ, 12ビット, ADC数:8, 100ksps, MCP3208-CI/SL
MICROCHIP¥2,598税込¥2,8581袋(5個)当日出荷仕様●アーキテクチャ: SAR●ADC数: 8●分解能: 12ビット●サンプリングレート: 100ksps●入力信号タイプ: 擬似 ディファレンシャル, シングル エンデッド●入力タイプ: 電圧●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 16●全非線形エラー: ±2LSB●デジタルインターフェースタイプ: シリアル (SPI)●標準シングル供給電圧: 5 V●動作温度 Min: -40 ℃mm●MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/DコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip A/Dコンバータ, 12ビット, ADC数:8, 100ksps, MCP3208-BI/P
MICROCHIP¥5,598税込¥6,1581袋(5個)当日出荷仕様●アーキテクチャ: SAR●ADC数: 8●分解能: 12ビット●サンプリングレート: 100ksps●入力信号タイプ: 擬似 ディファレンシャル, シングル エンデッド●入力タイプ: 電圧●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PDIP●ピン数: 16●全非線形エラー: ±1LSB●デジタルインターフェースタイプ: シリアル (SPI)●標準シングル供給電圧: 5 V●動作温度 Min: -40 ℃mm●MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/DコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 5-Pin, MCP1755T-3302E/OT
MICROCHIP¥2,298税込¥2,5281袋(20個)7日以内出荷MCP1755 / MCP1755Sは、短絡電流フォールドバックを備えた、16 Vの高PSRR電圧レギュレータです。MCP1755 / MCP1755Sレギュレータは、最大300 mAの電流を提供します。その他の特長: 高PSRR: 80 dB @ 1 kHz (標準) 静止電流: 68.0 μA (標準) 入力動作電圧範囲: 3.6 → 16.0 V すべての出力電圧に対して300 mAの出力電流 低ドロップアウト電圧: 300 mV (標準) @ 300 mA 標準出力電圧精度: 0.85 % 標準出力電圧オプション: 1.8 V、2.5 V、3.0 V、3.3 V、5.0 V 出力電圧範囲: 1.8 → 5.5 V (0.1 V間隔) 出力電圧の許容差: 全温度範囲にわたり±2.0 % 最小1.0 μFの出力コンデンサで安定 パワーグッド出力 シャットダウン入力 精密なフォールドバック電流制限 短絡保護 過熱保護仕様出力電流 Max = 300mA出力電圧 = 3.3 Vラインレギュレーション = ±0.05 %/Vロードレギュレーション = ±0.5 %実装タイプ = 表面実装静止電流 = 100μAピン数 = 5出力タイプ = 固定寸法 = 3.1 x 1.8 x 1.3mm入力電圧 Min = 3.6 Vmm長さ = 3.1mmRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, 16bit, 140MHz DSP, 44-Pin TQFP
MICROCHIP¥2,498税込¥2,7481袋(2個)7日以内出荷仕様最大周波数:140MHz●データバス幅:16bit●RAMサイズ:16 kB●インストラクションセットアーキテクチャ:DSP●プログラムメモリサイズ:128 kB●プログラムメモリタイプ:フラッシュ●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TQFP●ピン数:44●標準動作供給電圧:3 → 3.6 V●UARTチャンネル数:4●幅:10mm●dsPIC33EPxxxGM3xx/6xx/7xx 16ビットデジタルシグナルコントローラ. MicrochipのdsPIC33EPxxxGM3xx / 6xx / 7xxデジタルシグナルコントローラファミリは、最大70 MIPSの性能を発揮する、dsPIC33Eコアベースの包括的な16ビットDSP製品群です。この製品群には、幅広いアレイメモリ及びパッケージタイプがあり、非常に広範なオンボード周辺機器が用意されています。. マイクロコントローラの機能. CPUクロック速度: 最大70 MHz I/Oピン数: 21 → 85 (モデルにより異なる) パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) 拡張ウォッチドッグタイマ(WDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD)RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 昇降圧 3.3 V, 3-Pin, MCP1754ST-3302E/MB
MICROCHIP¥749税込¥8241袋(6個)7日以内出荷仕様●レギュレータ機能: 規格●レギュレータタイプ: 低ドロップアウト電圧mA●出力電圧: 3.3 V●ラインレギュレーション: 0.05 %/V●ロードレギュレーション: 0 %%●実装タイプ: 表面実装●静止電流: 0.056mA●ピン数: 3●出力タイプ: 固定●寸法: 4.6×4.25×1.6mm●入力電圧 Max: 16 Vmm●幅: 4.25mm●MCP1754 低ドロップアウト電圧レギュレータ. Microchip MCP1754 は、 PSRR 性能が高い低ドロップアウト( LDO )電圧レギュレータです。3.6 → 16 V の入力動作電圧があり、 MCP1754 は最大 150 mA の電流、56 μ A の低静止電流を提供します。1 μFの出力容量で、出力を安定させるのに十分です。また、 MCP1754 は、デバイスを保護する為フォールドバック電流制限機能があります。. 高 PSRR : >70 dB @ 1 kHz (標準) 標準静止電流: 56.0 μ A 入力動作電圧範囲: 3.6 → 16.0 V 出力電流: 150 mA 低ドロップアウト電圧: 300 mV @ 150 mA (標準) 出力電圧許容差: 0.4 % (標準) 出力電圧の許容差:全温度範囲で ± 2.0 % 最小 1.0 μF の出力容量で安定 パワーグッド出力 シャットダウン入力 精密なフォールドバック電流制限 短絡保護 過熱保護RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip A/Dコンバータ, 10ビット, ADC数:8, 200ksps, MCP3008-I/P
MICROCHIP¥14,980税込¥16,4781セット(30個)7日以内出荷仕様●アーキテクチャ: SAR●ADC数: 8●分解能: 10ビット●サンプリングレート: 200ksps●入力信号タイプ: 擬似 ディファレンシャル, シングル エンデッド●入力タイプ: 電圧●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PDIP●ピン数: 16●全非線形エラー: ±1LSB●デジタルインターフェースタイプ: シリアル (SPI)●標準シングル供給電圧: 5 V●動作温度 Min: -40 ℃mm●MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/DコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip A/Dコンバータ, 10ビット, ADC数:8, 200ksps, MCP3008-I/SL
MICROCHIP¥19,980税込¥21,9781セット(50個)7日以内出荷仕様●アーキテクチャ: SAR●ADC数: 8●分解能: 10ビット●サンプリングレート: 200ksps●入力信号タイプ: 擬似 ディファレンシャル, シングル エンデッド●入力タイプ: 電圧●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 16●全非線形エラー: ±1LSB●デジタルインターフェースタイプ: シリアル (SPI)●標準シングル供給電圧: 5 V●動作温度 Min: -40 ℃mm●MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/DコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 14-Pin SOIC PIC16F506-I/SL
MICROCHIP¥7,898税込¥8,6881セット(57個)7日以内出荷仕様●ファミリー名: PIC16F●パッケージタイプ: SOIC●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 14●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 1024ワード●最大周波数: 20MHz●RAMサイズ: 67 B●USBチャンネル: 0●SPIチャンネル数: 0●標準動作供給電圧: 2 → 5.5 V●PCIチャンネル数: 0mm●PIC16F506 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. Microchip製マイクロコントローラのPIC16F製品は、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン及びパッケージオプションに組み込む8ビットMCUです。 ベースライン、ミッドレンジ又は拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器の組み合わせが用意されています。これによって各設計者の用途に対し、柔軟性と選択肢を提供します。 PIC16F506ファミリのマイクロコントローラは、2レベルのハードウェアスタックと33個の命令を備えたMicrochipのベースラインコアをベースにしています。 これらのMCUは、最高5 MIPSの性能を発揮し、最大1.5 KBのプログラムメモリと67バイトのRAMを搭載しています。 設定可能な内蔵発振器は、出荷時に±1 %の精度で較正されています。. マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大20 MHz 33の命令 2レベルハードウェアスタック 4/8 MHz内蔵発振器 I/Oピン x 12 パワーオンリセット(POR) ブラウンアウトリセット(BOR) ウォッチドッグタイマ(WDT) デバイスリセットタイマ(DRT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機器. 4チャンネル8ビットA/Dコンバータ(ADC) 2個のコンパレータ 1個の8ビットタイマRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 28-Pin SPDIP PIC16F76-I/SP
MICROCHIP¥19,980税込¥21,9781セット(15個)7日以内出荷仕様●ファミリー名: PIC16F●パッケージタイプ: SPDIP●実装タイプ: スルーホール●ピン数: 28●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: - K - 14ワード●最大周波数: 20MHz●RAMサイズ: 368 B●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 2●SPIチャンネル数: 1●標準動作供給電圧: - → 5.5 V●高さ: 3.43mm●PIC16F73/74/76/77 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. Microchip製マイクロコントローラのPIC16F製品は、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン及びパッケージオプションに組み込む8ビットMCUです。 ベースライン、ミッドレンジ又は拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器の組み合わせが用意されています。これによって各設計者の用途に対し、柔軟性と選択肢を提供します。 PIC16F73/74/76/77ファミリのマイクロコントローラは、8レベルのハードウェアスタックと35個の命令を備えたMicrochipのミッドレンジコアをベースにしています。 これらのMCUは、最高5 MIPSの性能を発揮し、最大14 KBのプログラムメモリと368バイトのRAMを搭載しています。. マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大20 MHz 35の命令 8レベルハードウェアスタック I/Oピン - 22 - PIC16F73/76モデル I/Oピン - 33 - PIC16F74/77モデル パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) ウォッチドッグタイマ(WDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機器. 8ビットA/Dコンバータ(ADC) - PIC16F73/76 5チャンネル、PIC16F74/77 8チャンネル キャプチャ - コンペア - PWM (CCP)モジュール - 2 2個の8ビットタイマ 1個の16ビットタイマ SPI及びI2C(TM)備えた同期シリアルポート(SSP) ユニバーサル同期 - 非同期レシーバ - トランスミッタ(USART)RoHS指令(10物質対応)対応