カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- MICROCHIP
- BIGM(丸山製作所)(189)
- Schutzinger(35)
- ニチコン(24)
- RS PRO(21)
- CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)(14)
- KITO(キトー)(10)
- 日本ケミコン(10)
- KENWOOD(7)
- JOYN(6)
- 三菱電機(5)
- 大日製作所(5)
- JVC(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- omron(オムロン)(3)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(3)
- KSフィルター(3)
- BLITZ(3)
- オーム電機(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「16v 33」の検索結果

マイクロチップ, 16bit, 140MHz DSP, 44-Pin TQFP
MICROCHIP¥2,498税込¥2,7481袋(2個)7日以内出荷仕様最大周波数:140MHz●データバス幅:16bit●RAMサイズ:16 kB●インストラクションセットアーキテクチャ:DSP●プログラムメモリサイズ:128 kB●プログラムメモリタイプ:フラッシュ●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TQFP●ピン数:44●標準動作供給電圧:3 → 3.6 V●UARTチャンネル数:4●幅:10mm●dsPIC33EPxxxGM3xx/6xx/7xx 16ビットデジタルシグナルコントローラ. MicrochipのdsPIC33EPxxxGM3xx / 6xx / 7xxデジタルシグナルコントローラファミリは、最大70 MIPSの性能を発揮する、dsPIC33Eコアベースの包括的な16ビットDSP製品群です。この製品群には、幅広いアレイメモリ及びパッケージタイプがあり、非常に広範なオンボード周辺機器が用意されています。. マイクロコントローラの機能. CPUクロック速度: 最大70 MHz I/Oピン数: 21 → 85 (モデルにより異なる) パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) 拡張ウォッチドッグタイマ(WDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD)RoHS指令(10物質対応)対応