カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • MICROCHIP
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(324)
  • メディアカバーマーケット(186)
  • MAZDA(マツダ)(136)
  • ユーエイキャスター(125)
  • 廣杉計器(80)
  • ニッサン(61)
  • スズキ(58)
  • エスコ(50)
  • オカムラ(岡村製作所)(46)
  • YAMAHA(ヤマハ)(31)
  • PISCO(ピスコ)(29)
  • リケン(28)
  • ワコーパレット(25)
  • 日野自動車(23)
  • Panasonic(パナソニック)(21)
  • ESTERA(20)
  • カーメックス(19)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(19)
  • アシックス商事(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「27E」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MCP6V27-E/SN MICROCHIPMCP6V27-E/SNMICROCHIP
489税込538
1個
7日以内出荷
Microchip MOSFETゲートドライバ 1.5 A SOIC 8-Pin ローサイド スルーホール MICROCHIPMicrochip MOSFETゲートドライバ 1.5 A SOIC 8-Pin ローサイド スルーホールMICROCHIP
2,798税込3,078
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●出力電流: 1.5 A●供給電圧: 18V●ピン数: 8●パッケージタイプ: SOIC●トポロジー: ローサイド●ドライバ数: 2●実装タイプ: スルーホール●Microchip TC4427 は、以前の TC427 ファミリの MOSFET ドライバの改善バージョンです。MOSFET の充電及び放電ゲートでの立ち上り / 立ち下り時間に一致します。これらの製品は、定格電力と定格電圧のあらゆる条件下で優れたラッチアップ耐性を発揮します。接地ピンで発生したノイズスパイクが5 V以下(極性を問いません)の場合、これらの製品が破損することはありません。逆電流(極性を問いません)が出力に戻ってきた場合でも、これらの製品は、損傷やロジックの混乱がない状態で500 mAまで対応できます。すべての端子が最大 2.0 kV の静電放電( ESD )から完全に保護されています。TC4427 MOSFET ドライバは、 30 ns 未満で 1000 pF ゲート静電容量を簡単に充電 / 放電することができます。高ピークの出力電流: 1.5 A 広い入力供給電圧(動作範囲): 4.5 → 18 V 大容量負荷駆動能力: 11.5 ns以下で1000 pF (標準) 短い遅延時間: 40 ns (標準) 低出力インピーダンス: 2.5 Ω ラッチアップ保護: 0.5Aの逆電流に対する耐性RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン MICROCHIPMicrochip マイコンMICROCHIP(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Microchip MCP3427-E/UN 16ビット A/Dコンバータ MICROCHIPMicrochip MCP3427-E/UN 16ビット A/DコンバータMICROCHIP
43,980税込48,378
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様分解能:16ビット●ADC数:2●デジタルインターフェースタイプ:シリアル (I2C)●入力チャンネル数:2●サンプリングレート:0.015ksps●アーキテクチャ:Delta Sigma●標準シングル供給電圧:2.7 → 5.5 V●パッケージタイプ:MSOP●ピン数:10●入力信号タイプ:差動●入力タイプ:電圧●電源タイプ:シングル●全非線形エラー:10ppm FSR●幅:3mm●MCP34/MCP35シリーズデルタシグマA/DコンバータRoHS指令(10物質対応)対応