カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • MICROCHIP
  • SMC(10)
  • 昭電(4)
  • NOK(3)
  • エスコ(2)
  • プライタ(2)
  • ハンマーキャスター(1)
  • 三ツ星ベルト(1)
  • MAD MAX(マッドマックス)(1)
  • ビュートン(1)
  • CREE(1)
  • M5Stack(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「440g-n」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Microchip 電圧レギュレータ リニア電圧 1.2 → 440 V, 3-Pin, LR8N8-G MICROCHIPMicrochip 電圧レギュレータ リニア電圧 1.2 → 440 V, 3-Pin, LR8N8-GMICROCHIP
1,298税込1,428
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max: 30mA●出力電圧: 1.2 → 440 V●ラインレギュレーション: 0.01 %/V●精度: ±5%●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-89●ピン数: 3●出力タイプ: 可変●寸法: 4.6×2.6×1.6mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●長さ: 4.6mm●LR8調整可能リニア電圧レギュレータRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 電圧レギュレータ リニア電圧 1.2 → 440 V, 3-Pin, LR8N3-G MICROCHIPMicrochip 電圧レギュレータ リニア電圧 1.2 → 440 V, 3-Pin, LR8N3-GMICROCHIP
1,298税込1,428
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様出力電流 Max = 30mA出力電圧 = 1.2 → 440 Vラインレギュレーション = 0.01 %/V精度 = ±5%実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-92ピン数 = 3出力タイプ = 可変寸法 = 5.2 x 4.19 x 5.33mm動作温度 Min = -40 ℃長さ = 5.2mmLR8調整可能リニア電圧レギュレータRoHS指令(10物質対応)対応