カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- MICROCHIP
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- BIGM(丸山製作所)(494)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4)
- CKD(6)
- Hongfa(ホンファ)(3)
- Nikon(ニコン)(1)
- omron(オムロン)(1)
- RIDGID(日本エマソン)(1)
- SMC(3)
- TOKICO(トキコ)(1)
- Vesrah(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- スズキ(1)
- ニッサン(1)
- ミヤコ自動車(1)
- 忍足研究所(OSHITARI)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

Microchip マイコン, 14-Pin SOIC PIC16F616T-I/SL
MICROCHIP¥569,800税込¥626,7801セット(2600個)7日以内出荷仕様●ファミリー名: PIC16F●パッケージタイプ: SOIC●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 14●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 3.5 kB●最大周波数: 20MHz●RAMサイズ: 128 B●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 1×10 bit●SPIチャンネル数: 0●CANチャンネル数: 0●プログラムメモリタイプ: フラッシュmm●PIC16F610 / 616 / 16HV610 / 616には、13ビットプログラムカウンタがあり、8 K x 14のプログラムメモリ領域をアドレス指定可能です。PIC16F610 / 16HV610では最初の1 K x 14 (0000h-3FF)、PIC16F616 / 16HV616では最初の2 K x 14 (0000h-07FFh)のみが物理的に実装されています。これらの境界を越えてアクセスすると、最初の1 K x 14の領域(PIC16F610 / 16Hv610)と2 K x 14の領域(PIC16F616 / 16HV616)内で、ラップアラウンドが発生します。リセットベクタは0000hで、割り込みベクタは0004hになっています。フラッシュプログラムメモリ 4 / 8 MHzの発振器を内蔵 ヒステリシス付きコンパレータ(ユーザー設定可能) 35個の命令、8つのスタックレベルに対応するミッドレンジコア 25 mAソース / シンク電流I/O 8ビットタイマー x 2 (TMR0 / TMR2) 16ビットタイマ x 1 (TMR1) ウォッチドッグタイマ(WDT) 拡張電源オン / オフのリセット ブラウンアウトリセット(BOR) インサーキットシリアルプログラミング(ICSP) Enhanced Capture Compare PWM (パルス幅変調) 幅広い動作電圧(2.0 → 5.5 V) シャントレギュレータを内蔵した高電圧PIC16HV616タイプ(2.0 V - ユーザー定義)RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら