カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • MICROCHIP
  • SMC(3)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • MKカシヤマ(1)
  • ALBA(アルバ)(1)
  • MANN-FILTER(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4nv-35」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Microchip オペアンプ, 表面実装, 2回路, ±2電源, 単一電源, MCP6H02-E/SN MICROCHIPMicrochip オペアンプ, 表面実装, 2回路, ±2電源, 単一電源, MCP6H02-E/SNMICROCHIP
15,980税込17,578
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●アンプタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●電源タイプ: ±2電源, 単一電源●回路数: 2●ピン数: 8●標準シングル供給電圧: 3.5 → 16 V●標準ゲイン帯域幅積: 1.2MHz●標準デュアル供給電圧: ±1.75 → ±8V●標準スルーレート: 0.8V/μs●動作温度 Min: -40 ℃●レール to レール: レール to レール出力●標準入力電圧ノイズ密度: 35nV/√Hz●MCP6H01 / 02 / 04オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応