カテゴリ

  • 制御機器(72)
絞り込み
ブランド
  • MICROCHIP
  • モノタロウ(29)
  • BIGM(丸山製作所)(158)
  • Panasonic(パナソニック)(124)
  • ナリカ(124)
  • ホンダ(97)
  • メディアカバーマーケット(82)
  • エスコ(64)
  • CKD(61)
  • 大阪魂(60)
  • NAKANO(46)
  • 河村電器産業(43)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(36)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(36)
  • RS PRO(35)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(32)
  • TRUSCO(29)
  • 日東工業(28)
  • アイゼン(28)
  • C’ultiva(カルティバ)(27)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(72)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5.5-8」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロチップ, 4Mbit フラッシュメモリ パラレル, 4.5→5.5V, 32-Pin PLCC MICROCHIPマイクロチップ, 4Mbit フラッシュメモリ パラレル, 4.5→5.5V, 32-Pin PLCCMICROCHIP
2,298税込2,528
1袋(5個)
当日出荷
仕様メモリサイズ:4Mbit、インターフェースタイプ:パラレル、パッケージタイプ:PLCC、ピン数:32、構成:512 K x 8ビット、実装タイプ:表面実装、セルタイプ:スプリットゲート、動作供給電圧 Min:4.5 V、動作供給電圧 Max:5.5 V、長さ:11.43mm、高さ:2.79mm、幅:13.97mm、寸法:11.43 x 13.97 x 2.79mm、ワード数:512K、SST39SF010A/020A/040パラレルSuperFlashRメモリ. Microchip製のSST39SF010A/020A/040ファミリのデバイスは、パラレルの多目的SuperFlashRメモリICです。特長. 4.5-5.5 V読み取り及び書き込み操作 耐久性ー100,000回(標準) 低消費電力 - アクティブ電流10 mA、スタンバイ電流30 μA (14 MHzでの標準値) セクタ消去機能: 均一な4 KBセクタ 読み取りアクセス時間: 55 → 70 ns セクタ消去時間: 18 ms チップ消去時間: 70 ms(標準) バイトプログラム時間ー14 μs(標準) チップ書換え時間ーSST39SF010A 2秒、SST39SF020A 4秒、SST39SF040 8秒(標準値) ラッチ付きアドレス及びデータ 自動書き込みー内部VPP生成 End-of-Write検出ートグルビットーデータ#ポーリング TTL I/O互換品 JEDEC規格ーフラッシュEEPROMピン配列及びコマンドセットRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip Technology マイコン MICROCHIPMicrochip Technology マイコンMICROCHIP
829税込912
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Microchip マイコン MICROCHIPMicrochip マイコンMICROCHIP(3件のレビュー)
189税込208
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
マイクロチップ, デジタルポテンショメータ 5kΩ, 256ポジション, I2C, 14ピン TSSOP MICROCHIPマイクロチップ, デジタルポテンショメータ 5kΩ, 256ポジション, I2C, 14ピン TSSOPMICROCHIP
1,698税込1,868
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 1Mbps 高速 CANトランシーバ MICROCHIPMicrochip 1Mbps 高速 CANトランシーバMICROCHIP
1,698税込1,868
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
仕様最大データレート:1Mbit/s 、 トランシーバ数:1 、 サポート規格:ISO11898-2、ISO11898-5 、 パワーダウンモード:スタンバイ 、 最大供給電流:70 mA 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:DFN 、 ピン数:8 、 寸法:3 x 3 x 0.95mm 、 長さ:3mm 、 幅:3mm 、 高さ:0.95mm 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 動作供給電圧 Min:4.5 V 、 MCP2561 / 2562 CANトランシーバRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip コンパレータ MICROCHIPMicrochip コンパレータMICROCHIP
929税込1,022
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
Microchip DAコンバータ MICROCHIPMicrochip DAコンバータMICROCHIP(1件のレビュー)
969税込1,066
1袋(3個)ほか
7日以内出荷
マイクロチップ, デジタルポテンショメータ 5kΩ, 257ポジション, SPI, 8ピン SOIC MICROCHIPマイクロチップ, デジタルポテンショメータ 5kΩ, 257ポジション, SPI, 8ピン SOICMICROCHIP
379税込417
1袋(2個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip Technology LEDドライバ MICROCHIPMicrochip Technology LEDドライバMICROCHIP
1,898税込2,088
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
マイクロチップ, 4Mbit フラッシュメモリ パラレル, 32-Pin PLCC MICROCHIPマイクロチップ, 4Mbit フラッシュメモリ パラレル, 32-Pin PLCCMICROCHIP
13,980税込15,378
1セット(30個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, EEPROM 2kb MICROCHIPマイクロチップ, EEPROM 2kbMICROCHIP
6,398税込7,038
1セット(100個)
7日以内出荷
マイクロチップ, シリアルEEPROM 2kbit I2C MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 2kbit I2CMICROCHIP
1,798税込1,978
1袋(20個)ほか
7日以内出荷
マイクロチップ, シリアルEEPROM 256kbit I2C MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 256kbit I2CMICROCHIP
299税込329
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
マイクロチップ, シリアルEEPROM 1kbit シリアル MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 1kbit シリアルMICROCHIP
399税込439
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DSP 16-bit 30MIPS 66KB Prog 5V TQFP-64 MICROCHIPDSP 16-bit 30MIPS 66KB Prog 5V TQFP-64MICROCHIP
259,800税込285,780
1セット(160個)
7日以内出荷
仕様パッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 64データバス幅 = 16bitプログラムメモリサイズ = 66 kB最大周波数 = 25MHzRAMサイズ = 4.096 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 8ADCチャンネル数 = 16SPIチャンネル数 = 2標準動作供給電圧 = 2.5 → 5.5 V動作温度 Min = -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, EEPROM 512kb シリアルー2 ワイヤー, シリアルーI2C MICROCHIPマイクロチップ, EEPROM 512kb シリアルー2 ワイヤー, シリアルーI2CMICROCHIP
1,298税込1,428
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様メモリサイズ:512kB●インターフェースタイプ:シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C●パッケージタイプ:PDIP●実装タイプ:スルーホール●ピン数:8●構成:64 K x 8ビット●動作供給電圧 Min:2.5 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●1ワード当たりのビット数:8bit●長さ:10.16mm●幅:0.28インチ●高さ:4.95mm●寸法:0.4 x 0.28 x 0.195インチ●データ保持:200年RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip Technology デジタル温度センサ MICROCHIPMicrochip Technology デジタル温度センサMICROCHIP
1,098税込1,208
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ SRAM 512kbit, 64 K×8ビット, 8-Pin 5.5V MICROCHIPマイクロチップ SRAM 512kbit, 64 K×8ビット, 8-Pin 5.5VMICROCHIP
27,980税込30,778
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様メモリサイズ:512kbit 、 構成:64 K x 8ビット 、 ワード数:64K 、 1ワード当たりのビット数:8bit 、 最大ランダムアクセス時間:5ns 、 アドレスバス幅:8bit 、 クロック周波数:20MHz 、 ローパワー:あり 、 タイミングタイプ:シンクロナス 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:8 、 寸法:4.9 x 3.9 x 1.5mm 、 高さ:1.5mm 、 動作温度 Min:-40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, シリアルEEPROM 64kbit SPI MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 64kbit SPIMICROCHIP
11,980税込13,178
1セット(100個)
7日以内出荷
マイクロチップ, EEPROM 512kbit MICROCHIPマイクロチップ, EEPROM 512kbitMICROCHIP
29,980税込32,978
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様メモリサイズ:512kbit 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:8 、 構成:64 K x 8ビット 、 動作供給電圧 Min:2.5 V 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 1ワード当たりのビット数:8bit 、 長さ:4.5mm 、 幅:3.1mm 、 高さ:1.05mm 、 寸法:4.5 x 3.1 x 1.05mm 、 動作温度 Min:-40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, シリアルEEPROM 8 kbit, 16 kbit シリアルー3ワイヤー MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 8 kbit, 16 kbit シリアルー3ワイヤーMICROCHIP
19,980税込21,978
1セット(100個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip MCP3301-CI/MS 13ビット A/Dコンバータ MICROCHIPMicrochip MCP3301-CI/MS 13ビット A/DコンバータMICROCHIP
2,498税込2,748
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ SRAM メモリ 1Mbit, 128 K×8ビット, 8-Pin 5.5V MICROCHIPマイクロチップ SRAM メモリ 1Mbit, 128 K×8ビット, 8-Pin 5.5VMICROCHIP
45,980税込50,578
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様メモリサイズ:1Mbit 、 構成:128 K x 8ビット 、 1ワード当たりのビット数:8bit 、 最大ランダムアクセス時間:5ns 、 アドレスバス幅:24bit 、 クロック周波数:20MHz 、 ローパワー:あり 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 ピン数:8 、 寸法:3.1 x 4.5 x 1.05mm 、 高さ:1.05mm 、 動作温度 Min:-40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ SRAM 512kbit, 64 K×8ビット, 2.5 to 5.5V, 8-Pin 5.5V MICROCHIPマイクロチップ SRAM 512kbit, 64 K×8ビット, 2.5 to 5.5V, 8-Pin 5.5VMICROCHIP
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様メモリサイズ:512kbit●構成:64 k x 8ビット●ワード数:64K●1ワード当たりのビット数:8bit●最大ランダムアクセス時間:25ns●アドレスバス幅:16bit●クロック周波数:20MHz●タイミングタイプ:シンクロナス●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:TSSOP●ピン数:8●寸法:0.4 x 0.28 x 0.195インチ●高さ:4.95mm●動作供給電圧 Min:2.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, シリアルEEPROM 128kbit SPI MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 128kbit SPIMICROCHIP
199税込219
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, シリアルEEPROM 1024kbit I2C MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 1024kbit I2CMICROCHIP
1,398税込1,538
1袋(2個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip Technology パラレルEEPROM MICROCHIPMicrochip Technology パラレルEEPROMMICROCHIP
1,798税込1,978
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
マイクロチップ, シリアルEEPROM 1024kbit MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 1024kbitMICROCHIP
62,980税込69,278
1セット(100個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, シリアルEEPROM 8kbit MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 8kbitMICROCHIP
179,800税込197,780
1リール(3000個)
7日以内出荷
マイクロチップ, シリアルEEPROM 1Mbit シリアルー2ワイヤー MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 1Mbit シリアルー2ワイヤーMICROCHIP
59,980税込65,978
1セット(100個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 2 Mbps 5 Mbps 8 Mbps CANトランシーバ MICROCHIPMicrochip 2 Mbps 5 Mbps 8 Mbps CANトランシーバMICROCHIP
15,980税込17,578
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様最大データレート:2 Mbps, 5 Mbps, 8 Mbps 、 トランシーバ数:1 、 サポート規格:ISO11898-2、ISO11898-5 、 パワーダウンモード:スタンバイ 、 最大供給電流:70 mA 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:8 、 寸法:4.9 x 3.9 x 1.5mm 、 長さ:4.9mm 、 幅:3.9mm 、 高さ:1.5mm 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 MCP2561 / 2562 CANトランシーバRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, シリアルEEPROM 512kbit MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 512kbitMICROCHIP
22,980税込25,278
1セット(100個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
周辺器コントローラ Microchip Atmel暗号化EEPROM, 8ピン UDFN MICROCHIP周辺器コントローラ Microchip Atmel暗号化EEPROM, 8ピン UDFNMICROCHIP
1,898税込2,088
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様周辺機器タイプ:Atmel暗号化EEPROM 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:UDFN 、 ピン数:8 、 寸法:3.1 x 2.1 x 0.55mm 、 長さ:3.1mm 、 幅:2.1mm 、 高さ:0.55mm 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作供給電圧 Min:2 V 、 動作温度 Min:-40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, シリアルEEPROM 2kbit MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 2kbitMICROCHIP
4,998税込5,498
1セット(60個)
7日以内出荷
Microchip リアルタイムクロック MICROCHIPMicrochip リアルタイムクロックMICROCHIP
1,498税込1,648
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip リアルタイムクロック(RTC) MICROCHIPMicrochip リアルタイムクロック(RTC)MICROCHIP
1,498税込1,648
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
Microchip 温度センサ MICROCHIPMicrochip 温度センサMICROCHIP
1,098税込1,208
1セット(20個)
7日以内出荷
関連キーワード
5.5sq特集