カテゴリ
- バイク純正部品(1,147)
- 自動車純正部品(1,000)
- 作業工具(619)
- 制御機器(481)
- トラック純正部品(456)
- 切削工具(211)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(205)
- 農業機械(173)
- バイク部品(142)
- メカニカル部品(114)
- 電気材料(111)
- 科学研究・開発用品(99)
- 機構部品(96)
- 油圧機器・油圧ホース(95)
- 空調・照明・電設資材(92)
- ねじ・ボルト・釘(88)
- 物流用品(69)
- 測定用品(49)
- パソコン/周辺機器(47)
- 店舗什器・備品(45)
- オフィス家具(39)
- 作業服(36)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(28)
- 自動車補修部品(28)
- 建築金物(27)
- 研磨材(27)
- 電動工具(27)
- 船舶用品・漁業資材(26)
- 配管・水廻り設備部材(26)
- 食品・飲料(25)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(22)
- テープ(21)
- 厨房用品(21)
- FA担当者のオススメ新商品(21)
- 卓上消耗品(20)
- 学童・教育用品(19)
- 事務用品(17)
- 塗装・養生・内装用品(16)
- 保管用品(15)
- 溶接用品(15)
- 家電(15)
- 塗料(14)
- 医療(14)
- フォークリフト・産機・建機用品(14)
- 縫製用品(14)
- 梱包用品(13)
- 清掃用品(13)
- 防災用品(11)
- 建材・エクステリア(11)
- 日用品(10)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
- ポンプ・送風機・電熱機器(10)
- 救急・衛生(9)
- 空圧工具(8)
- 農業・園芸資材(7)
- 安全標識(6)
- 防犯用品(6)
- 介護用品(6)
- 整備工具・収納(6)
- 安全靴・作業靴(6)
- 手袋(6)
- 安全用品(5)
- 住設機器(5)
- ヘルスケア(5)
- 安全保護具(5)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
- カー用品(4)
- 自転車整備工具・アクセサリー(4)
- タイヤ・足回り(3)
- 鈑金・塗装(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- バッテリー・電装(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- エンジン工具(2)
- 理美容(1)
- 測定関連サービス(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 完成車(1)
- 自転車部品(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(24)
- ホンダ(941)
- トヨタ(385)
- MAZDA(マツダ)(344)
- 三菱ふそう(203)
- SMC(185)
- エスコ(153)
- 日野自動車(153)
- スズキ(130)
- YAMAHA(ヤマハ)(111)
- ニッサン(100)
- スバル(78)
- RS PRO(74)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(68)
- いすゞ自動車(68)
- UDトラックス(66)
- MICROCHIP(60)
- WURTH ELEKTRONIK(58)
- Wera(56)
- TRUSCO(48)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「5.5-10」の検索結果
![5.5-10 [丸形]裸圧着端子(100個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49918882-180219-02.jpg)
5.5-10 [丸形]裸圧着端子(100個)
エスコ(1件のレビュー)¥3,050税込¥3,3551個当日出荷エスコ品番EA538MA-110幅(mm)15全長(mm)28種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
共立食品 HM 食用色素 赤 5.5gx10
共立¥1,798税込¥1,9421セット(5g×10個)3日以内出荷ケーキのデコレーション、ゼリー類、餅・まんじゅう等の和洋菓子、漬物・料理などの色付けに使用できます。保存環境常温入数1セット(10個入)
SCE-3955-D用SCEカメラ 5.5mmx10m ソフト
SK(新潟精機)¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷工業用内視鏡用モニタSCE-3955-D用カメラです。IP67相当です。HD画質に対応しています。柔軟性のある、ソフトタイプのケーブルです。3段階調光機能付です。用途工業用内視鏡用モニタ単体SCE-3955-D用カメラとして付属品カメラ用フック×2適合機種工業用内視鏡用モニタ単体 SCE-3955-D材質本体:アルミ合金、レンズ:強化ガラス本体質量(g)355照明LED×6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×10000×16解像度1280×720ピクセル、640×480ピクセル焦点距離(mm)焦点深度:35-60ケーブル4.8Φmm×10m測定視野角(°)68カメラ仕様5.5Φmmケーブルタイプソフト
5.5mmx10m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
エスコ¥6,860税込¥7,5461個当日出荷継ぎ目熔接有り。 線径の大きなリンクチェーン。 強度は最も強くなります。使用荷重(kg)200全長(m)10エスコ品番EA980SE-63材質鉄(SWRM6)長さ(m)10使用荷重(t)200線径(Φmm)5.5寸法A(mm)30寸法B(mm)9仕上ユニクロメッキ仕上げチェーン線径(Φmm)5.5質量(g/m)533破断荷重600
5.5mmx10m リンクチェーン(スチール製/ドブメッキ)
エスコ¥10,700税込¥11,7701個翌日出荷線径が大きく強度に優れたリンクチェーンです。使用荷重(kg)200全長(m)10仕様溶接ありエスコ品番EA980SF-63材質鉄(SWRM6)線径(Φmm)5.5仕上溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)チェーン内寸(mm)30.0×9.0
電源延長5.5sqX10M
SUZUKID(スズキッド)¥13,980税込¥15,3781本5日以内出荷一般的な入力側(電源側)ゴムケーブルです。用途溶接機や変圧器等の電気機器の入力側(電源側)の延長等に使用します仕様2CT5.5sq×2芯コード長さ(m)10
共立食品 食用色素 緑 5.5gx10
共立食品¥1,798税込¥1,9421ケース(5.5g×10個)3日以内出荷ケーキのデコレーション、ゼリー類、餅・まんじゅう等の和洋菓子、漬物・料理などの色付けに使用します。タイプ常温入数1セット(10個入)
共立食品 HM 食用色素 黄色 5.5gx10
共立食品¥1,798税込¥1,9421ケース(5.5g×10個)3日以内出荷ケーキのデコレーション、ゼリー類、餅・まんじゅう等の和洋菓子、漬物・料理などの色付けに使用します。タイプ常温入数1セット(10個入)
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(100個)当日出荷から71日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形)
JST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981袋(500個)当日出荷から64日以内出荷圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
丸ワッシャー 特寸(ステンレス)
大阪魂(422件のレビュー)¥499税込¥5491パック(34個)ほか当日出荷から3日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質SUS304種類丸ワッシャー
ドライバー パワーグリップ
(310件のレビュー)¥209税込¥2301本当日出荷早回しがしやすく手元で力を入れやすいボールグリップ。軸はクロムバナジウム鋼を全身焼入れをし耐久性を上げています。刃先はマグネットになっており便利です。用途ねじの締め付け・緩めに種類グリップドライバー表面処理クロムメッキマット仕上げ材質(軸)クロムバナジウム刃部硬度HRC50商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ビニル絶縁付丸形端子(F形)
JST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781袋(500個)当日出荷から64日以内出荷圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ビニール難燃性UL94 V-0材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
裸ブレード端子 (BT形) Sタイプ
ニチフ(16件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381箱(100個)当日出荷仕様RoHS指令の規制適合品、HS(ハイ・ソリッド)端子種類裸圧着端子端子形状板形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)JIS規格取得無
ベルトスリング 両端アイタイプ
FREAK(フリーク)(16件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から4日以内出荷玉掛け作業に大人気のポリエステル繊維のスリングベルト、ナイロンスリングより伸びに強く安定した荷の吊り上げが可能です。 ソフトでクセがなく傷を嫌う荷物におすすめ、耐光性・耐久性・防腐性に優れ最高のコストパフォーマンスを実現しました。 欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)用途建築現場や資材の運搬など、表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい荷物等の玉掛け作業に最適。レバーホイストの鎖延長・鉄骨加工・工場内製品移動・機械や自動車メンテナンスなどにもお勧めです。材質ポリエステル100%端末仕様アイ(ワッカ)
銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(6件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1箱(50個)当日出荷から71日以内出荷定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
丸ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(36件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681箱(2000個)当日出荷から9日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。表面処理ユニクロ
多用途両面接着テープ No.5015
日東電工(旧:Permacel)(26件のレビュー)¥62,980税込¥69,2781箱(2巻)当日出荷から34日以内出荷多用途用両面接着テープです。 金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。 UL969を取得しています。
5.5SQ/M10丸型端子付きバッテリーケーブル
マリンテック¥1,298~税込¥1,428~1式6日以内出荷50Aまで!M10丸型端子付きKIVケーブル。KIVケーブル5.5SQ。丸型端子(R5.5-10)付き。バスやトラックのバッテリー接続やソーラー接続などに使いやすい。すぐに使える赤黒2本セット用途トラックなどの車両バッテリー・ソーラーなど各種設備の接続に規格【丸型端子】R5.5-10(M10用)定格電圧(V)0~600定格電流(A)~50ケーブルKIV5.5SQ 赤黒2本セット
デュアルレンズ搭載工業用内視鏡 Φ5.5mm/10m
3R(スリーアール)¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷全8種類の先端径・有効長から選べる豊富なラインナップ。デュアルカメラ搭載、エンジンや配管など目視が困難な箇所をスムーズに観察。曲げた形状を保持できるインターロックケーブル。電源のない屋外でも使える充電式。IP67の防塵・防水性能。3種類のカメラアクセサリ。様々な分野の検査に役立ちます
コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ
ユニカ(105件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷から3日以内出荷豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
オイルシール AD型
武蔵オイルシール工業(60件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷から12日以内出荷各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。型式AD接点部シングルリップ(主リップ)材質NBR使用圧力(MPa)0.03以下
ワッシャー TT(PTFE)
廣杉計器(30件のレビュー)¥559税込¥6151パック(13個)当日出荷から3日以内出荷材質PTFE色白色不透明種類平ワッシャー耐熱温度(℃)連続240不燃性UL規格UL94V-0(材料)
銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型)
冨士端子工業(4件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781パック(100個)当日出荷から33日以内出荷裸圧着端子の筒部に絶縁体を挿入固定したもので、絶縁を必要とする接続部に使用いたします。端子形状丸形種類絶縁付圧着端子特性難燃その他圧着工具は絶縁付端子専用の工具が必要です。定格電圧(V)(UL)300(CSA)600寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0
オイルシール T型 NBR
(44件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷軸作動が回転用として使用。ダストリップがあります。用途油用・ダストあり材質NBR(ニトリルゴム)接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)使用圧力(MPa)0.03以下販売区分業務用
ソケットビット A20
ベッセル(13件のレビュー)¥759税込¥8351本当日出荷から翌々日出荷大量ロット生産で品質の安定と低コストを実現しています。オリジナル特殊合金鋼を使用しています。品質管理により、折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
...




![5.5-10 [丸形]裸圧着端子(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49918882-180219-02.jpg)