カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • MICROCHIP
  • ホンダ(16)
  • 日東工業(13)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(11)
  • 水本機械製作所(10)
  • INAX(LIXIL)(9)
  • 明工社(8)
  • エスコ(7)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • STMicro(6)
  • FPC(4)
  • 冨士端子工業(3)
  • 三菱電機(3)
  • brembo(3)
  • DiodesZetex(3)
  • 鈴木ブロンズ継手(3)
  • JST(日本圧着端子製造)(2)
  • KNIPEX(クニペックス)(2)
  • マルチクラフト(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5.5-s8」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
12ビット D/Aコンバータ Microchip MICROCHIP12ビット D/Aコンバータ MicrochipMICROCHIP
29,980税込32,978
1セット(100個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip オペアンプ, スルーホール, 2回路, 単一電源, MCP6022-E/P MICROCHIPMicrochip オペアンプ, スルーホール, 2回路, 単一電源, MCP6022-E/PMICROCHIP
1,198税込1,318
1袋(4個)
7日以内出荷
仕様●アンプタイプ: 高精度●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PDIP●電源タイプ: 単一電源●回路数: 2●ピン数: 8●標準シングル供給電圧: 2.5 → 5.5 V●標準ゲイン帯域幅積: 10MHz●標準スルーレート: 7V/μs●動作温度 Min: -40 ℃●標準電圧ゲイン: 110 dB●標準入力電圧ノイズ密度: 8.7nV/√Hz●MCP6021 / 6022 / 6023 / 6024オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip コンパレータ, 1.8 → 5.5 V, プッシュプル出力 表面実装, 8-Pin MSOP MICROCHIPMicrochip コンパレータ, 1.8 → 5.5 V, プッシュプル出力 表面実装, 8-Pin MSOPMICROCHIP
8,698税込9,568
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●コンパレータタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: MSOP●電源タイプ: 単一電源●出力タイプ: プッシュプル●回路数: 2●標準応答時間: 0.02μs●ピン数: 8●標準シングル供給電圧: 1.8 → 5.5 V●寸法: 3×3×0.95mm●長さ: 3mm●幅: 3mm●高さ: 0.95mm●標準CMRR: 65dB●動作温度 Min: -40 ℃dB●デュアルコンパレータ、MicrochipRoHS指令(10物質対応)対応
8ビット D/Aコンバータ Microchip MICROCHIP8ビット D/Aコンバータ MicrochipMICROCHIP
26,980税込29,678
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●アーキテクチャ:電流ステアリング●分解能:8ビット●フルスケールエラー:±3%FSR●全非線形エラー:±2LSB●DACチャンネル数:1●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOIC●ピン数:8●最大セトリング時間:10μs●デジタルインターフェースタイプ:シリアル (I2C)●出力極性:ユニポーラ●基準電圧:外部●標準シングル供給電圧:5.5 V●動作温度 Min:-40 ℃mm●TC1320シリーズ8ビットD/AコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip DAコンバータ MICROCHIPMicrochip DAコンバータMICROCHIP(1件のレビュー)
969税込1,066
1袋(3個)ほか
7日以内出荷
Microchip オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, MCP6022-E/SN MICROCHIPMicrochip オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, MCP6022-E/SNMICROCHIP
499税込549
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●アンプタイプ: 高精度●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●電源タイプ: 単一電源●回路数: 2●ピン数: 8●標準シングル供給電圧: 2.5 → 5.5 V●標準ゲイン帯域幅積: 10MHz●標準スルーレート: 7V/μs●動作温度 Min: -40 ℃●レール to レール: レール to レール入力/出力●標準入力電圧ノイズ密度: 8.7nV/√Hz●MCP6021 / 6022 / 6023 / 6024オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip シングル オペアンプ MICROCHIPMicrochip シングル オペアンプMICROCHIP
2,798税込3,078
1袋(5個)
7日以内出荷
12ビット D/Aコンバータ Microchip MICROCHIP12ビット D/Aコンバータ MicrochipMICROCHIP
39,980税込43,978
1セット(100個)
7日以内出荷
MCP4821/4822シリーズ12ビットD/Aコンバータ
仕様アーキテクチャ = レジスタストリング分解能 = 12ビットフルスケールエラー = ±2%FSR全非線形エラー = 12LSBDACチャンネル数 = 1実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = MSOPピン数 = 8最大セトリング時間 = 4.5μsデジタルインターフェースタイプ = シリアル (SPI)出力極性 = バイポーラ基準電圧 = 内部標準シングル供給電圧 = 5.5 V動作温度 Min = -40 ℃mmMCP4821/4822シリーズ12ビットD/AコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, MCP6V62-E/MS MICROCHIPMicrochip オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, MCP6V62-E/MSMICROCHIP
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●アンプタイプ: Precision, Zero Drift●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: MSOP●電源タイプ: 単一電源●回路数: 1●ピン数: 8●標準シングル供給電圧: 1.8 → 5.5 V●標準ゲイン帯域幅積: 1MHz●標準スルーレート: 0.45V/μs●動作温度 Min: -40 ℃●レール to レール: レール to レール入力/出力μV●長さ: 3mm●MCP6V61 / 62 / 64オペアンプ. MicrochipのMCP6V61 / 62 / 64ファミリは、入力オフセット電圧補正によってオフセット及びオフセットドリフトを低く抑えたオペアンプです。. 特長. 1 MHzゲイン帯域幅製品 ゼロドリフトアーキテクチャ 最大ドリフト: 15 nV/℃ 最大入力オフセット: 8 μV 静止電流(IQ): アンプ1個あたり80 μA (標準) 電源電圧変動除去比(PSRR): 最小117 dB @ VDD 5.5 V コモンモード除去比(CMRR): 最小120 dB @ VDD 5.5 V 1/fノイズなし 強化されたEMI除去 - EMI除去比(EMIRR): 101 dB @ 1.8 GHz 安定したユニティゲインRoHS指令(10物質対応)対応