カテゴリ
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
- MICROCHIP
- モノタロウ(8)
- 大阪魂(677)
- エスコ(224)
- BIGM(丸山製作所)(153)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(152)
- StarTech.com(98)
- コガネイ(75)
- サンワサプライ(73)
- CKD(67)
- フジトク(55)
- 第一計器(54)
- 八幡ねじ(48)
- ホンダ(44)
- FKD(フクダ精工)(39)
- PISCO(ピスコ)(39)
- RS PRO(36)
- 渡辺電機工業(33)
- TDT(田野井)(32)
- OHSATO(大里)(32)
- TRUSCO(27)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「8x10」の検索結果
特価

MPLAB PICkit Basic
MICROCHIP¥7,998税込¥8,7981個当日出荷Microchip製マイコンのプログラミング/デバッグツール Microchip製マイコンのPICやAVR、dsPIC、Arm Cortex-MベースSAMシリーズなどのMCUおよびMPUのプログラミングとデバッグができる低価格なツールです。教育現場から専門的な開発まで、様々な環境に最適なツールです。 無償で提供されるMPLAB X IDEやMPLAB IPEなどの開発環境とシームレスに接続できます。CMSIS-DAP規格を使用するIAR Embedded Workbenchなどのサードパーティ製IDEとも互換性があります。そのほか、4線式JTAGやシリアルワイヤデバッグ(SWD)などのデバッグインターフェースをサポートしています。ARM Cortexターゲット用のアダプタも含まれています。 特長 PIC、AVR、dsPIC、SAM(Arm Cortex-M)のMCUおよびMPUをサポート パソコンにはUSB Type-Cで接続 USB 2.0による最大480Mbpsのデータ転送速度 フライングリード付きの8ピンシングルインラインヘッダーを採用 4線式JTAG、シリアルワイヤデバッグ(SWD)、UPDI、PDI、SPI、debugWIRE、TPIプログラミングをサポート 2線式JTAGおよびICSPとの下位互換性あり 8ピンインラインから標準10ピンArm SWDコネクタに変換するアダプタが付属 MPLAB X IDE、MPLAB IPE、MPLAB VS Code拡張機能をサポート CMSIS-DAP標準を使用するIAR Embedded Workbenchなどのサードパーティ製IDEと互換 フルターゲットMCU速度デバッグ 複数のハードウェアおよびソフトウェアブレークポイント ストップウォッチとソースコードファイルのデバッグ プッシュボタンによる簡単なファームウェアリカバリ 自動デバイス選択 簡単にセットアップできる色分けされたラベルRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, チャージポンプ, 8-Pin SOIC
MICROCHIP¥13,980税込¥15,3781セット(100個)7日以内出荷仕様実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:8 、 寸法:4.9 x 3.91 x 1.42mm 、 高さ:1.42mm 、 長さ:4.9mm 、 動作温度 Max:+70 ℃ 、 出力電圧 Max:10 V 、 幅:3.91mm 、 チャージポンプDC-DCコンバータ、MicrochipRoHS指令(10物質対応)対応