カテゴリ

  • 制御機器(127)
絞り込み
ブランド
  • MICROCHIP
  • モノタロウ(10)
  • 大阪魂(723)
  • SMC(537)
  • ホンダ(488)
  • エスコ(360)
  • RS PRO(195)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(157)
  • BIGM(丸山製作所)(153)
  • スズキ(118)
  • StarTech.com(98)
  • Kawasaki(97)
  • CKD(83)
  • サンワサプライ(76)
  • コガネイ(75)
  • MAZDA(マツダ)(60)
  • 第一計器(55)
  • フジトク(55)
  • Panasonic(パナソニック)(50)
  • 八幡ねじ(48)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(127)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「8x10」の検索結果

127件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Microchip マイコン, 100-Pin TQFP PIC24HJ256GP210-I/PT MICROCHIP

    Microchip マイコン, 100-Pin TQFP PIC24HJ256GP210-I/PT

    MICROCHIP
    199,800税込219,780
    1セット(119個)
    7日以内出荷
    PIC24HJxxxGPx06 x08 x10 16ビットマイクロコントローラ. PIC24HJxxxGPx06 x08 x10ファミリのマイクロコントローラは、多様な用途に適したオンボードペリフェラルを搭載した汎用デバイスです。. マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大40 MIPS 71の命令 53 85 I/Oピン モデルによって異なる パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) ウォッチドッグタイマ(WDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機器. 10/12ビットA/Dコンバータ(ADC) 1つ又は2つのモジュール、18又は32個のチャンネル付き(モデルによって異なる) 入力キャプチャ 8チャンネル 出力キャプチャ 8チャンネル ダイレクトメモリアクセス 8チャンネル 割り込みコントローラ 9個の16ビットタイマ 結合して32ビットタイマを形成するオプションあり 電圧リファレンスモジュール 2個の3線式SPIモジュール 2個のユニバーサル同期 非同期レシーバ トランスミッタ(EUSART)モジュール
    仕様ファミリー名 = PIC24HJパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 100デバイスコア = PICデータバス幅 = 16bitプログラムメモリサイズ = 256 kB最大周波数 = 40MIPSRAMサイズ = 16 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 8 x 16 bitSPIチャンネル数 = 2USARTチャネルの数 = 0動作温度 Min = -40 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 64-Pin TQFP PIC24HJ256GP206-I/PT MICROCHIP

    Microchip マイコン, 64-Pin TQFP PIC24HJ256GP206-I/PT

    MICROCHIP
    229,800税込252,780
    1セット(160個)
    7日以内出荷
    PIC24HJxxxGPx06 / x08 / x10 16ビットマイクロコントローラ. PIC24HJxxxGPx06 / x08 / x10ファミリのマイクロコントローラは、多様な用途に適したオンボードペリフェラルを搭載した汎用デバイスです。マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大40 MIPS 71の命令 53 → 85 I/Oピン - モデルによって異なる パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) ウォッチドッグタイマ(WDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機器. 10/12ビットA/Dコンバータ(ADC) - 1つ又は2つのモジュール、18又は32個のチャンネル付き(モデルによって異なる) 入力キャプチャ - 8チャンネル 出力キャプチャ - 8チャンネル ダイレクトメモリアクセス - 8チャンネル 割り込みコントローラ 9個の16ビットタイマ - 結合して32ビットタイマを形成するオプションあり 電圧リファレンスモジュール 2個の3線式SPIモジュール 2個のユニバーサル同期 / 非同期レシーバ / トランスミッタ(EUSART)モジュール
    仕様ファミリー名 = PIC24HJパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 64デバイスコア = PICデータバス幅 = 16bitプログラムメモリサイズ = 256 kB最大周波数 = 40MIPSRAMサイズ = 16 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1 x 16 bitSPIチャンネル数 = 2UARTチャンネル数 = 2最大イーサネットチャンネル数 = 0RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン MICROCHIP

    Microchip マイコン

    MICROCHIP(3件のレビュー)
    419税込461
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • MPLAB PICkit Basic MICROCHIP

    MPLAB PICkit Basic

    MICROCHIP
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    Microchip製マイコンのプログラミング/デバッグツール Microchip製マイコンのPICやAVR、dsPIC、Arm Cortex-MベースSAMシリーズなどのMCUおよびMPUのプログラミングとデバッグができる低価格なツールです。教育現場から専門的な開発まで、様々な環境に最適なツールです。 無償で提供されるMPLAB X IDEやMPLAB IPEなどの開発環境とシームレスに接続できます。CMSIS-DAP規格を使用するIAR Embedded Workbenchなどのサードパーティ製IDEとも互換性があります。そのほか、4線式JTAGやシリアルワイヤデバッグ(SWD)などのデバッグインターフェースをサポートしています。ARM Cortexターゲット用のアダプタも含まれています。 特長 PIC、AVR、dsPIC、SAM(Arm Cortex-M)のMCUおよびMPUをサポート パソコンにはUSB Type-Cで接続 USB 2.0による最大480Mbpsのデータ転送速度 フライングリード付きの8ピンシングルインラインヘッダーを採用 4線式JTAG、シリアルワイヤデバッグ(SWD)、UPDI、PDI、SPI、debugWIRE、TPIプログラミングをサポート 2線式JTAGおよびICSPとの下位互換性あり 8ピンインラインから標準10ピンArm SWDコネクタに変換するアダプタが付属 MPLAB X IDE、MPLAB IPE、MPLAB VS Code拡張機能をサポート CMSIS-DAP標準を使用するIAR Embedded Workbenchなどのサードパーティ製IDEと互換 フルターゲットMCU速度デバッグ 複数のハードウェアおよびソフトウェアブレークポイント ストップウォッチとソースコードファイルのデバッグ プッシュボタンによる簡単なファームウェアリカバリ 自動デバイス選択 簡単にセットアップできる色分けされたラベル
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ,  デジタルポテンショメータ 10kΩ, 256ポジション, SPI, 8ピン PDIP 9.78 x 6.6 x 3.68mm MICROCHIP

    マイクロチップ, デジタルポテンショメータ 10kΩ, 256ポジション, SPI, 8ピン PDIP 9.78 x 6.6 x 3.68mm

    MICROCHIP
    2,298税込2,528
    1袋(6個)
    7日以内出荷
    仕様●コントロールインターフェイス : シリアル-SPI●抵抗値 : 10kΩ●ポジション数 : 256●テーパータイプ : リニア●メモリタイプ : 揮発性●1パッケージ当たりのポット数 : 1●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : PDIP●ピン数 : 8●電源タイプ : 単一電源●標準シングル供給電圧 : 2.7 → 5.5 V●寸法 : 9.78 x 6.6 x 3.68mm●高さ : 3.68mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●MCP41xxx/42xxxデジタルポテンショメータRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ,  デジタルポテンショメータ 10kΩ, 256ポジション, SPI, 8ピン PDIP 9.27 x 6.35 x 3.3mm MICROCHIP

    マイクロチップ, デジタルポテンショメータ 10kΩ, 256ポジション, SPI, 8ピン PDIP 9.27 x 6.35 x 3.3mm

    MICROCHIP
    22,980税込25,278
    1セット(60個)
    7日以内出荷
    仕様●コントロールインターフェイス : シリアル-SPI●抵抗値 : 10kΩ●ポジション数 : 256●テーパータイプ : リニア●1パッケージ当たりのポット数 : 1●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : PDIP●ピン数 : 8●電源タイプ : 単一電源●標準シングル供給電圧 : 3.3 V●5 V●寸法 : 9.27 x 6.35 x 3.3mm●高さ : 3.3mm●幅 : 6.35mm●MCP41xxx/42xxxデジタルポテンショメータRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ,  デジタルポテンショメータ 10kΩ, 257ポジション, SPI, 8ピン PDIP 0.4 x 0.28 x 0.195インチ MICROCHIP

    マイクロチップ, デジタルポテンショメータ 10kΩ, 257ポジション, SPI, 8ピン PDIP 0.4 x 0.28 x 0.195インチ

    MICROCHIP
    9,998税込10,998
    1セット(60個)
    7日以内出荷
    MCP413x/415x/423x/425xデジタルポテンショメータ. Microchip MCP413x、MCP415x、MCP423x及びMCP425xシリーズのデバイスは、SPIインターフェイスを備えたデジタルポテンショメータです。 不揮発性のRAMメモリを搭載しています。 7ビット(129ステップ)及び8ビット(257ステップ)のタイプには、5 → 100 kΩの多様なRAB抵抗オプションが用意されています。 さらに、可変抵抗器とポテンショメータのピン配置も用意しており、シングル / デュアル抵抗器ネットワークのオプションも用意しています。. 特長. ゼロスケール-フルスケールのワイパー動作 低ワイパー抵抗: 75 Ω (標準) 低い温度係数: アブソリュート(可変抵抗器) 50 ppm、レシオメトリック(ポテンショメータ) 15 ppm (標準) SPIシリアルインターフェイス 抵抗ネットワーク端子切断機能 ブラウンアウトリセット保護: 1.5 V (標準) シリアルインターフェイス非動作時電流: 2.5 uA (標準) 高電圧許容デジタル入力: 最大12.5 V レールスプリット用途に対応 すべてのデジタル入力に対する内部プルアップ抵抗が弱い 幅広い動作電圧: 1.8 → 5.5 V 広帯域幅(-3 dB)の動作: 5.0 kΩデバイスの場合は2 MHz (標準). モデルによって異なる. ポテンショメータワイパーの構成: MCP4131、MCP4151、MCP4231、MCP4251 可変抵抗器ワイパーの構成: MCP4132、MCP4152、MCP4232、MCP4252 シングル抵抗ネットワーク: MCP4131、MCP4132、MCP4151、MCP4152 デュアル抵抗ネットワーク: MCP4231、MCP4232、MCP4251、MCP4252 7ビット、128抵抗器(129ステップ): MCP4131、MCP4132、MCP4231、MCP4232 8ビット、256抵抗器(257ステップ): MCP4151、MCP4152、MCP4251、MCP4252
    仕様コントロールインターフェイス = シリアル-SPI抵抗値 = 10kΩポジション数 = 257テーパータイプ = リニアメモリタイプ = 揮発性1パッケージ当たりのポット数 = 1実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 8電源タイプ = 単一電源標準シングル供給電圧 = 1.8 → 5.5 V寸法 = 0.4 x 0.28 x 0.195インチ高さ = 4.95mm長さ = 10.16mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 32-Pin TQFP ATMEGA328P-AUR MICROCHIP

    Microchip マイコン, 32-Pin TQFP ATMEGA328P-AUR

    MICROCHIP
    2,398税込2,638
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    ファミリー名 = ATmega。パッケージタイプ = TQFP。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 32。デバイスコア = AVR。データバス幅 = 8bit。プログラムメモリサイズ = 32 kB。最大周波数 = 20MHz。RAMサイズ = 2 kB。USBチャンネル = 0。PWMユニット数 = 1。SPIチャンネル数 = 2。標準動作供給電圧 = 5.5 (最大) V。ADC数 = 8 x 10ビットmm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ,  デジタルポテンショメータ 10kΩ, 256ポジション, I2C, 8ピン MSOP 3 x 3 x 0.85mm MICROCHIP

    マイクロチップ, デジタルポテンショメータ 10kΩ, 256ポジション, I2C, 8ピン MSOP 3 x 3 x 0.85mm

    MICROCHIP
    239税込263
    1個
    7日以内出荷
    仕様コントロールインターフェイス = シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C抵抗値 = 10kΩポジション数 = 256メモリタイプ = 不揮発性1パッケージ当たりのポット数 = 1実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = MSOPピン数 = 8電源タイプ = 単一電源標準シングル供給電圧 = 2.5 V、3.3 V、5 V寸法 = 3 x 3 x 0.85mm高さ = 0.85mm動作温度 Min = -40 ℃MCP454x/456x/464x/466xデジタルポテンショメータRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ,  デジタルポテンショメータ 10kΩ, 256ポジション, I2C, 8ピン MSOP 3 x 3 x 0.85mm MICROCHIP

    マイクロチップ, デジタルポテンショメータ 10kΩ, 256ポジション, I2C, 8ピン MSOP 3 x 3 x 0.85mm

    MICROCHIP
    219税込241
    1個
    7日以内出荷
    MCP453x/455x/463x/465xデジタルポテンショメータ
    仕様コントロールインターフェイス = シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C抵抗値 = 10kΩポジション数 = 256メモリタイプ = 揮発性1パッケージ当たりのポット数 = 1実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = MSOPピン数 = 8電源タイプ = 単一電源標準シングル供給電圧 = 2.5 V、3.3 V、5 V寸法 = 3 x 3 x 0.85mm高さ = 0.85mm動作温度 Min = -40 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip Technology マイコン MICROCHIP

    Microchip Technology マイコン

    MICROCHIP
    949税込1,044
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Microchip マイコン, 32-Pin TQFP ATMEGA328P-AU MICROCHIP

    Microchip マイコン, 32-Pin TQFP ATMEGA328P-AU

    MICROCHIP
    939税込1,033
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    ATmega328P 8 ビット megaAVR picoPower マイクロコントローラ. Atmel ATmega328P マイクロコントローラは、AVR 拡張 RISC アーキテクチャをベースとする 8 ビット megaAVR デバイスです。超低電力消費と低電力スリープモードを実現する picoPower 技術を備え、バッテリ駆動用途に最適です。. マイクロコントローラ機能. 20 MHz (最大)動作周波数 最大 20 MIPS @ 20 MHz 32 KB フラッシュ 1024 B EEPROM SRAM : 2 KB 131の命令 ほとんどの命令をシングルクロックサイクルで実行 汎用レジスタ x 32 GPIO x 23 パワーオンリセットとプログラム可能なブラウンアウト検出機能 内蔵の較正済み発振器 外部 / 内部の割り込みソース 6種類の省電力スリープモード 内部 / 外部割り込み 完全スタティック動作. 周辺機能. 10 ビット 15 ksps A/D コンバータ( ADC ) - 8/6 チャンネル 静電容量型タッチセンス 16 チャンネル 温度センサ 8 ビットタイマ x 2 16 ビットタイマ x 1 出力コンペアモジュール - 6 チャンネル PWM チャンネル x 6 プログラム可能なシリアルUSART マスタ / スレーブ SPI シリアルインターフェイス バイト指向の 2 線シリアルインターフェース - I2C 互換 プログラム可能な独立した発振器のウォッチドッグタイマ アナログコンパレータ ピン変更時の割り込みとウェイクアップ
    仕様ファミリー名 = ATmegaパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 32デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 32 kB最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 2 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 2CANチャンネル数 = 0寸法 = 7.1 x 7.1 x 1.05mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 32-Pin TQFP ATMEGA328P-AN MICROCHIP

    Microchip マイコン, 32-Pin TQFP ATMEGA328P-AN

    MICROCHIP
    1,498税込1,648
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    ATmega328P 8 ビット megaAVR picoPower マイクロコントローラ。Atmel ATmega328P マイクロコントローラは、AVR 拡張 RISC アーキテクチャをベースとする 8 ビット megaAVR デバイスです。超低電力消費と低電力スリープモードを実現する picoPower 技術を備え、バッテリ駆動用途に最適です。マイクロコントローラ機能 20 MHz (最大)動作周波数 最大 20 MIPS @ 20 MHz 32 KB フラッシュ 1024 B EEPROM SRAM : 2 KB 131の命令 - ほとんどの命令をシングルクロックサイクルで実行 汎用レジスタ x 32 GPIO x 23 パワーオンリセットとプログラム可能なブラウンアウト検出機能 内蔵の較正済み発振器 外部 / 内部の割り込みソース 6種類の省電力スリープモード 内部 / 外部割り込み 完全スタティック動作周辺機能 10 ビット 15 ksps A/D コンバータ( ADC ) - 8/6 チャンネル 静電容量型タッチセンス 16 チャンネル 温度センサ 8 ビットタイマ x 2 16 ビットタイマ x 1 出力コンペアモジュール - 6 チャンネル PWM チャンネル x 6 プログラム可能なシリアルUSART マスタ / スレーブ SPI シリアルインターフェイス バイト指向の 2 線シリアルインターフェース - I2C 互換 プログラム可能な独立した発振器のウォッチドッグタイマ アナログコンパレータ ピン変更時の割り込みとウェイクアップ
    仕様ファミリー名 = ATmega、パッケージタイプ = TQFP、実装タイプ = 表面実装、ピン数 = 32、デバイスコア = AVR、データバス幅 = 8bit、プログラムメモリサイズ = 32 kB、最大周波数 = 20MHz、RAMサイズ = 2 kB、USBチャンネル = 0、PWMユニット数 = 1、SPIチャンネル数 = 2、CANチャンネル数 = 0、高さ = 1.05mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 18-Pin PDIP PIC16F88-I/P MICROCHIP

    Microchip マイコン, 18-Pin PDIP PIC16F88-I/P

    MICROCHIP
    19,980税込21,978
    1セット(25個)
    翌々日出荷
    PIC16F87 / 88 8 ビットフラッシュマイクロコントローラ. マイクロチップ製マイクロコントローラPIC16Fシリーズは、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、マイクロチップのPICRアーキテクチャに多種類のピンとパッケージオプションを組み込む8ビットMCUです。ベースライン、ミッドレンジと拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器との組み合わせが可能です。設計者の用途に応じて、フレキシブルに選択肢を提供します。PIC16F87 / 88 ファミリのマイクロコントローラは、8 段のハードウェアスタックと 35 個の命令を備えた Microchip のミッドレンジコアをベースにしています。これらの MCU は、最大 5 MIPS で動作し、7 KB のプログラムメモリ、368 バイトの RAM 、256 バイトの EEPROM を備えています。構成可能な発振器をオンボードに搭載しています。マイクロコントローラ機能. 20 MHz (最大)CPU 速度 35種類の命令 8段のハードウェアスタック 出力レンジは8MHzから31MHzまで任意に選択可能 I/O ピン x 16 パワーオンリセット( POR ) ブラウンアウトリセット( BOR ) ウォッチドッグタイマ( WDT ) インサーキットシリアルプログラミング( ICSP ) インサーキット デバッグ(ICD). 周辺機器. 1 チャンネル 10 ビット A/D コンバータ( ADC ) PIC16F88 モデルのみ キャプチャ / コンペア / PWM ( CCP )モジュール 8 ビットタイマ x 2 16 ビットタイマ x 1 SPIとI2Cを備えた同期式シリアルインターフェース(SSP) アドレス指定可能ユニバーサル同期 / 非同期レシーバ / トランスミッタ( AUSART )
    仕様ファミリー名 = PIC16Fパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 18デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 7.168 kB, 256 B最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 368 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1 x 10 bitSPIチャンネル数 = 1CANチャンネル数 = 0ADCユニット数 = 1RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 32-Pin VFQFN ATMEGA88PB-MU MICROCHIP

    Microchip マイコン, 32-Pin VFQFN ATMEGA88PB-MU

    MICROCHIP
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    ファミリー名 = ATmega。パッケージタイプ = VFQFN。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 32。デバイスコア = AVR。データバス幅 = 8bit。プログラムメモリサイズ = 8 kB。最大周波数 = 20MHz。RAMサイズ = 1.024 kB。USBチャンネル = 0。PWMユニット数 = 1。SPIチャンネル数 = 2。標準動作供給電圧 = 1.8 → 5.5 V。ADC数 = 8 x 10ビットmm。8ビットPicoPower megaAVRファミリマイクロコントローラ. このシリーズのmegaAVRマイクロコントローラはpicoPowerテクノロジーを採用しているので、省エネに最適です。 これらの製品は大量のプログラム / データメモリを搭載しており、最高で20 MIPSの性能を発揮します。 picoPower megaAVRマイクロコントローラの特長と利点 オンチップフラッシュ SRAM 内部EEPROM SPI TWI (I2C) USART、USB、CAN / LINインターフェイス ウォッチドッグタイマ 精密発振器 GPIOピン A/Dコンバータ D/Aコンバータ 温度センサ内蔵 内部電圧リファレンス ブラウンアウト検出器
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 28-Pin SPDIP PIC16F1778-I/SP MICROCHIP

    Microchip マイコン, 28-Pin SPDIP PIC16F1778-I/SP

    MICROCHIP
    2,998税込3,298
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    PIC16F1773/1776/1777/1778/1779 8ビットマイクロコントローラ. PIC16F177xファミリのマイクロコントローラは、多様な機能、特にSMPSアプリケーション用に設計されたMicrochipの拡張ミッドレンジコアをベースにした、周辺機器が豊富なMCUです。 このデバイスは、ピンを使用したりさらに基板面を使用したりすることなく、オンボード周辺機器を内部接続してクローズドループシステムを作成する機能を備えています。. マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大8 MIPS 49の命令が搭載された改良型ミッドレンジコア、16スタックレベル 定電流パワーオンリセット(POR) 構成可能パワーアップタイマ(PWRT) ブラウンアウトリセット(BOR)、選択可能なトリップポイント 拡張ウォッチドッグタイマ(EWDT) 超低消費電力(XLP)機能 内部精密発振器. アナログ周辺機器. 10ビットA/Dコンバータ(ADC) 17又は28チャンネル(モデルによって異なる) オペアンプ モデルによって3又は4 高速コンパレータ モデルによって6又は8 D/Aコンバータ(DAC) モデルによって3又は4 電圧基準 ゼロクロス検出(ZCD) プログラム可能ランプジェネレータ(PRG) モデルによって3又は4 2つの高電流ドライブI/O 最大100 mAシンク又はソース(@ 5V). デジタル周辺機器. 4つの設定可能なロジックセル(CLC) 内蔵のコンビネーション ステートロジック コンプリメンタリ出力発生器(COG) モデルによって3又は4 キャプチャ コンペア PWM(CCP)モデル モデルによって3又は4 パルス幅変調器(PWM) モデルによって3又は4 データ信号変調器(DSM) モデルによって3又は4 ペリフェラルピン選択(PPS) シリアル通信 拡張USART (EUSART)、SPI、I2C、RS-232、RS-485、LIN互換
    仕様ファミリー名 = PIC16パッケージタイプ = SPDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 28デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 28 kB最大周波数 = 32MHzRAMサイズ = 2 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 2 x 10/16 bit標準動作供給電圧 = 2.3 → 5.5 V最大イーサネットチャンネル数 = 0mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 64-Pin TQFP ATMEGA1281-16AU MICROCHIP

    Microchip マイコン, 64-Pin TQFP ATMEGA1281-16AU

    MICROCHIP
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    ファミリー名 = ATmega。パッケージタイプ = TQFP。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 64。デバイスコア = AVR。データバス幅 = 8bit。プログラムメモリサイズ = 128 kB。最大周波数 = 16MHz。RAMサイズ = 8 kB。USBチャンネル = 0。PWMユニット数 = 2 x 8/16 bit。SPIチャンネル数 = 1。標準動作供給電圧 = 2.7 → 5.5 V。ADC数 = 8 x 10ビットmm。8 ビット megaAVR マイクロコントローラ 32‐256 KB フラッシュ. RS コンポーネンツは、 様々なAtmel megaAVR 8 ビットマイクロコントローラを用意しています。各マイクロコントローラは拡張 RISC アーキテクチャをベースにしており、 QTouch ライブラリをサポートしています。すべての種類のマイクロコントローラには、さまざまな容量のインシステムプログラマブルフラッシュ、 EEPROM 、 SRAM 、各種ピンとパッケージタイプがあります。 megaAVR 8 ビットマイクロコントローラの種類 ATmega32. ( ATmega32 ) ATmega64 ATmega128 ATmega3224 ATmega325 ATmega406 ATmega640 ATmega644 ATmega645 ATmega1280 ATmega1281 ATmega1284 ATmega2560 ATmega2561 ATmega3250 ATmega6450
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 44-Pin TQFP ATMEGA1284-AU MICROCHIP

    Microchip マイコン, 44-Pin TQFP ATMEGA1284-AU

    MICROCHIP
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    ファミリー名 = ATmega。パッケージタイプ = TQFP。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 44。デバイスコア = AVR。データバス幅 = 8bit。プログラムメモリサイズ = 128 kB。最大周波数 = 20MHz。RAMサイズ = 16 kB。USBチャンネル = 0。PWMユニット数 = 1。SPIチャンネル数 = 3。標準動作供給電圧 = 1.8 → 5.5 V。ADC数 = 8 x 10ビットmm。8 ビット megaAVR マイクロコントローラ 32‐256 KB フラッシュ. RS コンポーネンツは、 様々なAtmel megaAVR 8 ビットマイクロコントローラを用意しています。各マイクロコントローラは拡張 RISC アーキテクチャをベースにしており、 QTouch ライブラリをサポートしています。すべての種類のマイクロコントローラには、さまざまな容量のインシステムプログラマブルフラッシュ、 EEPROM 、 SRAM 、各種ピンとパッケージタイプがあります。 megaAVR 8 ビットマイクロコントローラの種類 ATmega32. ( ATmega32 ) ATmega64 ATmega128 ATmega3224 ATmega325 ATmega406 ATmega640 ATmega644 ATmega645 ATmega1280 ATmega1281 ATmega1284 ATmega2560 ATmega2561 ATmega3250 ATmega6450
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン AT89C51, 64-Pin VQFP AT89C51CC03UA-RDTUM MICROCHIP

    Microchip マイコン AT89C51, 64-Pin VQFP AT89C51CC03UA-RDTUM

    MICROCHIP
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    ファミリー名 = AT89C51。パッケージタイプ = VQFP。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 64。デバイスコア = 80C51。データバス幅 = 8bit。プログラムメモリサイズ = 64 kB。最大周波数 = 40MHz。RAMサイズ = 2.048 kB。USBチャンネル = 0。PWMユニット数 = 1 x 8 bit。SPIチャンネル数 = 1。標準動作供給電圧 = 5.5 (最大) V。ADC数 = 8 x 10ビットmm。Microchip 8ビットマイクロコントローラ: CANコントローラと64 KBフラッシュX2モードでは、最大外部クロックレート20 MHzで300 nsサイクル時間に達します。このデバイスには、フルCANコントローラの他に、ISP機能を備えた64 KBフラッシュメモリ、2 KBブートフラッシュメモリ、2 KB EEPROM、2048バイトERAMが組み込まれています。電磁放射の抑制に根本的な注意が払われています。80C51コアアーキテクチャ オンチップRAM: 256バイト オンチップERAM: 2048バイト 64 Kバイトのオンチップフラッシュメモリ データ保持: 10年 @ 85 ℃ 読み取り / 書き込みサイクル: 100 K ブートローダー用の2 Kバイトオンチップフラッシュ 2 KバイトのオンチップEEPROM 読み取り / 書き込みサイクル: 100 K 内蔵電源モニタ(POR: PFD)、内部電源を監視 14ソース4レベル割り込み 16ビットタイマ / カウンター x 3 全二重UART互換80C51 高速アーキテクチャ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン ATtiny, 8-Pin PDIP ATTINY25-20PU MICROCHIP

    Microchip マイコン ATtiny, 8-Pin PDIP ATTINY25-20PU

    MICROCHIP
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    ファミリー名 = ATtiny25。パッケージタイプ = PDIP。実装タイプ = スルーホール。ピン数 = 8。デバイスコア = AVR。データバス幅 = 8bit。プログラムメモリサイズ = 2 kB。最大周波数 = 20MHz。RAMサイズ = 128 B。USBチャンネル = 0。PWMユニット数 = 1。SPIチャンネル数 = 1。標準動作供給電圧 = 2.7 → 5.5 V。ADC数 = 4 x 10ビットmm。8ビットtinyAVRRマイクロコントローラ. Atmel tinyAVRR機器は、小型パッケージでも優れた性能、高い出力効率、使いやすさが求められる用途を想定して最適化されています。. 小型、サイズが重要な用途向け 静電容量タッチ 高速、コード効果 高集積 動作(ATtiny43U): 1.8 V → 5.5 V
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン ATtiny, 8-Pin SOIJ ATTINY13A-SU MICROCHIP

    Microchip マイコン ATtiny, 8-Pin SOIJ ATTINY13A-SU

    MICROCHIP
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    ファミリー名 = ATtiny13。パッケージタイプ = SOIJ。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 8。デバイスコア = AVR。データバス幅 = 8bit。プログラムメモリサイズ = 1 kB。最大周波数 = 20MHz。RAMサイズ = 64 B。USBチャンネル = 0。PWMユニット数 = 1。SPIチャンネル数 = 1。標準動作供給電圧 = 1.8 → 5.5 V。ADC数 = 4 x 10ビットmm。8ビットPicoPower tinyAVRRマイクロコントローラ. Atmel tinyAVRR機器は、小型パッケージでも優れた性能、高い出力効率、使いやすさが求められる用途を想定して最適化されています。 すべてのpicoPowerデバイスは、電力消費をできるだけ小さくするように一から設計されたものです。. サイズが重要な用途向けの小型で最もコンパクトなパッケージ 静電容量タッチ 高速、コード効果 高集積 動作: 1.8 V → 5.5 V (ATtiny43Uでは0.7 Vで動作)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, パラレルEEPROM 64kbit パラレル MICROCHIP

    マイクロチップ, パラレルEEPROM 64kbit パラレル

    MICROCHIP
    2,298税込2,528
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Microchip AT28HC64BFは、高パフォーマンスの64 KビットパラレルEEPROMで、220 mWの消費電力で、55 nsのアクセス時間を提供しています。選択解除時のCMOSスタンバイ電流は100 μA未満です。外部コンポーネントなしで、読み取り / 書き込みサイクルで静的RAMのようにアクセスされます。64バイトのページレジスタを使用し、最大64バイトの書き込みを同時に実行できます。オプションのソフトウェアデータ保護メカニズムは、不注意による書き込みを防止し、さらに追加の64バイトのEEPROMにより、デバイスの識別や追跡を可能にします。その他の特長: 8 Kビット x 8 (64 Kビット) 5 V ±10 %電源 パラレルインターフェイス アクセス時間: 70 ns セルフ時限の消去及び書き込みサイクル ページの書き込みとバイトの書き込み 書き込み検出終了のデータポーリング 2 ms最大オプション 低電力消費: 読み取り / 書き込み電流: 40 mA (最大) スタンバイ電流: TTL 2 mA (最大)、CMOS: 100 μA (最大) 書き込み保護 ハードウェア保護 ソフトウェアデータ保護 10万回を超える消去 / 書き込みサイクル データ保持: > 10年
    仕様メモリサイズ = 64kbitインターフェースタイプ = パラレルパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 28構成 = 8 K x 8ビット動作供給電圧 Min = 4.5 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 4.5 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 18.1 x 7.6 x 2.35mm動作温度 Max = +85 ℃nsRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 8-Pin PDIP PIC12F617-I/P MICROCHIP

    Microchip マイコン, 8-Pin PDIP PIC12F617-I/P

    MICROCHIP
    14,980税込16,478
    1セット(60個)
    7日以内出荷
    PIC12F609 / 615 / 617 8ビットフラッシュマイクロコントローラ。MicrochipのPIC12マイクロコントローラ(MCU)は、世界初の8ピンマイクロコントローラでした。当初はワンタイムプログラマブル(OTP)部品として発売されたこのデバイスシリーズは、継続的な拡張により、特別な機能やさらなる改善が加えられています。PIC12F609 / 615 / 617ファミリのマイクロコントローラは、8レベルのハードウェアスタックと35個の命令を備えた、Microchipのミッドレンジコアをベースにしています。これらのMCUは、最高5 MIPSの性能を有し、最大3.5 KBのプログラムメモリと最大128バイトRAMのデータメモリを搭載しています。精度±1 %の構成可能なRC発振器をオンボードに搭載しています。特長:35の命令 8レベルハードウェアスタック 8 MHz内蔵発振器 - 選択可能な出力: 4 MHzと8 MHz I/Oピン x 5 コンパレータ x 1 4チャンネル10ビットA/Dコンバータ(ADC) - PIC12F615 / F617モデルのみ 8ビットタイマ x 1 - PIC12F615 / F617: 8ビットタイマ x 2 1個の16ビットタイマ インサーキットシリアルプログラミング(ICSP)
    仕様ファミリー名 = PIC12F、パッケージタイプ = PDIP、実装タイプ = スルーホール、ピン数 = 8、デバイスコア = PIC、データバス幅 = 8bit、プログラムメモリサイズ = 2048 x 14ワード、最大周波数 = 20MHz、RAMサイズ = 128 B、USBチャンネル = 0、PWMユニット数 = 1 x 10 bit、SPIチャンネル数 = 0、UARTチャンネル数 = 0、PWM = 2 x 10ビットmmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 8-Pin SOIC PIC12F683-I/SN MICROCHIP

    Microchip マイコン, 8-Pin SOIC PIC12F683-I/SN

    MICROCHIP
    33,980税込37,378
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    PIC12F683 8 ビットマイクロコントローラ. MicrochipのPIC12マイクロコントローラ(MCU)は、世界初の8ピンマイクロコントローラでした。当初ワンタイムプログラマブル( OTP )の部品として発売されたこのデバイスシリーズは、追加機能として拡大し続けて、さらなる強化を加えています。PIC12F683 ファミリのマイクロコントローラは、8 レベルのハードウェアスタックと 35 個の命令を備えた Microchip のミッドレンジコアをベースにしています。これらの MCU は、最高 5 MIPS の性能と、3.5 KB のプログラムメモリ、128 バイト RAM と 256 バイト EEPROM から成るデータメモリを備えています。設定可能な精度±1 %のRCオシレータをボードに搭載しています。特長. 35個の命令 8 レベルのハードウェアスタック 8 MHz 内蔵発振器 - 8 MHz → 125 kHzの範囲内で選択可能 I/O ピン x 6 コンパレータ x 1 4 チャンネル 10 ビット A/D コンバータ( ADC ) CCP モジュール(キャプチャー/コンペ/パルス幅変調) 8 ビットタイマ x 2 16 ビットタイマ x 1 インサーキットシリアルプログラミング( ICSP )
    仕様ファミリー名 = PIC12Fパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 2048 x 14ワード、256 B最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 128 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1 x 10 bitSPIチャンネル数 = 0CANチャンネル数 = 0ADC数 = 4 x 10ビットRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, パラレルEEPROM 256kbit パラレル MICROCHIP

    マイクロチップ, パラレルEEPROM 256kbit パラレル

    MICROCHIP
    53,980税込59,378
    1セット(27個)
    7日以内出荷
    メモリサイズ = 256kbit。インターフェースタイプ = パラレル。パッケージタイプ = SOIC。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 28。構成 = 32 K x 8ビット。動作供給電圧 Min = 4.5 V。動作供給電圧 Max = 5.5 V。プログラミング電圧 = 4.5 → 5.5V。1ワード当たりのビット数 = 8bit。寸法 = 18.1 x 7.6 x 2.35mm。データ保持 = 10年
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, パラレルEEPROM 64kbit パラレル MICROCHIP

    マイクロチップ, パラレルEEPROM 64kbit パラレル

    MICROCHIP
    2,198税込2,418
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    メモリサイズ = 64kbit。インターフェースタイプ = パラレル。パッケージタイプ = PLCC。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 32。構成 = 8 K x 8ビット。動作供給電圧 Min = 4.5 V。動作供給電圧 Max = 5.5 V。プログラミング電圧 = 4.5 → 5.5V。1ワード当たりのビット数 = 8bit。寸法 = 11.5 x 14.04 x 3.17mm。ワード数 = 8Kns。Microchip AT28HC64BFは、高パフォーマンスの64 KビットパラレルEEPROMで、220 mWの消費電力で、55 nsのアクセス時間を提供しています。選択解除時のCMOSスタンバイ電流は100 μA未満です。外部コンポーネントなしで、読み取り / 書き込みサイクルで静的RAMのようにアクセスされます。64バイトのページレジスタを使用し、最大64バイトの書き込みを同時に実行できます。オプションのソフトウェアデータ保護メカニズムは、不注意による書き込みを防止し、さらに追加の64バイトのEEPROMにより、デバイスの識別や追跡を可能にします。その他の特長: 8 Kビット x 8 (64 Kビット) 5 V ±10 %電源 パラレルインターフェイス アクセス時間: 70 ns セルフ時限の消去及び書き込みサイクル ページの書き込みとバイトの書き込み 書き込み検出終了のデータポーリング 2 ms最大オプション 低電力消費: 読み取り / 書き込み電流: 40 mA (最大) スタンバイ電流: TTL 2 mA (最大)、CMOS: 100 μA (最大) 書き込み保護 ハードウェア保護 ソフトウェアデータ保護 10万回を超える消去 / 書き込みサイクル データ保持: > 10年
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 14-Pin TSSOP PIC16F18325-I/ST MICROCHIP

    Microchip マイコン, 14-Pin TSSOP PIC16F18325-I/ST

    MICROCHIP
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    PIC16F18323マイクロコントローラは、アナログペリフェラル、コア独立ペリフェラル、通信ペリフェラルと、さまざまな汎用の用途や低消費電力用途向けのeXtreme Low Power (XLP)技術が一体化した製品です。49個の命令に対応する、16スタックレベルの拡張ミッドレンジコア 自己読み取り / 書き込み機能付きフラッシュプログラムメモリ 256B EEPROM アイドル / Doze低消費電力モード ペリフェラルモジュールディスエーブル(PMD) ペリフェラルピン選択(PPS) 10ビットPWM x 2 キャプチャ / コンペア / PWM (CCP) x 2 コンプリメンタリ波形発生器(CWG) 数値制御発振器(NCO) 設定可能ロジックコントローラ(CLC) x 2 11チャンネル10ビットADC、基準電圧付き 5ビットD/Aコンバータ(DAC) コンパレータ x 2 8ビットタイマ x 2 (TMR0 / TMR2) 16ビットタイマ x 1 (TMR1) 拡張ウォッチドッグタイマ(WDT) 拡張電源オン / オフのリセット 低消費電力ブランアウトリセット(LPBOR) プログラム可能なブラウンアウトリセット(BOR) インサーキットシリアルプログラミング(ICSP) PIC16LF18323 (1.8 → 3.6 V) PIC16F18323 (2.3 → 5.5 V)
    仕様ファミリー名 = PIC16Fパッケージタイプ = TSSOP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 14デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 14 kB最大周波数 = 32MHzRAMサイズ = 1 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1 x 10 bitSPIチャンネル数 = 2CANチャンネル数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン ATtiny, 8-Pin PDIP ATTINY85V-10PU MICROCHIP

    Microchip マイコン ATtiny, 8-Pin PDIP ATTINY85V-10PU

    MICROCHIP
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Microchip ATtiny85 8 ビットマイクロコントローラは、ベースの AVR R RISC アーキテクチャです。1.8 → 5.5 V の電圧範囲で動作します。このマイクロコントローラは、 8 KB ISP フラッシュ、 512 B EEPROM 、 512 B SRAM 、汎用 I/O ライン x 6 、汎用作業レジスタ x 32 、比較モード付き 8 ビットタイマ / カウンタ x 1 、 8 ビット高速タイマ / カウンタ x 1 、 USI 、内部 / 外部割り込み、 4 チャンネル 10 ビット A/D コンバータ、内部発振器を搭載したプログラム可能なウォッチドッグタイマ、 3 つのソフトウェアで選択可能な省電力モードと、オンチップデバッグ用の debugWIRE があります。完全スタティック動作 セルフプログラミングフラッシュプログラム及び EEPROM データセキュリティのためのプログラミングロック 8ビットタイマ / カウンタ、プリスケーラ及び2つのPWMチャンネル装備 8 ビット高速タイマ / カウンタ、独立したプリスケーラ付き UTI 始動条件検出器付きユニバーサルシリアルインターフェイス プログラマブルウォッチドッグタイマ(独立したオンチップ発振器を搭載) オンチップアナログコンパレータ debugWIREオンチップデバッグシステム SPIポートを介したインシステムプログラマブル 外部 / 内部の割り込みソース 低電力アイドル、ADCノイズ除去、パワーダウンモード 強化されたパワーオンリセット回路 プログラマブルブラウンアウト検出回路 内蔵の較正済み発振器 使用温度範囲: -40 → 85 ° C 8 リード、 0.300 インチ幅、プラスチック製デュアルインラインパッケージ( PDIP )パッケージ
    仕様ファミリー名 = ATtiny85パッケージタイプ = PDIP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 8 kB最大周波数 = 10MHzRAMサイズ = 512 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 1UARTチャンネル数 = 0イーサネットチャンネル数 = 0RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン ATtiny, 6-Pin SOT-23 ATTINY4-TSHR MICROCHIP

    Microchip マイコン ATtiny, 6-Pin SOT-23 ATTINY4-TSHR

    MICROCHIP
    1,898税込2,088
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    Microchip ATtiny4 8 ビットマイクロコントローラは、ベースの AVR R RISC アーキテクチャです。1.8 → 5.5 V の電圧範囲で動作します。このマイクロコントローラは、 4 KB ISP フラッシュ、 256 B EEPROM 、 256 B SRAM 、汎用 I/O ライン x 12 、汎用作業レジスタ x 32 、 PWM チャンネル x 2 の 8 ビットタイマ / カウンタ、 2 つの PWM チャンネル付き 16 ビットタイマ / カウンタ、内部及び外部割り込み、 8 チャンネル 10 ビット A/D コンバータ、プログラム可能なゲイン段( 1 x 、 20 倍)を備えています。 12 個の差動 ADC チャンネルペア、発振器を内蔵したプログラム可能ウォッチドッグタイマ、内蔵較正済み発振器、 3 種類のソフトウェア選択可能な省電力モード用です。最大スループット: 12 MIPS @ 12 MHz フラッシュ書き込み / 消去サイクル: 10 、 000 回 データ保持: 20 年 @ 85 ° C / 100 年 @ 25 ° C QTouch R ライブラリ対応静電容量型タッチ検出( 1 チャンネル) 16 ビットタイマ / カウンタ x 1 (プリスケーラ及び PWM チャンネル x 2 を搭載 プログラマブルウォッチドッグタイマ(独立したオンチップ発振器を搭載) 4 チャンネル、 8 ビットアナログ - デジタルコンバータ( ATtiny5/10 、のみ) オンチップアナログコンパレータ 外部 / 内部の割り込みソース 低電力アイドル、ADCノイズ除去、パワーダウンモード 強化されたパワーオンリセット回路 割り込み及びリセット付きのプログラム可能な電源電圧レベルモニタ 内蔵の較正済み発振器 使用温度範囲: -40 → 125 ° C 6 ピン SOT 及び 8 パッド UDFN パッケージです
    仕様ファミリー名 = ATtiny4パッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装ピン数 = 6デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 8 kB最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 32 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 0CANチャンネル数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 8-Pin SOIC PIC12F1501-I/SN MICROCHIP

    Microchip マイコン, 8-Pin SOIC PIC12F1501-I/SN

    MICROCHIP
    749税込824
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    PIC12F1501 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. MicrochipのPIC12マイクロコントローラ(MCU)は、世界初の8ピンマイクロコントローラでした。 当初はワンタイムプログラマブル(OTP)部品として発売されたこのデバイスシリーズは、継続的な拡張により、特別な機能やさらなる改善が加えられています。 PIC12F1501ファミリのマイクロコントローラは、深いハードウェアスタックと49個の命令を備えた、Microchipの拡張ミッドレンジコアをベースにしています。 このMCUは、最大5 MIPSで動作し、1.75 KBのプログラムメモリと64バイトのデータメモリを備えています。 精度±1 %の構成可能なRC発振器をオンボードに搭載しています。 インサーキットデバッグ(ICD)には、プロセッサ拡張パックが必要です。 PIC12F1501には、Microchipの部品AC244051が対応しており、PIC12LF1501モデルには、部品AC244052が必要です。. 特長. 49の命令 16レベルハードウェアスタック 16 MHz内蔵発振器 選択可能な出力範囲: 16 MHz → 31 kHz I/Oピン x 6 スタンドアロンPWMモジュール x 4 4チャンネル10ビットA/Dコンバータ(ADC) 5ビットD/Aコンバータ(DAC) 温度インジケータモジュール 8ビットタイマ x 2 (TMR0 / TMR2) 16ビットタイマ x 1 (TMR1) 設定可能なロジックセル(CLC)モジュール x 2 数値制御発振器(NCO) コンプリメンタリ波形発生器(CWG) インサーキットシリアルプログラミング(ICSP)
    仕様ファミリー名 = PIC12Fパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 1024ワード最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 64 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 4 x 10 bitSPIチャンネル数 = 0USARTチャネルの数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン AT90, 64-Pin LQFP AT90CAN128-16AU MICROCHIP

    Microchip マイコン AT90, 64-Pin LQFP AT90CAN128-16AU

    MICROCHIP
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    この高性能で低消費電力のMicrochip 8ビットAVR RISCベースのマイクロコントローラには、同時に読み書き可能な128 KBフラッシュメモリ、4 KB EEPROM、4 KB SRAM、汎用I/Oライン x 53、汎用作業レジスタ x 32、リアルタイムカウンタ、比較モードとPWMを備えたフレキシブルタイマ / カウンタ x 4、USART x 2、バイト指向2線式シリアルインターフェース、オプションのゲイン設定可能な差動入力段を備えた8チャンネル10ビットA/Dコンバータ、発振器内蔵のプログラマブルウォッチドッグタイマが組み込まれています。高性能、低電力のAtmel AVR 8ビットマイクロコントローラ 先進のRISCアーキテクチャ 133の強力な命令セット、大半がシングルクロックサイクル実行 32 x 8汎用作業レジスタ + ペリフェラル制御レジスタ 完全スタティック動作 最大スループット: 16 MIPS @ 16 MHz オンチップ2サイクルマルチプライヤ 高耐久不揮発性メモリセグメント 128 KBのインシステムセルフプログラマブルフラッシュプログラムメモリ
    仕様ファミリー名 = AT90パッケージタイプ = LQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 64デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 128 kB最大周波数 = 16MHzRAMサイズ = 4 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1 x 8 bitSPIチャンネル数 = 1CANチャンネル数 = 1幅 = 9.1mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip DAコンバータ MICROCHIP

    Microchip DAコンバータ

    MICROCHIP(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1セット(100個)
    7日以内出荷
  • Microchip マイコン ATtiny, 8-Pin SOIJ ATTINY13A-SUR MICROCHIP

    Microchip マイコン ATtiny, 8-Pin SOIJ ATTINY13A-SUR

    MICROCHIP
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Microchip ATtiny13A 8 ビットマイクロコントローラは、ベースの AVR R RISC アーキテクチャです。1.8 → 5.5 V の電圧範囲で動作します。このマイクロコントローラには、 1 KB ISP フラッシュ、 64 B EEPROM 、 64 B SRAM 、 32 B レジスタファイル、 4 チャンネル 10 ビット A/D コンバータが搭載されています。最大 20 MIPS @ 20 MHz のスループットを実現します。最大スループット: 20 MIPS @ 20 MHz セルフプログラミングフラッシュ及び EEPROM データセキュリティのためのプログラミングロック 10 、 000 フラッシュ / 100 、 000 EEPROM の書き込み / 消去サイクル データ保持: 20 年 @ 85 ° C プリスケーラ付き 8 ビットタイマ / カウンタ x 1 、 PWM チャンネル x 2 4 チャンネル 10 ビット ADC 、内部基準電圧付き プログラマブルウォッチドッグタイマ(独立したオンチップ発振器を搭載) オンチップアナログコンパレータ SPIポートを介したインシステムプログラマブル 外部 / 内部の割り込みソース 低電力アイドル、ADCノイズ除去、パワーダウンモード 強化されたパワーオンリセット回路 ソフトウェアディセーブル機能付きのプログラム可能なブラウンアウト検出回路 低電力消費 使用温度範囲: -40 → 85 ° C 8 リード、幅 5.28 mm 、プラスチック製小型アウトラインパッケージ
    仕様ファミリー名 = ATtiny13Aパッケージタイプ = SOIJ実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 8 kB最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 64 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 1USARTチャネルの数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 44-Pin TQFP ATMEGA32L-8AU MICROCHIP

    Microchip マイコン, 44-Pin TQFP ATMEGA32L-8AU

    MICROCHIP
    2,598税込2,858
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    高性能、低電力Microchip 8ビットAVR RISCベースマイクロコントローラは、128 KBフラッシュメモリ、read-while-write機能、4 KB EEPROM、4 KB SRAM、53汎用I/Oライン、32汎用作業レジスタ、リアルタイムカウンター、フレキシブルタイマ / カウンター(比較モード、PWM) x 4、USART x 2、バイト指向2線式シリアルインターフェース、オプションの差動入力段及びプログラム可能ゲインに対応した8チャンネル / 10ビットA / Dコンバータ、発振器を内蔵したプログラマブルウォッチドッグタイマを統合しています。高性能、低電力のAtmel AVR 8ビットマイクロコントローラ 先進のRISCアーキテクチャ 133の強力な命令セット 大半が1クロックサイクル実行 32 x 8汎用作業レジスタ、ペリフェラル制御レジスタ 完全スタティック動作 最大スループット: 16 MIPS @ 16 MHz オンチップ2サイクルマルチプライヤ 高耐久不揮発性メモリセグメント 128 Kバイトのインシステムセルフプログラマブルフラッシュプログラム
    仕様ファミリー名 = ATmegaパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 44デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 32 kB最大周波数 = 16MHzRAMサイズ = 2 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 1UARTチャンネル数 = 1最大イーサネットチャンネル数 = 0mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 8-Pin MSOP PIC12LF1552-I/MS MICROCHIP

    Microchip マイコン, 8-Pin MSOP PIC12LF1552-I/MS

    MICROCHIP
    16,980税込18,678
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    PIC12LF1552 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. MicrochipのPIC12マイクロコントローラ(MCU)は、世界初の8ピンマイクロコントローラでした。当初はワンタイムプログラマブル(OTP)部品として発売されたこのデバイスシリーズは、継続的な拡張により、特別な機能やさらなる改善が加えられています。PIC12LF1552ファミリのマイクロコントローラは、16レベルのハードウェアスタックと49個の命令を備えた、Microchipの拡張ミッドレンジコアをベースにしています。このMCUは、最大8 MIPSで動作し、3.5 KBのプログラムメモリと256バイトRAMのデータメモリを備えています。精度±1 %の構成可能なRC発振器をオンボードに搭載しています。特長. 49の命令 16レベルハードウェアスタック 16 MHz内蔵発振器 - 選択可能な出力: 32 MHz → 31 kHz I/Oピン x 6 5チャンネル10ビットA/Dコンバータ(ADC) ハードウェア静電容量分圧器(CVD) 電圧リファレンスモジュール 1個の8ビットタイマ In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP)
    仕様ファミリー名 = PIC12Fパッケージタイプ = MSOP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 2048ワード最大周波数 = 32MHzRAMサイズ = 256 BUSBチャンネル = 1PWMユニット数 = 1 x 10 bitSPIチャンネル数 = 1UARTチャンネル数 = 0イーサネットチャンネル数 = 0RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン ATtiny, 14-Pin PDIP ATTINY24A-PU MICROCHIP

    Microchip マイコン ATtiny, 14-Pin PDIP ATTINY24A-PU

    MICROCHIP
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Microchip ATtiny24A 8 ビットマイクロコントローラは、ベースの AVR R RISC アーキテクチャです。この製品は、 2.7 → 5.5 V の電圧範囲で動作します。このマイクロコントローラには、 2 KB ISP フラッシュ、 128 B EEPROM 、 128 B SRAM 、 12 個の汎用 I/O ライン、 32 個の汎用作業レジスタ、 2 つの PWM チャンネルを備えた 8 ビットタイマ / カウンタ、 2 つの PWM チャンネルを備えた 16 ビットタイマ / カウンタ、内部 / 外部割り込み、 8 チャンネル 10 ビット A/D コンバータ、プログラム可能なゲイン段( 1 x 、 20 倍)が組み込まれています。 12 個の差動 ADC チャンネルペア、発振器を内蔵したプログラム可能ウォッチドッグタイマ、内部較正済み発振器、 4 つのソフトウェア選択可能な省電力モード用です。完全スタティック動作 データ保持: 20 年 @ 85 ° C / 100 年 @ 25 ° C セルフプログラミングフラッシュ及びEEPROMデータセキュリティのためのプログラミングロック 8 ビットタイマ x 1 及び 16 ビットタイマ / カウンタ x 1 ( PWM チャンネル x 2 プログラマブルウォッチドッグタイマ(独立したオンチップ発振器を搭載) オンチップアナログコンパレータ ユニバーサルシリアルインターフェイス SPIポートを介したインシステムプログラマブル 内部及び外部割り込みソース 低電力アイドル、 ADC ノイズリダクション、スタンバイ、パワーダウンモード 強化されたパワーオンリセット回路 ソフトウェアディセーブル機能付きのプログラム可能なブラウンアウト検出回路 内蔵の較正済み発振器 オンチップ温度センサ 12 本のプログラム可能な I/O ライン 低電力消費 使用温度範囲: -40 → +85 ° C 14 リード、 0.300 インチ幅、プラスチック、デュアルインライン( PDIP )パッケージ
    仕様ファミリー名 = ATtiny24Aパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 14デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 2 kB最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 128 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 1CANチャンネル数 = 0幅 = 7.11mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 64-Pin TQFP PIC32MX695F512H-80I/PT MICROCHIP

    Microchip マイコン, 64-Pin TQFP PIC32MX695F512H-80I/PT

    MICROCHIP
    299,800税込329,780
    1セット(160個)
    7日以内出荷
    PIC32MX5x4 / 5x5 / 6x4 / 6x5 / 7x4 / 7x5 32ビットマイクロコントローラ. Microchip PIC32MX5xx / 6xx / 7xxのマイクロコントローラファミリは、強力なMIPS M4Kコアに基づく高性能32ビットデバイスです。 このMCUは、USB / CAN / イーサネット接続などの充実した周辺装置をオンボードに搭載しているため、さまざまな用途に適しています。 外部グラフィックスインターフェイスでLCDを直接駆動することができます。 MPLABR Harmony統合ソフトウェアフレームワークは、PIC32 MCUに対応した、Microchipの開発プラットフォームです。 このIDEは、さまざまなドライバとライブラリをまとめた、開発を簡素化する単一の統合プラットフォームです。このIDEにより、完成品を迅速に市場に投入できるようになります。 詳細については、microchip.com/harmonyにアクセスしてください。. マイクロコントローラの機能. MIPS32R M4KR 32ビットコア 最大周波数80 MHz - 105 DMIPS コードのサイズを最大で40 %縮小するMIPS16eRモード 低消費電力管理モード フェールセーフクロックモニタ(FSCM) 独立したウォッチドッグタイマ 0.9 %内部発振器 プログラマブルPLL及びクロックソース用の発振器 高速ウェイクアップ / スタートアップ. 周辺装置の特長. 34ピンパラレルマスタポート(PMP)を使用する外部グラフィックスインターフェイス USB 2.0対応のフルスピードOTGコントローラ 10 / 100イーサネットMAC (MII / RMIIインターフェイス搭載) CAN 2.0Bモジュール UARTモジュール x 6 - 20 Mbps 4線式SPIモジュール - 3又は4 (モデルによって異なる) SMBus対応I2Cモジュール - 4又は5 (モデルによって異なる) パラレルマスタポート(PMP) ダイレクトメモリアクセス - 4、6、又は8 (モデルによって異なる) 10ビット1 MSPS ADC - 16チャンネル コンパレータ x 2 汎用タイマ x 5 出力比較(OC)モジュール x 5、入力比較(IC)モジュール x 5 リアルタイムクロック及びカレンダー(RTCC)モジュール
    仕様ファミリー名 = PIC32MXパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 64デバイスコア = PICデータバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 12 kB、512 kB最大周波数 = 80MHzRAMサイズ = 128 kBUSBチャンネル = 1 x デバイスPWMユニット数 = 5SPIチャンネル数 = 3I2Cチャンネル数 = 4動作温度 Min = -40 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 64-Pin TQFP PIC32MX795F512H-80I/PT MICROCHIP

    Microchip マイコン, 64-Pin TQFP PIC32MX795F512H-80I/PT

    MICROCHIP
    299,800税込329,780
    1セット(160個)
    7日以内出荷
    PIC32MX5x4 / 5x5 / 6x4 / 6x5 / 7x4 / 7x5 32ビットマイクロコントローラ. Microchip PIC32MX5xx / 6xx / 7xxのマイクロコントローラファミリは、強力なMIPS M4Kコアに基づく高性能32ビットデバイスです。 このMCUは、USB / CAN / イーサネット接続などの充実した周辺装置をオンボードに搭載しているため、さまざまな用途に適しています。 外部グラフィックスインターフェイスでLCDを直接駆動することができます。 MPLABR Harmony統合ソフトウェアフレームワークは、PIC32 MCUに対応した、Microchipの開発プラットフォームです。 このIDEは、さまざまなドライバとライブラリをまとめた、開発を簡素化する単一の統合プラットフォームです。このIDEにより、完成品を迅速に市場に投入できるようになります。 詳細については、microchip.com/harmonyにアクセスしてください。. マイクロコントローラの機能. MIPS32R M4KR 32ビットコア 最大周波数80 MHz - 105 DMIPS コードのサイズを最大で40 %縮小するMIPS16eRモード 低消費電力管理モード フェールセーフクロックモニタ(FSCM) 独立したウォッチドッグタイマ 0.9 %内部発振器 プログラマブルPLL及びクロックソース用の発振器 高速ウェイクアップ / スタートアップ. 周辺装置の特長. 34ピンパラレルマスタポート(PMP)を使用する外部グラフィックスインターフェイス USB 2.0対応のフルスピードOTGコントローラ 10 / 100イーサネットMAC (MII / RMIIインターフェイス搭載) CAN 2.0Bモジュール UARTモジュール x 6 - 20 Mbps 4線式SPIモジュール - 3又は4 (モデルによって異なる) SMBus対応I2Cモジュール - 4又は5 (モデルによって異なる) パラレルマスタポート(PMP) ダイレクトメモリアクセス - 4、6、又は8 (モデルによって異なる) 10ビット1 MSPS ADC - 16チャンネル コンパレータ x 2 汎用タイマ x 5 出力比較(OC)モジュール x 5、入力比較(IC)モジュール x 5 リアルタイムクロック及びカレンダー(RTCC)モジュール
    仕様ファミリー名 = PIC32MXパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 64デバイスコア = PICデータバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 12 kB、512 kB最大周波数 = 80MHzRAMサイズ = 128 kBUSBチャンネル = 1 x デバイスPWMユニット数 = 5SPIチャンネル数 = 3USARTチャネルの数 = 0動作温度 Min = -40 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 64-Pin TQFP PIC32MX775F256H-80I/PT MICROCHIP

    Microchip マイコン, 64-Pin TQFP PIC32MX775F256H-80I/PT

    MICROCHIP
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    PIC32MX5x4 / 5x5 / 6x4 / 6x5 / 7x4 / 7x5 32ビットマイクロコントローラ. Microchip PIC32MX5xx / 6xx / 7xxのマイクロコントローラファミリは、強力なMIPS M4Kコアに基づく高性能32ビットデバイスです。 このMCUは、USB / CAN / イーサネット接続などの充実した周辺装置をオンボードに搭載しているため、さまざまな用途に適しています。 外部グラフィックスインターフェイスでLCDを直接駆動することができます。 MPLABR Harmony統合ソフトウェアフレームワークは、PIC32 MCUに対応した、Microchipの開発プラットフォームです。 このIDEは、さまざまなドライバとライブラリをまとめた、開発を簡素化する単一の統合プラットフォームです。このIDEにより、完成品を迅速に市場に投入できるようになります。 詳細については、microchip.com/harmonyにアクセスしてください。. マイクロコントローラの機能. MIPS32R M4KR 32ビットコア 最大周波数80 MHz - 105 DMIPS コードのサイズを最大で40 %縮小するMIPS16eRモード 低消費電力管理モード フェールセーフクロックモニタ(FSCM) 独立したウォッチドッグタイマ 0.9 %内部発振器 プログラマブルPLL及びクロックソース用の発振器 高速ウェイクアップ / スタートアップ. 周辺装置の特長. 34ピンパラレルマスタポート(PMP)を使用する外部グラフィックスインターフェイス USB 2.0対応のフルスピードOTGコントローラ 10 / 100イーサネットMAC (MII / RMIIインターフェイス搭載) CAN 2.0Bモジュール UARTモジュール x 6 - 20 Mbps 4線式SPIモジュール - 3又は4 (モデルによって異なる) SMBus対応I2Cモジュール - 4又は5 (モデルによって異なる) パラレルマスタポート(PMP) ダイレクトメモリアクセス - 4、6、又は8 (モデルによって異なる) 10ビット1 MSPS ADC - 16チャンネル コンパレータ x 2 汎用タイマ x 5 出力比較(OC)モジュール x 5、入力比較(IC)モジュール x 5 リアルタイムクロック及びカレンダー(RTCC)モジュール
    仕様ファミリー名 = PIC32MXパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 64デバイスコア = PICデータバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 12 kB、256 kB最大周波数 = 80MHzRAMサイズ = 64 kBUSBチャンネル = 1 x デバイスPWMユニット数 = 5SPIチャンネル数 = 3USARTチャネルの数 = 0長さ = 10mmRoHS指令(10物質対応)対応