カテゴリ

  • 制御機器(7)
    • ディスクリート(2)
    • 受動部品その他関連用品(4)
    • 集積回路(IC)(1)
絞り込み
ブランド
  • MICROCHIP
  • モノタロウ(2)
  • アートレイ(3)
  • omron(オムロン)(14)
  • ON SEMICONDUCTOR(4)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • 東芝(111)
  • 東芝テリー(26)
  • オプトエレクトロニクス(7)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(68)
  • サンワサプライ(43)
  • マザーツール(39)
  • Vivotek(28)
  • サンワダイレクト(27)
  • 東進電機工業(25)
  • unitech(22)
  • エスコ(19)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](19)
  • スリーアールソリューション(19)
  • Canon(18)
  • ブロードウォッチ(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む

「CMOS」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロチップ, シリアルEEPROM 64kbit シリアル-I2C AEC-Q100 MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 64kbit シリアル-I2C AEC-Q100MICROCHIP
979税込1,077
1袋(10個)
翌々日出荷
24AA64/24FC64/24LC64 I2C シリアルEEPROM. Microchipの24AA64/24FC64/24LC64ファミリのデバイスは、64 KビットI2C シリアルEEPROMです。各種のパッケージ、温度、電源のバージョンが揃っています。. 特長. 単独の電源で1.7 V (24AA64/24FC64デバイス)、2.5 V (24LC64デバイス)で動作 低消費電力CMOSテクノロジー: 読み取り電流: 3 mA (最大)、スタンバイ電流1 μA (最大) 2線シリアルインターフェイス、I2C 互換 3本のアドレスピンのパッケージは最大8台のデバイスにカスケード可能 シュミットトリガ入力でノイズを抑制 出力スロープ制御でグランドバウンスを除去 100 kHz及び400 kHzのクロック互換性 24FC64モデル用の1 MHzクロック ページの書き込み時間: 5 ms (最大) セルフ時限の消去 / 書き込みサイクル 32バイトのページ書き込みバッファ ハードウェア書き込み保護 ESD保護 4,000 V 100万回を超える消去 / 書き込みサイクル データ保持200年間
仕様メモリサイズ = 64kbitインターフェースタイプ = シリアル-I2Cパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 8構成 = 8 K x 8ビット動作供給電圧 Min = 2.5 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 2.5 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 9.4 x 6.35 x 3.3mmデータ保持 = 200年RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip MOSFETゲートドライバ 1.5 A SOT-23 1 5-Pin ローサイド 非反転 表面実装 MICROCHIPMicrochip MOSFETゲートドライバ 1.5 A SOT-23 1 5-Pin ローサイド 非反転 表面実装MICROCHIP
549税込604
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様●ロジックタイプ: CMOS, TTL●出力電流: 1.5 A●供給電圧: 18V●ピン数: 5●パッケージタイプ: SOT-23●出力数: 1●トポロジー: ローサイド●ドライバ数: 1●極性: 非反転●実装タイプ: 表面実装●MCP1415 / 1416 MOSFETドライバRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip MOSFETゲートドライバ 1.5 A PDIP 2 8-Pin ローサイド 反転, 非反転 スルーホール MICROCHIPMicrochip MOSFETゲートドライバ 1.5 A PDIP 2 8-Pin ローサイド 反転, 非反転 スルーホールMICROCHIP
1,398税込1,538
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip MOSFETゲートドライバ 1.5 A SOIC N 2 8-Pin ローサイド 非反転 表面実装 MICROCHIPMicrochip MOSFETゲートドライバ 1.5 A SOIC N 2 8-Pin ローサイド 非反転 表面実装MICROCHIP
1,698税込1,868
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様●ロジックタイプ: CMOS, TTL●出力電流: 1.5 A●供給電圧: 18V●ピン数: 8●パッケージタイプ: SOIC N●出力数: 2●トポロジー: ローサイド●ドライバ数: 2●極性: 非反転●実装タイプ: 表面実装●TC4426A/4427A/4428A MOSFETドライバRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip MOSFETゲートドライバ 1.5 A PDIP 2 8-Pin ローサイド 反転 スルーホール MICROCHIPMicrochip MOSFETゲートドライバ 1.5 A PDIP 2 8-Pin ローサイド 反転 スルーホールMICROCHIP
489税込538
1袋(2個)ほか
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip Technology SPLDシンプルプログラマブルロジックデバイス MICROCHIPMicrochip Technology SPLDシンプルプログラマブルロジックデバイスMICROCHIP
1,898税込2,088
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, シリアルEEPROM 32kbit シリアル-I2C AEC-Q100 MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 32kbit シリアル-I2C AEC-Q100MICROCHIP
849税込934
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応