カテゴリ

  • 制御機器(2,087)
    • 機構部品(電子部品)(626)
    • 能動部品(1,074)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • MICROCHIP
  • モノタロウ(22)
  • omron(オムロン)(131)
  • EPSON(131)
  • ミヤマ電器(11)
  • サンハヤト(79)
  • エンジニア(9)
  • 東芝(109)
  • Texas Instruments(666)
  • エコリカ(81)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(39)
  • SONY(35)
  • Panasonic(パナソニック)(26,862)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(14,299)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(3,371)
  • RS PRO(3,279)
  • SMC(2,641)
  • イスカル(2,565)
  • ホンダ(2,188)
  • ODELIC(オーデリック)(2,185)
  • VISHAY(2,167)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2,070)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「IC」の検索結果

2,088件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Microchip 電源スイッチIC MICROCHIPMicrochip 電源スイッチICMICROCHIP
1,398税込1,538
1袋(5個)
5日以内出荷
USB Power Switch, Micrel. Micrelのハイサイドスイッチは、さまざまな用途の配電に適しています。 主にUSB周辺機器、デスクトップPC、又はノートPCで使用されています。
仕様電源スイッチトポロジ = ハイサイド動作供給電圧 Max = 5.5 V最大動作電流 = 0.9A実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 8動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃寸法 = 5 x 3.99 x 1.63mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 電源スイッチIC MICROCHIPMicrochip 電源スイッチICMICROCHIP
1,198税込1,318
1袋(2個)
5日以内出荷
USB Power Switch, Micrel. Micrelのハイサイドスイッチは、さまざまな用途の配電に適しています。 主にUSB周辺機器、デスクトップPC、又はノートPCで使用されています。
仕様電源スイッチトポロジ = ハイサイドオン抵抗 = 75mΩ動作供給電圧 Max = 7.5 V最大動作電流 = 2A実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 8動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃寸法 = 4.93 x 3.94 x 1.48mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 電源スイッチIC MICROCHIPMicrochip 電源スイッチICMICROCHIP
1,198税込1,318
1袋(10個)
5日以内出荷
USB Power Switch, Micrel. Micrelのハイサイドスイッチは、さまざまな用途の配電に適しています。 主にUSB周辺機器、デスクトップPC、又はノートPCで使用されています。
仕様電源スイッチトポロジ = ハイサイドオン抵抗 = 90mΩ動作供給電圧 Max = 5.5 V出力数 = 4A実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 8動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃寸法 = 5 x 3.99 x 1.63mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 電源スイッチIC MICROCHIPMicrochip 電源スイッチICMICROCHIP
1,098税込1,208
1袋(10個)
5日以内出荷
USB Power Switch, Micrel. Micrelのハイサイドスイッチは、さまざまな用途の配電に適しています。 主にUSB周辺機器、デスクトップPC、又はノートPCで使用されています。
仕様電源スイッチトポロジ = ハイサイドオン抵抗 = 90mΩ動作供給電圧 Max = 5.5 V最大動作電流 = 0.7A実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 8動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃寸法 = 5 x 3.99 x 1.63mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip バッテリチャージャIC MICROCHIPMicrochip バッテリチャージャICMICROCHIP
549税込604
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 電源スイッチIC MICROCHIPMicrochip 電源スイッチICMICROCHIP
1,198税込1,318
1袋(10個)
7日以内出荷
USB Power Switch, Micrel. Micrelのハイサイドスイッチは、さまざまな用途の配電に適しています。 主にUSB周辺機器、デスクトップPC、又はノートPCで使用されています。
仕様電源スイッチの種類 = USB電源オン抵抗 = 90mΩ動作供給電圧 Max = 5.5 V出力数 = 4A実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 8動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃寸法 = 5 x 3.99 x 1.63mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 電源スイッチIC MICROCHIPMicrochip 電源スイッチICMICROCHIP
1,298税込1,428
1袋(10個)
7日以内出荷
USB Power Switch, Micrel. Micrelのハイサイドスイッチは、さまざまな用途の配電に適しています。 主にUSB周辺機器、デスクトップPC、又はノートPCで使用されています。
仕様電源スイッチトポロジ = ハイサイドオン抵抗 = 170mΩ動作供給電圧 Max = 5.5 V出力数 = 2実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 8動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃寸法 = 4.93 x 3.94 x 1.48mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 電源スイッチIC MICROCHIPMicrochip 電源スイッチICMICROCHIP
919税込1,011
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
イーサネットスイッチIC Microchip MICROCHIPイーサネットスイッチIC MicrochipMICROCHIP
849税込934
1個
5日以内出荷
Micrel Inc イーサネットスイッチ. Micrel は、完全に統合された、コスト効果の高いマネージド 10/100Base-TX イーサネットスイッチソリューションを提供します。
仕様ネットワークインターフェイス = MII, RMIIデータレート = 10 Mbps, 100Mbpsファイバーサポート = ありポート数 = 3実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = LQFPピン数 = 48標準動作供給電圧 = 1.8 V、3.3 V寸法 = 7 x 7 x 1.4mm動作温度 Min = 0 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip バッテリチャージャIC MICROCHIPMicrochip バッテリチャージャICMICROCHIP
319税込351
1個
5日以内出荷
仕様電池タイプ = リチウムイオン電池, リチウムポリマー電池実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DFNピン数 = 10標準動作供給電圧 = 4.2 → 13 V寸法 = 3 x 3 x 0.88mm長さ = 3mm幅 = 3mm高さ = 0.88mm動作温度 Max = +85 ℃出力電流 Max = 1.1A動作温度 Min = -40 ℃出力電流 Min = 130mAバッテリ充電 / 監視コントローラ、MicrochipRoHS指令(10物質対応)対応
イーサネットスイッチIC Microchip MICROCHIPイーサネットスイッチIC MicrochipMICROCHIP
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
Micrel Inc イーサネットスイッチ. Micrel は、完全に統合された、コスト効果の高いマネージド 10/100Base-TX イーサネットスイッチソリューションを提供します。
仕様インターフェース = スイッチICデータレート = 10 Mbps, 100Mbpsファイバーサポート = ありポート数 = 5実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = PQFPピン数 = 128標準動作供給電圧 = 1.8 V、2.5 V、3.3 V寸法 = 20 x 14 x 2.72mm動作温度 Min = 0 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip バッテリチャージャIC MICROCHIPMicrochip バッテリチャージャICMICROCHIP
239税込263
1個
5日以内出荷
仕様電池タイプ = リチウムイオン電池, リチウムポリマー電池実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DFNピン数 = 10標準動作供給電圧 = 4.2 → 6.5 V寸法 = 3 x 3 x 0.88mm長さ = 3mm幅 = 3mm高さ = 0.88mm動作温度 Max = +85 ℃出力電流 Max = 1.1A動作温度 Min = -40 ℃出力電流 Min = 130mAバッテリ充電 / 監視コントローラ、MicrochipRoHS指令(10物質対応)対応
イーサネットスイッチIC Microchip MICROCHIPイーサネットスイッチIC MicrochipMICROCHIP
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
Micrel Inc イーサネットスイッチ. Micrel は、完全に統合された、コスト効果の高いマネージド 10/100Base-TX イーサネットスイッチソリューションを提供します。
仕様ネットワークインターフェイス = MII, SNIデータレート = 10 Mbps, 100Mbpsファイバーサポート = ありポート数 = 5VLANサポート = ありパッケージタイプ = PQFPピン数 = 128標準動作供給電圧 = 1.8 V、2.5 V、3.3 V寸法 = 20 x 14 x 2.72mm動作温度 Max = +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
イーサネットスイッチIC Microchip MICROCHIPイーサネットスイッチIC MicrochipMICROCHIP
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
Micrel Inc イーサネットスイッチ. Micrel は、完全に統合された、コスト効果の高いマネージド 10/100Base-TX イーサネットスイッチソリューションを提供します。
仕様ネットワークインターフェイス = MIIデータレート = 10 Mbps, 100Mbpsポート数 = 8実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = PQFPピン数 = 128標準動作供給電圧 = 2.1 V、3.3 V寸法 = 20 x 14 x 2.72mm動作温度 Min = 0 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
イーサネットスイッチIC Microchip MICROCHIPイーサネットスイッチIC MicrochipMICROCHIP
919税込1,011
1個
5日以内出荷
Micrel Inc イーサネットスイッチ. Micrel は、完全に統合された、コスト効果の高いマネージド 10/100Base-TX イーサネットスイッチソリューションを提供します。
仕様ネットワークインターフェイス = MIIデータレート = 10 Mbps, 100Mbpsファイバーサポート = ありポート数 = 3実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = LQFPピン数 = 48標準動作供給電圧 = 1.8 V、2.5 V、3.3 V寸法 = 7.1 x 7.1 x 1.45mm動作温度 Min = -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
イーサネットスイッチIC Microchip MICROCHIPイーサネットスイッチIC MicrochipMICROCHIP
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
Micrel Inc イーサネットスイッチ. Micrel は、完全に統合された、コスト効果の高いマネージド 10/100Base-TX イーサネットスイッチソリューションを提供します。
仕様ネットワークインターフェイス = MII, SNIデータレート = 10 Mbps, 100Mbpsファイバーサポート = ありポート数 = 5実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = PQFPピン数 = 128標準動作供給電圧 = 1.8 V、2.5 V、3.3 V寸法 = 20 x 14 x 2.72mm動作温度 Min = 0 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 電源スイッチIC MIC94063 MICROCHIPMicrochip 電源スイッチIC MIC94063MICROCHIP
2,998税込3,298
1袋(20個)
7日以内出荷
MIC94060-63は、1.7 → 5.5 Vの範囲で動作するように設計されたハイサイド負荷スイッチです。このデバイスは低オン抵抗のPチャンネルMOSFETを備えており、2 Aを超える連続負荷電流に対応します。MIC94061及びMIC94063は、メインスイッチがOFF状態のときに、容量負荷が帯電されないように、アクティブな負荷放電回路を備えています。MIC94060-61は迅速な電源投入が可能です。MIC94062-63は、スルーレート制御の800 μs (標準)のソフトスタート電源投入により、電源レールの故障時に突入電流を防ぎます。イネーブル入力時のアクティブなプルダウンにより、MIC94060-63は、ENピンが高レベルに引き上げられるまで、デフォルトのOFF状態を維持します。入力電圧範囲: 1.7 → 5.5 V 動作電流: 2A (連続) 77 mΩ (標準) RON 制御ロジックに対応するレベルシフト内蔵、1.5 Vのロジックで動作できます。 2 μAの低静止電流 ソフトスタート: MIC94062-63 マイクロパワーシャットダウン:< 1 μA 負荷放電回路: MIC94061、MIC94063
仕様電源スイッチトポロジ = ハイサイドオン抵抗 = 215mΩチャンネル数 = 1動作供給電圧 Max = 5.5 V最大動作電流 = 2 (Continuous)A実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SC-70ピン数 = 6動作温度 Max = +125 ℃動作温度 Min = -40 ℃寸法 = 2.2 x 1.35 x 1mmシリーズ = MIC94063RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 電源スイッチIC MIC2039 MICROCHIPMicrochip 電源スイッチIC MIC2039MICROCHIP
2,498税込2,748
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様電源スイッチトポロジ = ハイサイドオン抵抗 = 75mΩチャンネル数 = 1動作供給電圧 Max = 5.5 V最大動作電流 = 300μA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23ピン数 = 6動作温度 Max = +125 ℃動作温度 Min = -40 ℃寸法 = 2.9 x 1.75 x 1.3mmシリーズ = MIC2039RoHS指令(10物質対応)対応
IC MCU 8BIT 896B OTP 18DIP MICROCHIPIC MCU 8BIT 896B OTP 18DIPMICROCHIP
659税込725
1個
5日以内出荷
電源電圧(V)3~5.5発振器外付け主記憶(RAM)容量(標準/最大)80×8プログラムメモリOTPRoHS指令(10物質対応)対応プログラムメモリ容量896B(512×14)動作温度範囲(℃)0~70(TA)パッケージ18-DIP(0.300インチ、7.62mm)I/O点数13実装タイプスルーホールクロック周波数4MHzデータバス幅8ビットコアプロセッサPIC周辺装置I/FPOR、WDT
IC MCU 8BIT 7KB OTP 28SDIP MICROCHIPIC MCU 8BIT 7KB OTP 28SDIPMICROCHIP
829税込912
1個
5日以内出荷
電源電圧(V)4~5.5発振器外付けインターフェースI2C、SPI、UART/USART主記憶(RAM)容量(標準/最大)192×8プログラムメモリOTPRoHS指令(10物質対応)対応プログラムメモリ容量7KB(4K×14)動作温度範囲(℃)0~70(TA)パッケージ28-DIP(0.300インチ、7.62mm)I/O点数22実装タイプスルーホールクロック周波数20MHzデータバス幅8ビットコアプロセッサPIC周辺装置I/F電圧低下検出/リセット、POR、PWM、WDT
IC MCU 8BIT 3.5KB OTP 18DIP MICROCHIPIC MCU 8BIT 3.5KB OTP 18DIPMICROCHIP
679税込747
1個
5日以内出荷
電源電圧(V)4~5.5発振器外付け主記憶(RAM)容量(標準/最大)128×8プログラムメモリOTPRoHS指令(10物質対応)対応内部ADコンバータA/D 4×8bプログラムメモリ容量3.5KB(2K×14)動作温度範囲(℃)0~70(TA)パッケージ18-DIP(0.300インチ、7.62mm)I/O点数13実装タイプスルーホールクロック周波数20MHzデータバス幅8ビットコアプロセッサPIC周辺装置I/F電圧低下検出/リセット、POR、WDT
IC MCU 8BIT 7KB FLASH 44QFN MICROCHIPIC MCU 8BIT 7KB FLASH 44QFNMICROCHIP
599税込659
1個
5日以内出荷
電源電圧(V)2~5.5発振器内蔵インターフェースI2C、SPI、UART/USART主記憶(RAM)容量(標準/最大)256×8プログラムメモリフラッシュRoHS指令(10物質対応)対応内部ADコンバータA/D 8×10bプログラムメモリ容量7KB(4K×14)動作温度範囲(℃)‐40~85(TA)パッケージ44-VQFN露出パッドI/O点数35実装タイプ面実装クロック周波数20MHzデータバス幅8ビットコアプロセッサPIC周辺装置I/F電圧低下検出/リセット、LCD、POR、PWM、WDTROMEEPROM:256×8
Microchip 基準電圧IC MICROCHIPMicrochip 基準電圧ICMICROCHIP
1,198税込1,318
1袋(25個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
IC MCU 8BIT 14KB FLASH 40DIP MICROCHIPIC MCU 8BIT 14KB FLASH 40DIPMICROCHIP
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
電源電圧(V)4~5.5発振器外付けインターフェースI2C、SPI、UART/USART主記憶(RAM)容量(標準/最大)368×8プログラムメモリフラッシュ内部ADコンバータA/D 8×10bプログラムメモリ容量14KB(8K×14)動作温度範囲(℃)0~70(TA)パッケージ40-DIP(0.600インチ、15.24mm)I/O点数33実装タイプスルーホールクロック周波数4MHzデータバス幅8ビットコアプロセッサPIC周辺装置I/F電圧低下検出/リセット、POR、PWM、WDTROMEEPROM:256×8
IC MCU 8BIT 1.75KB OTP 8DIP MICROCHIPIC MCU 8BIT 1.75KB OTP 8DIPMICROCHIP
539税込593
1個
5日以内出荷
電源電圧(V)3~5.5発振器内蔵主記憶(RAM)容量(標準/最大)128×8プログラムメモリOTP内部ADコンバータA/D 4×8bプログラムメモリ容量1.75KB(1K×14)動作温度範囲(℃)0~70(TA)パッケージ8-DIP(0.300インチ、7.62mm)I/O点数5実装タイプスルーホールクロック周波数4MHzデータバス幅8ビットコアプロセッサPIC周辺装置I/FPOR、WDT
IC MCU 8BIT 14KB FLASH 44PLCC MICROCHIPIC MCU 8BIT 14KB FLASH 44PLCCMICROCHIP
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
8ビット、20MHz、14kBのPICシリーズ マイクロコントローラー
チャンネル数10ビットA/Dチャンネル数:8、PWMチャンネル数:2電源電圧(V)4~5.5インターフェースI2C、SPI、UART主記憶(RAM)容量(標準/最大)368B×8インターバルタイマー3動作温度範囲(℃)‐40~+85パッケージ44-PLCCI/O点数33クロック周波数最大20MHzデータバス幅8ビットコアプロセッサPICROMFlash:14kB、EEPROM:256B×8
IC MCU 8BIT 7KB OTP 28SOIC MICROCHIPIC MCU 8BIT 7KB OTP 28SOICMICROCHIP
829税込912
1個
5日以内出荷
電源電圧(V)4~5.5発振器外付けインターフェースI2C、SPI、UART/USART主記憶(RAM)容量(標準/最大)192×8プログラムメモリOTPRoHS指令(10物質対応)対応プログラムメモリ容量7KB(4K×14)動作温度範囲(℃)0~70(TA)パッケージ28-SOIC(0.295インチ、7.50mm幅)I/O点数22実装タイプ面実装クロック周波数20MHzデータバス幅8ビットコアプロセッサPIC周辺装置I/F電圧低下検出/リセット、POR、PWM、WDT
IC MCU 8BIT 7KB FLASH 40DIP MICROCHIPIC MCU 8BIT 7KB FLASH 40DIPMICROCHIP
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
電源電圧(V)4~5.5発振器内蔵インターフェースI2C、SPI、UART/USART主記憶(RAM)容量(標準/最大)368×8プログラムメモリフラッシュ内部ADコンバータA/D 14×10bプログラムメモリ容量7KB(4K×14)動作温度範囲(℃)‐40~85(TA)パッケージ40-DIP(0.600インチ、15.24mm)I/O点数36実装タイプスルーホールクロック周波数20MHzデータバス幅8ビットコアプロセッサPIC周辺装置I/F電圧低下検出/リセット、POR、PWM、WDT
IC MCU 8BIT 24KB FLASH 28SOIC MICROCHIPIC MCU 8BIT 24KB FLASH 28SOICMICROCHIP
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
電源電圧(V)4.2~5.5発振器内蔵インターフェースI2C、SPI、UART/USART、USB主記憶(RAM)容量(標準/最大)2K×8プログラムメモリフラッシュRoHS指令(10物質対応)対応内部ADコンバータA/D 10×10bプログラムメモリ容量24KB(12K×16)動作温度範囲(℃)‐40~85(TA)パッケージ28-SOIC(0.295インチ、7.50mm幅)I/O点数24実装タイプ面実装クロック周波数48MHzデータバス幅8ビットコアプロセッサPIC周辺装置I/F電圧低下検出/リセット、HLVD、POR、PWM、WDTROMEEPROM:256×8
IC MCU 8BIT 32KB FLASH 44QFN MICROCHIPIC MCU 8BIT 32KB FLASH 44QFNMICROCHIP
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
電源電圧(V)4.2~5.5発振器内蔵インターフェースI2C、SPI、UART/USART、USB主記憶(RAM)容量(標準/最大)2K×8プログラムメモリフラッシュRoHS指令(10物質対応)対応内部ADコンバータA/D 13×10bプログラムメモリ容量32KB(16K×16)動作温度範囲(℃)‐40~85(TA)パッケージ44-VQFN露出パッドI/O点数35実装タイプ面実装クロック周波数48MHzデータバス幅8ビットコアプロセッサPIC周辺装置I/F電圧低下検出/リセット、HLVD、POR、PWM、WDTROMEEPROM:256×8
データ収集IC Microchip MICROCHIPデータ収集IC MicrochipMICROCHIP
12,980税込14,278
1セット(57個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 14●動作温度 Min : -40 ℃mm●MCP2120 IrDAエンコーダ / デコーダRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip バッテリチャージャIC MICROCHIPMicrochip バッテリチャージャICMICROCHIP
249税込274
1個
7日以内出荷
仕様電池タイプ = Lithium-イオン実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DFNピン数 = 10標準動作供給電圧 = 4.2 → 6.5 V寸法 = 3 x 3 x 0.88mm長さ = 3mm幅 = 3mm高さ = 0.88mm動作温度 Max = +85 ℃出力電流 Max = 1.1A動作温度 Min = -40 ℃出力電流 Min = 130mAバッテリ充電 / 監視コントローラ、MicrochipRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 電源スイッチIC MICROCHIPMicrochip 電源スイッチICMICROCHIP
1,998税込2,198
1袋(20個)
7日以内出荷
LR745、高入力電圧SMPSスタートアップ、Microchip
仕様電源スイッチの種類 = SMPS起動動作供給電圧 Max = 40 V最大動作電流 = 4mA実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-92ピン数 = 3動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃寸法 = 0.205 x 0.165 x 0.21インチRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip モータドライバIC MICROCHIPMicrochip モータドライバICMICROCHIP
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
イーサネットスイッチIC Microchip MICROCHIPイーサネットスイッチIC MicrochipMICROCHIP
1,298税込1,428
1個ほか
7日以内出荷
IC MCU 8BIT 7KB FLASH 28SOIC MICROCHIPIC MCU 8BIT 7KB FLASH 28SOICMICROCHIP
969税込1,066
1個
5日以内出荷
電源電圧(V)2~5.5発振器外付けインターフェースI2C、SPI、UART/USART主記憶(RAM)容量(標準/最大)192×8プログラムメモリフラッシュRoHS指令(10物質対応)対応内部ADコンバータA/D 5×8bプログラムメモリ容量7KB(4K×14)動作温度範囲(℃)‐40~85(TA)パッケージ28-SOIC(0.295インチ、7.50mm幅)I/O点数22実装タイプ面実装クロック周波数20MHzデータバス幅8ビットコアプロセッサPIC周辺装置I/F電圧低下検出/リセット、POR、PWM、WDT
IC MCU 8BIT 24KB FLASH 44TQFP MICROCHIPIC MCU 8BIT 24KB FLASH 44TQFPMICROCHIP
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
電源電圧(V)4.2~5.5発振器内蔵インターフェースI2C、SPI、UART/USART、USB主記憶(RAM)容量(標準/最大)2K×8プログラムメモリフラッシュRoHS指令(10物質対応)対応内部ADコンバータA/D 13×10bプログラムメモリ容量24KB(12K×16)動作温度範囲(℃)‐40~85(TA)パッケージ44-TQFPI/O点数35実装タイプ面実装クロック周波数48MHzデータバス幅8ビットコアプロセッサPIC周辺装置I/F電圧低下検出/リセット、HLVD、POR、PWM、WDTROMEEPROM:256×8
IC MCU 8BIT 14KB FLASH 44MQFP MICROCHIPIC MCU 8BIT 14KB FLASH 44MQFPMICROCHIP
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
電源電圧(V)2~5.5発振器外付けインターフェースI2C、SPI、UART/USART主記憶(RAM)容量(標準/最大)368×8プログラムメモリフラッシュRoHS指令(10物質対応)対応内部ADコンバータA/D 8×10bプログラムメモリ容量14KB(8K×14)動作温度範囲(℃)0~70(TA)パッケージ44-QFPI/O点数33実装タイプ面実装クロック周波数4MHzデータバス幅8ビットコアプロセッサPIC周辺装置I/F電圧低下検出/リセット、POR、PWM、WDTROMEEPROM:256×8
イーサネットスイッチIC Microchip MICROCHIPイーサネットスイッチIC MicrochipMICROCHIP
239,800税込263,780
1セット(250個)
7日以内出荷
Micrel Inc イーサネットスイッチ. Micrel は、完全に統合された、コスト効果の高いマネージド 10/100Base-TX イーサネットスイッチソリューションを提供します。
仕様ネットワークインターフェイス = MII,MIIM,SNIデータレート = 10 Mbps, 100Mbpsファイバーサポート = ありポート数 = 3実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = LQFPピン数 = 48標準動作供給電圧 = 1.8 V、3.3 V寸法 = 7.1 x 7.1 x 1.3mm動作温度 Min = -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip エンコーダIC SOIC MICROCHIPMicrochip エンコーダIC SOICMICROCHIP
1,498税込1,648
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
...