カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • MICROCHIP
  • モノタロウ(4)
  • 三菱電機(394)
  • omron(オムロン)(286)
  • Panasonic(パナソニック)(164)
  • シュナイダーエレクトリック(118)
  • SUS(エスユーエス)(84)
  • IDEC(和泉電気)(69)
  • (42)
  • メディアカバーマーケット(42)
  • 三菱電機エンジニアリング(39)
  • 富士電機(37)
  • 進電テクノロジー(32)
  • フエニックス・コンタクト(31)
  • Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(23)
  • StarTech.com(22)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(21)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(20)
  • 発紘電機/富士電機(20)
  • ホンダ(17)
  • RS PRO(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PLC」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロチップ, 4Mbit フラッシュメモリ パラレル, 4.5→5.5V, 32-Pin PLCC MICROCHIPマイクロチップ, 4Mbit フラッシュメモリ パラレル, 4.5→5.5V, 32-Pin PLCCMICROCHIP
2,298税込2,528
1袋(5個)
当日出荷
仕様メモリサイズ:4Mbit、インターフェースタイプ:パラレル、パッケージタイプ:PLCC、ピン数:32、構成:512 K x 8ビット、実装タイプ:表面実装、セルタイプ:スプリットゲート、動作供給電圧 Min:4.5 V、動作供給電圧 Max:5.5 V、長さ:11.43mm、高さ:2.79mm、幅:13.97mm、寸法:11.43 x 13.97 x 2.79mm、ワード数:512K、SST39SF010A/020A/040パラレルSuperFlashRメモリ. Microchip製のSST39SF010A/020A/040ファミリのデバイスは、パラレルの多目的SuperFlashRメモリICです。特長. 4.5-5.5 V読み取り及び書き込み操作 耐久性ー100,000回(標準) 低消費電力 - アクティブ電流10 mA、スタンバイ電流30 μA (14 MHzでの標準値) セクタ消去機能: 均一な4 KBセクタ 読み取りアクセス時間: 55 → 70 ns セクタ消去時間: 18 ms チップ消去時間: 70 ms(標準) バイトプログラム時間ー14 μs(標準) チップ書換え時間ーSST39SF010A 2秒、SST39SF020A 4秒、SST39SF040 8秒(標準値) ラッチ付きアドレス及びデータ 自動書き込みー内部VPP生成 End-of-Write検出ートグルビットーデータ#ポーリング TTL I/O互換品 JEDEC規格ーフラッシュEEPROMピン配列及びコマンドセットRoHS指令(10物質対応)対応
IC MCU 8BIT 14KB FLASH 44PLCC MICROCHIPIC MCU 8BIT 14KB FLASH 44PLCCMICROCHIP
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
8ビット、20MHz、14kBのPICシリーズ マイクロコントローラー
チャンネル数10ビットA/Dチャンネル数:8、PWMチャンネル数:2電源電圧(V)4~5.5インターフェースI2C、SPI、UART主記憶(RAM)容量(標準/最大)368B×8インターバルタイマー3動作温度範囲(℃)‐40~+85パッケージ44-PLCCI/O点数33クロック周波数最大20MHzデータバス幅8ビットコアプロセッサPICROMFlash:14kB、EEPROM:256B×8
マイクロチップ, 4Mbit フラッシュ メモリ パラレル, 32-Pin PLCC MICROCHIPマイクロチップ, 4Mbit フラッシュ メモリ パラレル, 32-Pin PLCCMICROCHIP
12,980税込14,278
1セット(30個)
7日以内出荷
仕様メモリサイズ:4Mbit 、 インターフェースタイプ:パラレル 、 パッケージタイプ:PLCC 、 ピン数:32 、 構成:512 K x 8ビット 、 実装タイプ:表面実装 、 セルタイプ:スプリットゲート 、 動作供給電圧 Min:2.7 V 、 動作供給電圧 Max:3.6 V 、 ブロック構成:対称 、 長さ:11.51mm 、 高さ:2.84mm 、 幅:14.05mm 、 寸法:11.51 x 14.05 x 2.84mm 、 動作温度 Min:0 ℃ 、 SST39VF010/020/040パラレルSuperFlashRメモリRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, 4Mbit フラッシュメモリ パラレル, 32-Pin PLCC MICROCHIPマイクロチップ, 4Mbit フラッシュメモリ パラレル, 32-Pin PLCCMICROCHIP
13,980税込15,378
1セット(30個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, 4Mbit フラッシュ メモリ パラレル, 2.7→3.6V, 32-Pin PLCC MICROCHIPマイクロチップ, 4Mbit フラッシュ メモリ パラレル, 2.7→3.6V, 32-Pin PLCCMICROCHIP
779税込857
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
小型 plc特集