Microchip マイコン AT89, 40-Pin PDIL AT89C51RB2-3CSUMMICROCHIP5日以内出荷
8051アーキテクチャフラッシュISP(インシステムプログラマブル)マイクロコントローラ、Atmel. Atmelは、インシステムプログラミング(ISP)機能を備えたフラッシュ8051マイクロコントローラを提供しています。この製品は、適切なソフトウェアを使用して、パラレル又はシリアルモードのいずれかでプログラミングできます。
仕様ファミリー名 = AT89パッケージタイプ = PDIL実装タイプ = スルーホールピン数 = 40デバイスコア = 8051データバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 16 kB最大周波数 = 40 MHz, 60 MHzRAMサイズ = 1.28 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1 x 8 bitSPIチャンネル数 = 1CANチャンネル数 = 0PWM = 1 (5 x 8ビット)mmRoHS指令(10物質対応)対応