カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • MICROCHIP
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • タカギ(7)
  • MAZDA(マツダ)(7)
  • 河村電器産業(6)
  • 岩崎電気(4)
  • 岩田製作所(4)
  • KHK(小原歯車工業)(3)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
  • サンドビック(2)
  • 椿本チエイン(2)
  • RS PRO(2)
  • Durbal(2)
  • アズワン(1)
  • エスコ(1)
  • CKD(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • ADVANTEC(1)
  • ニッコウ(1)
  • 協和精工(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「RF220」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Microchip 315 MHz 434 MHz ASK OOK RFレシーバ MICROCHIPMicrochip 315 MHz 434 MHz ASK OOK RFレシーバMICROCHIP
449税込494
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様モジュレーション技術:ASK, OOK 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:QSOP 、 ピン数:16 、 寸法:4.9 x 3.91 x 1.47mm 、 長さ:4.9mm 、 幅:3.91mm 、 高さ:1.47mm 、 最大動作バンド1周波数:13kHz 、 動作供給電圧 Max:3.6 V 、 動作温度 Max:+105 ℃ 、 最小動作バンド1周波数:1625Hz 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 MICRF2xx 1 GHz未満帯RFレシーバ. MICRF219A 及び MICRF220 は、300 → 450 MHz ISMバンドスーパーヘテロダイン、イメージリジェクトRFレシーバです。. RF周波数範囲: 300 → 450 MHz ISMバンド レシーバ感度: -110 dBm @ 1 kbps、0.1 % BER 変調: ASK、OOK OTAデータ転送速度: 最大20 kbps アナログRSSI出力範囲: 60 dB ビットチェック( MICRF219A )付きの自動ポーリング 有効なビットを検出するまでのデータ出力スケルチ機能 シャットダウンモード レジスタプログラミング( MICRF219A )用のシリアルインターフェイス 電源: +3.0 → +3.6 V dc 動作温度範囲: -40 → +105 ℃ 3 kV HBM ESD等級 用途: リモコン、自動車のキーレスエントリ RS製品コード < 769-1811') 769-1811/ MICRF219AAYQS < 769-1802') 769-1802/ MICRF220AYQSRoHS指令(10物質対応)対応