カテゴリ

  • 制御機器(15)
絞り込み
ブランド
  • MICROCHIP
  • モノタロウ(5)
  • BIGM(丸山製作所)(267)
  • Puig (プーチ)(204)
  • JUKI(36)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(36)
  • ツツミ工業(36)
  • ホンダ(30)
  • Panasonic(パナソニック)(29)
  • SMC(19)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(16)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(15)
  • NB(日本ベアリング)(12)
  • ダイヤトレンド(12)
  • エクソンモービル(10)
  • 川西水道機器(9)
  • 大洋ツール(8)
  • メディアカバーマーケット(8)
  • 東日製作所(7)
  • エス・ピー・エアー(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SP30」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DSPIC30F3013-30I/SP MICROCHIPDSPIC30F3013-30I/SPMICROCHIP
909税込1,000
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ,  デジタルシグナルプロセッサ, 28-Pin SPDIP, dsPIC30F3013-30I/SP MICROCHIPマイクロチップ, デジタルシグナルプロセッサ, 28-Pin SPDIP, dsPIC30F3013-30I/SPMICROCHIP
909税込1,000
1個
5日以内出荷
dsPIC30F デジタルシグナルコントローラ. dsPIC30F デジタルシグナルコントローラは、 MCU のシンプルさで DSP のパフォーマンスを実現します。dsPIC30F は、幅広い動作電圧( 2.5 → 5.5 V )、超低スタンバイ電流、統合 EEPROM を活用する用途や、システム考慮事項のために 5 V 動作を好む設計者に最適です。30 MIPS dsPIC30F タイプは、 SMPS ペリフェラル、モータ制御ペリフェラル、コーデックインターフェイスを統合し、効率 DIGITAL POWER コンバータ、 Advanced Motor Control アルゴリズム、音声及びオーディオ用途を実現します。高性能 ADC を備えた小型パッケージ DSC は、スマートセンシング用途に最適です。
仕様最大周波数 = 30MIPSシリーズ = dsPIC30FMIPS = 30MIPSデータバス幅 = 16bitRAMサイズ = 2.048 kBインストラクションセットアーキテクチャ = RISCプログラムメモリサイズ = 1.024 kB, 24 kBプログラムメモリタイプ = フラッシュ実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = SPDIPピン数 = 28標準動作供給電圧 = 2.5 → 5.5 VUARTチャンネル数 = 2動作温度 Min = -40 ℃bitRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip A/Dコンバータ, 10ビット, ADC数:2, 200ksps, MCP3002-I/P MICROCHIPMicrochip A/Dコンバータ, 10ビット, ADC数:2, 200ksps, MCP3002-I/PMICROCHIP
829税込912
1袋(2個)
当日出荷
MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/Dコンバータ
仕様アーキテクチャ = SARADC数 = 2分解能 = 10ビットサンプリングレート = 200ksps入力信号タイプ = 擬似 ディファレンシャル, シングル エンデッド入力タイプ = 電圧実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 8全非線形エラー = ±1LSBデジタルインターフェースタイプ = シリアル (SPI)標準シングル供給電圧 = 5 V動作温度 Min = -40 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip A/Dコンバータ, 10ビット, ADC数:2, 200ksps, MCP3002-I/SN MICROCHIPMicrochip A/Dコンバータ, 10ビット, ADC数:2, 200ksps, MCP3002-I/SNMICROCHIP
639税込703
1袋(2個)
翌々日出荷
仕様アーキテクチャ = SARADC数 = 2分解能 = 10ビットサンプリングレート = 200ksps入力信号タイプ = 擬似 ディファレンシャル, シングル エンデッド入力タイプ = 電圧実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 8全非線形エラー = ±1LSBデジタルインターフェースタイプ = シリアル (SPI)標準シングル供給電圧 = 5 V動作温度 Max = 85 ℃mmMCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/DコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ,  デジタルシグナルプロセッサ, 64-Pin TQFP, dsPIC33FJ128GP306A-I/PT MICROCHIPマイクロチップ, デジタルシグナルプロセッサ, 64-Pin TQFP, dsPIC33FJ128GP306A-I/PTMICROCHIP
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
dsPIC33F デジタルシグナルコントローラ. dsPIC33Fデジタルシグナルコントローラは、MSUの簡易性を備えたDSPを提供します。 40MIPS dsPIC33Fコアは、デジタルフィルタアルゴリズム、高速の精密デジタル制御ループ、そして音声やオーディオ処理の実行を目的として設計されています。 モータ制御周辺機器を持つdsPIC33F DSCは、高性能の、精密モータ制御システムの設計を可能にします。dsPIC33F SMPS DSCは、高性能のデジタル電源用に特別に設計されたオンチップペリフェラルを搭載しています。 SMPS周辺機器には、高速高解像度PWM、高速ADC、アナログコンパレータが含まれます
仕様最大周波数 = 40MIPSデータバス幅 = 16bitRAMサイズ = 16 kBインストラクションセットアーキテクチャ = RISCプログラムメモリサイズ = 128 kBプログラムメモリタイプ = フラッシュ実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TQFPピン数 = 64標準動作供給電圧 = 3 → 3.6 VUARTチャンネル数 = 2SPIチャンネル数 = 2RoHS指令(10物質対応)対応
DSPIC33FJ128GP306A-I/PT MICROCHIPDSPIC33FJ128GP306A-I/PTMICROCHIP
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip A/Dコンバータ, 10ビット, ADC数:1, 200ksps, MCP3001-I/SN MICROCHIPMicrochip A/Dコンバータ, 10ビット, ADC数:1, 200ksps, MCP3001-I/SNMICROCHIP
659税込725
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●アーキテクチャ: SAR●ADC数: 1●分解能: 10ビット●サンプリングレート: 200ksps●入力信号タイプ: 擬似差動●入力タイプ: 電圧●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 8●全非線形エラー: ±1LSB●デジタルインターフェースタイプ: シリアル (SPI)●標準シングル供給電圧: 5 V●動作温度 Min: -40 ℃mm●MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/DコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip A/Dコンバータ, 10ビット, ADC数:8, 200ksps, MCP3008-I/P MICROCHIPMicrochip A/Dコンバータ, 10ビット, ADC数:8, 200ksps, MCP3008-I/PMICROCHIP
12,980税込14,278
1セット(30個)
7日以内出荷
仕様●アーキテクチャ: SAR●ADC数: 8●分解能: 10ビット●サンプリングレート: 200ksps●入力信号タイプ: 擬似 ディファレンシャル, シングル エンデッド●入力タイプ: 電圧●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PDIP●ピン数: 16●全非線形エラー: ±1LSB●デジタルインターフェースタイプ: シリアル (SPI)●標準シングル供給電圧: 5 V●動作温度 Min: -40 ℃mm●MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/DコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip A/Dコンバータ, 10ビット, ADC数:8, 200ksps, MCP3008-I/SL MICROCHIPMicrochip A/Dコンバータ, 10ビット, ADC数:8, 200ksps, MCP3008-I/SLMICROCHIP
17,980税込19,778
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●アーキテクチャ: SAR●ADC数: 8●分解能: 10ビット●サンプリングレート: 200ksps●入力信号タイプ: 擬似 ディファレンシャル, シングル エンデッド●入力タイプ: 電圧●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 16●全非線形エラー: ±1LSB●デジタルインターフェースタイプ: シリアル (SPI)●標準シングル供給電圧: 5 V●動作温度 Min: -40 ℃mm●MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/DコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip A/Dコンバータ, 10ビット, ADC数:4, 200ksps, MCP3004-I/SL MICROCHIPMicrochip A/Dコンバータ, 10ビット, ADC数:4, 200ksps, MCP3004-I/SLMICROCHIP
859税込945
1袋(2個)
7日以内出荷
MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/Dコンバータ
仕様アーキテクチャ = SARADC数 = 4分解能 = 10ビットサンプリングレート = 200ksps入力信号タイプ = 擬似 ディファレンシャル, シングル エンデッド入力タイプ = 電圧実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 14全非線形エラー = ±1LSBデジタルインターフェースタイプ = シリアル (SPI)標準シングル供給電圧 = 5 V動作温度 Min = -40 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip A/Dコンバータ, 10ビット, ADC数:1, 22.3ksps, MCP3021A5T-E/OT MICROCHIPMicrochip A/Dコンバータ, 10ビット, ADC数:1, 22.3ksps, MCP3021A5T-E/OTMICROCHIP
499,800税込549,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●アーキテクチャ: SAR●ADC数: 1●分解能: 10ビット●サンプリングレート: 22.3ksps●入力信号タイプ: シングエンド●入力タイプ: 電圧●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●ピン数: 5●全非線形エラー: ±1LSB●デジタルインターフェースタイプ: シリアル (I2C)●標準シングル供給電圧: 5 V●動作温度 Max: 125 ℃mm●MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/DコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip A/Dコンバータ, 13ビット, ADC数:1, 100ksps, MCP3301-BI/SN MICROCHIPMicrochip A/Dコンバータ, 13ビット, ADC数:1, 100ksps, MCP3301-BI/SNMICROCHIP
1,298税込1,428
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●アーキテクチャ: SAR●ADC数: 1●分解能: 13ビット●サンプリングレート: 100ksps●入力信号タイプ: 差動●入力タイプ: 電圧●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 8●全非線形エラー: ±1LSB●デジタルインターフェースタイプ: シリアル (SPI)●電源タイプ: 単一電源●標準シングル供給電圧: 4.5 → 5.5 V●動作温度 Max: 85 ℃mm●MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/DコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip A/Dコンバータ, 13ビット, ADC数:4, 100ksps, MCP3304-CI/SL MICROCHIPMicrochip A/Dコンバータ, 13ビット, ADC数:4, 100ksps, MCP3304-CI/SLMICROCHIP
33,980税込37,378
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●アーキテクチャ: SAR●ADC数: 4●分解能: 13ビット●サンプリングレート: 100ksps●入力信号タイプ: ディファレンシャル, シングル エンデッド●入力タイプ: 電圧●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 16●全非線形エラー: ±2LSB●デジタルインターフェースタイプ: シリアル (SPI)●電源タイプ: 単一電源●標準シングル供給電圧: 4.5 → 5.5 V●動作温度 Min: -40 ℃mm●MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/DコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip A/Dコンバータ, 13ビット, ADC数:4, 100ksps, MCP3304-BI/SL MICROCHIPMicrochip A/Dコンバータ, 13ビット, ADC数:4, 100ksps, MCP3304-BI/SLMICROCHIP
999税込1,099
1個
7日以内出荷
MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/Dコンバータ
仕様アーキテクチャ = SARADC数 = 4分解能 = 13ビットサンプリングレート = 100ksps入力信号タイプ = ディファレンシャル, シングル エンデッド入力タイプ = 電圧実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 16全非線形エラー = ±1LSBデジタルインターフェースタイプ = シリアル (SPI)電源タイプ = 単一電源標準シングル供給電圧 = 4.5 → 5.5 V動作温度 Min = -40 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip A/Dコンバータ, 12ビット + 符号, ADC数:1, 100ksps, MCP3301-CI/P MICROCHIPMicrochip A/Dコンバータ, 12ビット + 符号, ADC数:1, 100ksps, MCP3301-CI/PMICROCHIP
28,980税込31,878
1セット(60個)
7日以内出荷
仕様●アーキテクチャ: SAR●ADC数: 1●分解能: 12ビット + 符号●サンプリングレート: 100ksps●入力信号タイプ: ディファレンシャル, 擬似 ディファレンシャル●入力タイプ: 電圧●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PDIP●ピン数: 8●全非線形エラー: ±2LSB●デジタルインターフェースタイプ: シリアル (SPI)●標準シングル供給電圧: 5 V●寸法: 9.27×6.35×3.3mm●MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/DコンバータRoHS指令(10物質対応)対応