カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • MICROCHIP
  • BIGM(丸山製作所)(127)
  • SMC(13)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • ホンダ(8)
  • トヨタ(6)
  • マルヤス電業(5)
  • 正和(3)
  • ダイハツ(3)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • SK(新潟精機)(2)
  • マキタ(2)
  • T.SIN(テイシン電機)(2)
  • X.A.M(2)
  • KOA(2)
  • EARTH MAN(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • キングジム(1)
  • スズキ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a3301」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Microchip MCP3301-CI/MS 13ビット A/Dコンバータ MICROCHIP

    Microchip MCP3301-CI/MS 13ビット A/Dコンバータ

    MICROCHIP
    2,898税込3,188
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip MCP3301-CI/SN 12ビット + 符号 A/Dコンバータ MICROCHIP

    Microchip MCP3301-CI/SN 12ビット + 符号 A/Dコンバータ

    MICROCHIP
    49,980税込54,978
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様分解能:12ビット + 符号 、 ADC数:1 、 デジタルインターフェースタイプ:シリアル (SPI) 、 入力チャンネル数:1 、 サンプリングレート:100ksps 、 アーキテクチャ:SAR 、 標準シングル供給電圧:5 V 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:8 、 入力信号タイプ:ディファレンシャル, 擬似 ディファレンシャル 、 入力タイプ:電圧 、 全非線形エラー:±2LSB 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/DコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip A/Dコンバータ, 13ビット, ADC数:1, 100ksps, MCP3301-BI/SN MICROCHIP

    Microchip A/Dコンバータ, 13ビット, ADC数:1, 100ksps, MCP3301-BI/SN

    MICROCHIP
    1,598税込1,758
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●アーキテクチャ: SAR●ADC数: 1●分解能: 13ビット●サンプリングレート: 100ksps●入力信号タイプ: 差動●入力タイプ: 電圧●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 8●全非線形エラー: ±1LSB●デジタルインターフェースタイプ: シリアル (SPI)●電源タイプ: 単一電源●標準シングル供給電圧: 4.5 → 5.5 V●動作温度 Max: 85 ℃mm●MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/DコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip dsPIC33 GP 100P PIM モジュール MA330011 MICROCHIP

    Microchip dsPIC33 GP 100P PIM モジュール MA330011

    MICROCHIP
    8,198税込9,018
    1個
    7日以内出荷
    仕様●分類: モジュール●キット名: dsPIC33 GP 100P PIM●テクノロジー: MCU●プロセッサ品番: dsPIC33●dsPICプロセッサプラグインモジュール. プロセッサプラグインモジュール(PIM)は、さまざまなMicrochip開発ボードと併用して、マイクロコントローラ及びdsPICデバイスを評価するための小型回路基板です。 これらは、開発ボードのメインプロセッサソケットに差し込めるため、プロトタイピングやデモンストレーション、開発にさまざまなマイクロコントローラをすばやく簡単に使用することができます。 REAL ICE(TM)やICD3などのMicrochip開発ツールは、これらの開発ボードに直接接続することができ、無料のMPLAB IDE (Integrated Development Environment)ソフトウェアを使用して、フル機能を備えたハードウェア ソフトウェア ファームウェア開発環境をすばやく実現することができます。 アダプタボードもRS EDPシステムで使用できます。. Explorer 16開発ボード(DM240001又はDM240002)は、100ピンPIMモジュールに対応 RS組み込み開発プラットフォーム(EDP)PIMアダプタモジュール(RS品番 668-6108 668-6108 )は100ピンPIMモジュールに対応RoHS指令(10物質対応)対応
333運動特集
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
"a3301" MICROCHIP 【通販モノタロウ】