カテゴリ

  • 制御機器(12)
  • 切削工具(10)
  • バイク純正部品(9)
  • 機構部品(6)
  • メカニカル部品(4)
  • 整備工具・収納(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 事務用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 研磨材(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c3203」の検索結果

58件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C3203) X.A.M

    XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C3203)

    X.A.M(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    浸炭窒化焼入処理で耐摩耗性能を向上。クロムモリブデン鋼。
    サイズ428主な適合車種YZ85(02-)TZR125 Belgalda(94-)
  • 小型リミットスイッチ D4C-□ omron(オムロン)

    小型リミットスイッチ D4C-□

    omron(オムロン)(11件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷から77日以内出荷
    小型・薄型・高いシール性を誇る小形リミットスイッチ EN、UL、CSA、CCC規格取得。 IECのIP67に適合した高いシール性。 プランジャ部はシールパッキン、ダイヤフラム、内蔵スイッチ部は保護キャップと3重のシール構造。 3m、5mのコードを標準としています。
  • レバーファイル12A4S コクヨ

    レバーファイル12A4S

    コクヨ
    ¥799税込¥879
    1冊
    当日出荷
    材質表紙/R-PP幅(mm)237サイズA4S高さ(mm)307タイプタテ型外幅寸法(mm)237背幅(mm)18紙質再生材配合率/表紙:R-PP50%収納寸法(mm)12収納枚数(枚)120グリーン購入法適合
  • オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR) 武蔵オイルシール工業

    オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)

    武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。
    材質ニトリルゴム(NBR)型式AC
  • 太筆 JC3 呉竹

    太筆 JC3

    呉竹
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質軸:ABS軸(抗菌軸)、主な毛材:羊毛・天尾
  • ロックピン用チェーン NBK(鍋屋バイテック会社)

    ロックピン用チェーン

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥869税込¥956
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • バイオ向けクイックカップリング アラム

    バイオ向けクイックカップリング

    アラム
    ¥33,980税込¥37,378
    1袋(25個)
    当日出荷から62日以内出荷
    ・MPCシリーズは特殊な液体を使用する場合において、使いやすさと安全性が加えられたカプリングです。・内径3.2mmから9.5mmのチューブに対応しシーリングキャップとプラグを含め、様々なコネクタ―と形状が選べます。 。・MPCカップリングは、予期せぬ切断を防止するためのロック機能が付いているタイプもあります。・人間工学に基づいたラッチ。・接続時にカチッと聞こえます。・肉薄のテーパーがついたタケノコ部。・手袋をはめたままでも簡単に操作できます。・USPクラスVIに適合。・オートクレーブ、EtO、ビーム、ガンマ線での滅菌が可能。・接続後カップリングの片方が回転します。・確実に接続出来たことが確認できます。・広範囲の用途に対応出来ます。・再利用でき、使い捨てとしても経済的です。・チューブのねじれを減らします。・液だまりを減らし、乱流を最小にします。
    圧力(kPa)真空~0.41MPaRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ミクロンリーマ EIKO(栄工舎)

    超硬ミクロンリーマ

    EIKO(栄工舎)
    ¥6,498税込¥7,148
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
  • リサイクルインク Canon対応 BCI-320/321 JIT(ジット)
    ブラック
    イエロー
    グレー
    シアン
    マゼンタ

    リサイクルインク Canon対応 BCI-320/321

    JIT(ジット)(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1パック(4個)
    当日出荷から3日以内出荷
    ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填をして再度利用できるようにした環境配慮型製品です。ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。ジットのリサイクルインクの不良率は0.01%以下の安心の日本製で高品質! 日本国内にある専門知識を持ったスタッフが在籍するサポートセンターは土日祝日も対応しております。
    適合機種メーカーCanonグリーン購入法適合
  • 太筆 龍門 3号白毛パック 呉竹

    太筆 龍門 3号白毛パック

    呉竹
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    3号・中鋒・硬め 墨含みが良く、大胆な線が書けます。
    材質軸:天然竹軸 主な毛材:羊毛・白天尾サイズ(号)3径(mm)×高さ(mm)13.6×251
  • ERコレットシステム ER32コレット MRA(ムラキリアルアドバンス)

    ERコレットシステム ER32コレット

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
    仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)40質量(g)140規格ER32振れ精度・先端5μm外径(mm)332018年トラスコ掲載ページ1 1020
  • クリップ大 KOTO

    クリップ大

    KOTO
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット(10個)
    5日以内出荷
    PC-320用補充部品になります。
    板厚(mm)適合鋼:2.5~5
  • クリップ小 KOTO

    クリップ小

    KOTO
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット(10個)
    5日以内出荷
    PC-320用補充部品になります。
    板厚(mm)適合鋼:0~2.5
  • 【名入れ】Xスタンパー 角型印2060号 住所印 シヤチハタ

    【名入れ】Xスタンパー 角型印2060号 住所印

    シヤチハタ
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    翌日出荷
    ・インキを内蔵したスタンプ台不要の浸透印。・印面には耐久性に優れた特殊ゴムを使用しているので、インキを補充することにより繰り返し使い続けることができる。
    インク色黒、赤、藍色、緑、朱色、紫書体楷書、行書、隷書、古印、明朝、角ゴシック、丸ゴシック、てん書、勘亭流印面サイズ(mm)20×60対応オプション補充インキ:XLR-20NRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類名入れ
  • (N3C32)チャンバー バキューム MAZDA(マツダ)

    (N3C32)チャンバー バキューム

    MAZDA(マツダ)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    3日以内出荷
  • ピンゲージバラ FC32シリーズ アイゼン

    ピンゲージバラ FC32シリーズ

    アイゼン
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    7日以内出荷
  • (MC320)END ASSY,TI 三菱ふそう

    (MC320)END ASSY,TI

    三菱ふそう
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    5日以内出荷
  • Coromant Capto(R) CoroTurn(R) SLアダプタ サンドビック

    Coromant Capto(R) CoroTurn(R) SLアダプタ

    サンドビック
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • リサイクルインク キヤノン対応 BCI-320/321互換 エコリカ
    ブラック
    イエロー
    グレー
    シアン
    マゼンタ

    リサイクルインク キヤノン対応 BCI-320/321互換

    エコリカ(9件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1パック(5個)
    当日出荷から3日以内出荷
    Canon(キヤノン)用 BCI-320/321シリーズ互換 リサイクルインクカートリッジです。 ICチップのリセットによる「インク残量表示」に対応しています。 写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。 《エコリカ リサイクルインクの特長》 エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。 機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。 信頼の証 エコマークを取得しており、純正品との同時使用&同等の印刷枚数を保証しています。 使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、 純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。 お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。
    種別リサイクルインクエコマーク認定認定適合機種メーカーキヤノン(Canon)RoHS指令(10物質対応)対応回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。グリーン購入法適合エコマーク認定番号20 142 020
  • コロマントキャプト アーバアダプタ サンドビック

    コロマントキャプト アーバアダプタ

    サンドビック
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    翌々日出荷
  • FDCコレット NTツール

    FDCコレット

    NTツール
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    6日以内出荷
    カテゴリーコレット
  • ERコレットシステム シールドコレットER MRA(ムラキリアルアドバンス)

    ERコレットシステム シールドコレットER

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    3日以内出荷
    最大7MPaのクーラント圧に対応しています。芯振れ精度5μmの高精度UP級です。
    テーパー本体:16°(片角8°)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Coromant Capto(R) アーバアダプタ サンドビック

    Coromant Capto(R) アーバアダプタ

    サンドビック
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • パッキン SPGC型 NOK

    パッキン SPGC型

    NOK
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    型式SPGC
  • CoroCut(R) QIヘッド 端面溝入れ加工用 サンドビック

    CoroCut(R) QIヘッド 端面溝入れ加工用

    サンドビック
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    翌々日出荷から20日以内出荷
  • コロカットQF 端面溝入れ用ヘッド サンドビック

    コロカットQF 端面溝入れ用ヘッド

    サンドビック
    ¥40,980税込¥45,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    チップ上面、底面、背面に独自のレールを設け強固にクランプして安定性を向上させました。加工安定性、溝精度、工具寿命を向上させます。良好な切りくず処理で特に溝幅の細い形状や深い溝の加工に最適です。
    用途端面溝入れ加工用。別途コロターンSLボーリングバーとの組み合わせで内径端面溝入れ加工に。
  • 精密ボーリング工具 ワルター

    精密ボーリング工具

    ワルター
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    9日以内出荷
    精密ボーリング工具です。
    用途穴あけ加工に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準ボールねじ(軸端完成品) 工作機械用ボールねじ SA W3203SA-2Z-C5Z5 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端完成品) 工作機械用ボールねじ SA W3203SA-2Z-C5Z5

    NSK(日本精工)
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    7日以内出荷
    ・循環方式:チューブ式・ボールサイズに見合ったパイプを始点と終点間に渡して循環する方式・仕様(軸径・リード)対応範囲がひろい・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
    ストローク【呼び】250【最大】286ボール径(Φmm)3.175軸端形状【左側】IIリード(mm)5有効巻数(巻)2.5×2ねじ軸仕様【径】32【谷径】29.2【長さ(L0)】560【長さ(La)】400【長さ(Lt)】380ねじれ方向右
  • 標準ボールねじ(軸端完成品) 工作機械用ボールねじ SA W3203SA-4Z-C5Z6 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端完成品) 工作機械用ボールねじ SA W3203SA-4Z-C5Z6

    NSK(日本精工)
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    7日以内出荷
    ・循環方式:チューブ式・ボールサイズに見合ったパイプを始点と終点間に渡して循環する方式・仕様(軸径・リード)対応範囲がひろい・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
    ストローク【呼び】250【最大】273ボール径(Φmm)3.969軸端形状【左側】IIリード(mm)6有効巻数(巻)2.5×2ねじ軸仕様【径】32【谷径】28.4【長さ(L0)】560【長さ(La)】400【長さ(Lt)】380ねじれ方向右
  • 標準ボールねじ(軸端完成品) 工作機械用ボールねじ SA W3203SA-3P-C5Z6 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端完成品) 工作機械用ボールねじ SA W3203SA-3P-C5Z6

    NSK(日本精工)
    ¥97,980税込¥107,778
    1個
    7日以内出荷
    ・循環方式:チューブ式・ボールサイズに見合ったパイプを始点と終点間に渡して循環する方式・仕様(軸径・リード)対応範囲がひろい・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
    ストローク【呼び】250【最大】294ボール径(Φmm)3.969軸端形状【左側】IIリード(mm)6有効巻数(巻)2.5×2ねじ軸仕様【径】32【谷径】28.4【長さ(L0)】515【長さ(La)】400【長さ(Lt)】365ねじれ方向右
  • 標準ボールねじ(軸端完成品) 工作機械用ボールねじ SA W3203SA-1P-C5Z5 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端完成品) 工作機械用ボールねじ SA W3203SA-1P-C5Z5

    NSK(日本精工)
    ¥97,980税込¥107,778
    1個
    7日以内出荷
    ・循環方式:チューブ式・ボールサイズに見合ったパイプを始点と終点間に渡して循環する方式・仕様(軸径・リード)対応範囲がひろい・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
    ストローク【呼び】250【最大】301ボール径(Φmm)3.175軸端形状【左側】IIリード(mm)5有効巻数(巻)2.5×2ねじ軸仕様【径】32【谷径】29.2【長さ(L0)】515【長さ(La)】400【長さ(Lt)】365ねじれ方向右
  • PROST's ウレタン純正色 2液型スプレー PROST's

    PROST's ウレタン純正色 2液型スプレー

    PROST's
    ¥3,398税込¥3,738
    1箱(300mL)
    当日出荷から5日以内出荷
    ★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。★国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!。★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!
    用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に。塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 盤用 漏電ブレーカ BKWA-30C型 JIS協約形 Panasonic(パナソニック)

    盤用 漏電ブレーカ BKWA-30C型 JIS協約形

    Panasonic(パナソニック)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    仕様雷サージ・高調波(インバータなど)対応形型式BKWA-30C種類漏電ブレーカ規格JIS協約形定格定格感度電流:AC100-200V両用、AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kAフレーム30AF使用周囲温度(℃)-10~60動作時間0.1秒以内漏電表示方式機械式釦入数1台DINレール取付可能引外し方式過電流:電磁式
  • 切断砥石 GC320P 平和テクニカ

    切断砥石 GC320P

    平和テクニカ
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1箱(50枚)ほか
    当日出荷
    GC320P-15003は砥石の目が細かくステンレスの薄肉パイプやタングステン・コバルトの小径線材など、切断面のバリを抑えた切断に最適です。GC320P-09005はS-5型/旧MM-G型専用の切断砥石。
    用途ステンレス、銅合金、マグネシウム合金、モリブデン、コバール、金・銀・白金等貴金属、リチウム、各種精密パイプ、薄肉パイプの切断に。(GC320P-15003)。ステンレス、樹脂、金銀等貴金属類などの切断に。(GC320P-09005)粒度320砥粒GC(グリーンカーボランダム)結合剤B結合度P
  • トイレ使用状況表示器 共立プロダクツ

    トイレ使用状況表示器

    共立プロダクツ
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    設置簡単、配線不要、無線で簡単に空室確認!!。無線でパソコンやスマートフォン等でトイレ等の空室状態を確認できる機器です。トイレだけでなくオフィス内の空室確認がWi-Fi接続によりお手元のWEBブラウザで確認できます。使用中になってからの経過時間や各センサーの状態も確認できるので、照明の消し忘れなどの節電対策にもなります。親機仕様:・電源電圧:DC5.0V(付属ACアダプターを使用)※マイクロUSB端子付モバイルバッテリー使用可・動作電流:最大約450mA 平均約120mA・子機登録数:1~6台・判定モニタLED:2色タイプ 赤色(使用中)、緑色(空き)・無線部:・親機-子機間:(通常動作時、親機は受信のみ)・無線規格:IEEE802.15.4 / 周波数帯:2.4GHz・ 受信感度:-95dBm / チャンネル数:8・通信距離:見通し 50m ※通信距離は障害物によって変化します。・Wi-Fi:・無線規格:IEEE802.11b/g/n・周波数帯:2.4GHz / チャンネル数:14・Wi-Fiモード:2種A.P(アクセスポイントモード)STA(ステーションモード)・セキュリティ:WPA/WPA2・外形寸法:124.3(W)×67.3(D)×22.5(H)mm(突起部を含まず)。子機(中継機)仕様:・子機モード時の仕様:・電源電圧:DC3.0V(ボタン電池 CR2032)・動作時電流:最大約25mA(1ms間)・待機時電流:平均2μA以下(ドアセンサー閉時)・電池寿命:・人感センサーなしの場合:子機(6ヶ月~12ヶ月)・人感センサーありの場合:子機(~6ヶ月)※ドア開閉、人感センサー検知頻度により変化します。・送信タイミング:・ドアセンサーに変化があったとき(即時)・人感センサーに変化があったとき(人感検知は、約20秒保持します)・タイマーで、30秒ごとに送信・センサー:・ドアセンサー(マグネットセンサー) ×1:磁石による開閉の検知。センサーケーブル長、約30cm・光センサー ×1:フォトトランジスタによる設置環境の明るさを計測ソフトウェアで検知レベルの設定変更可(~約100ルクス)・人感センサー(別売オプション) ×1:人体から放射する赤外線の変化を検知1回の検知で約20秒(固定)検知状態を保持します。※20秒以上静止すると検知できなくなります。中継機モード時の仕様※子機の機能はありません:・電源電圧:DC5.0V(マイクロUSB端子付モバイルバッテリーなど)※中継機モードは電池では動作しません。※中継機モードの場合は子機の機能は停止します。(中継機自体のセンサー情報は送信されません)・動作時電流:平均約20mA・中継数:子機 最大6台※1チャンネル当たり使える中継機数:1台のみ・子機 / 中継機モードの共通仕様:・無線部:・無線規格:IEEE802.15.4準拠 / 周波数帯:2.4GHz・送信出力:9.14dBm / 受信感度:-96dBm / チャンネル数:8・通信距離:見通し約50m※通信距離は障害物によって変化します。・外形寸法:45(W)×90(D)×12(H)mm (突起部を含まず)。商品構成:・親機・専用ACアダプター・専用ACアダプター用ケーブル・子機(中継機)・マグネットセンサー・センサー用マグネット・マジックテープ ×2枚・スタートアップマニュアル・ボタン電池(CR2032) ×1個。別売オプション:・子機/中継機を増設する場合は、トイレ使用状況表示器用子機/中継機/型番:KP-IOTLT-Sを別途ご購入ください。・人を検知の対象にする場合は、人体から放射する赤外線の変化を検知するトイレ使用状況表示器用人感センサー標準タイプ/型番:KP-IOTLT-SSHを別途ご購入ください。
    品名トイレ使用状況表示器【完成品】(親機・子機セット)
  • トイレ使用状況表示器 共立プロダクツ

    トイレ使用状況表示器

    共立プロダクツ
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    当日出荷
    トイレ使用状況表示器(KP-IOTLT)の追加用の子機/中継機です。1台の親機に最大6台の子機を登録することができます。また、親機―子機間に1台のみ中継機を入れることができます。※本製品単体では使用できませんのでご注意ください。使用するには別途、親機のトイレ使用状況表示器【完成品】(親機・子機セット) 型番:KP-IOTLT-Sが必要です。※ご使用方法、詳細につきましては「トイレ使用状況表示器(KP-IOTLT)」の説明書を参照ください。子機(中継機)仕様:子機モード時の仕様:・電源電圧:DC3.0V(ボタン電池 CR2032)・動作時電流:最大約25mA(1ms間)・待機時電流:平均 2μA以下(ドアセンサー閉時)・電池寿命:・人感センサーなしの場合:子機(6ヶ月~12ヶ月)・人感センサーありの場合:子機(~6ヶ月)※ドア開閉、人感センサー検知頻度により変化します。・送信タイミング:・ドアセンサーに変化があったとき(即時)・人感センサーに変化があったとき(人感検知は、約20秒保持します)・タイマーで、30秒ごとに送信・センサー:・ドアセンサー(マグネットセンサー) ×1:磁石による開閉の検知。センサーケーブル長、約30cm・光センサー ×1:フォトトランジスタによる設置環境の明るさを計測ソフトウェアで検知レベルの設定変更可(~約100ルクス)・人感センサー(別売オプション) ×1:人体から放射する赤外線の変化を検知1回の検知で約20秒(固定)検知状態を保持します。※20秒以上静止すると検知できなくなります。中継機モード時の仕様 ※子機の機能はありません:・電源電圧:DC5.0V(マイクロUSB端子付モバイルバッテリーなど)※中継機モードは電池では動作しません。※中継機モードの場合は子機の機能は停止します。(中継機自体のセンサー情報は送信されません)・動作時電流:平均約20mA・中継数:子機 最大6台※1チャンネル当たり使える中継機数:1台のみ。子機/中継機モードの共通仕様:・無線部:・無線規格:IEEE802.15.4準拠/周波数帯:2.4GHz・送信出力:9.14dBm/受信感度:-96dBm/チャンネル数:8・通信距離:見通し約50m※通信距離は障害物によって変化します。・外形寸法:45(W)×90(D)×12(H)mm (突起部を含まず)。商品構成:・子機(中継機)・マグネットセンサー・センサー用マグネット・マジックテープ×2枚・ボタン電池(CR2032)×1個。別売オプション:・人を検知の対象にする場合は、トイレ使用状況表示器用人感センサー標準タイプ/型番:KP-IOTLT-SSHを別途ご購入ください。
    品名トイレ使用状況表示器用 子機/中継機
  • ナット スプリング 5MM 90320GC3000 ホンダ

    ナット スプリング 5MM 90320GC3000

    ホンダ(1件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番90320-GC3-000主な適合車種(ホンダ)NC750S
  • 関西ペイント PG80調色 バイク用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 バイク用純正色

    PROST's(1件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個(500g)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    カラーコードをもとに調色するため、多様なメーカー・車種に対応!
    用途自動車用塗料仕様【免責事項】データー調色の為、大小にかかわらず色の誤差などのクレームは一切お受けできません。データー調色は0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。これはデーター調色においては常識的且つ一般的な免責事項ですので、予めご了承ください。補修塗装時で隣接パネルがある場合、ボカシ塗装は当然必要となり、場合により更なる微調整が必要です。これはプロの鈑金塗装業でも常識的な作業ですので予めご了承下さい。全塗装などは色ズレを比べる部分がないので微調整は不要です。以上をご理解頂けた方のみご注文くださいます様お願い申し上げます。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 630V dc 1206 (3216M) C3216X7R2J103K115AA TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 630V dc 1206 (3216M) C3216X7R2J103K115AA

    TDK
    ¥839税込¥923
    1袋(50個)
    3日以内出荷
    TDKCタイプ0805シリーズX5R高誘電率.TDK1206シリーズの積層セラミックチップコンデンサです。積層セラミックチップコンデンサは、モノリシック構造により機械的強度に優れ、高い信頼性を有します。電源回路からLEDディスプレイまで、さまざまな商用グレードの用途に適しています。低ESLと優れた周波数特性により、理論値に近い回路設計が可能です。.特長:精密技術を採用した高容量により、多層の薄いセラミック誘電体の使用を実現低ESRで自己発熱が少なく、耐リップル特性に優れる.1206シリーズは、以下を含む商用グレードの一般的な用途に対応:.一般電子機器モバイル機器電源回路OA機器TVLEDディスプレイサーバーPCノートPC
    長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.15電圧630Vdc高さ(mm)1.15奥行(mm)1.6シリーズC許容差±10%静電容量10nF温度特性X7R動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206(3216M)
  • 盤用 サーキットブレーカ JIS協約形 BBWA-100C型 Panasonic(パナソニック)

    盤用 サーキットブレーカ JIS協約形 BBWA-100C型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    型式BBWA-100C質量(kg)0.5種類サーキットブレーカ規格JIS協約形フレーム100AF外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×75×60(ハンドル含む 75.6)入数1台引外し方式電磁式