カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • MICROCHIP
  • SMC(48)
  • 三木プーリ(24)
  • StarTech.com(23)
  • ホンダ(13)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(10)
  • RS PRO(9)
  • 岩田製作所(7)
  • ミツビシ(6)
  • WEBROOT(6)
  • 河村電器産業(5)
  • サイバーリンク(5)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(4)
  • オリエンタルモーター(4)
  • STMicro(4)
  • プラネックスコミュニケーションズ(4)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • Igus(イグス)(3)
  • CQ出版(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「arm10」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Microchip Technology マイコン MICROCHIPMicrochip Technology マイコンMICROCHIP
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Microchip マイコン AT91, 64-Pin LQFP AT91SAM7S512B-AU MICROCHIPMicrochip マイコン AT91, 64-Pin LQFP AT91SAM7S512B-AUMICROCHIP
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
ファミリー名 = AT91パッケージタイプ = LQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 64デバイスコア = ARM7TDMIデータバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 512 kB最大周波数 = 55MHzRAMサイズ = 64 kBUSBチャンネル = 1PWMユニット数 = 1 x 16 bitSPIチャンネル数 = 1標準動作供給電圧 = 3.3 V幅 = 10mmSMART SAM7S / SE ARMR7マイクロコントローラ. AtmelR SMART SAM7S/SE ARM7TDMIRフラッシュマイクロコントローラ(MCU)は、リアルタイムアプリケーションの優れた性能を発揮します。 これらの製品は、高速フラッシュとSRAMに加え、USB 2.0デバイス、USART、SPI、SSC、TWI、8チャンネル10ビットADコンバータを含む、豊富なペリフェラルを備えており、他に類のない性能を発揮します。
RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン AT91, 64-Pin LQFP AT91SAM7S64C-AU MICROCHIPMicrochip マイコン AT91, 64-Pin LQFP AT91SAM7S64C-AUMICROCHIP
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
SMART SAM7S / SE ARMR7マイクロコントローラ. AtmelR SMART SAM7S/SE ARM7TDMIRフラッシュマイクロコントローラ(MCU)は、リアルタイムアプリケーションの優れた性能を発揮します。 これらの製品は、高速フラッシュとSRAMに加え、USB 2.0デバイス、USART、SPI、SSC、TWI、8チャンネル10ビットADコンバータを含む、豊富なペリフェラルを備えており、他に類のない性能を発揮します。
仕様ファミリー名 = AT91パッケージタイプ = LQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 64デバイスコア = ARM7TDMIデータバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 64 kB最大周波数 = 55MHzRAMサイズ = 16 kBUSBチャンネル = 1PWMユニット数 = 1 x 16 bitSPIチャンネル数 = 1UARTチャンネル数 = 2イーサネットチャンネル数 = 0mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip ATSAMD10 Xplained Mini 評価 キット ATSAMD10-XMINI MICROCHIPMicrochip ATSAMD10 Xplained Mini 評価 キット ATSAMD10-XMINIMICROCHIP
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
分類 = 評価 キットキット名 = ATSAMD10 Xplained Miniテクノロジー = MCUデバイスコア = ARM Cortex M0+プロセッサファミリ名 = SAMプロセッサ品番 = •; ATSAMD10C13プロセッサ種類 = MCUATSAMD10-XMINI Xplained Mini評価キット. ATSAMD10-XMINI XPlained Mini評価キットは、低ピンカウントAVR SAMD10マイクロコントローラの評価用に設計されています。 説明に「Mini」と記載されていますが、Xplained MiniはあらゆるMCU信号へのアクセス及びプロトタイプ作成の多くの分野で高い柔軟性を発揮します。 この評価キットのオンボード組み込みデバッガチップはAtmel Studioで自動的に検出されるため、サンプルのソフトウェアプロジェクトに直接アクセスできます。 ATSAMD10-XMINIは、ほとんどのArduinoシールドと互換性があります。 XPlained Proプラットフォームの特長として、Atmel Studioの統合、Atmelソフトウェアフレームワークドライバ及びデモコードの内蔵、ストリーミングデータのサポートがあります。. その他の機能: QTouch静電容量型タッチボタン1個 オンボード組み込みデバッガ すべてのGPIOピンにアクセス
RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン ATSAM, 144-Pin LQFP ATSAM4E16EA-AU MICROCHIPMicrochip マイコン ATSAM, 144-Pin LQFP ATSAM4E16EA-AUMICROCHIP
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
ARMR CortexR-M4プロセッサベースのマイクロコントローラ(MCU)であるSAM4E16Cは、FPU及び高データ帯域幅アーキテクチャを特長としており、産業オートメーション用途やビル管理用途向け製品です。このデバイスは、1 MBフラッシュを内蔵し、2.0 / B対応CANインターフェース、IEEE1588規格対応の10 100 MbpsイーサネットMAC 1をはじめとする、複数のネットワーク 接続用ペリフェラルを搭載しています。マイクロコントローラの機能 コア ARM7TDMIR ARMR ThumbRプロセッサ32ビットRISCアーキテクチャ 高密度16ビット命令セット EmbeddedICE(TM)インサーキットエミュレーション、デバッグ通信チャンネルサポート メモリ 128 Kb、256バイトの512ページ(シングルプレーン)で構成 32 Kb組み込みSRAM、最大速度での単一サイクルアクセス MC MPU システム 組み込み1.8 Vレギュレータ、コア及び外部コンポーネント用に最大100 mAの引き込み パワーオンリセットセルと低電力工場出荷時キャリブレーション済みブラウンアウト検出器をベースに構築 低電力RC発振器、3 20 MHzオンチップ発振器、PLL 1 PMC AIC 2線UART及びデバッグのサポート
仕様ファミリー名 = ATSAMパッケージタイプ = LQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 144デバイスコア = ARM Cortex M4データバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 1.024 MB最大周波数 = 120MHzRAMサイズ = 128 kBUSBチャンネル = 1PWMユニット数 = 1 x 16 bitSPIチャンネル数 = 3USARTチャネルの数 = 2寸法 = 20 x 20 x 1.45mmRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
m12からm10特集