カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- MICROCHIP
- MAZDA(マツダ)(12)
- フジタ[室名札・標識](2)
- Aratas(旧:omron)(2)
- omron(オムロン)(1)
- KTC(1)
- イングカワモト(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「aym-1」の検索結果
特価

Microchip オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, LMC7101AYM5-TR
MICROCHIP¥2,698税込¥2,9681袋(25個)7日以内出荷Microchip LMC7101AYM5-TR は、 National Semiconductor LMC7101 とピン互換の高性能、低電力、オペアンプです。IttyBitty SOT-23-5 パッケージは、レールツーレール入出力性能を備えています。LMC7101 は、 2.7 12 のシングルエンド電源で動作するように設計された 500 kHz ゲイン帯域幅アンプで、電源電圧は 2.7 、 V 5 、 12 で保証されています。このオペアンプの入力コモンモード範囲にはアースが含まれ、電源レールを 300 mV 超過します。たとえば、コモンモードレンジは、5 Vの電源で-0.3~+5.3 Vです。小型 SOT-23-5 パッケージ 保証: 2.7 、 V 5 、 12 性能 500 kHz ゲイン帯域幅仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23電源タイプ = 単一電源回路数 = 1ピン数 = 5標準シングル供給電圧 = 2.7 → 12 V標準ゲイン帯域幅積 = 500kHz最大動作周波数 = 0.001 MHzRoHS指令(10物質対応)対応