カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • MICROCHIP
  • 黒田精工(240)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(173)
  • エスコ(71)
  • MAZDA(マツダ)(58)
  • IKO(日本トムソン)(56)
  • SMC(45)
  • コノエ(23)
  • スバル(22)
  • ホンダ(20)
  • シングウ(新宮商行)(17)
  • ニッサン(9)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(6)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • 青木精密工業(4)
  • EPSON(4)
  • プレジール(4)
  • ダイハツ(4)
  • トヨタ(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-940」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
V-F/F-Vコンバータ Microchip TC9400COD MICROCHIPV-F/F-Vコンバータ Microchip TC9400CODMICROCHIP
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
仕様●コンバータ機能 : VFC/FVC●コンバータタイプ : 電圧●フルスケール周波数 : 100kHz●直線性誤差 : 0.05 %FSR @ 10 kHz●電源タイプ : 単一電源●標準シングル供給電圧 : 8 → 15 V●標準デュアル供給電圧 : ±4 to ±7.5V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 14●寸法 : 8.65 x 3.9 x 1.5mm●高さ : 1.5mm●長さ : 8.65mm●動作温度 Max : +70 ℃●幅 : 3.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
V-F/F-Vコンバータ Microchip TC9400CPD MICROCHIPV-F/F-Vコンバータ Microchip TC9400CPDMICROCHIP
45,980税込50,578
1セット(30個)
7日以内出荷
電圧/周波数コンバータ、Microchip Technology
仕様コンバータ機能 = FVC, VFCフルスケール周波数 = 100kHz直線性誤差 = ±0.25%FSR電源タイプ = ±2電源, 単一電源標準シングル供給電圧 = 9 V、12 V標準デュアル供給電圧 = ±5V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 14寸法 = 19.05 x 6.35 x 3.3mm高さ = 3.3mm長さ = 19.05mm動作温度 Max = +70 ℃幅 = 6.35mmRoHS指令(10物質対応)対応
TC9400CPD MICROCHIPTC9400CPDMICROCHIP
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 電源スイッチIC MICROCHIPMicrochip 電源スイッチICMICROCHIP
1,898税込2,088
1袋(25個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip ハイサイド ロードスイッチ MICROCHIPMicrochip ハイサイド ロードスイッチMICROCHIP
1,198税込1,318
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様電源スイッチの種類:ハイサイド負荷スイッチ 、 スイッチオン抵抗:160mΩ 、 出力数:1 、 電圧:1.7 → 5.5V 、 電流:3A 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:MLF 、 ピン数:4 、 寸法:1.2 x 1.2 x 0.7mm 、 長さ:1.2mm 、 幅:1.2mm 、 高さ:0.7mm 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 ハイサイド電源スイッチ、Micrel Inc. ロー又はハイイネーブルロジック ソフトスタートRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 電源スイッチIC MIC94063 MICROCHIPMicrochip 電源スイッチIC MIC94063MICROCHIP
2,998税込3,298
1袋(20個)
7日以内出荷
MIC94060-63は、1.7 → 5.5 Vの範囲で動作するように設計されたハイサイド負荷スイッチです。このデバイスは低オン抵抗のPチャンネルMOSFETを備えており、2 Aを超える連続負荷電流に対応します。MIC94061及びMIC94063は、メインスイッチがOFF状態のときに、容量負荷が帯電されないように、アクティブな負荷放電回路を備えています。MIC94060-61は迅速な電源投入が可能です。MIC94062-63は、スルーレート制御の800 μs (標準)のソフトスタート電源投入により、電源レールの故障時に突入電流を防ぎます。イネーブル入力時のアクティブなプルダウンにより、MIC94060-63は、ENピンが高レベルに引き上げられるまで、デフォルトのOFF状態を維持します。入力電圧範囲: 1.7 → 5.5 V 動作電流: 2A (連続) 77 mΩ (標準) RON 制御ロジックに対応するレベルシフト内蔵、1.5 Vのロジックで動作できます。 2 μAの低静止電流 ソフトスタート: MIC94062-63 マイクロパワーシャットダウン:< 1 μA 負荷放電回路: MIC94061、MIC94063
仕様電源スイッチトポロジ = ハイサイドオン抵抗 = 215mΩチャンネル数 = 1動作供給電圧 Max = 5.5 V最大動作電流 = 2 (Continuous)A実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SC-70ピン数 = 6動作温度 Max = +125 ℃動作温度 Min = -40 ℃寸法 = 2.2 x 1.35 x 1mmシリーズ = MIC94063RoHS指令(10物質対応)対応