カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • MICROCHIP
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(97)
  • SMC(88)
  • YAGEO(11)
  • SKF(日本エスケイエフ)(10)
  • azbil(旧:山武)(10)
  • KEMET(9)
  • NACHI(不二越)(8)
  • MV AGUSTA(8)
  • 青木精密工業(6)
  • 共立(6)
  • タカギ(6)
  • メディアカバーマーケット(6)
  • コノエ(5)
  • サンワサプライ(5)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
  • KTM(5)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • 富士フイルムビジネスイノベーション(旧:フジゼロックス)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c3200」の検索結果

特価
本日2月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PIC32MZ2048ECM100-I/PT MICROCHIPPIC32MZ2048ECM100-I/PTMICROCHIP
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PIC32MZ2048EFH100-I/PT MICROCHIPPIC32MZ2048EFH100-I/PTMICROCHIP
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
Microchip マイコン, 100-Pin TQFP PIC32MZ2048ECM100-I/PT MICROCHIPMicrochip マイコン, 100-Pin TQFP PIC32MZ2048ECM100-I/PTMICROCHIP
269,800税込296,780
1セット(119個)
7日以内出荷
PIC32MZxxxEC Embedded Connectivity 32ビットマイクロコントローラ. Microchip PIC32MZxxxECファミリの組み込み接続マイクロコントローラは、強力なMIPS32 microAptivコアを搭載した高性能32ビットデバイスです。 豊富なオンボード周辺装置には、オーディオ グラフィックスインターフェイス、高速通信に対応したHi-Speed USB及び10 100イーサネットのインターフェイスが含まれています。 MPLABR Harmony統合ソフトウェアフレームワークは、PIC32 MCUに対応した、Microchipの開発プラットフォームです。 このIDEは、さまざまなドライバとライブラリをまとめた、開発を簡素化する単一の統合プラットフォームです。このIDEにより、完成品を迅速に市場に投入できるようになります。 詳細については、microchip.com/harmonyにアクセスしてください。. MIPS32 microAptivコアの特長. 最大200 MHz (最大330 DMIPS) 16 KB Iキャッシュ、4 KB Dキャッシュ 組み込みOSの実行を最適化するMMU コードのサイズを最大で35 %縮小するmicroMIPSRモード DSP拡張コア(4つの64ビットアキュムレータ及びシングルサイクルMACを搭載) コード効率の高いアーキテクチャ(C及びアセンブリ). 通信インターフェイス. USB 2.0準拠のHi-Speed On-The-Go (OTG)コントローラ(専用DMA付) 10 100 MbpsイーサネットMAC (MII RMIIインターフェイス及び専用DMA付) CAN 2.0Bモジュール 2 PIC32MZxxxxECHxxx及びPIC32MZxxxxECMxxxモデルのみ UARTモジュール(25 Mbps) 6 LIN 1.2及びIrDARプロトコルに対応 4線式SPIモジュール 4又は6 SQIを追加SPIモジュール(50 MHz)として構成可能 I2Cモジュール(最大1 Mbaud) 4又は5 SMBusに対応 パラレルマスタポート(PMP). オーディオ グラフィックスインターフェイス. 外部バスインターフェイス(EBI)経由のグラフィックスインターフェイス PIC32MZxxxxECHxxx及びPIC32MZxxxxECMxxxモデルのみ パラレルマスターポート経由のグラフィックスインターフェイス 全モデル I2S、LJ、及びRJ経由のオーディオデータ通信 SPI及びI2C経由のオーディオ制御インターフェイス オーディオマスタクロック: USB同期による分数クロック周波数. その他のハイライト. 暗号化エンジン PIC32MZxxxxECMxxxモデルのみ 乱数ジェネレータ(RNG) ダイレクトメモリアクセス(DMA) 50 MHzシリアルクワッドインターフェイスSQIメモリインターフェイス 50 MHz外部バスインターフェイス(EBI)メモリインターフェイス PIC32MZxxxxECHxxx及びPIC32MZxxxxECMxxxモデルのみ 10ビットA/Dコンバータ(ADC) 24、40、又は48チャンネル コンパレータ(32のプログラマブル電圧リファレンス搭載) 2 温度センサ(精度±2 oC) 16ビットタイマ 9 最大4つの32ビットタイマとして構成可能 出力比較(OC) 入力比較(IC)モジュール 9 リアルタイムクロック カレンダー(RTCC)モジュール 内部発振器 プログラマブルPLL及び発振器クロックソース フェールセーフクロックモニタ(FSCM) 独立ウォッチドッグタイマ(WDT)及びデッドマンタイマ(DMT) 高速ウェイクアップ スタートアップ 低電力モード(スリープ及びアイドル) パワーオンリセット(POR)及びブラウンアウトリセット(BOR)機能を内蔵 ペリフェラルピン選択(PPS)
仕様ファミリー名 = PIC32MZパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 100デバイスコア = PICデータバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 2.048 MB最大周波数 = 200MHzRAMサイズ = 512 kBUSBチャンネル = 1PWMユニット数 = 9SPIチャンネル数 = 6CANチャンネル数 = 2最大イーサネットチャンネル数 = 1mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip PIC32 スタータキット DM320001 MICROCHIPMicrochip PIC32 スタータキット DM320001MICROCHIP
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
仕様●分類: スタータキット●キット名: PIC32●テクノロジー: MCU●プロセッサ品番: PIC32●USBミニBケーブル. PIC32スタータキット. PIC32 スタータキットは、 PIC32 MCU (マイクロコントローラ)の鮮やかで低コストな入門キットです。DM320001 は、 Microchips 32 ビットマイクロコントローラファミリに関するお問い合わせに最適 GET キットです。このキットには、高性能 PIC32 MCU でプログラム、デバッグ、コード作成、実行するのに必要なすべてが含まれています。また、オンボードには つのボタンと つのステータス LED があります。もちろん、このボードには精密マイクロコントローラクロック用の MHz 水晶が搭載されています。. 特長と利点:.Mini-B USB で簡単に給電できます 統合型プログラマ及びデバッガ不要の MPLAB IDE 512 フラッシュメモリ、 32 RAM 4 チャンネル DMA を搭載した 80 MHz PIC32 アクティブロースイッチである つのユーザスイッチ 3 つのステータス LED ?プロセッサのポート を介して RD0 から RD2 に接続 Microchip のさまざまな拡張ボードを接続できる拡張コネクタ プロジェクトおよび周辺機器のソースコードの例. ソフトウェア:. Microchip は、無料で使用できるソフトウェアを提供しています。このソフトウェアは、こちらからダウンロードできます。 梱包内容.PIC32 ECスタータキットボード Mini USBケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip PIC32MZ2048EC 100pin PIM アドオンボード MA320012 MICROCHIPMicrochip PIC32MZ2048EC 100pin PIM アドオンボード MA320012MICROCHIP
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
PIC32プロセッサプラグインモジュール(PIM)。プロセッサプラグインモジュール( PIM ) は、さまざまなMicrochip開発ボードと併用して、マイクロコントローラ及びdsPICデバイスを評価するための小型回路基板です。これらは、開発ボードのメインプロセッサソケットに差し込めるため、プロトタイピングやデモンストレーション、開発にさまざまなマイクロコントローラをすばやく簡単に使用することができます。REAL ICEやICD3 / 4などのMicrochip開発ツールは、これらの開発ボードに直接接続することができ、無料のMPLAB X IDE (Integrated Development Environment)ソフトウェアを使用して、フル機能を備えたハードウェア / ソフトウェア / ファームウェア開発環境をすばやく実現することができます。Explorer 16 / 32開発ボード(RS ; 125-3449 125-3449 )は、100ピンPIMモジュールに対応しています。
仕様分類 = アドオンボード、キット名 = PIC32MZ2048EC 100pin PIMRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip PIC32 I/O 拡張ボード DM320002 MICROCHIPMicrochip PIC32 I/O 拡張ボード DM320002MICROCHIP
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
仕様●分類: 拡張ボード●キット名: PIC32 I/O●テクノロジー: MCU●プロセッサ品番: PIC32●PIC32 I/O拡張ボード. PIC32 I/O拡張ボードは、スタータキット及びスタートボードのユーザ向けにMCU信号、追加デバッグヘッダ、PICtail Plusドーターカードの接続へのフルアクセスを提供 MCU信号は、プロトタイプ回路のアタッチやロジックプローブを使用しない信号の監視に使用 ヘッダは、2線(ICSP)インターフェイスを使用してJTAGツールやMicrochipツールに接続するために提供 アプリケーションコードを使用するには、PIC32スタータキット(#DM320001)、PIC32 USBスタータキットII(#DM320003-2)、又はPIC32イーサネットキット(DM320004)が必要 I/O拡張ボードにMCUは付属しない
Microchip PIC32 USB スタータキット DM320003-3 MICROCHIPMicrochip PIC32 USB スタータキット DM320003-3MICROCHIP
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
仕様●分類: スタータキット●キット名: PIC32 USB●テクノロジー: MCU●プロセッサ品番: PIC32●USB-A - Mini-Bケーブル、USB-A - Micro-Bケーブル. PC又は給電されたUSBハブに2つのUSBポートが必要。. PIC32 USBスタータキット. PIC32 USBスタータキットを使用すると、非常に簡単かつ低コストで、PIC32マイクロコントローラのUSB On-The-Goファミリを体験できます。 このボードとMicrochipの無償USBソフトウェアを併用すると、USB組み込みホスト、デバイス、デュアルロール、又はOn-The-Goのアプリケーションを開発できます。. PIC32MX795F512Lマイクロコントローラ(80 MHz)、512 KBフラッシュメモリ、32 KB RAM搭載(RS 686-8666) USB経由でのデバッグ用PIC32MX440F512Hマイクロコントローラ(RS 686-8666) PIC32MX470F512Lマイクロコントローラ(100 MHz)、512 KBフラッシュメモリ、128 KB RAM搭載(RS 798-4447) USB経由でのデバッグ用PIC24FJ256GB106マイクロコントローラ(RS 798-4447) DMAチャンネル x 4 USBチャンネル x 2 オンボードデバッガ通信用USBタイプMini-Bコネクタ PIC32ホストベース用途向けUSBタイプAコネクタ PIC32 OTG / デバイスベース用途向けUSBタイプMicro-ABコネクタ ユーザープッシュボタン x 3 緑の電源インジケータLED オレンジのデバッグインジケータLED ユーザーLED x 3 USB又は拡張ボードからスタータキットに電力を供給するための調整型+3.3 V電源 さまざまな拡張ボードのためのコネクタ PIC32 USBに電力を供給するためのUSBホスト及びOTG電源 Webベースでソフトウェアのダウンロードとインストールを案内: ソフトウェアは同梱されていないRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip PIC32 Ethernet スタータキット DM320004-2 MICROCHIPMicrochip PIC32 Ethernet スタータキット DM320004-2MICROCHIP
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
仕様●分類: スタータキット●キット名: PIC32 Ethernet●テクノロジー: MCU●デバイスコア: PIC32●プロセッサファミリ名: PIC●Microchip イーサネットスタータキットMicrochip イーサネットスタータキットは、 PIC32 マイクロコントローラで 10/100 イーサネット開発を簡単かつ低コストで体験できるようにする革新技術です。Microchip の無料の TCP/IP ソフトウェアと組み合わせることで、このキットでプロジェクトを迅速に実行できます。このマイクロコントローラには、 CAN 2 0b 周辺機器及び USB ホスト / デバイス / OTG があります。このスタータキットは、プロトタイプ作成及び開発用に各種の 10 / 100 イーサネットトランシーバ( RJ-45 ) PHY ドーターボードを収容できるソケットを備えています。特長と利点USB電源ボード Wake-on-LAN 機能 USB およびイーサネットコネクタ、ユーザスイッチ、および LED 内蔵プログラマ / デバッガ デバッガ用の標準 A-mini-B ケーブル USB アプリケーション開発用の標準 A-Micro-B ケーブルです 80 MHz で動作する、 512 K フラッシュ、 128 K RAM 、 8 チャンネル DMA 、イーサネット、 CAN 、 USB 専用の 8 チャンネル DMA を搭載した PIC32 拡張コネクタにより、 Microchip の PIC32 拡張ボードの追加やボードの作成が可能になります用途無線通信 ネットワーキング 開発キット イーサネット制御用途認定IEEE 802.3azRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip dsPIC33FJ32MC204 MC モジュール MA330017 MICROCHIPMicrochip dsPIC33FJ32MC204 MC モジュール MA330017MICROCHIP
7,198税込7,918
1個
7日以内出荷
仕様●分類: モジュール●キット名: dsPIC33FJ32MC204 MC●テクノロジー: MCU●プロセッサ品番: dsPIC33●dsPICプロセッサプラグインモジュール. プロセッサプラグインモジュール(PIM)は、さまざまなMicrochip開発ボードと併用して、マイクロコントローラ及びdsPICデバイスを評価するための小型回路基板です。 これらは、開発ボードのメインプロセッサソケットに差し込めるため、プロトタイピングやデモンストレーション、開発にさまざまなマイクロコントローラをすばやく簡単に使用することができます。 REAL ICE(TM)やICD3などのMicrochip開発ツールは、これらの開発ボードに直接接続することができ、無料のMPLAB IDE (Integrated Development Environment)ソフトウェアを使用して、フル機能を備えたハードウェア ソフトウェア ファームウェア開発環境をすばやく実現することができます。 アダプタボードもRS EDPシステムで使用できます。. Explorer 16開発ボード(DM240001又はDM240002)は、100ピンPIMモジュールに対応 RS組み込み開発プラットフォーム(EDP)PIMアダプタモジュール(RS品番 668-6108 668-6108 )は100ピンPIMモジュールに対応RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip PIC32MZ Embedded connectivity 開発キット DM320007 MICROCHIPMicrochip PIC32MZ Embedded connectivity 開発キット DM320007MICROCHIP
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
仕様●分類: 開発キット●キット名: PIC32MZ Embedded connectivity●テクノロジー: MCU●デバイスコア: PIC32●プロセッサファミリ名: PIC●プロセッサ品番: PIC32MZ●プロセッサ種類: マイクロコントローラ●暗号化エンジン付きタイプを用意、Microchip品番DM320007-C. PIC32MZxxxxEF Embedded Connectivity、FPUスタータキット付き. Microchip PIC32MZxxxxEF Embedded Connectivityスタータキットは、PIC32MZxxxxEFファミリのマイクロコントローラ用の開発プラットフォームです。 このボードは、USBアプリケーションやイーサネットアプリケーションをテストするのに必要なハードウェアを備えています。 Bluetooth、Wi-Fi、タッチスクリーン、オーディオ、静電容量型タッチ技術も、別売りのスタータキットとMicrochipのマルチメディア拡張ボードII (DM320005-2)を組み合わせることで検証できます。 このPIC32MZxxxxEFファミリは、強力なMIPS32R Mクラスコアに基づく高性能32ビットデバイスです。 これらの第2世代のPIC32MZデバイスは、単精度又は倍精度の演算操作を必要とするアプリケーション向けに高性能を発揮し、待ち時間を低減するためのハードウェア浮動小数点ユニット(FPU)を実装しています。 FPUと豊富なオンボード周辺装置が一体になっているこのMCUは、処理主体の高速アプリケーションに最適です。 MPLABR Harmony統合ソフトウェアフレームワークは、PIC32 MCUに対応した、Microchipの開発プラットフォームです。 このIDEは、さまざまなドライバとライブラリをまとめた、開発を簡素化する単一の統合プラットフォームです。このIDEにより、迅速に市場に投入できるようになります。 詳細については、www.microchip.com/harmonyを参照してください。. 特長. PIC32MZ2048EFH144-I/PH (暗号化エンジンなし)オンボード USBタイプAポート: PIC32ホストアプリケーションの開発用 USBタイプMicro-ABポート: USB OTG及びUSBデバイスアプリケーションの開発用 RJ-45イーサネットポートドーターボード Mini-B USBポート x 2: デバッグ用 x 1、USB-UART / I2C通信用 x 1 Microchipのマルチメディア拡張ボードII (Microchip品番DM320005-2). キットの内容. PIC32MZ EF開発ボード x 1 LAN8740AイーサネットPHYドーターボード x 1 USB A-mini-Bケーブル x 2 USB A-micro-Bケーブル x 1 RJ-45 CAT5イーサネットケーブル x 1RoHS指令(10物質対応)対応