カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • MICROCHIP
  • モノタロウ(3)
  • マクセル(14)
  • YAMAZEN(山善)(5)
  • Verbatim(バーベイタム)(5)
  • RiDATA(1)
  • HIDISC(3)
  • サンワサプライ(19)
  • グリーンハウス(1)
  • 前澤化成工業(3)
  • トライメイト(1)
  • SMC(1,361)
  • JAPANNEXT(68)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(32)
  • UCC(上島珈琲)(30)
  • ユニカ(23)
  • Texas Instruments(22)
  • Merck(メルクミリポア)(17)
  • ホンダ(16)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(16)
  • FIRSTCOM(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cdr」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロチップ,  イーサネットトランシーバ IEEE 802.3, 3.3 V, 24-Pin QFN MICROCHIPマイクロチップ, イーサネットトランシーバ IEEE 802.3, 3.3 V, 24-Pin QFNMICROCHIP
729税込802
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様●サポート規格 : IEEE 802.3●回路数 : 1●標準データレート : 10 Mbps, 100 Mbps●インテグレーテッドCDR : あり●電源タイプ : 単一電源●標準動作供給電圧 : 3.3 V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : QFN●ピン数 : 24●寸法 : 4 x 4 x 0.83mm●動作温度 Max : +70 ℃●動作温度 Min : 0 ℃●イーサネットトランシーバ●Micrel Inc. Micrelでは●高速なギガビットイーサネット物理層トランシーバにとってエネルギー効率が高く●コンパクトでコスト効果の高い●高集積化されたソリューションを提供しています。RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ,  イーサネットトランシーバ IEEE 802.3, 24-Pin QFN MICROCHIPマイクロチップ, イーサネットトランシーバ IEEE 802.3, 24-Pin QFNMICROCHIP
149,800税込164,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●サポート規格 : IEEE 802.3●回路数 : 1●標準データレート : 100Mbit/s●インテグレーテッドCDR : あり●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : QFN●ピン数 : 24●寸法 : 4 x 4 x 0.83mm●動作温度 Max : +70 ℃●動作温度 Min : 0 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ,  イーサネットトランシーバ IEEE 802.3, 3.3 V, 24-Pin QFN MICROCHIPマイクロチップ, イーサネットトランシーバ IEEE 802.3, 3.3 V, 24-Pin QFNMICROCHIP
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
イーサネットトランシーバ、Micrel Inc. Micrelでは、高速なギガビットイーサネット物理層トランシーバにとってエネルギー効率が高く、コンパクトでコスト効果の高い、高集積化されたソリューションを提供しています。
仕様サポート規格 = IEEE 802.3回路数 = 1標準データレート = 10 Mbps, 100 MbpsインテグレーテッドCDR = あり電源タイプ = 単一電源標準動作供給電圧 = 3.3 V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = QFNピン数 = 24寸法 = 4 x 4 x 0.83mm動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ,  イーサネットトランシーバ IEEE 802.3, 3.3 V, 32-Pin QFN MICROCHIPマイクロチップ, イーサネットトランシーバ IEEE 802.3, 3.3 V, 32-Pin QFNMICROCHIP
1,198税込1,318
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, イーサネットトランシーバ IEEE 802.3, 3.3V, 32-Pin QFN MICROCHIPマイクロチップ, イーサネットトランシーバ IEEE 802.3, 3.3V, 32-Pin QFNMICROCHIP
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様サポート規格:IEEE 802.3 、 1チップ当たりのチャンネル数:1 、 標準データレート:10 Mbps, 100 Mbps 、 インテグレーテッドCDR:あり 、 電源タイプ:シングル 、 標準動作供給電圧:3.3 V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:QFN 、 ピン数:32 、 寸法:5 x 5 x 0.95mm 、 高さ:0.95mm 、 長さ:5mm 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 幅:5mm 、 イーサネットトランシーバ、Micrel Inc. Micrelでは、高速なギガビットイーサネット物理層トランシーバにとってエネルギー効率が高く、コンパクトでコスト効果の高い、高集積化されたソリューションを提供しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 14-Pin SOIC PIC16F505-I/SL MICROCHIPMicrochip マイコン, 14-Pin SOIC PIC16F505-I/SLMICROCHIP
7,698税込8,468
1セット(57個)
7日以内出荷
PIC16F505 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大20 MHz 33の命令 2レベルハードウェアスタック MHz内蔵発振器 選択可能な周波数範囲: MHz又は8 MHz I/Oピン 12 パワーオンリセット(POR) ブラウンアウトリセット(BOR) ウォッチドッグタイマ(WDT) デバイスリセットタイマ(DRT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機器. 1個の8ビットタイマ
仕様ファミリー名 = PIC16Fパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 14デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 1024 x 12ワード最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 72 BUSBチャンネル = 0SPIチャンネル数 = 0UARTチャンネル数 = 0イーサネットチャンネル数 = 0RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 20-Pin SSOP PIC16F527-I/SS MICROCHIPMicrochip マイコン, 20-Pin SSOP PIC16F527-I/SSMICROCHIP
1,498税込1,648
1袋(10個)
7日以内出荷
PIC16F527 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大20 MHz 36個の命令 4レベルハードウェアスタック 8 MHz内蔵発振器 選択可能な周波数範囲: 4 MHz又は8 MHz I/Oピン x 18 パワーオンリセット(POR) ブラウンアウトリセット(BOR) ウォッチドッグタイマ(WDT) デバイスリセットタイマ(DRT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機器. 8ビットA/Dコンバータ(ADC) 8チャンネル 2個のコンパレータ 2個のオペアンプ 1個の8ビットタイマ
仕様ファミリー名 = PIC16Fパッケージタイプ = SSOP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 20デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 1.5 kB最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 68 BUSBチャンネル = 0SPIチャンネル数 = 0USARTチャネルの数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 14-Pin SOIC PIC16F526-I/SL MICROCHIPMicrochip マイコン, 14-Pin SOIC PIC16F526-I/SLMICROCHIP
7,598税込8,358
1セット(57個)
7日以内出荷
PIC16F526 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. Microchip製マイクロコントローラのPIC16F製品は、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン及びパッケージオプションに組み込む8ビットMCUです。 ベースライン、ミッドレンジ又は拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器の組み合わせが用意されています。これによって各設計者の用途に対し、柔軟性と選択肢を提供します。 PIC16F526ファミリのマイクロコントローラは、2レベルのハードウェアスタックと33個の命令を備えたMicrochipのベースラインコアをベースにしています。 これらのMCUは、最高5 MIPSの性能を発揮し、1.5 KBのプログラムメモリ、67バイトのRAM、及び64バイトのデータEEPROMを搭載しています。 設定可能な内蔵発振器は、出荷時に±1 %の精度で較正されています。. マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大20 MHz 33の命令 2レベルハードウェアスタック MHz内蔵発振器 選択可能な周波数範囲: MHz又は8 MHz I/Oピン 12 パワーオンリセット(POR) ウォッチドッグタイマ(WDT) デバイスリセットタイマ(DRT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機器. 8ビットA/Dコンバータ(ADC) 3チャンネル 2個のコンパレータ 1個の8ビットタイマ
仕様ファミリー名 = PIC16Fパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 14デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 1024ワード最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 67 BUSBチャンネル = 0SPIチャンネル数 = 0CANチャンネル数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0mmRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
cdr特集
  • おすすめ人気ランキング
  • cdr