カテゴリ

  • 制御機器(630)
絞り込み
ブランド
  • MICROCHIP
  • モノタロウ(87)
  • ホンダ(900)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(699)
  • メディアカバーマーケット(692)
  • KEIHIN(553)
  • StarTech.com(480)
  • TRUSCO(352)
  • MajorCraft(351)
  • エスコ(314)
  • Altrider (アルトライダー)(306)
  • クラウン[事務用品](297)
  • NTN(エヌティーエヌ)(293)
  • STMicro(293)
  • モートーン(279)
  • NSK(日本精工)(262)
  • サンワサプライ(253)
  • 栃木屋(218)
  • イスカル(214)
  • ノーブランド(214)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(622)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cr」の検索結果

関連キーワード
630件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Microchip 315 MHz 434 MHz ASK OOK RFレシーバ MICROCHIP

    Microchip 315 MHz 434 MHz ASK OOK RFレシーバ

    MICROCHIP
    499税込549
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様モジュレーション技術:ASK, OOK 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:QSOP 、 ピン数:16 、 寸法:4.9 x 3.91 x 1.47mm 、 長さ:4.9mm 、 幅:3.91mm 、 高さ:1.47mm 、 最大動作バンド1周波数:13kHz 、 動作供給電圧 Max:3.6 V 、 動作温度 Max:+105 ℃ 、 最小動作バンド1周波数:1625Hz 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 MICRF2xx 1 GHz未満帯RFレシーバ. MICRF219A 及び MICRF220 は、300 → 450 MHz ISMバンドスーパーヘテロダイン、イメージリジェクトRFレシーバです。. RF周波数範囲: 300 → 450 MHz ISMバンド レシーバ感度: -110 dBm @ 1 kbps、0.1 % BER 変調: ASK、OOK OTAデータ転送速度: 最大20 kbps アナログRSSI出力範囲: 60 dB ビットチェック( MICRF219A )付きの自動ポーリング 有効なビットを検出するまでのデータ出力スケルチ機能 シャットダウンモード レジスタプログラミング( MICRF219A )用のシリアルインターフェイス 電源: +3.0 → +3.6 V dc 動作温度範囲: -40 → +105 ℃ 3 kV HBM ESD等級 用途: リモコン、自動車のキーレスエントリ RS製品コード < 769-1811') 769-1811/ MICRF219AAYQS < 769-1802') 769-1802/ MICRF220AYQSRoHS指令(10物質対応)対応
  • MPLAB PICkit5インサーキットデバッガ/プログラマ MICROCHIP

    MPLAB PICkit5インサーキットデバッガ/プログラマ

    MICROCHIP
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    PICマイコン用のインサーキットデバッガ/プログラマ PICマイコンやdsPICデジタルシグナルコントローラ(DSC)、AVR、SAMデバイスを含むすべてのMicrochipデバイスに対応したインサーキットデバッガ/プログラマで、迅速なプロトタイピングと量産に対応したプログラミングを可能にします。MPLAB X 統合開発環境(IDE)と連携して、強力で使いやすいグラフィカルユーザーインターフェース(GUI)を提供します。また、MPLAB Programmer-to-Go(PTG)モバイルアプリを使用してスタンドアロンで使用することもでき、Bluetooth経由でスマートフォンから接続できます。 ストリーミングUART仮想通信ポート(VCP)を備えた4線式JTAGやシリアルワイヤデバッグ(SWD)などの幅広いインターフェースをサポートします。デバッガアダプタボード(AC102015)を使用すると、JTAG、SWD、ICSP、AVRプロトコルの標準コネクタを使用できます。独自のProgrammer-to-Go機能によりターゲットボードから電力を供給し、ロゴの下に隠れたボタンを押すだけでデフォルトイメージをプログラムすることができます。また、MPLAB PTGモバイルアプリを使用してBluetooth経由で接続し、ツールにインストールされているmicroSDカードを参照して別のイメージを表示し、アプリから直接ターゲットボードのプログラミングを開始することもできます。 特長 同等のデバッガ/プログラマの数分の一のコストで機能とパフォーマンスを実現 MPLAB PTGモバイルアプリによるProgrammer-to-Go(PTG)のサポート スマートフォンからBluetoothでワイヤレス接続が可能(Microchip製RN4871モジュール搭載) アプリから、またはロゴを押してプログラミングを開始できる ターゲットに150mAを供給可能 ターゲットから自己給電するオプション(2.7V~5V) USB Type-Cコネクタによって電力供給されている場合は外部電源が不要 8ピンのシングルインラインヘッダーによりJTAG、SWD、UART VCPをサポート アダプタボードによりJTAG、SWD、ICSP、AVRプロトコルの標準コネクタを使用可能
    セット内容MPLAB PICkit 5 インサーキット デバッガ/プログラマ、USB Type-A - USB Type-C ケーブル、MPLAB PICkit 5 インサーキット デバッガ/プログラマ ステッカー 2 枚RoHS指令(10物質対応)対応適合システム利用可能なUSB 2.0ポート/Windows7以降、macOS、Linux/MPLAB X IDE バージョン 6.10 以降
  • Microchip マイコン MICROCHIP

    Microchip マイコン

    MICROCHIP(3件のレビュー)
    239税込263
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • ATMEL-ICE BASIC KIT WITH USB/IDC CABLE MICROCHIP

    ATMEL-ICE BASIC KIT WITH USB/IDC CABLE

    MICROCHIP(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    仕様ATATMEL-ICEデバッグ / プログラマRoHS指令(10物質対応)対応
  • TC4427CPA MICROCHIP

    TC4427CPA

    MICROCHIP
    319税込351
    1個
    当日出荷
  • Microchip Technology Nチャンネル ドライバ用 MOSFET MICROCHIP

    Microchip Technology Nチャンネル ドライバ用 MOSFET

    MICROCHIP
    1,998税込2,198
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RN-SMA-S-RP MICROCHIP

    RN-SMA-S-RP

    MICROCHIP
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MCP3208-BI/SL MICROCHIP

    MCP3208-BI/SL

    MICROCHIP
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip 20kBd LINトランシーバ MICROCHIP

    Microchip 20kBd LINトランシーバ

    MICROCHIP
    17,980税込19,778
    1セット(100個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • Microchip Technology USB USBブリッジ MICROCHIP

    Microchip Technology USB USBブリッジ

    MICROCHIP
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MPLAB PICkit Basic MICROCHIP

    MPLAB PICkit Basic

    MICROCHIP
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    Microchip製マイコンのプログラミング/デバッグツール Microchip製マイコンのPICやAVR、dsPIC、Arm Cortex-MベースSAMシリーズなどのMCUおよびMPUのプログラミングとデバッグができる低価格なツールです。教育現場から専門的な開発まで、様々な環境に最適なツールです。 無償で提供されるMPLAB X IDEやMPLAB IPEなどの開発環境とシームレスに接続できます。CMSIS-DAP規格を使用するIAR Embedded Workbenchなどのサードパーティ製IDEとも互換性があります。そのほか、4線式JTAGやシリアルワイヤデバッグ(SWD)などのデバッグインターフェースをサポートしています。ARM Cortexターゲット用のアダプタも含まれています。 特長 PIC、AVR、dsPIC、SAM(Arm Cortex-M)のMCUおよびMPUをサポート パソコンにはUSB Type-Cで接続 USB 2.0による最大480Mbpsのデータ転送速度 フライングリード付きの8ピンシングルインラインヘッダーを採用 4線式JTAG、シリアルワイヤデバッグ(SWD)、UPDI、PDI、SPI、debugWIRE、TPIプログラミングをサポート 2線式JTAGおよびICSPとの下位互換性あり 8ピンインラインから標準10ピンArm SWDコネクタに変換するアダプタが付属 MPLAB X IDE、MPLAB IPE、MPLAB VS Code拡張機能をサポート CMSIS-DAP標準を使用するIAR Embedded Workbenchなどのサードパーティ製IDEと互換 フルターゲットMCU速度デバッグ 複数のハードウェアおよびソフトウェアブレークポイント ストップウォッチとソースコードファイルのデバッグ プッシュボタンによる簡単なファームウェアリカバリ 自動デバイス選択 簡単にセットアップできる色分けされたラベル
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MCP3428-E/SL MICROCHIP

    MCP3428-E/SL

    MICROCHIP
    799税込879
    1個
    当日出荷
  • Microchip Technology マイコン MICROCHIP

    Microchip Technology マイコン

    MICROCHIP
    889税込978
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • MCP1700T-3302E/TT MICROCHIP

    MCP1700T-3302E/TT

    MICROCHIP
    89税込98
    1個
    翌々日出荷
  • 組込 MICROCHIP

    組込

    MICROCHIP
    839税込923
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • MCP1700T-3002E/TT MICROCHIP

    MCP1700T-3002E/TT

    MICROCHIP
    90税込99
    1個
    翌々日出荷
  • TC7660CPA MICROCHIP

    TC7660CPA

    MICROCHIP
    209税込230
    1個
    翌々日出荷
  • Microchip 低ノイズLDO電圧レギュレータ MICROCHIP

    Microchip 低ノイズLDO電圧レギュレータ

    MICROCHIP
    94税込103
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • TC4422AVAT MICROCHIP

    TC4422AVAT

    MICROCHIP
    589税込648
    1個
    翌々日出荷
  • RN-UFL-SMA6 MICROCHIP

    RN-UFL-SMA6

    MICROCHIP
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip Technology SPLDシンプルプログラマブルロジックデバイス MICROCHIP

    Microchip Technology SPLDシンプルプログラマブルロジックデバイス

    MICROCHIP
    819税込901
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TC4427COA MICROCHIP

    TC4427COA

    MICROCHIP
    299税込329
    1個
    翌々日出荷
  • PIC16F1824-I/P MICROCHIP

    PIC16F1824-I/P

    MICROCHIP
    329税込362
    1個
    翌々日出荷
  • MCP4922-E/ST MICROCHIP

    MCP4922-E/ST

    MICROCHIP
    619税込681
    1個
    翌々日出荷
  • MCP2515-I/SO MICROCHIP

    MCP2515-I/SO

    MICROCHIP
    429税込472
    1個
    翌々日出荷
  • マイクロチップ, デジタルポテンショメータ 5kΩ, 257ポジション, SPI, 8ピン SOIC MICROCHIP

    マイクロチップ, デジタルポテンショメータ 5kΩ, 257ポジション, SPI, 8ピン SOIC

    MICROCHIP
    379税込417
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RN-SMA-4 MICROCHIP

    RN-SMA-4

    MICROCHIP
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PIC16F1939-I/PT MICROCHIP

    PIC16F1939-I/PT

    MICROCHIP
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
  • EPROM Microchip Technology MICROCHIP

    EPROM Microchip Technology

    MICROCHIP
    1,898税込2,088
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • マイクロチップ, デジタルポテンショメータ 5kΩ, 256ポジション, I2C, 14ピン TSSOP MICROCHIP

    マイクロチップ, デジタルポテンショメータ 5kΩ, 256ポジション, I2C, 14ピン TSSOP

    MICROCHIP
    1,998税込2,198
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TC7662BCOA MICROCHIP

    TC7662BCOA

    MICROCHIP
    459税込505
    1個
    翌々日出荷
  • PIC16F84A-20/P MICROCHIP

    PIC16F84A-20/P

    MICROCHIP
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PIC12F1822-I/SN MICROCHIP

    PIC12F1822-I/SN

    MICROCHIP
    229税込252
    1個
    翌々日出荷
  • MCP2515-I/P MICROCHIP

    MCP2515-I/P

    MICROCHIP
    669税込736
    1個
    欠品中
  • MCP2200-I/SO MICROCHIP

    MCP2200-I/SO

    MICROCHIP
    459税込505
    1個
    翌々日出荷
  • MCP1525T-I/TT MICROCHIP

    MCP1525T-I/TT

    MICROCHIP
    189税込208
    1個
    翌々日出荷
  • AC163029 MICROCHIP

    AC163029

    MICROCHIP
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
  • マイクロチップ I/Oエキスパンダ, シリアルーSPI 10MHz, 28-Pin QFN MICROCHIP

    マイクロチップ I/Oエキスパンダ, シリアルーSPI 10MHz, 28-Pin QFN

    MICROCHIP
    1,098税込1,208
    1袋(3個)
    翌々日出荷
    仕様I/Oチャンネル数:16●インターフェース:シリアル-SPI●ピン数:28●パッケージタイプ:QFN●クロック周波数:10MHz●実装タイプ:表面実装●最大供給電圧:5.5 V●最小供給電圧:1.8 V●パラレルインターフェイスペリフェラル、MicrochipRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ I/Oエキスパンダ, SPI 10MHz, 28-Pin SOIC MICROCHIP

    マイクロチップ I/Oエキスパンダ, SPI 10MHz, 28-Pin SOIC

    MICROCHIP
    759税込835
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    仕様I/Oチャンネル数:16●インターフェース:SPI●ピン数:28●パッケージタイプ:SOIC●クロック周波数:10MHz●実装タイプ:表面実装●パラレルインターフェイスペリフェラル、MicrochipRoHS指令(10物質対応)対応
...
crc特集