カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • MICROCHIP
  • モノタロウ(2)
  • リオン(11)
  • CHINO(チノー)(7)
  • 新コスモス電機(5)
  • 光明理化(4)
  • カスタム(3)
  • TRUSCO(3)
  • マザーツール(3)
  • RS PRO(3)
  • StarTech.com(3)
  • アズワン(2)
  • E-Value(2)
  • イチネンTASCO(2)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(2)
  • ソーテック社(2)
  • himac(2)
  • Martindale(2)
  • SNDWAY(2)
  • A&D(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「db計」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Microchip 計装アンプ 単一電源 表面実装, SOIC, MCP6N11-100E/SN MICROCHIPMicrochip 計装アンプ 単一電源 表面実装, SOIC, MCP6N11-100E/SNMICROCHIP
559税込615
1袋(2個)
翌々日出荷
仕様●電源タイプ: 単一電源●パッケージタイプ: SOIC●実装タイプ: 表面実装●標準シングル供給電圧: 1.8→ 5.5 V●ピン数: 8●レール to レール: レール to レール入力/出力●最大入力オフセット電圧: 0.35V●動作温度 Min: -40 ℃●動作温度 Max: +125 ℃●最小CMRR: 88dB●標準ゲイン帯域幅積: 35MHz●最大供給電流: 0.8 mA●高さ: 1.25mm●MCP6N11計装アンプRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 計装アンプ 単一電源 表面実装, MSOP, MCP6N16-100E/MS MICROCHIPMicrochip 計装アンプ 単一電源 表面実装, MSOP, MCP6N16-100E/MSMICROCHIP
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●電源タイプ: 単一電源●パッケージタイプ: MSOP●実装タイプ: 表面実装●標準シングル供給電圧: 1.8 → 5.5 V●ピン数: 8●レール to レール: レール to レール出力●最大入力オフセット電圧: 17μV●動作温度 Min: -40 ℃●動作温度 Max: +125 ℃●最大入力抵抗: 1kΩ●最小CMRR: 112dB●標準ゲイン帯域幅積: 35MHz●長さ: 3mm●MCP6N16計装アンプRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 計装アンプ 単一電源 表面実装, MSOP, MCP6N16-001E/MS MICROCHIPMicrochip 計装アンプ 単一電源 表面実装, MSOP, MCP6N16-001E/MSMICROCHIP
1,898税込2,088
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●電源タイプ: 単一電源●パッケージタイプ: MSOP●実装タイプ: 表面実装●標準シングル供給電圧: 1.8 → 5.5 V●ピン数: 8●レール to レール: レール to レール出力●最大入力オフセット電圧: 85μV●動作温度 Min: -40 ℃●動作温度 Max: +125 ℃●最大入力抵抗: 1kΩ●最小CMRR: 89dB●標準ゲイン帯域幅積: 500kHz●高さ: 0.95mm●MCP6N16計装アンプRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 計装アンプ 単一電源 表面実装, SOIC, MCP6N11-001E/SN MICROCHIPMicrochip 計装アンプ 単一電源 表面実装, SOIC, MCP6N11-001E/SNMICROCHIP
539税込593
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●電源タイプ: 単一電源●パッケージタイプ: SOIC●実装タイプ: 表面実装●標準シングル供給電圧: 1.8→ 5.5 V●ピン数: 8●レール to レール: レール to レール入力/出力●最大入力オフセット電圧: 0.35V●動作温度 Min: -40 ℃●動作温度 Max: +125 ℃●最小CMRR: 70dB●標準ゲイン帯域幅積: 500kHz●最大供給電流: 0.8 mA●高さ: 1.25mm●MCP6N11計装アンプRoHS指令(10物質対応)対応