カテゴリ
- 制御機器(16)
絞り込み
ブランド
- MICROCHIP
- SMC(24)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(15)
- 渡辺電機工業(2)
- オーム電機(1)
- コレック(1)
- NACHI(不二越)(1)
- 阪上製作所(1)
- シリコニット(1)
- ATEN(1)
- FIIO(1)
- ガイアエデュケーション(1)
- PROUP(1)
- 大阪魂(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
「dsp-30」の検索結果
特価

DSP 16-bit 30MIPS 66KB Prog 5V TQFP-64
MICROCHIP¥299,800税込¥329,7801セット(160個)7日以内出荷仕様パッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 64データバス幅 = 16bitプログラムメモリサイズ = 66 kB最大周波数 = 25MHzRAMサイズ = 4.096 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 8ADCチャンネル数 = 16SPIチャンネル数 = 2標準動作供給電圧 = 2.5 → 5.5 V動作温度 Min = -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip DSP, 64-Pin TQFP DSPIC30F5011-20I/PT
MICROCHIP¥3,398税込¥3,7381袋(2個)7日以内出荷仕様●ファミリー名: dsPIC30F●パッケージタイプ: TQFP●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 64●デバイスコア: dsPIC●データバス幅: 16bit●プログラムメモリサイズ: 66 kB●最大周波数: 25MHz●RAMサイズ: - kB●USBチャンネル: 0●SPIチャンネル数: 1●CANチャンネル数: 1●最大イーサネットチャンネル数: 0mm●Microchip dsPIC30F ファミリのデジタルシグナルコントローラ( DSC )は、 DSP の性能と MCU のシンプルさを設計できます。dsPIC30F5011 - 5013 DSC は、さまざまな用途に適したペリフェラルを備えた汎用 DSC です。CPU速度: 最大30 MIPS モディファイドハーバードアーキテクチャ Cコンパイラで最適化された命令セットアーキテクチャ Modulo及びビットリバースモード 2個の40ビット幅アキュムレータ、オプションの飽和ロジック付き 高電流シンク - ソースI/Oピン: 25 mA - 25 mA 5個の16ビットタイマ - カウンタ - 16ビットタイマをペアにして32ビットタイマモジュールを形成するオプションあり 1個の16ビットキャプチャ入力機能 2個の16ビット比較 - PWM出力機能RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, デジタルシグナルプロセッサ, 28-Pin CANチャンネル数:CAN SOIC, DSPIC30F4012-30I/SO
MICROCHIP¥33,980税込¥37,3781セット(27個)7日以内出荷dsPIC30F デジタルシグナルコントローラ. dsPIC30F デジタルシグナルコントローラは、MCU のシンプルさで DSP のパフォーマンスを実現します。dsPIC30F は、幅広い動作電圧( 2.5 → 5.5 V )、超低スタンバイ電流、統合 EEPROM を活用する用途や、システム考慮事項のために 5 V 動作を好む設計者に最適です。30 MIPS dsPIC30F タイプは、SMPS ペリフェラル、モータ制御ペリフェラル、コーデックインターフェイスを統合し、効率 DIGITAL POWER コンバータ、Advanced Motor Control アルゴリズム、音声及びオーディオ用途を実現します。高性能 ADC を備えた小型パッケージ DSC は、スマートセンシング用途に最適です。仕様最大周波数 = 30MIPSシリーズ = dsPIC30FMIPS = 30MIPSデータバス幅 = 16bitRAMサイズ = 2.048 kBインストラクションセットアーキテクチャ = RISCプログラムメモリサイズ = 1.024 kB, 48 kBプログラムメモリタイプ = フラッシュ実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 28標準動作供給電圧 = 2.5 → 5.5 VUARTチャンネル数 = 1ADC解像度 = 10bitRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, デジタルシグナルプロセッサ, 40-Pin CANチャンネル数:CAN PDIP, DSPIC30F4013-30I/P
MICROCHIP¥16,980税込¥18,6781セット(10個)7日以内出荷dsPIC30F デジタルシグナルコントローラ. dsPIC30F デジタルシグナルコントローラは、MCU のシンプルさで DSP のパフォーマンスを実現します。dsPIC30F は、幅広い動作電圧( 2.5 → 5.5 V )、超低スタンバイ電流、統合 EEPROM を活用する用途や、システム考慮事項のために 5 V 動作を好む設計者に最適です。30 MIPS dsPIC30F タイプは、SMPS ペリフェラル、モータ制御ペリフェラル、コーデックインターフェイスを統合し、効率 DIGITAL POWER コンバータ、Advanced Motor Control アルゴリズム、音声及びオーディオ用途を実現します。高性能 ADC を備えた小型パッケージ DSC は、スマートセンシング用途に最適です。仕様最大周波数 = 30MIPSシリーズ = dsPIC30FMIPS = 30MIPSデータバス幅 = 16bitRAMサイズ = 2.048 kBインストラクションセットアーキテクチャ = RISCプログラムメモリサイズ = 1.024 kB, 48 kBプログラムメモリタイプ = フラッシュ実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 40標準動作供給電圧 = 2.5 → 5.5 VUARTチャンネル数 = 2SPIチャンネル数 = 1mmRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, デジタルシグナルプロセッサ, 64-Pin CANチャンネル数:CAN TQFP, dsPIC30F6012A-30I/PF
MICROCHIP¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷dsPIC30F デジタルシグナルコントローラ. dsPIC30F デジタルシグナルコントローラは、 MCU のシンプルさで DSP のパフォーマンスを実現します。dsPIC30F は、幅広い動作電圧( 2.5 → 5.5 V )、超低スタンバイ電流、統合 EEPROM を活用する用途や、システム考慮事項のために 5 V 動作を好む設計者に最適です。30 MIPS dsPIC30F タイプは、 SMPS ペリフェラル、モータ制御ペリフェラル、コーデックインターフェイスを統合し、効率 DIGITAL POWER コンバータ、 Advanced Motor Control アルゴリズム、音声及びオーディオ用途を実現します。高性能 ADC を備えた小型パッケージ DSC は、スマートセンシング用途に最適です。仕様最大周波数 = 30MIPSシリーズ = dsPIC30FMIPS = 30MIPSデータバス幅 = 16bitRAMサイズ = 8.192 kBインストラクションセットアーキテクチャ = RISCプログラムメモリサイズ = 4.096 kB, 144 kBプログラムメモリタイプ = フラッシュ実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TQFPピン数 = 64標準動作供給電圧 = 2.5 → 5.5 VUARTチャンネル数 = 2CANチャンネル数 = 2mmRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, デジタルシグナルプロセッサ, 28-Pin SOIC, dsPIC30F3013-30I/SO
MICROCHIP¥999税込¥1,0991個7日以内出荷dsPIC30F デジタルシグナルコントローラ. dsPIC30F デジタルシグナルコントローラは、 MCU のシンプルさで DSP のパフォーマンスを実現します。dsPIC30F は、幅広い動作電圧( 2.5 → 5.5 V )、超低スタンバイ電流、統合 EEPROM を活用する用途や、システム考慮事項のために 5 V 動作を好む設計者に最適です。30 MIPS dsPIC30F タイプは、 SMPS ペリフェラル、モータ制御ペリフェラル、コーデックインターフェイスを統合し、効率 DIGITAL POWER コンバータ、 Advanced Motor Control アルゴリズム、音声及びオーディオ用途を実現します。高性能 ADC を備えた小型パッケージ DSC は、スマートセンシング用途に最適です。仕様最大周波数 = 30MIPSシリーズ = dsPIC30FMIPS = 30MIPSデータバス幅 = 16bitRAMサイズ = 2.048 kBインストラクションセットアーキテクチャ = RISCプログラムメモリサイズ = 1.024 kB, 24 kBプログラムメモリタイプ = フラッシュ実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 28標準動作供給電圧 = 2.5 → 5.5 VUARTチャンネル数 = 2動作温度 Min = -40 ℃bitRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, デジタルシグナルプロセッサ, 80-Pin CANチャンネル数:CAN TQFP, DSPIC30F6014A-20E/PT
MICROCHIP¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷dsPIC30F デジタルシグナルコントローラ. dsPIC30F デジタルシグナルコントローラは、 MCU のシンプルさで DSP のパフォーマンスを実現します。dsPIC30F は、幅広い動作電圧( 2.5 → 5.5 V )、超低スタンバイ電流、統合 EEPROM を活用する用途や、システム考慮事項のために 5 V 動作を好む設計者に最適です。30 MIPS dsPIC30F タイプは、 SMPS ペリフェラル、モータ制御ペリフェラル、コーデックインターフェイスを統合し、効率 DIGITAL POWER コンバータ、 Advanced Motor Control アルゴリズム、音声及びオーディオ用途を実現します。高性能 ADC を備えた小型パッケージ DSC は、スマートセンシング用途に最適です。仕様最大周波数 = 40MHzデータバス幅 = 16bitRAMサイズ = 8.192 kBインストラクションセットアーキテクチャ = RISCプログラムメモリサイズ = 144 kBプログラムメモリタイプ = フラッシュ実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TQFPピン数 = 80標準動作供給電圧 = 3 → 5.5 VUARTチャンネル数 = 2CANチャンネル数 = 2mmRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, デジタルシグナルプロセッサ, 80-Pin CANチャンネル数:CAN TQFP, DSPIC30F6014A-30I/PF
MICROCHIP¥199,800税込¥219,7801セット(90個)7日以内出荷dsPIC30F デジタルシグナルコントローラ. dsPIC30F デジタルシグナルコントローラは、 MCU のシンプルさで DSP のパフォーマンスを実現します。dsPIC30F は、幅広い動作電圧( 2.5 → 5.5 V )、超低スタンバイ電流、統合 EEPROM を活用する用途や、システム考慮事項のために 5 V 動作を好む設計者に最適です。30 MIPS dsPIC30F タイプは、 SMPS ペリフェラル、モータ制御ペリフェラル、コーデックインターフェイスを統合し、効率 DIGITAL POWER コンバータ、 Advanced Motor Control アルゴリズム、音声及びオーディオ用途を実現します。高性能 ADC を備えた小型パッケージ DSC は、スマートセンシング用途に最適です。仕様最大周波数 = 30MIPSシリーズ = dsPIC30FMIPS = 30MIPSデータバス幅 = 16bitRAMサイズ = 8.192 kBインストラクションセットアーキテクチャ = RISCプログラムメモリサイズ = 4.096 kB, 144 kBプログラムメモリタイプ = フラッシュ実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TQFPピン数 = 80標準動作供給電圧 = 2.5 → 5.5 VUARTチャンネル数 = 2ADC解像度 = 12bitRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, デジタルシグナルプロセッサ, 40-Pin CANチャンネル数:CAN PDIP, DSPIC30F4011-30I/P
MICROCHIP¥16,980税込¥18,6781セット(10個)7日以内出荷dsPIC30F デジタルシグナルコントローラ. dsPIC30F デジタルシグナルコントローラは、 MCU のシンプルさで DSP のパフォーマンスを実現します。dsPIC30F は、幅広い動作電圧( 2.5 → 5.5 V )、超低スタンバイ電流、統合 EEPROM を活用する用途や、システム考慮事項のために 5 V 動作を好む設計者に最適です。30 MIPS dsPIC30F タイプは、 SMPS ペリフェラル、モータ制御ペリフェラル、コーデックインターフェイスを統合し、効率 DIGITAL POWER コンバータ、 Advanced Motor Control アルゴリズム、音声及びオーディオ用途を実現します。高性能 ADC を備えた小型パッケージ DSC は、スマートセンシング用途に最適です。仕様最大周波数 = 30MIPSシリーズ = dsPIC30FMIPS = 30MIPSデータバス幅 = 16bitRAMサイズ = 2.048 kBインストラクションセットアーキテクチャ = RISCプログラムメモリサイズ = 1.024 kB, 48 kBプログラムメモリタイプ = フラッシュ実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 40標準動作供給電圧 = 2.5 → 5.5 VUARTチャンネル数 = 2ADCチャンネル数 = 9bitRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, デジタルシグナルプロセッサ, 28-Pin SPDIP, dsPIC30F3013-30I/SP
MICROCHIP¥999税込¥1,0991個7日以内出荷dsPIC30F デジタルシグナルコントローラ. dsPIC30F デジタルシグナルコントローラは、 MCU のシンプルさで DSP のパフォーマンスを実現します。dsPIC30F は、幅広い動作電圧( 2.5 → 5.5 V )、超低スタンバイ電流、統合 EEPROM を活用する用途や、システム考慮事項のために 5 V 動作を好む設計者に最適です。30 MIPS dsPIC30F タイプは、 SMPS ペリフェラル、モータ制御ペリフェラル、コーデックインターフェイスを統合し、効率 DIGITAL POWER コンバータ、 Advanced Motor Control アルゴリズム、音声及びオーディオ用途を実現します。高性能 ADC を備えた小型パッケージ DSC は、スマートセンシング用途に最適です。仕様最大周波数 = 30MIPSシリーズ = dsPIC30FMIPS = 30MIPSデータバス幅 = 16bitRAMサイズ = 2.048 kBインストラクションセットアーキテクチャ = RISCプログラムメモリサイズ = 1.024 kB, 24 kBプログラムメモリタイプ = フラッシュ実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = SPDIPピン数 = 28標準動作供給電圧 = 2.5 → 5.5 VUARTチャンネル数 = 2動作温度 Min = -40 ℃bitRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, デジタルシグナルプロセッサ, 44-Pin CANチャンネル数:CAN TQFP, dsPIC30F4011-30I/PT
MICROCHIP¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷dsPIC30F デジタルシグナルコントローラ. dsPIC30F デジタルシグナルコントローラは、 MCU のシンプルさで DSP のパフォーマンスを実現します。dsPIC30F は、幅広い動作電圧( 2.5 → 5.5 V )、超低スタンバイ電流、統合 EEPROM を活用する用途や、システム考慮事項のために 5 V 動作を好む設計者に最適です。30 MIPS dsPIC30F タイプは、 SMPS ペリフェラル、モータ制御ペリフェラル、コーデックインターフェイスを統合し、効率 DIGITAL POWER コンバータ、 Advanced Motor Control アルゴリズム、音声及びオーディオ用途を実現します。高性能 ADC を備えた小型パッケージ DSC は、スマートセンシング用途に最適です。仕様最大周波数 = 30MIPSシリーズ = dsPIC30FMIPS = 30MIPSデータバス幅 = 16bitRAMサイズ = 2.048 kBインストラクションセットアーキテクチャ = RISCプログラムメモリサイズ = 1.024 kB, 48 kBプログラムメモリタイプ = フラッシュ実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TQFPピン数 = 44標準動作供給電圧 = 2.5 → 5.5 VUARTチャンネル数 = 2動作温度 Max = 85 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, デジタルシグナルプロセッサ, 28-Pin SOIC, dsPIC30F2010-30I/SO
MICROCHIP¥879税込¥9671個7日以内出荷dsPIC30F1010/202x 16ビット、デジタルシグナルコントローラ. 設計者がMicrochip製のdsPIC30Fファミリのデジタルシグナルコントローラ(DSC)を使用すれば、シンプルなMCUでDSPのような性能を発揮できます。dsPIC30F1010/202xシリーズのデバイスは、デジタルスイッチモード電源(SMPS)及びその他のデジタル電源変換アプリケーションをサポートする周辺機器を備えています。CPUの特長. CPU速度: 最大30 MIPS モディファイドハーバードアーキテクチャ Cコンパイラで最適化された命令セットアーキテクチャ 83ベース命令、柔軟なアドレッシングモード 24ビット幅命令、16ビット幅データパス 12 KBオンチップフラッシュプログラムスペース オンチップデータRAM: 512バイト 16 x 16ビット作業レジスタアレイ 32個の割り込みソース 3個の外部割り込みソース 各割り込み用の、ユーザーが選択できる8のレベル 4個のプロセッサ例外及びソフトウェアトラップ. DSPエンジンの特長. Modulo及びビットリバースモード 2個の40ビット幅アキュムレータ、オプションの飽和ロジック付き 17ビット x 17ビット単一サイクルのハードウェア分数 / 整数乗算器 単一サイクル積和(MAC)演算 40段階バレルシフタ デュアルデータフェッチ. 周辺機能. 高電流シンク / ソースI/Oピン: 25 mA / 25 mA 3個の16ビットタイマ / カウンタ - 16ビットタイマをペアにして32ビットタイマモジュールを形成するオプションあり 1個の16ビットキャプチャ入力機能 2個の16ビット比較 / PWM出力機能 4個のPWMジェネレータ、8個の出力付き 10ビット2000 Ksps A/Dコンバータ(ADC) - 6 → 12チャンネル(モデルによって異なる) 4個のアナログコンパレータ 3線式SPIモジュール I2CTMモジュール UARTモジュール仕様最大周波数 = 30MIPSシリーズ = dsPIC30FMIPS = 30MIPSデータバス幅 = 16bitRAMサイズ = 512 kBインストラクションセットアーキテクチャ = RISCプログラムメモリサイズ = 1.024 kB, 12 kBプログラムメモリタイプ = フラッシュ実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 28標準動作供給電圧 = 2.5 → 5.5 VUARTチャンネル数 = 1CANチャンネル数 = 0bitRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, デジタルシグナルプロセッサ, 80-Pin CANチャンネル数:CAN TQFP, dsPIC30F5013-30I/PT
MICROCHIP¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷dsPIC30F5011/5013 16ビット、デジタルシグナルコントローラ. 設計者がMicrochip製のdsPIC30Fファミリのデジタルシグナルコントローラ(DSC)を使用すれば、シンプルなMCUでDSPのような性能を発揮できます。 dsPIC30F5011/5013デバイスは、広範な用途に最適な周辺機器を備えた汎用のDSCです。. CPUの特長. CPU速度: 最大30 MIPS モディファイドハーバードアーキテクチャ Cコンパイラで最適化された命令セットアーキテクチャ 83ベース命令、柔軟なアドレッシングモード 24ビット幅命令、16ビット幅データパス 66 KBオンチップフラッシュプログラムスペース KBのオンチップデータRAM KBの不揮発性データEEPROM 16 16ビット作業レジスタアレイ 最大41個の割り込みソース. DSPエンジンの特長. Modulo及びビットリバースモード 2個の40ビット幅アキュムレータ、オプションの飽和ロジック付き 17ビット 17ビット単一サイクルのハードウェア分数 整数乗算器 すべてのDSP命令は単一サイクル 積和(MAC)演算 単一サイクル ±16シフトデュアルデータフェッチ. 周辺機能. 高電流シンク ソースI/Oピン: 25 mA 25 mA 5個の16ビットタイマ カウンタ 16ビットタイマをペアにして32ビットタイマモジュールを形成するオプションあり 1個の16ビットキャプチャ入力機能 2個の16ビット比較 PWM出力機能 データコンバータインターフェイス(DCI)は、I2S及びAC ’97を含む一般的なオーディオコーディックプロトコルをサポート PWMジェネレータ、8個の出力付き 12ビット200 ksps A/Dコンバータ(ADC) 16チャンネル 3線式SPIモジュール I2CTMモジュール 2個のUARTモジュール 2個のCANバスモジュール仕様最大周波数 = 30MIPSシリーズ = dsPIC30FMIPS = 30MIPSデータバス幅 = 16bitRAMサイズ = 4.096 kBインストラクションセットアーキテクチャ = RISCプログラムメモリサイズ = 1.024 kB, 66 kBプログラムメモリタイプ = フラッシュ実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TQFPピン数 = 80標準動作供給電圧 = 2.5 → 5.5 VUARTチャンネル数 = 2PCIチャンネル数 = 0bitRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 40-Pin PDIP DSPIC30F3011-30I/P
MICROCHIP¥2,498税込¥2,7481袋(2個)7日以内出荷仕様●ファミリー名: dsPIC30F●パッケージタイプ: PDIP●実装タイプ: スルーホール●ピン数: 40●デバイスコア: dsPIC●データバス幅: 16bit●プログラムメモリサイズ: 24 kB●最大周波数: 25MHz●RAMサイズ: 1 kB●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 2×16 bit●SPIチャンネル数: 1●CANチャンネル数: 0●イーサネットチャンネル数: 0mm●dsPIC30F デジタルシグナルコントローラは、 DSP のパフォーマンスと MCU のシンプルさを実現します。幅広い動作電圧( 2.5 → 5.5 V )、超低スタンバイ電流、内蔵 EEPROM を備え、システムを考慮して 5 V で動作する設計者に最適です。30 MIPS dsPIC30F タイプは、モータ制御ペリフェラル、 SMPS ペリフェラル、及びコーデックインターフェイスを統合し、 Advanced Motor Control アルゴリズム、効率的 DIGITAL POWER コンバータ、音声及びオーディオなどの用途に対応しています。高性能 ADC を備えた小型パッケージ DSC は、スマートセンシング用途に最適です。RISC 命令セットアーキテクチャ 動作温度範囲: -40 → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, デジタルシグナルプロセッサ, 44-Pin CANチャンネル数:CAN TQFP, DSPIC30F4011-20I/PT
MICROCHIP¥2,898税込¥3,1881袋(2個)7日以内出荷仕様●最大周波数 : 120MHz●シリーズ : DSPIC30F4011●MIPS : 30MIPS●データバス幅 : 16bit●RAMサイズ : 2 kB●インストラクションセットアーキテクチャ : ハーバード●プログラムメモリサイズ : 48 kB●プログラムメモリタイプ : フラッシュ●数値/算術形式 : ALU●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TQFP●ピン数 : 44●UARTチャンネル数 : 2●ADC解像度 : 10bit●dsPIC30Fモータ制御16ビットデジタルシグナルコントローラこのデバイスから同様のパッケージのdsPIC33F及びPIC24デバイスにシームレスに移行できます。高性能dsPIC30Fコア モディファイドハーバードアーキテクチャ Cコンパイラで最適化された命令セットアーキテクチャ 24ビット幅命令●16ビット幅データパス 最高動作速度: 30 MIPS 集中的な算術演算のためのDSPエンジン Modulo及びビットリバースアドレッシングモード 2個の40ビット幅アキュムレータ●オプションの飽和ロジック付き 17ビット x 17ビット単一サイクルのハードウェア分数 / 整数乗算器 単一サイクル積和(MAC)演算 40段階バレルシフタ デュアルデータフェッチ 作動条件 幅広い動作電圧範囲 (2.5 V → 5.5 V) 産業用及び拡張温度範囲 周辺機能 高電流シンク / ソースI/Oピン: 25 mA / 25 mARoHS指令(10物質対応)対応