カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • MICROCHIP
  • 三菱ふそう(125)
  • MAZDA(マツダ)(61)
  • YAMAHA(ヤマハ)(35)
  • 廣杉計器(24)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(21)
  • ノーブランド(10)
  • SEAGATE(シーゲイト)(10)
  • NEC三菱(9)
  • CF POSH(9)
  • ナイキ(8)
  • ホンダ(8)
  • SMC(7)
  • エスコ(6)
  • 新ダイワ(6)
  • 日東工業(5)
  • TDKラムダ(5)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • スバル(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e512」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PIC32MZ0512EFF100-I/PT MICROCHIPPIC32MZ0512EFF100-I/PTMICROCHIP
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
Microchip マイコン MICROCHIPMicrochip マイコンMICROCHIP(3件のレビュー)
239,800税込263,780
1セット(119個)
翌々日出荷から7日以内出荷
マイクロチップ, EEPROM 512kbit MICROCHIPマイクロチップ, EEPROM 512kbitMICROCHIP
29,980税込32,978
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様メモリサイズ:512kbit 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:8 、 構成:64 K x 8ビット 、 動作供給電圧 Min:2.5 V 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 1ワード当たりのビット数:8bit 、 長さ:4.5mm 、 幅:3.1mm 、 高さ:1.05mm 、 寸法:4.5 x 3.1 x 1.05mm 、 動作温度 Min:-40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, シリアルEEPROM 512kbit MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 512kbitMICROCHIP
28,980税込31,878
1セット(100個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, EEPROM 512kbit シリアルー2 ワイヤー, シリアルーI2C MICROCHIPマイクロチップ, EEPROM 512kbit シリアルー2 ワイヤー, シリアルーI2CMICROCHIP
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様メモリサイズ:512kbit●インターフェースタイプ:シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C●パッケージタイプ:TSSOP●実装タイプ:表面実装●ピン数:8●構成:64 K x 8ビット●動作供給電圧 Min:2.5 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●1ワード当たりのビット数:8bit●長さ:4.5mm●幅:3.1mm●高さ:1.05mm●寸法:4.5 x 3.1 x 1.05mm●データ保持:200年RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, EEPROM 512kbit シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C MICROCHIPマイクロチップ, EEPROM 512kbit シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2CMICROCHIP
27,980税込30,778
1セット(90個)
7日以内出荷
仕様●メモリサイズ : 512kbit●インターフェースタイプ : シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C●パッケージタイプ : SOIJ-8●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 8●構成 : 64 K x 8ビット●動作供給電圧 Min : 2.5 V●動作供給電圧 Max : 5.5 V●プログラミング電圧 : 2.5 → 5.5V●1ワード当たりのビット数 : 8bit●寸法 : 5.21 x 5.28 x 1.88mm●動作温度 Max : +125 ℃ns●Microchip 24LC512 シリーズは● 1.7 → 5.5 V の幅広い電圧範囲で動作可能な 512 K ビットシリアル EEPROM です。パーソナル通信やデータ取得など先進の低電力用途向けに開発されました。8個までのデバイスをカスケード接続可能 シュミットトリガ入力によるノイズ抑制 出力スロープ制御でグランドバウンスを除去 工場プログラミング可 鉛フリー● RoHS 適合RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, シリアルEEPROM 512kB シリアル-SPI AEC-Q100 MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 512kB シリアル-SPI AEC-Q100MICROCHIP
37,980税込41,778
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●メモリサイズ:512kB●インターフェースタイプ:シリアル-SPI●パッケージタイプ:SOIC●実装タイプ:表面実装●ピン数:8●構成:65536 x 8ビット●動作供給電圧 Min:2.5 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●プログラミング電圧:2.5 → 5.5V●1ワード当たりのビット数:8bit●寸法:4.9 x 3.9 x 1.5mm●データ保持:200年●25AA512/25LC512 SPIシリアルEEPROM. Microchipの25AA512/25LC512ファミリのデバイスは、32 KビットSPIシリアルEEPROMです。さまざまなパッケージ、温度、電源タイプを用意しています。 一般に、フラッシュベース製品に関連するページ、セクタ、チップ消去機能を搭載しています。 シリアルペリフェラルインターフェイス(SPI)はクロック入力(SCK)、データ入力(SI)、データ出力(SO)信号が必要な場合に利用します。 このデバイスの動作はホールドピン(HOLD)から一時停止できます。これにより、チップセレクト(CS)ピンから定義されている優先度の高い割り込みを除く入力が無視されます。. 特長. 最大クロック速度: 20 MHz バイト及びページレベルの書き込み操作(最大5 ms): ページ又はセクタ消去が不要 128バイトページ 最大書き込み電流: 5 mA @ 5.5 V、20 MHz 読み取り電流: 10 mA @ 5.5 V、20 MHz スタンバイ電流: 1 μA @ 2.5 V (ディープパワーダウン) デバイスID用の電子署名 セルフ時限の消去及び書き込みサイクル: ページ消去(5 ms、標準)、セクタ消去(10 ms/セクタ、標準)、バルク消去(10 ms、標準) セクタ書き込み保護(16 Kバイト/セクタ): 保護なし、1/41/2、全アレイ 内蔵書込み保護: 電源オン / オフ時データ保護回路、書き込み有効ラッチ、書き込み保護ピン 耐久性: 100万回の消去 / 書き込み データ保持: >200年間 ESD保護: >4000 VRoHS指令(10物質対応)対応
wk1212特集
  • おすすめ人気ランキング
  • wk1212