カテゴリ
- 制御機器(25)
絞り込み
ブランド
- MICROCHIP
- RS PRO(12)
- STMicro(9)
- nexperia(7)
- KEMET(5)
- エスコ(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- SEMTECH(4)
- SMC(2)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
- LITTELFUSE(2)
- DiodesZetex(2)
- onsemi(2)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- DESCO(1)
- INFINEON(1)
- マーストーケンソリューション(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(25)
「esd200」の検索結果

マイクロチップ, シリアルEEPROM 64kbit シリアル-I2C AEC-Q100
MICROCHIP¥979税込¥1,0771袋(10個)翌々日出荷24AA64/24FC64/24LC64 I2C シリアルEEPROM. Microchipの24AA64/24FC64/24LC64ファミリのデバイスは、64 KビットI2C シリアルEEPROMです。各種のパッケージ、温度、電源のバージョンが揃っています。. 特長. 単独の電源で1.7 V (24AA64/24FC64デバイス)、2.5 V (24LC64デバイス)で動作 低消費電力CMOSテクノロジー: 読み取り電流: 3 mA (最大)、スタンバイ電流1 μA (最大) 2線シリアルインターフェイス、I2C 互換 3本のアドレスピンのパッケージは最大8台のデバイスにカスケード可能 シュミットトリガ入力でノイズを抑制 出力スロープ制御でグランドバウンスを除去 100 kHz及び400 kHzのクロック互換性 24FC64モデル用の1 MHzクロック ページの書き込み時間: 5 ms (最大) セルフ時限の消去 / 書き込みサイクル 32バイトのページ書き込みバッファ ハードウェア書き込み保護 ESD保護 4,000 V 100万回を超える消去 / 書き込みサイクル データ保持200年間仕様メモリサイズ = 64kbitインターフェースタイプ = シリアル-I2Cパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 8構成 = 8 K x 8ビット動作供給電圧 Min = 2.5 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 2.5 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 9.4 x 6.35 x 3.3mmデータ保持 = 200年RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, シリアルEEPROM 256kbit シリアル-SPI AEC-Q100
MICROCHIP¥299税込¥3291個7日以内出荷25AA256/25LC256 SPIシリアルEEPROM. Microchipの25AA256/25LC256ファミリのデバイスは、256 KビットSPIシリアルEEPROMです。さまざまなパッケージ、温度、電源タイプを用意しています。 シリアルペリフェラルインターフェイス(SPI)はクロック入力(SCK)、データ入力(SI)、データ出力(SO)信号が必要な場合に利用します。 このデバイスの動作はホールドピン(HOLD)から一時停止できます。これにより、チップセレクト(CS)ピンから定義されている優先度の高い割り込みを除く入力が無視されます。. 特長. 最大クロック: 10 MHz 最大書き込み電流: 5 mA 読み取り電流: 6 mA (標準) スタンバイ電流: 1 μA (標準) 32,768 x 8ビット構成 64バイトページ セルフ時限の消去及び書き込みサイクル: 5 ms (最大) ブロック書き込み保護: 保護なし、1/4、1/2、全アレイ 内蔵書込み保護: 電源オン / オフ時データ保護回路、書き込み有効ラッチ、書き込み保護ピン シーケンシャル読み取り 耐久性: >;1 M回の消去 / 書き込み データ保持: >;200年間 ESD保護: >;4000 V仕様メモリサイズ = 256kbitインターフェースタイプ = シリアル-SPIパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 32 K x 8ビット動作供給電圧 Min = 1.8 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 1.8 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.25mmワード数 = 32kRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, シリアルEEPROM 256kbit シリアル-SPI
MICROCHIP¥2,998税込¥3,2981袋(10個)7日以内出荷Microchip 25AA256-I/P は、256 K ビットシリアル電気消去可能 PROM です。このメモリには、シンプルなシリアルペリフェラルインターフェース(SPI)互換のシリアルバスを使用してアクセスします。必要なバス信号は、クロック入力(SCK)に加えて、データ入力(SI)とデータ出力(SO)の個別のラインです。デバイスへのアクセスは、チップ選択(CS)入力によって制御されます。デバイスとの通信は、ホールド(HOLD)ピンで一時停止させることができます。最大クロック: 10 MHz 低電力CMOSテクノロジー: 書き込み電流: 5 mA (最大) @ 5.5 V - 読み取り電流: 5 mA (最大) @ 5.5 V、10 MHz - スタンバイ電流: 1 μA @ 5.5V セルフ時限の消去及び書き込みサイクル: 5 ms (最大) ブロック書き込み保護: 保護なし、1/4、1/2、全アレイ 内蔵書込み保護: 電源オン / オフ時データ保護回路、書き込み有効ラッチ、書き込み保護ピン シーケンシャル読み取り 高い信頼性: 耐久性: 100万回の消去 / 書き込みサイクル - データ保持: 200年 - ESD保護: 4000 V 対応温度範囲: 車載向けAEC-Q100認定仕様メモリサイズ = 256kbitインターフェースタイプ = シリアル-SPIパッケージタイプ = DFN 、PDIP 、SOIC 、TSSOP実装タイプ = スルーホールピン数 = 8構成 = 32 K x 8ビット動作供給電圧 Min = 1.8 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 1.8 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 9.27 x 6.35 x 3.3mm動作温度 Max = +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, シリアルEEPROM 128bit シリアル-I2C
MICROCHIP¥22,980税込¥25,2781セット(500個)7日以内出荷24AA00 24C00 24LC00 I2C-シリアルEEPROM. Microchipの24AA00 24C00 24LC00デバイスファミリは、さまざまなパッケージ、温度、及び電源のタイプを取り揃えた128ビットI2C-シリアルEEPROMです。特長. シングル電源(24AA00デバイスは1.8 V、24LC00デバイスは2.5 Vで動作) 低消費電力CMOSテクノロジー: 読み取り電流500 μA (標準)、スタンバイ電流100 nA (標準) 2線シリアルインターフェイス、I2C互換 シュミットトリガ入力でノイズを抑制 出力スロープ制御でグランドバウンスを除去 100 kHz及び400 kHzのクロック互換性 ページの書き込み時間: ms(標準) セルフ時限の消去 書き込みサイクル ESD保護:4000 100万回を超える消去 書き込みサイクル データ保持:200年間仕様メモリサイズ = 128bitインターフェースタイプ = シリアル-I2Cパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装ピン数 = 5構成 = 16 K x 8ビット動作供給電圧 Min = 2.5 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 2.5 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 3.1 x 1.8 x 1.3mm動作温度 Min = -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, シリアルEEPROM 2kbit シリアル-I2C
MICROCHIP¥1,498税込¥1,6481袋(25個)7日以内出荷24AA02/24LC02B I2C-シリアルEEPROM. Microchipの24AA02/24LC02Bファミリのデバイスは、2 KビットI2C シリアルEEPROMです。各種のパッケージ、温度、電源のバージョンが揃っています。. 特長. 単独の電源で1.7 (24AA02デバイス)、2.5 (24LC02Bデバイス)で動作 低消費電力CMOSテクノロジー: 読み取り電流: mA (最大)、スタンバイ電流1 μA (最大) 2線シリアルインターフェイス、I2C互換 シュミットトリガ入力でノイズを抑制 出力スロープ制御でグランドバウンスを除去 100 kHz及び400 kHzのクロック互換性 ページの書き込み時間: ms (標準) セルフ時限の消去 書き込みサイクル 8バイトのページ書き込みバッファ ハードウェア書き込み保護 ESD保護4,000 100万回を超える消去 書き込みサイクル データ保持:200年間仕様メモリサイズ = 2kbitインターフェースタイプ = シリアル-I2Cパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 256 x 8動作供給電圧 Min = 2.5 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 2.5 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.5mmワード数 = 256nsRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, シリアルEEPROM 64kbit シリアル-I2C AEC-Q100
MICROCHIP¥86税込¥951個7日以内出荷24AA64/24FC64/24LC64 I2C-シリアルEEPROM. Microchipの24AA64/24FC64/24LC64ファミリのデバイスは、64 KビットI2C-シリアルEEPROMです。各種のパッケージ、温度、電源のバージョンが揃っています。特長. 単独の電源で1.7 (24AA64/24FC64デバイス)、2.5 (24LC64デバイス)で動作 低消費電力CMOSテクノロジー: 読み取り電流: mA (最大)、スタンバイ電流1 μA (最大) 2線シリアルインターフェイス、I2C互換 3本のアドレスピンのパッケージは最大8台のデバイスにカスケード可能 シュミットトリガ入力でノイズを抑制 出力スロープ制御でグランドバウンスを除去 100 kHz及び400 kHzのクロック互換性 24FC64モデル用の1 MHzクロック ページの書き込み時間: ms (最大) セルフ時限の消去 書き込みサイクル 32バイトのページ書き込みバッファ ハードウェア書き込み保護 ESD保護4,000 100万回を超える消去 書き込みサイクル データ保持:200年間仕様メモリサイズ = 64kbitインターフェースタイプ = シリアル-I2Cパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装ピン数 = 5構成 = 8 K x 8ビット動作供給電圧 Min = 2.5 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 2.5 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 3.1 x 1.8 x 1.3mmワード数 = 8kRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, シリアルEEPROM 2kbit シリアル-I2C AEC-Q100
MICROCHIP¥50税込¥551個7日以内出荷24AA02/24LC02B I2CシリアルEEPROM. Microchipの24AA02/24LC02Bファミリのデバイスは、2 KビットI2C シリアルEEPROMです。各種のパッケージ、温度、電源のバージョンが揃っています。. 特長. 単独の電源で1.7 V (24AA02デバイス)、2.5 V (24LC02Bデバイス)で動作 低消費電力CMOSテクノロジー: 読み取り電流: 1 mA (最大)、スタンバイ電流1 μA (最大) 2線シリアルインターフェイス、I2C互換 シュミットトリガ入力でノイズを抑制 出力スロープ制御でグランドバウンスを除去 100 kHz及び400 kHzのクロック互換性 ページの書き込み時間: 3 ms (標準) セルフ時限の消去 / 書き込みサイクル 8バイトのページ書き込みバッファ ハードウェア書き込み保護 ESD保護 4,000 V 100万回を超える消去 / 書き込みサイクル データ保持: 200年間仕様メモリサイズ = 2kbitインターフェースタイプ = シリアル-I2Cパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装ピン数 = 5構成 = 256 x 8ビット動作供給電圧 Min = 1.7 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 1.7 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 3.1 x 1.8 x 1.3mmワード数 = 256nsRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, シリアルEEPROM 2kbit シリアル-I2C AEC-Q100
MICROCHIP¥25,980税込¥28,5781セット(500個)7日以内出荷24AA02/24LC02B I2C-シリアルEEPROM. Microchipの24AA02/24LC02Bファミリのデバイスは、2 KビットI2C-シリアルEEPROMです。各種のパッケージ、温度、電源のバージョンが揃っています。特長. 単独の電源で1.7 V (24AA02デバイス)、2.5 V (24LC02Bデバイス)で動作 低消費電力CMOSテクノロジー: 読み取り電流: 1 mA (最大)、スタンバイ電流1 μA (最大) 2線シリアルインターフェイス、I2C互換 シュミットトリガ入力でノイズを抑制 出力スロープ制御でグランドバウンスを除去 100 kHz及び400 kHzのクロック互換性 ページの書き込み時間: 3 ms (標準) セルフ時限の消去 / 書き込みサイクル 8バイトのページ書き込みバッファ ハードウェア書き込み保護 ESD保護 >; 4,000 V 100万回を超える消去 / 書き込みサイクル データ保持: >;200年間仕様メモリサイズ = 2kbitインターフェースタイプ = シリアル-I2Cパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装ピン数 = 5構成 = 256 x 8ビット動作供給電圧 Min = 2.5 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 2.5 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 3.1 x 1.8 x 1.3mm動作温度 Min = -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, EEPROM 32kB シリアル-I2C AEC-Q100
MICROCHIP¥7,398税込¥8,1381セット(90個)7日以内出荷24AA32A/24LC32A I2C-シリアルEEPROM. Microchipの24AA32A/24LC32Aファミリのデバイスは、32 KビットI2C-シリアルEEPROMです。さまざまなパッケージ、温度、電源タイプを用意しています。特長. シングル電源(24AA32Aデバイスは最低1.7 V、24LC32Aデバイスは最低2.5 Vで動作) 低電力CMOS技術: 有効電流1 mA (標準)、スタンバイ電流1 μA (標準) 2線シリアルインターフェイス、I2C互換 シュミットトリガ入力でノイズを抑制 出力スロープ制御でグランドバウンスを除去 100 kHz及び400 kHzのクロック互換性 ページの書き込み時間: 5 ms (最大) セルフ時限の消去 / 書き込みサイクル 32バイトのページ書き込みバッファ ハードウェア書き込み保護 ESD保護: >;4,000 V 100万回を超える消去 / 書き込みサイクル データ保持: >;200年間仕様メモリサイズ = 32kBインターフェースタイプ = シリアル-I2Cパッケージタイプ = SOIJ実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 4 k x 8ビット動作供給電圧 Min = 2.5 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 2.5 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 5.26 x 5.24 x 1.98mmデータ保持 = 200年RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, シリアルEEPROM 8kbit シリアル-I2C AEC-Q100
MICROCHIP¥5,598税込¥6,1581セット(100個)7日以内出荷24AA08/24LC08B I2C-シリアルEEPROM。Microchipの24AA08/24LC08Bファミリのデバイスは、8 KビットI2C-シリアルEEPROMです。各種のパッケージ、温度、電源のバージョンが揃っています。単独の電源で1.7 V (24AA08デバイス)、2.5 V (24LC08Bデバイス)で動作 低消費電力CMOSテクノロジー: 読み取り電流: 1 mA (最大)、スタンバイ電流1 μA (最大) 2線シリアルインターフェイス、I2C互換 シュミットトリガ入力でノイズを抑制 出力スロープ制御でグランドバウンスを除去 100 kHz及び400 kHzのクロック互換性 ページの書き込み時間: 3 ms (標準) セルフ時限の消去 / 書き込みサイクル 16バイトのページ書き込みバッファ ハードウェア書き込み保護 ESD保護 >; 4,000 V 100万回を超える消去 / 書き込みサイクル データ保持: >;200年間仕様メモリサイズ = 8kbit、インターフェースタイプ = シリアル-I2C、パッケージタイプ = SOIC、実装タイプ = 表面実装、ピン数 = 8、構成 = 4ブロック x 256 x 8ビット、動作供給電圧 Min = 2.5 V、動作供給電圧 Max = 5.5 V、プログラミング電圧 = 2.5 → 5.5V、1ワード当たりのビット数 = 8bit、寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.25mm、データ保持 = 200年RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, EEPROM 64kbit シリアル-I2C
MICROCHIP¥2,398税込¥2,6381袋(25個)7日以内出荷仕様●メモリサイズ 64kbit●インターフェースタイプ シリアル-I2C(TM)パッケージタイプ SOIC●実装タイプ 表面実装●ピン数 8●構成 8 x 8ビット●動作供給電圧 Min 2.5 V●動作供給電圧 Max 5.5 V●プログラミング電圧 2.5 5.5V●1ワード当たりのビット数 8bit●寸法 4.9 3.9 1.5mm●動作温度 Max +85 ℃ns●Microchip Technology Inc.の24LC64は●64 Kb I2C(TM)互換シリアルEEPROMです。2線シリアルインターフェイス付き8K 8ビットメモリの単一ブロックとして構成されています。低電圧設計で●最小2.5 Vで動作し●スタンバイ電流はわずか1 μA●動作電流もわずか1 mAです。パーソナル通信やデータ取得など先進の低電力用途向けに開発されました。単電源●最小2.5 Vで動作 低電力CMOSテクノロジー 2線シリアルインターフェイス●I2C(TM)互換 8個までのデバイスをカスケード接続可能 シュミットトリガ入力でノイズを抑制 出力スロープ制御でグランドバウンスを除去 100 kHz及び400 kHzのクロック互換性 ページ書き込み時間: ms (標準) セルフ時限の消去 書き込みサイクル 32バイトのページ書き込みバッファ ハードウェア書き込み保護 ESD保護: 4000 100万回を超える消去 書き込みサイクル データ保持: 200年 工場プログラミング可RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, シリアルEEPROM 256kbit シリアル-SPI AEC-Q100
MICROCHIP¥29,980税込¥32,9781セット(100個)7日以内出荷仕様●メモリサイズ:256kbit●インターフェースタイプ:シリアル-SPI●パッケージタイプ:PDIP●実装タイプ:スルーホール●ピン数:8●構成:32 K x 8ビット●動作供給電圧 Min:2.5 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●プログラミング電圧:2.5 → 5.5V●1ワード当たりのビット数:8bit●寸法:9.4 x 6.35 x 3.3mm●動作温度 Max:+85 ℃ns●25AA256/25LC256 SPIシリアルEEPROM. Microchipの25AA256/25LC256ファミリのデバイスは、256 KビットSPIシリアルEEPROMです。さまざまなパッケージ、温度、電源タイプを用意しています。 シリアルペリフェラルインターフェイス(SPI)はクロック入力(SCK)、データ入力(SI)、データ出力(SO)信号が必要な場合に利用します。 このデバイスの動作はホールドピン(HOLD)から一時停止できます。これにより、チップセレクト(CS)ピンから定義されている優先度の高い割り込みを除く入力が無視されます。. 特長. 最大クロック: 10 MHz 最大書き込み電流: 5 mA 読み取り電流: 6 mA (標準) スタンバイ電流: 1 μA (標準) 32768 x 8ビット構成 64バイトページ セルフ時限の消去及び書き込みサイクル: 5 ms (最大) ブロック書き込み保護: 保護なし、1/41/2、全アレイ 内蔵書込み保護: 電源オン / オフ時データ保護回路、書き込み有効ラッチ、書き込み保護ピン シーケンシャル読み取り 耐久性: >1 M回の消去 / 書き込み データ保持: >200年間 ESD保護: >4000 VRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, シリアルEEPROM 512kB シリアル-SPI AEC-Q100
MICROCHIP¥41,980税込¥46,1781セット(100個)7日以内出荷仕様●メモリサイズ:512kB●インターフェースタイプ:シリアル-SPI●パッケージタイプ:SOIC●実装タイプ:表面実装●ピン数:8●構成:65536 x 8ビット●動作供給電圧 Min:2.5 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●プログラミング電圧:2.5 → 5.5V●1ワード当たりのビット数:8bit●寸法:4.9 x 3.9 x 1.5mm●データ保持:200年●25AA512/25LC512 SPIシリアルEEPROM. Microchipの25AA512/25LC512ファミリのデバイスは、32 KビットSPIシリアルEEPROMです。さまざまなパッケージ、温度、電源タイプを用意しています。 一般に、フラッシュベース製品に関連するページ、セクタ、チップ消去機能を搭載しています。 シリアルペリフェラルインターフェイス(SPI)はクロック入力(SCK)、データ入力(SI)、データ出力(SO)信号が必要な場合に利用します。 このデバイスの動作はホールドピン(HOLD)から一時停止できます。これにより、チップセレクト(CS)ピンから定義されている優先度の高い割り込みを除く入力が無視されます。. 特長. 最大クロック速度: 20 MHz バイト及びページレベルの書き込み操作(最大5 ms): ページ又はセクタ消去が不要 128バイトページ 最大書き込み電流: 5 mA @ 5.5 V、20 MHz 読み取り電流: 10 mA @ 5.5 V、20 MHz スタンバイ電流: 1 μA @ 2.5 V (ディープパワーダウン) デバイスID用の電子署名 セルフ時限の消去及び書き込みサイクル: ページ消去(5 ms、標準)、セクタ消去(10 ms/セクタ、標準)、バルク消去(10 ms、標準) セクタ書き込み保護(16 Kバイト/セクタ): 保護なし、1/41/2、全アレイ 内蔵書込み保護: 電源オン / オフ時データ保護回路、書き込み有効ラッチ、書き込み保護ピン 耐久性: 100万回の消去 / 書き込み データ保持: >200年間 ESD保護: >4000 VRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, シリアルEEPROM 512kbit シリアル-SPI AEC-Q100
MICROCHIP¥44,980税込¥49,4781セット(100個)7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, EEPROM 64kB シリアル-I2C AEC-Q100
MICROCHIP¥269,800税込¥296,7801セット(3000個)7日以内出荷仕様●メモリサイズ 64kB●インターフェースタイプ シリアル-I2C(TM)パッケージタイプ SOT-23●実装タイプ 表面実装●ピン数 5●構成 8 x 8ビット●動作供給電圧 Min 1.7 V●動作供給電圧 Max 5.5 V●プログラミング電圧 1.7 5.5V●1ワード当たりのビット数 8bit●寸法 3.1 1.8 1.3mm●データ保持 200年●24AA64/24FC64/24LC64 I2C(TM)シリアルEEPROM. Microchipの24AA64/24FC64/24LC64ファミリのデバイスは●64 KビットI2C(TM)シリアルEEPROMです。各種のパッケージ●温度●電源のバージョンが揃っています。. 特長. 単独の電源で1.7 (24AA64/24FC64デバイス)●2.5 (24LC64デバイス)で動作 低消費電力CMOSテクノロジー: 読み取り電流: mA (最大)●スタンバイ電流1 μA (最大) 2線シリアルインターフェイス●I2C(TM)互換 3本のアドレスピンのパッケージは最大8台のデバイスにカスケード可能 シュミットトリガ入力でノイズを抑制 出力スロープ制御でグランドバウンスを除去 100 kHz及び400 kHzのクロック互換性 24FC64モデル用の1 MHzクロック ページの書き込み時間: ms (最大) セルフ時限の消去 書き込みサイクル 32バイトのページ書き込みバッファ ハードウェア書き込み保護 ESD保護 4000 100万回を超える消去 書き込みサイクル データ保持: >200年間RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, EEPROM 32kbit シリアルー2 ワイヤー, シリアルーI2C
MICROCHIP¥1,998税込¥2,1981袋(20個)7日以内出荷仕様メモリサイズ:32kbit●インターフェースタイプ:シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C(TM)パッケージタイプ:SOT-23●実装タイプ:表面実装●ピン数:5●構成:4 x 8ビット●動作供給電圧 Min:2.5 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●1ワード当たりのビット数:8bit●長さ:3.1mm●幅:1.8mm●高さ:1.3mm●寸法:3.1 1.8 1.3mm●データ保持:200年●24AA32A/24LC32A I2C(TM)シリアルEEPROM. Microchipの24AA32A/24LC32Aファミリのデバイスは、32 KビットI2C(TM)シリアルEEPROMです。さまざまなパッケージ、温度、電源タイプを用意しています。. 特長. シングル電源(24AA32Aデバイスは最低1.7 V、24LC32Aデバイスは最低2.5 Vで動作) 低電力CMOS技術: 有効電流1 mA (標準)、スタンバイ電流1 μA (標準) 2線シリアルインターフェイス、I2C(TM)互換 シュミットトリガ入力でノイズを抑制 出力スロープ制御でグランドバウンスを除去 100 kHz及び400 kHzのクロック互換性 ページの書き込み時間: ms (最大) セルフ時限の消去 書き込みサイクル 32バイトのページ書き込みバッファ ハードウェア書き込み保護 ESD保護: >4,000 100万回を超える消去 書き込みサイクル データ保持: >200年間RoHS指令(10物質対応)対応
OTP EPROMメモリ Microchip
MICROCHIP¥1,998税込¥2,1981袋(2個)8日以内出荷Microchip AT27C020 2 Mb の低消費電力、高性能ワンタイムプログラマブル EPROM は、 256 K ビット x 8 として構成されています。4.5 → 5.5 V の電圧範囲で動作します。通常の読み取りモードでの標準消費電力はわずか 8 mA で、スタンバイモードの供給電流は標準で 10 μ A 未満です。どのバイトにも 55 ns 未満でアクセスできるため、高性能マイクロプロセッサシステムでの速度低減 WAIT ステートが不要になります。低電力 CMOS 動作 アクセス時間は 90 ns です ESD 保護: 2 、 000 V ラッチアップ耐性: 200 mA Rapid Programming アルゴリズム: 100 μ s/ バイト(標準) CMOS及びTTL互換入出力 製品識別コードを内蔵 使用温度範囲: -40 → 85 ° C 32 リード、プラスチック J リード付きチップキャリア( PLCC )パッケージ仕様メモリサイズ = 2000kbit構成 = 256K x 8最大ランダムアクセス時間 = 55nsプログラミング電圧 = 5V再ブログラミング技術 = OTP実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 32寸法 = 42.29 x 13.97 x 4.44mmワード数 = 256KbitRoHS指令(10物質対応)対応