カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • MICROCHIP
  • モノタロウ(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • omron(オムロン)(2)
  • Panasonic(パナソニック)(16)
  • S.I.C.(SHINDO)(8)
  • SMC(1)
  • アズワン(7)
  • イスカル(12)
  • イマオコーポレーション(5)
  • イージーアップ(2)
  • サンハヤト(1)
  • ナベヤ(1)
  • バートル(1)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4)
  • マルツエレック(3)
  • ヤマト科学(2)
  • 三菱ふそう(2)
  • 高橋産業(3)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ic101」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MPLAB PICkit5インサーキットデバッガ/プログラマ MICROCHIP

    MPLAB PICkit5インサーキットデバッガ/プログラマ

    MICROCHIP
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷
    PICマイコン用のインサーキットデバッガ/プログラマ PICマイコンやdsPICデジタルシグナルコントローラ(DSC)、AVR、SAMデバイスを含むすべてのMicrochipデバイスに対応したインサーキットデバッガ/プログラマで、迅速なプロトタイピングと量産に対応したプログラミングを可能にします。MPLAB X 統合開発環境(IDE)と連携して、強力で使いやすいグラフィカルユーザーインターフェース(GUI)を提供します。また、MPLAB Programmer-to-Go(PTG)モバイルアプリを使用してスタンドアロンで使用することもでき、Bluetooth経由でスマートフォンから接続できます。 ストリーミングUART仮想通信ポート(VCP)を備えた4線式JTAGやシリアルワイヤデバッグ(SWD)などの幅広いインターフェースをサポートします。デバッガアダプタボード(AC102015)を使用すると、JTAG、SWD、ICSP、AVRプロトコルの標準コネクタを使用できます。独自のProgrammer-to-Go機能によりターゲットボードから電力を供給し、ロゴの下に隠れたボタンを押すだけでデフォルトイメージをプログラムすることができます。また、MPLAB PTGモバイルアプリを使用してBluetooth経由で接続し、ツールにインストールされているmicroSDカードを参照して別のイメージを表示し、アプリから直接ターゲットボードのプログラミングを開始することもできます。 特長 同等のデバッガ/プログラマの数分の一のコストで機能とパフォーマンスを実現 MPLAB PTGモバイルアプリによるProgrammer-to-Go(PTG)のサポート スマートフォンからBluetoothでワイヤレス接続が可能(Microchip製RN4871モジュール搭載) アプリから、またはロゴを押してプログラミングを開始できる ターゲットに150mAを供給可能 ターゲットから自己給電するオプション(2.7V~5V) USB Type-Cコネクタによって電力供給されている場合は外部電源が不要 8ピンのシングルインラインヘッダーによりJTAG、SWD、UART VCPをサポート アダプタボードによりJTAG、SWD、ICSP、AVRプロトコルの標準コネクタを使用可能
    セット内容MPLAB PICkit 5 インサーキット デバッガ/プログラマ、USB Type-A - USB Type-C ケーブル、MPLAB PICkit 5 インサーキット デバッガ/プログラマ ステッカー 2 枚RoHS指令(10物質対応)対応適合システム利用可能なUSB 2.0ポート/Windows7以降、macOS、Linux/MPLAB X IDE バージョン 6.10 以降
  • Microchip PIC10F32x 開発 ボード AC103011 MICROCHIP

    Microchip PIC10F32x 開発 ボード AC103011

    MICROCHIP
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●分類: 開発 ボード●キット名: PIC10F32x●テクノロジー: MCU●デバイスコア: PIC10●プロセッサファミリ名: PIC●プロセッサ品番: PIC10F322●PIC10F32x開発ボード. PIC10(L)F32x開発ボードは、PICRマイクロコントローラ設計に関心のある個人向けの学習用ツールとして設計されています。また、設定可能なロジックセル(CLC)や相補波形発生器(CFG)、数値制御発振器(NCO)ペリフェラルを使用した開発アプリケーション用としてご使用いただけます。 PIC10F322マイクロコントローラは、小型で高い効率と速度を備え、ペリフェラル設定が可能なため、PIC10(L)F32x開発ボード上の用途に最適です。 パッケージ内容: 数量 / 部品番号説明書1点、02-02298基板アセンブリ、PIC10F32X開発ボード1点、DS30030ドキュメント、保証 / 登録カード1点、DS41613クイックスタートガイドです。. キットの内容. 基板アセンブリ、PIC10F32x開発ボード(02-02298) 保証 / 登録カード(DS30030) クイックスタートガイド(DS41613)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧, TC1015-3.3VCT713 MICROCHIP

    Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧, TC1015-3.3VCT713

    MICROCHIP
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(20個)
    8日以内出荷
    レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧 TC1015低ドロップアウト電圧レギュレータ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 5-Pin, TC1017-3.3VCTTR MICROCHIP

    Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 5-Pin, TC1017-3.3VCTTR

    MICROCHIP
    ¥819税込¥901
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    仕様●レギュレータタイプ: 低ドロップアウト電圧mA●出力数: 1●ラインレギュレーション: 0.04 %/V●ロードレギュレーション: 0.38 %%●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23A●ピン数: 5●出力タイプ: 固定●寸法: 3.1×1.8×1.3mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●長さ: 3.1mm●TC1017低ドロップアウト電圧レギュレータRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 2.5 V, 5-Pin, TC1014-2.5VCT713 MICROCHIP

    Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 2.5 V, 5-Pin, TC1014-2.5VCT713

    MICROCHIP
    ¥699税込¥769
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    仕様●出力電流 Max: 50mA●出力数: 1●ラインレギュレーション: 0.05 %●ロードレギュレーション: 0.5 %%●実装タイプ: 表面実装●静止電流: <0.0005mA●ピン数: 5●出力タイプ: 固定●寸法: 3.1×1.8×1.3mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●長さ: 3.1mm●TC1014低ドロップアウト電圧レギュレータRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 5-Pin, TC1014-3.3VCT713 MICROCHIP

    Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 5-Pin, TC1014-3.3VCT713

    MICROCHIP
    ¥199,800税込¥219,780
    1セット(3000個)
    8日以内出荷
    仕様●レギュレータタイプ: 低ドロップアウト電圧mA●出力電圧: 3.3 V●ラインレギュレーション: 0.05 %●精度: ±2.5%●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●ピン数: 5●出力タイプ: 固定●寸法: 3.1×1.8×1.3mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●幅: 1.8mm●TC1014低ドロップアウト電圧レギュレータRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.8 V, 5-Pin, TC1015-1.8VCT713 MICROCHIP

    Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.8 V, 5-Pin, TC1015-1.8VCT713

    MICROCHIP
    ¥199,800税込¥219,780
    1セット(3000個)
    8日以内出荷
    TC1015低ドロップアウト電圧レギュレータ
    仕様出力電流 Max = 100mA、出力数 = 1、ラインレギュレーション = 0.05 %、精度 = ±2.5%、実装タイプ = 表面実装、パッケージタイプ = SOT-23、ピン数 = 5、出力タイプ = 固定、寸法 = 3.1 x 1.8 x 1.3mm、高さ = 1.3mm、幅 = 1.8mmRoHS指令(10物質対応)対応