カテゴリ

  • 制御機器(77)
絞り込み
ブランド
  • MICROCHIP
  • イスカル(44)
  • Panasonic(パナソニック)(13)
  • RIDGID(日本エマソン)(12)
  • onsemi(5)
  • SKF(日本エスケイエフ)(3)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3)
  • 東洋リビング(3)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(2)
  • エコリカ(2)
  • ビット・トレード・ワン(2)
  • EPSON(1)
  • サカエ(1)
  • タニコー(1)
  • 三菱ふそう(1)
  • 東日興産(TN)(1)
  • Adafruit(1)
  • MikroElektronika(1)
  • 日本紐釦貿易(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(77)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ic33」の検索結果

特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Microchip マイコン MICROCHIP

    Microchip マイコン

    MICROCHIP(3件のレビュー)
    289,800税込318,780
    1セット(119個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • マイクロチップ,  デジタルシグナルプロセッサ, 44-Pin CANチャンネル数:CAN TQFP, dsPIC33FJ64GP804-I/PT MICROCHIP

    マイクロチップ, デジタルシグナルプロセッサ, 44-Pin CANチャンネル数:CAN TQFP, dsPIC33FJ64GP804-I/PT

    MICROCHIP
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    dsPIC33F デジタルシグナルコントローラ. dsPIC33Fデジタルシグナルコントローラは、MSUの簡易性を備えたDSPを提供します。 40MIPS dsPIC33Fコアは、デジタルフィルタアルゴリズム、高速の精密デジタル制御ループ、そして音声やオーディオ処理の実行を目的として設計されています。 モータ制御周辺機器を持つdsPIC33F DSCは、高性能の、精密モータ制御システムの設計を可能にします。dsPIC33F SMPS DSCは、高性能のデジタル電源用に特別に設計されたオンチップペリフェラルを搭載しています。 SMPS周辺機器には、高速高解像度PWM、高速ADC、アナログコンパレータが含まれます
    仕様最大周波数 = 40MHzデータバス幅 = 16bitRAMサイズ = 16 kBインストラクションセットアーキテクチャ = RISCプログラムメモリサイズ = 64 kBプログラムメモリタイプ = フラッシュ実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TQFPピン数 = 44標準動作供給電圧 = 3.3 VUARTチャンネル数 = 2動作温度 Min = -40 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ,  デジタルシグナルプロセッサ, 28-Pin CANチャンネル数:CAN SOIC W, dsPIC33FJ64MC802-I/SO MICROCHIP

    マイクロチップ, デジタルシグナルプロセッサ, 28-Pin CANチャンネル数:CAN SOIC W, dsPIC33FJ64MC802-I/SO

    MICROCHIP
    979税込1,077
    1個
    7日以内出荷
    dsPIC33F デジタルシグナルコントローラ. dsPIC33Fデジタルシグナルコントローラは、MSUの簡易性を備えたDSPを提供します。 40MIPS dsPIC33Fコアは、デジタルフィルタアルゴリズム、高速の精密デジタル制御ループ、そして音声やオーディオ処理の実行を目的として設計されています。 モータ制御周辺機器を持つdsPIC33F DSCは、高性能の、精密モータ制御システムの設計を可能にします。dsPIC33F SMPS DSCは、高性能のデジタル電源用に特別に設計されたオンチップペリフェラルを搭載しています。 SMPS周辺機器には、高速高解像度PWM、高速ADC、アナログコンパレータが含まれます
    仕様最大周波数 = 40MHzデータバス幅 = 16bitRAMサイズ = 16 kBインストラクションセットアーキテクチャ = RISCプログラムメモリサイズ = 64 kBプログラムメモリタイプ = フラッシュ実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOIC Wピン数 = 28標準動作供給電圧 = 3.3 VUARTチャンネル数 = 2幅 = 7.49mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ,  デジタルシグナルプロセッサ, 64-Pin TQFP, DSPIC33EP64GS506-I/PT MICROCHIP

    マイクロチップ, デジタルシグナルプロセッサ, 64-Pin TQFP, DSPIC33EP64GS506-I/PT

    MICROCHIP
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    dsPIC33EPxxGS50xデジタルシグナルコントローラ. 設計者がMicrochip製のdsPIC33EPファミリのデジタルシグナルコントローラ(DSC)を使用すれば、シンプルなMCUでDSPのような性能を発揮できます。 dsPIC33EPxxGS50xデバイスはペリフェラルの豊富なDSCで、スイッチモード電源や他のデジタル電力変換用途のニーズに適合するように設計されています。. マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大70 MIPS コード効率の高いアーキテクチャ(C及びアセンブリ) 2個の40ビット幅アキュムレータ 単一サイクル(MAC/MPY)、デュアルデータフェッチ 単一サイクル、混合シグナルマルチメータ、ハードウェア除算 32ビット乗算をサポート 2つの追加作業レジスタセット(コンテキスト切り替えを低減) ±0.9 %内部発振器 プログラマブルPLL及びクロックソース用の発振器 フェールセーフクロックモニタ(FSCM) 独立したウォッチドッグタイマ(WDT) 急速ウェイクアップ及びスタートアップ 低消費電力管理モード(スリープ、アイドル、ドーズ) パワーオンリセット(POR)及びブラウンアウトリセット(BOR)機能を内蔵 0.5 mA/MHzダイナミック電流(標準) 10 μA IPD電流(標準) In-Circuit及びIn-Applicationプログラミングキット. 周辺機能. 12ビットA/Dコンバータ(ADC) 12 22チャンネル(モデルによって異なる) 5個の16ビットタイマ 16ビットタイマを結合して32ビットタイマモジュールを形成するオプションあり 4個のレールツーレールコンパレータ、ヒステリシス付き 2個のプログラマブルゲインアンプ(PGA) 5個のPWMジェネレータ 4個の入力キャプチャ(IC)モジュール 4個の出力比較(OC)モジュール 2個の4線式SPIモジュール 2個のI ;sup>;2 ;/sup>;Cモジュール 2個のUARTモジュール
    仕様最大周波数 = 1MHzMIPS = 70MIPSデータバス幅 = 16bitRAMサイズ = 8 kBインストラクションセットアーキテクチャ = コード効率, MCU, 拡張ハーバードプログラムメモリサイズ = 64 kBプログラムメモリタイプ = EEPROM, SRAM数値/算術形式 = MAC実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TQFPピン数 = 64標準動作供給電圧 = 3 → 3.6 VUARTチャンネル数 = 2タイマー数 = 5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, 16bit, 40MHz DSP 13×12bit ADC, 44-Pin TQFP MICROCHIP

    マイクロチップ, 16bit, 40MHz DSP 13×12bit ADC, 44-Pin TQFP

    MICROCHIP
    989税込1,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大周波数:40MHz 、 データバス幅:16bit 、 RAMサイズ:8 kB 、 インストラクションセットアーキテクチャ:RISC 、 プログラムメモリサイズ:64 kB 、 プログラムメモリタイプ:フラッシュ 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TQFP 、 ピン数:44 、 標準動作供給電圧:3.3 V 、 UARTチャンネル数:2 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 dsPIC33Fデジタルシグナルコントローラ. dsPIC33Fデジタル信号コントローラは、MSUの簡易性を備えたDSPを提供します。 40MIPS dsPIC33Fコアは、デジタルフィルタアルゴリズム、高速の精密デジタル制御ループ、そしてスピーチ処理の実行を目的として設計されています。 モータ制御周辺機器を持つdsPIC33F DSCは、高性能の、精密モータ制御システムの設計を可能にします。 dsPIC33F SMPS DSCは、高性能のデジタル電源用に特別に設計されたオンチップ周辺機器を提供します。 SMPS周辺機器には、高速高解像度PWM、高速ADC、アナログコンパレータが含まれます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • DSPIC33FJ128GP804-I/PT MICROCHIP

    DSPIC33FJ128GP804-I/PT

    MICROCHIP
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ,  デジタルシグナルプロセッサ, 64-Pin CANチャンネル数:CAN TQFP, DSPIC33EP512MC806-I/PT MICROCHIP

    マイクロチップ, デジタルシグナルプロセッサ, 64-Pin CANチャンネル数:CAN TQFP, DSPIC33EP512MC806-I/PT

    MICROCHIP
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    dsPIC33EPデジタル信号コントローラ. dsPIC33Eデジタル信号コントローラは、MSUの簡易性を備えたDSPを提供します。 70MIPS dsPIC33Eコアは、デジタルフィルタアルゴリズム、高速の精密デジタル制御ループ、そしてスピーチ処理の実行を目的として設計されています。 モータ制御周辺機器を持つdsPIC33E DSCは、高性能の、精密モータ制御システムの設計を可能にします。 dsPIC33E SMPS DSCは、高性能のデジタル電源用に特別に設計されたオンチップ周辺機器を提供します。 SMPS周辺機器には、高速高解像度PWM、高速ADC、アナログコンパレータが含まれます。
    仕様最大周波数 = 70MHzデータバス幅 = 16bitRAMサイズ = 52 kBインストラクションセットアーキテクチャ = 高コード効率プログラムメモリサイズ = 536 kBプログラムメモリタイプ = フラッシュ実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TQFPピン数 = 64標準動作供給電圧 = 3 → 3.6 VUARTチャンネル数 = 4ADC解像度 = 10 bit, 12bitRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ,  デジタルシグナルプロセッサ, 64-Pin CANチャンネル数:CAN TQFP, dsPIC33FJ64GP706A-I/PT MICROCHIP

    マイクロチップ, デジタルシグナルプロセッサ, 64-Pin CANチャンネル数:CAN TQFP, dsPIC33FJ64GP706A-I/PT

    MICROCHIP
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    dsPIC33F デジタルシグナルコントローラ. dsPIC33Fデジタルシグナルコントローラは、MSUの簡易性を備えたDSPを提供します。 40MIPS dsPIC33Fコアは、デジタルフィルタアルゴリズム、高速の精密デジタル制御ループ、そして音声やオーディオ処理の実行を目的として設計されています。 モータ制御周辺機器を持つdsPIC33F DSCは、高性能の、精密モータ制御システムの設計を可能にします。dsPIC33F SMPS DSCは、高性能のデジタル電源用に特別に設計されたオンチップペリフェラルを搭載しています。 SMPS周辺機器には、高速高解像度PWM、高速ADC、アナログコンパレータが含まれます
    仕様最大周波数 = 40MIPSデータバス幅 = 16bitRAMサイズ = 16 kBインストラクションセットアーキテクチャ = RISCプログラムメモリサイズ = 64 kBプログラムメモリタイプ = フラッシュ実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TQFPピン数 = 64標準動作供給電圧 = 3 → 3.6 VUARTチャンネル数 = 2イーサネットチャンネル数 = 0bitRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ,  デジタルシグナルプロセッサ, 28-Pin CANチャンネル数:CAN SOIC W, dsPIC33FJ128GP802-I/SO MICROCHIP

    マイクロチップ, デジタルシグナルプロセッサ, 28-Pin CANチャンネル数:CAN SOIC W, dsPIC33FJ128GP802-I/SO

    MICROCHIP
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    dsPIC33F デジタルシグナルコントローラ. dsPIC33Fデジタルシグナルコントローラは、MSUの簡易性を備えたDSPを提供します。 40MIPS dsPIC33Fコアは、デジタルフィルタアルゴリズム、高速の精密デジタル制御ループ、そして音声やオーディオ処理の実行を目的として設計されています。 モータ制御周辺機器を持つdsPIC33F DSCは、高性能の、精密モータ制御システムの設計を可能にします。dsPIC33F SMPS DSCは、高性能のデジタル電源用に特別に設計されたオンチップペリフェラルを搭載しています。 SMPS周辺機器には、高速高解像度PWM、高速ADC、アナログコンパレータが含まれます
    仕様最大周波数 = 40MHzデータバス幅 = 16bitRAMサイズ = 16 kBインストラクションセットアーキテクチャ = RISCプログラムメモリサイズ = 128 kBプログラムメモリタイプ = フラッシュ実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOIC Wピン数 = 28標準動作供給電圧 = 3.3 VUARTチャンネル数 = 2動作温度 Max = +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • DSPIC33FJ128MC802-I/SO MICROCHIP

    DSPIC33FJ128MC802-I/SO

    MICROCHIP
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DSPIC33FJ128GP804-I/ML MICROCHIP

    DSPIC33FJ128GP804-I/ML

    MICROCHIP
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DSPIC33EV256GM106-I/PT MICROCHIP

    DSPIC33EV256GM106-I/PT

    MICROCHIP
    929税込1,022
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DSPIC33EP512MU814-I/PH MICROCHIP

    DSPIC33EP512MU814-I/PH

    MICROCHIP
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DSPIC33EP512MC506-I/PT MICROCHIP

    DSPIC33EP512MC506-I/PT

    MICROCHIP
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DSPIC33EP256MU810-I/PF MICROCHIP

    DSPIC33EP256MU810-I/PF

    MICROCHIP
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DSPIC33EP128MC506-I/PT MICROCHIP

    DSPIC33EP128MC506-I/PT

    MICROCHIP
    749税込824
    1個
    7日以内出荷
  • DSPIC33EP256MU806-I/MR MICROCHIP

    DSPIC33EP256MU806-I/MR

    MICROCHIP
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ,  デジタルシグナルプロセッサ, 44-Pin CANチャンネル数:CAN TQFP, dsPIC33EP128GP504-I/PT MICROCHIP

    マイクロチップ, デジタルシグナルプロセッサ, 44-Pin CANチャンネル数:CAN TQFP, dsPIC33EP128GP504-I/PT

    MICROCHIP
    699税込769
    1個
    7日以内出荷
    dsPIC33EPxxxGP/MC20x/50x 16ビットデジタルシグナルコントローラ. MicrochipのdsPIC33EPxxxGP/MC20x 50xデジタルシグナルコントローラファミリは、最大70 MIPSの性能を発揮する、dsPIC33Eコアベースの包括的な16ビットDSP製品群です。 この製品群には、幅広いアレイメモリ及びパッケージタイプがあり、非常に広範なオンボード周辺機器が用意されています。. マイクロコントローラの機能. CPUクロック速度: 最大70 MHz I/Oピン 21 53 モデルによって異なる パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) 拡張ウォッチドッグタイマ(WDT) High Low電圧検出(HLVD)モジュール In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機器. 高速PWM 10 12ビットA/Dコンバータ(ADC) 6 16チャンネル(モデルによって異なる) 5個の16ビットタイマ 2個の32ビットタイマ オペアンプ モデルによって2 3個 コンパレータ モデルによって3 4個 充電時間測定ユニット(CTMU) mTouch 静電容量型タッチセンサに対応 2個のUARTモジュール 2個のSPIモジュール ECAN モジュール 2個のI2C(TM)モジュール プログラム可能な巡回冗長検査(CRC) ペリフェラルピン選択(PPS) ペリフェラルトリガジェネレータ(PTG)
    仕様最大周波数 = 70MHzデータバス幅 = 16bitRAMサイズ = 16 kBインストラクションセットアーキテクチャ = 改良型ハーバードプログラムメモリサイズ = 128 kBプログラムメモリタイプ = フラッシュ実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TQFPピン数 = 44標準動作供給電圧 = 3 → 3.6 VUARTチャンネル数 = 2ADC解像度 = 12bitRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ,  デジタルシグナルプロセッサ, 44-Pin CANチャンネル数:CAN TQFP, dsPIC33FJ64MC804-I/PT MICROCHIP

    マイクロチップ, デジタルシグナルプロセッサ, 44-Pin CANチャンネル数:CAN TQFP, dsPIC33FJ64MC804-I/PT

    MICROCHIP
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    dsPIC33F デジタルシグナルコントローラ. dsPIC33Fデジタルシグナルコントローラは、MSUの簡易性を備えたDSPを提供します。 40MIPS dsPIC33Fコアは、デジタルフィルタアルゴリズム、高速の精密デジタル制御ループ、そして音声やオーディオ処理の実行を目的として設計されています。 モータ制御周辺機器を持つdsPIC33F DSCは、高性能の、精密モータ制御システムの設計を可能にします。dsPIC33F SMPS DSCは、高性能のデジタル電源用に特別に設計されたオンチップペリフェラルを搭載しています。 SMPS周辺機器には、高速高解像度PWM、高速ADC、アナログコンパレータが含まれます
    仕様最大周波数 = 40MHzデータバス幅 = 16bitRAMサイズ = 16 kBインストラクションセットアーキテクチャ = RISCプログラムメモリサイズ = 64 kBプログラムメモリタイプ = フラッシュ実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TQFPピン数 = 44標準動作供給電圧 = 3.3 VUARTチャンネル数 = 2動作温度 Min = -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ,  デジタルシグナルプロセッサ, 28-Pin CANチャンネル数:CAN SPDIP, DSPIC33FJ64GP802-I/SP MICROCHIP

    マイクロチップ, デジタルシグナルプロセッサ, 28-Pin CANチャンネル数:CAN SPDIP, DSPIC33FJ64GP802-I/SP

    MICROCHIP
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    dsPIC33F デジタルシグナルコントローラ. dsPIC33Fデジタルシグナルコントローラは、MSUの簡易性を備えたDSPを提供します。 40MIPS dsPIC33Fコアは、デジタルフィルタアルゴリズム、高速の精密デジタル制御ループ、そして音声やオーディオ処理の実行を目的として設計されています。 モータ制御周辺機器を持つdsPIC33F DSCは、高性能の、精密モータ制御システムの設計を可能にします。dsPIC33F SMPS DSCは、高性能のデジタル電源用に特別に設計されたオンチップペリフェラルを搭載しています。 SMPS周辺機器には、高速高解像度PWM、高速ADC、アナログコンパレータが含まれます
    仕様最大周波数 = 40MIPSデータバス幅 = 16bitRAMサイズ = 16 kBインストラクションセットアーキテクチャ = RISCプログラムメモリサイズ = 64 kBプログラムメモリタイプ = フラッシュ実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = SPDIPピン数 = 28標準動作供給電圧 = 3 → 3.6 VUARTチャンネル数 = 2タイマー数 = 5bitRoHS指令(10物質対応)対応
  • DSPIC33FJ64GP802-I/SP MICROCHIP

    DSPIC33FJ64GP802-I/SP

    MICROCHIP
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ,  デジタルシグナルプロセッサ, 44-Pin CANチャンネル数:CAN TQFP, DSPIC33EV256GM104-I/PT MICROCHIP

    マイクロチップ, デジタルシグナルプロセッサ, 44-Pin CANチャンネル数:CAN TQFP, DSPIC33EV256GM104-I/PT

    MICROCHIP
    889税込978
    1個
    7日以内出荷
    dsPIC33EVxxxGM00x/10x 16ビット、デジタルシグナルコントローラ. Microchip製のdsPIC33EVファミリの16ビットデジタルシグナルコントローラ(DSC)には、強化されたオンチップ機能を備えた70 MIPS dsPICR DSCコアが搭載されています。 過酷な環境で動作できるこれらの機器は、電化製品や車載用途に適しています。 リッチなペリフェラル統合には、SENT ( シングルエッジニブル転送 - 送信 / 受信)、高速PWM、オペアンプ及び誤り訂正符号フラッシュが含まれるので、信頼性と安全性が向上します。 dsPIC33EVファミリのMCUは優れた性能を発揮するので、エネルギー効率の高い高性能、精密モータ制御システムの設計に組み込むことができます。 これらの製品はBLDCの制御、永久磁石同期、AC誘導及びステッパモータに使用できます。. マイクロコントローラの機能. CPUクロック速度: 最大70 MHz コード効率の高いアーキテクチャ(C及びアセンブリ) 16ビットの幅広いデータパス 2個の幅広い40ビットアキュムレータ 単一サイクル(MAC/MPY)、デュアルデータフェッチ 単一サイクル、混合シグナルマルチメータ、ハードウェア除算 32ビット乗算をサポート メモリ用の中間セキュリティ - 既存の一般的なフラッシュセグメントに加えて、ブートフラッシュセグメントを提供 フラッシュ用の誤り訂正符号(ECC) 高速コンテキスト切り替え用の交互レジスタセットを追加. クロック管理の機能. 内部、15 %低電力RC (LPRC) 32 kHz 内部、1 %高速RC (FRC) 7.37 MHz 内部、10 %バックアップRC (BFRC) 7.37 MHz プログラマブルPLL及びクロックソース用の発振器 フェールセーフクロックモニタ(FSCM) 追加のフェールセーフクロックモニタ(BFRC)、システムクロック用にフェールスイッチソースを提供するのが目的 独立したウォッチドッグタイマ(WDT) システムウィンドウ型ウォッチドッグタイマ(DMT) 急速ウェイクアップ及びスタートアップ. 電源管理の機能. 低消費電力管理モード(スリープ、アイドル、ドーズ) NOPストリングの実行に消費する電力を削減 パワーオンリセット(POR)及び電圧低下リセット(BOR)を統合 0.5 mA/MHzダイナミック電流(標準) 50 μA @ +25 ℃ IPD電流(標準). 周辺機能. 最高6つのパルス幅変調(PWM)出力(3つのジェネレータ) 構成可能なA/Dコンバータ(ADC)モジュール 最高4個のオペアンプ 最高5個のコンパレータ 充電時間測定ユニット(CTMU) - mTouch静電容量型タッチセンサに対応 5個の16ビットタイマ 2個の32ビットタイマ 4個の出力キャプチャモジュールをタイマ / カウンタとして構成可能 4個の入力キャプチャモジュール 2個の強化型ユニバーサル同期 / 非同期レシーバ / トランスミッタ (EUSART) 2個のSPIモジュール 1個のI2Cモジュール、SMBus対応
    仕様最大周波数 = 70MHzMIPS = 70MIPSデータバス幅 = 16bitRAMサイズ = 16 kBインストラクションセットアーキテクチャ = Cプログラムメモリサイズ = 256 kBプログラムメモリタイプ = フラッシュ実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TQFPピン数 = 44標準動作供給電圧 = 4.5 → 5.5 VUARTチャンネル数 = 2ADC解像度 = 12 bit, 10bitRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 100-Pin TQFP dsPIC33EP512MU810-I/PT MICROCHIP

    Microchip マイコン, 100-Pin TQFP dsPIC33EP512MU810-I/PT

    MICROCHIP
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    dsPIC33EPデジタル信号コントローラ. dsPIC33Eデジタル信号コントローラは、MSUの簡易性を備えたDSPを提供します。 70MIPS dsPIC33Eコアは、デジタルフィルタアルゴリズム、高速の精密デジタル制御ループ、そしてスピーチ処理の実行を目的として設計されています。 モータ制御周辺機器を持つdsPIC33E DSCは、高性能の、精密モータ制御システムの設計を可能にします。 dsPIC33E SMPS DSCは、高性能のデジタル電源用に特別に設計されたオンチップ周辺機器を提供します。 SMPS周辺機器には、高速高解像度PWM、高速ADC、アナログコンパレータが含まれます。
    仕様ファミリー名 = DSPIC33EPパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 100デバイスコア = dsPICデータバス幅 = 16bitプログラムメモリサイズ = 536 kB最大周波数 = 70MHzRAMサイズ = 52 kBUSBチャンネル = 1PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 4標準動作供給電圧 = 3 → 3.6 V長さ = 12mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ,  デジタルシグナルプロセッサ, 44-Pin CANチャンネル数:CAN TQFP, DSPIC33EP512GM604-I/PT MICROCHIP

    マイクロチップ, デジタルシグナルプロセッサ, 44-Pin CANチャンネル数:CAN TQFP, DSPIC33EP512GM604-I/PT

    MICROCHIP
    199,800税込219,780
    1セット(160個)
    7日以内出荷
    dsPIC33EPデジタル信号コントローラ. dsPIC33Eデジタル信号コントローラは、MSUの簡易性を備えたDSPを提供します。 70MIPS dsPIC33Eコアは、デジタルフィルタアルゴリズム、高速の精密デジタル制御ループ、そしてスピーチ処理の実行を目的として設計されています。 モータ制御周辺機器を持つdsPIC33E DSCは、高性能の、精密モータ制御システムの設計を可能にします。 dsPIC33E SMPS DSCは、高性能のデジタル電源用に特別に設計されたオンチップ周辺機器を提供します。 SMPS周辺機器には、高速高解像度PWM、高速ADC、アナログコンパレータが含まれます。
    仕様最大周波数 = 60MHzデータバス幅 = 16bitRAMサイズ = 48 kBインストラクションセットアーキテクチャ = ハーバードプログラムメモリサイズ = 512 kBプログラムメモリタイプ = フラッシュ実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TQFPピン数 = 44標準動作供給電圧 = 3 → 3.6 VUARTチャンネル数 = 4寸法 = 10 x 10 x 1.05mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • DSPIC33FJ64MC804-I/PT MICROCHIP

    DSPIC33FJ64MC804-I/PT

    MICROCHIP
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DSPIC33FJ64MC802-I/SO MICROCHIP

    DSPIC33FJ64MC802-I/SO

    MICROCHIP
    979税込1,077
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DSPIC33FJ64GP804-I/PT MICROCHIP

    DSPIC33FJ64GP804-I/PT

    MICROCHIP
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DSPIC33EP64GS506-I/PT MICROCHIP

    DSPIC33EP64GS506-I/PT

    MICROCHIP
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DSPIC33FJ64MC506A-I/PT MICROCHIP

    DSPIC33FJ64MC506A-I/PT

    MICROCHIP
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DSPIC33FJ128GP802-I/SP MICROCHIP

    DSPIC33FJ128GP802-I/SP

    MICROCHIP
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DSPIC33EV256GM102-I/SP MICROCHIP

    DSPIC33EV256GM102-I/SP

    MICROCHIP
    909税込1,000
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ,  デジタルシグナルプロセッサ, 64-Pin CANチャンネル数:CAN TQFP, DSPIC33EP512MC506-I/PT MICROCHIP

    マイクロチップ, デジタルシグナルプロセッサ, 64-Pin CANチャンネル数:CAN TQFP, DSPIC33EP512MC506-I/PT

    MICROCHIP
    179,800税込197,780
    1セット(160個)
    7日以内出荷
    dsPIC33EPxxxGP/MC20x/50x 16ビットデジタルシグナルコントローラ. MicrochipのdsPIC33EPxxxGP/MC20x 50xデジタルシグナルコントローラファミリは、最大70 MIPSの性能を発揮する、dsPIC33Eコアベースの包括的な16ビットDSP製品群です。 この製品群には、幅広いアレイメモリ及びパッケージタイプがあり、非常に広範なオンボード周辺機器が用意されています。. マイクロコントローラの機能. CPUクロック速度: 最大70 MHz I/Oピン 21 53 モデルによって異なる パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) 拡張ウォッチドッグタイマ(WDT) High Low電圧検出(HLVD)モジュール In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機器. 高速PWM 10 12ビットA/Dコンバータ(ADC) 6 16チャンネル(モデルによって異なる) 5個の16ビットタイマ 2個の32ビットタイマ オペアンプ モデルによって2 3個 コンパレータ モデルによって3 4個 充電時間測定ユニット(CTMU) mTouch静電容量型タッチセンサに対応 2個のUARTモジュール 2個のSPIモジュール ECANモジュール 2個のI2C(TM)モジュール プログラム可能な巡回冗長検査(CRC) ペリフェラルピン選択(PPS) ペリフェラルトリガジェネレータ(PTG)
    仕様最大周波数 = 60MHzデータバス幅 = 16bitRAMサイズ = 48 kBインストラクションセットアーキテクチャ = ハーバードプログラムメモリサイズ = 512 kBプログラムメモリタイプ = フラッシュ実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TQFPピン数 = 64標準動作供給電圧 = 3 → 3.6 VUARTチャンネル数 = 2時間分解能 = 16 bit, 32bitRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 64-Pin TQFP DSPIC33EP256MC206-I/PT MICROCHIP

    Microchip マイコン, 64-Pin TQFP DSPIC33EP256MC206-I/PT

    MICROCHIP
    1,898税込2,088
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●ファミリー名: dsPIC33EP●パッケージタイプ: TQFP●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 64●デバイスコア: dsPIC●データバス幅: 16bit●プログラムメモリサイズ: 256 kB●最大周波数: 70MHz●RAMサイズ: 32 kB●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 4×16 bit●SPIチャンネル数: 2●CANチャンネル数: 0●最大イーサネットチャンネル数: 0mm●dsPIC33EPxxxGP/MC20x/50×16ビットデジタルシグナルコントローラ. MicrochipのdsPIC33EPxxxGP/MC20x - 50xデジタルシグナルコントローラファミリは、最大70 MIPSの性能を発揮する、dsPIC33Eコアベースの包括的な16ビットDSP製品群です。 この製品群には、幅広いアレイメモリ及びパッケージタイプがあり、非常に広範なオンボード周辺機器が用意されています。マイクロコントローラの機能. CPUクロック速度: 最大70 MHz I/Oピン - 21 - 53 - モデルによって異なる パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) 拡張ウォッチドッグタイマ(WDT) High - Low電圧検出(HLVD)モジュール In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機器. 高速PWM 10 - 12ビットA/Dコンバータ(ADC) - 6 - 16チャンネル(モデルによって異なる) 5個の16ビットタイマ 2個の32ビットタイマ オペアンプ - モデルによって2 - 3個 コンパレータ - モデルによって3 - 4個 充電時間測定ユニット(CTMU) - mTouch(TM)静電容量型タッチセンサに対応 2個のUARTモジュール 2個のSPIモジュール ECAN(TM)モジュール 2個のI2C(TM)モジュール プログラム可能な巡回冗長検査(CRC) ペリフェラルピン選択(PPS) ペリフェラルトリガジェネレータ(PTG)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ,  デジタルシグナルプロセッサ, 64-Pin CANチャンネル数:CAN TQFP, DSPIC33EV256GM106-I/PT MICROCHIP

    マイクロチップ, デジタルシグナルプロセッサ, 64-Pin CANチャンネル数:CAN TQFP, DSPIC33EV256GM106-I/PT

    MICROCHIP
    169,800税込186,780
    1セット(160個)
    7日以内出荷
    dsPIC33EVxxxGM00x/10x 16ビット、デジタルシグナルコントローラ. Microchip製のdsPIC33EVファミリの16ビットデジタルシグナルコントローラ(DSC)には、強化されたオンチップ機能を備えた70 MIPS dsPICR DSCコアが搭載されています。 過酷な環境で動作できるこれらの機器は、電化製品や車載用途に適しています。 リッチなペリフェラル統合には、SENT ( シングルエッジニブル転送 - 送信 / 受信)、高速PWM、オペアンプ及び誤り訂正符号フラッシュが含まれるので、信頼性と安全性が向上します。 dsPIC33EVファミリのMCUは優れた性能を発揮するので、エネルギー効率の高い高性能、精密モータ制御システムの設計に組み込むことができます。 これらの製品はBLDCの制御、永久磁石同期、AC誘導及びステッパモータに使用できます。. マイクロコントローラの機能. CPUクロック速度: 最大70 MHz コード効率の高いアーキテクチャ(C及びアセンブリ) 16ビットの幅広いデータパス 2個の幅広い40ビットアキュムレータ 単一サイクル(MAC/MPY)、デュアルデータフェッチ 単一サイクル、混合シグナルマルチメータ、ハードウェア除算 32ビット乗算をサポート メモリ用の中間セキュリティ - 既存の一般的なフラッシュセグメントに加えて、ブートフラッシュセグメントを提供 フラッシュ用の誤り訂正符号(ECC) 高速コンテキスト切り替え用の交互レジスタセットを追加. クロック管理の機能. 内部、15 %低電力RC (LPRC) 32 kHz 内部、1 %高速RC (FRC) 7.37 MHz 内部、10 %バックアップRC (BFRC) 7.37 MHz プログラマブルPLL及びクロックソース用の発振器 フェールセーフクロックモニタ(FSCM) 追加のフェールセーフクロックモニタ(BFRC)、システムクロック用にフェールスイッチソースを提供するのが目的 独立したウォッチドッグタイマ(WDT) システムウィンドウ型ウォッチドッグタイマ(DMT) 急速ウェイクアップ及びスタートアップ. 電源管理の機能. 低消費電力管理モード(スリープ、アイドル、ドーズ) NOPストリングの実行に消費する電力を削減 パワーオンリセット(POR)及び電圧低下リセット(BOR)を統合 0.5 mA/MHzダイナミック電流(標準) 50 μA @ +25 ℃ IPD電流(標準). 周辺機能. 最高6つのパルス幅変調(PWM)出力(3つのジェネレータ) 構成可能なA/Dコンバータ(ADC)モジュール 最高4個のオペアンプ 最高5個のコンパレータ 充電時間測定ユニット(CTMU) - mTouch静電容量型タッチセンサに対応 5個の16ビットタイマ 2個の32ビットタイマ 4個の出力キャプチャモジュールをタイマ / カウンタとして構成可能 4個の入力キャプチャモジュール 2個の強化型ユニバーサル同期 / 非同期レシーバ / トランスミッタ (EUSART) 2個のSPIモジュール 1個のI2Cモジュール、SMBus対応
    仕様最大周波数 = 70MIPSMIPS = 70MIPSデータバス幅 = 16bitRAMサイズ = 16 kBインストラクションセットアーキテクチャ = 高コード効率プログラムメモリサイズ = 256 kBプログラムメモリタイプ = フラッシュ実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TQFPピン数 = 64標準動作供給電圧 = 4.5 → 5.5 VUARTチャンネル数 = 2PWMチャンネル = 6mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 64-Pin TQFP dsPIC33EP256MU806-I/PT MICROCHIP

    Microchip マイコン, 64-Pin TQFP dsPIC33EP256MU806-I/PT

    MICROCHIP
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    dsPIC33EPデジタル信号コントローラ. dsPIC33Eデジタル信号コントローラは、MSUの簡易性を備えたDSPを提供します。 70MIPS dsPIC33Eコアは、デジタルフィルタアルゴリズム、高速の精密デジタル制御ループ、そしてスピーチ処理の実行を目的として設計されています。 モータ制御周辺機器を持つdsPIC33E DSCは、高性能の、精密モータ制御システムの設計を可能にします。 dsPIC33E SMPS DSCは、高性能のデジタル電源用に特別に設計されたオンチップ周辺機器を提供します。 SMPS周辺機器には、高速高解像度PWM、高速ADC、アナログコンパレータが含まれます。
    仕様ファミリー名 = DSPIC33EPパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 64デバイスコア = dsPICデータバス幅 = 16bitプログラムメモリサイズ = 280 kB最大周波数 = 70MHzRAMサイズ = 28 kBUSBチャンネル = 1PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 4UARTチャンネル数 = 4動作温度 Min = -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 144-Pin LQFP dsPIC33EP512MU814-I/PL MICROCHIP

    Microchip マイコン, 144-Pin LQFP dsPIC33EP512MU814-I/PL

    MICROCHIP
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    dsPIC33EPデジタル信号コントローラ. dsPIC33Eデジタル信号コントローラは、MSUの簡易性を備えたDSPを提供します。 70MIPS dsPIC33Eコアは、デジタルフィルタアルゴリズム、高速の精密デジタル制御ループ、そしてスピーチ処理の実行を目的として設計されています。 モータ制御周辺機器を持つdsPIC33E DSCは、高性能の、精密モータ制御システムの設計を可能にします。 dsPIC33E SMPS DSCは、高性能のデジタル電源用に特別に設計されたオンチップ周辺機器を提供します。 SMPS周辺機器には、高速高解像度PWM、高速ADC、アナログコンパレータが含まれます。
    仕様動作温度 Min = -40 ℃mmファミリー名 = DSPIC33EPパッケージタイプ = LQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 144デバイスコア = dsPICデータバス幅 = 16bitプログラムメモリサイズ = 536 kB最大周波数 = 70MHzRAMサイズ = 52 kBUSBチャンネル = 1PWMユニット数 = 1 x 16/32 bitSPIチャンネル数 = 4I2Cチャンネル数 = 2RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 64-Pin TQFP dsPIC33FJ64MC506A-I/PT MICROCHIP

    Microchip マイコン, 64-Pin TQFP dsPIC33FJ64MC506A-I/PT

    MICROCHIP
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    dsPIC33F デジタルシグナルコントローラ. dsPIC33Fデジタルシグナルコントローラは、MSUの簡易性を備えたDSPを提供します。 40MIPS dsPIC33Fコアは、デジタルフィルタアルゴリズム、高速の精密デジタル制御ループ、そして音声やオーディオ処理の実行を目的として設計されています。 モータ制御周辺機器を持つdsPIC33F DSCは、高性能の、精密モータ制御システムの設計を可能にします。dsPIC33F SMPS DSCは、高性能のデジタル電源用に特別に設計されたオンチップペリフェラルを搭載しています。 SMPS周辺機器には、高速高解像度PWM、高速ADC、アナログコンパレータが含まれます
    仕様ファミリー名 = dsPIC33Fパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 64デバイスコア = dsPICデータバス幅 = 16bitプログラムメモリサイズ = 64 kB最大周波数 = 40MIPSRAMサイズ = 8 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 9 x 16 bitSPIチャンネル数 = 2USARTチャネルの数 = 0LINチャネルの数 = 0RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 64-Pin QFN dsPIC33EP256MU806-I/MR MICROCHIP

    Microchip マイコン, 64-Pin QFN dsPIC33EP256MU806-I/MR

    MICROCHIP
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    dsPIC33EPデジタル信号コントローラ. dsPIC33Eデジタル信号コントローラは、MSUの簡易性を備えたDSPを提供します。 70MIPS dsPIC33Eコアは、デジタルフィルタアルゴリズム、高速の精密デジタル制御ループ、そしてスピーチ処理の実行を目的として設計されています。 モータ制御周辺機器を持つdsPIC33E DSCは、高性能の、精密モータ制御システムの設計を可能にします。 dsPIC33E SMPS DSCは、高性能のデジタル電源用に特別に設計されたオンチップ周辺機器を提供します。 SMPS周辺機器には、高速高解像度PWM、高速ADC、アナログコンパレータが含まれます。
    仕様ファミリー名 = dsPIC33EPパッケージタイプ = QFN実装タイプ = 表面実装ピン数 = 64デバイスコア = dsPICデータバス幅 = 16bitプログラムメモリサイズ = 280 kB最大周波数 = 70MHzRAMサイズ = 28 kBUSBチャンネル = 1PWMユニット数 = 1 x 16 bitSPIチャンネル数 = 4USARTチャネルの数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 1RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 100-Pin TQFP dsPIC33EP512MU810-I/PF MICROCHIP

    Microchip マイコン, 100-Pin TQFP dsPIC33EP512MU810-I/PF

    MICROCHIP
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    dsPIC33EPデジタル信号コントローラ. dsPIC33Eデジタル信号コントローラは、MSUの簡易性を備えたDSPを提供します。 70MIPS dsPIC33Eコアは、デジタルフィルタアルゴリズム、高速の精密デジタル制御ループ、そしてスピーチ処理の実行を目的として設計されています。 モータ制御周辺機器を持つdsPIC33E DSCは、高性能の、精密モータ制御システムの設計を可能にします。 dsPIC33E SMPS DSCは、高性能のデジタル電源用に特別に設計されたオンチップ周辺機器を提供します。 SMPS周辺機器には、高速高解像度PWM、高速ADC、アナログコンパレータが含まれます。
    仕様ファミリー名 = DSPIC33EPパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 100デバイスコア = dsPICデータバス幅 = 16bitプログラムメモリサイズ = 536 kB最大周波数 = 70MHzRAMサイズ = 52 kBUSBチャンネル = 1PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 4USARTチャネルの数 = 0高さ = 1mmRoHS指令(10物質対応)対応