カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • MICROCHIP
  • イスカル(265)
  • 三菱ふそう(12)
  • Texas Instruments(11)
  • KEC(3)
  • onsemi(2)
  • EPSON(1)
  • エコリカ(1)
  • ICOM(アイコム)(1)
  • JIT(1)
  • ST MICROELECTRONICS(1)
  • STMicro(1)
  • DUCATI(1)
  • MEAN WELL(1)
  • FSP(1)
  • マルツエレック(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ic92」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Microchip 電圧監視 IC 1チャンネル, 3-Pin TO-92 MICROCHIPMicrochip 電圧監視 IC 1チャンネル, 3-Pin TO-92MICROCHIP
1,998税込2,198
1袋(25個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip LEDドライバ IC, 20mA 3-Pin TO-92 MICROCHIPMicrochip LEDドライバ IC, 20mA 3-Pin TO-92MICROCHIP
1,698税込1,868
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様●出力電流: 20mA●入力電圧: 4.75 → 90 V dc●AC/DC入力電圧: dc●用途: 標識、特殊照明●パッケージタイプ: TO-92●ピン数: 3●出力電圧 Max: 90V●出力電圧 Min: 1V●定格電流: 20mA●Supertexリニア定電流LEDドライバ、MicrochipRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 温度センサIC, ±2℃, アナログ, 3-Pin TO-92 MICROCHIPMicrochip 温度センサIC, ±2℃, アナログ, 3-Pin TO-92MICROCHIP
1,698税込1,868
1袋(20個)
7日以内出荷
MCP9700/9701サーミスタIC. MCP9700/9701シリーズのサーミスタICは温度をアナログ電圧に変換します。 このサーミスタICシリーズの主な長所は、寄生容量に対する耐性があり、高い容量性負荷に対応できることです。 用途には、温度監視、オフィス機器、家電、エンターテイメントシステム、ハードディスクドライブ、バッテリパックなどがあり、温度の相対変化の測定が必要なすべての用途に使用できます。
仕様センサ機能 = 温度出力タイプ = 電圧インターフェースタイプ = アナログ精度 = ±2℃実装タイプ = スルーホールピン数 = 3動作温度 Min = -10 ℃動作温度 Max = +125 ℃動作供給電圧 Min = 3.1 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vパッケージタイプ = TO-92長さ = 4.71mm高さ = 4.62mm幅 = 3.62mmセンサーゲイン = 19.5mV/℃RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 温度センサIC, ±1℃, アナログ, 3-Pin TO-92 MICROCHIPMicrochip 温度センサIC, ±1℃, アナログ, 3-Pin TO-92MICROCHIP
69,980税込76,978
1袋(1000個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応