カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • MICROCHIP
  • HELIX(1)
  • PedalboxPro(1)
  • SIGLENT(3)
  • Texas Instruments(26)
  • イスカル(5)
  • イノック(2)
  • カシオ計算機(1)
  • カナテクス(1)
  • スバル(4)
  • ダイヤトレンド(1)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
  • 三桂製作所(1)
  • 三菱電機エンジニアリング(42)
  • 槌屋ヤック(1)
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「iq20」の検索結果

特価
本日11月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Microchip オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, MCP6231T-E/OT MICROCHIP

    Microchip オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, MCP6231T-E/OT

    MICROCHIP
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●アンプタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●電源タイプ: 単一電源●回路数: 1●ピン数: 5●標準シングル供給電圧: 6 V●標準ゲイン帯域幅積: 300kHz●出力タイプ: レール ツー レール●標準スルーレート: 0.15V/μs●最大動作周波数: 10 kHz●動作温度 Min: -40 ℃●標準電圧ゲイン: 110 dB (オープンループ)mV●高さ: 1.3mm●Microchip Technology IncのMCP6231 / 1R / 1U / 2/4オペアンプファミリは、ゲイン帯域幅積が300 kHz、位相マージンが65 °(代表値)です。静止電流は20 μA (代表値)で、1.8 Vの低電圧であればシングル電源で動作します。さらに、MCP6231 / 1R / 1U / 2/4ファミリは、レールツーレールの入出力スイングをサポートし、コモンモードの入力電圧範囲はVDD + 300 mV → VSS - 300 mVです。これらのオペアンプは、Microchipの先進的なCMOSプロセスで設計されています。ゲイン帯域幅積: 300 kHz (代表値) 供給電流: IQ: 20 μA (代表値) 供給電圧: 1.8 → 6.0 V レールツーレール入力 / 出力 幅広い使用温度範囲: -40 → +125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応