カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • MICROCHIP
  • YAGEO(34)
  • シュナイダーエレクトリック(30)
  • KEMET(25)
  • BULGIN(23)
  • MURATA(村田製作所)(16)
  • KSフィルター(5)
  • TDK(4)
  • Nikon(ニコン)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • ホンダ(3)
  • KIJIMA(キジマ)(3)
  • ALBA(アルバ)(3)
  • 鈴木ブロンズ継手(3)
  • オーム電機(2)
  • オカムラ(岡村製作所)(2)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2)
  • VISHAY(2)
  • WURTH ELEKTRONIK(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lc1k」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロチップ, SRAM 1Mbit, 128 k x 8ビット, 8-Pin 23LC1024-I/SN AEC-Q100 MICROCHIPマイクロチップ, SRAM 1Mbit, 128 k x 8ビット, 8-Pin 23LC1024-I/SN AEC-Q100MICROCHIP
759税込835
1袋(2個)
翌々日出荷
仕様●メモリサイズ : 1Mbit●構成 : 128 k x 8ビット●ワード数 : 128k●1ワード当たりのビット数 : 8bit●最大ランダムアクセス時間 : 5ns●アドレスバス幅 : 24bit●クロック周波数 : 20MHz●ローパワー : あり●タイミングタイプ : シンクロナス●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 8●寸法 : 4.9 x 3.9 x 1.5mm●動作供給電圧 Max : 5.5 Vmm●動作温度 Min : -40 ℃mm●SRAM●MicrochipRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, SRAM 1Mbit, 128 k x 8ビット, 8-Pin 23LC1024-I/P AEC-Q100 MICROCHIPマイクロチップ, SRAM 1Mbit, 128 k x 8ビット, 8-Pin 23LC1024-I/P AEC-Q100MICROCHIP
799税込879
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●メモリサイズ : 1Mbit●構成 : 128 k x 8ビット●ワード数 : 128k●1ワード当たりのビット数 : 8bit●最大ランダムアクセス時間 : 5ns●アドレスバス幅 : 24bit●クロック周波数 : 20MHz●ローパワー : あり●タイミングタイプ : シンクロナス●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : PDIP●ピン数 : 8●寸法 : 0.4 x 0.28 x 0.195インチ●動作供給電圧 Max : 5.5 Vmm●動作温度 Min : -40 ℃mm●SRAM●MicrochipRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, シリアルEEPROM 256kbit シリアル-I2C AEC-Q100 MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 256kbit シリアル-I2C AEC-Q100MICROCHIP
699税込769
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, シリアルEEPROM 1kbit シリアル-マイクロワイヤー MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 1kbit シリアル-マイクロワイヤーMICROCHIP
67税込74
1個
7日以内出荷
93AA46A/93C46A/93LC46A MicrowireシリアルEEPROM. Microchipの93AA46A/93C46A/93LC46Aファミリのデバイスは、1 KビットMicrowireシリアルEEPROMです。さまざまなパッケージ、温度、電源タイプを用意しています。. 特長. 128 x 8ビット構成 セルフ時限の消去及び書き込みサイクル(自動消去を含む) 自動的にすべて消去(ERAL)後にすべて書き込み(WRAL) 電源オン / オフ時データ保護回路 業界標準3線シリアル入出力 デバイスステータス信号(レディ / ビジー) シーケンシャル読み取り機能 1,000,000回の消去 / 書き込み データ保持: >;200年間
仕様メモリサイズ = 1kbitインターフェースタイプ = シリアル-マイクロワイヤーパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 8構成 = 64 x 16ビット動作供給電圧 Min = 2.5 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 2.5 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 16bit寸法 = 9.27 x 7.87 x 3.3mm動作温度 Min = 0 ℃年RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, シリアルEEPROM 1kbit シリアル-マイクロワイヤー MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 1kbit シリアル-マイクロワイヤーMICROCHIP
3,998税込4,398
1セット(60個)
7日以内出荷
93AA46B/93C46B/93LC46B MicrowireシリアルEEPROM. Microchipの93AA46B/93C46B/93LC46Bファミリのデバイスは、1 KビットMicrowireシリアルEEPROMです。さまざまなパッケージ、温度、電源タイプを用意しています。特長. 64 x 16ビット構成 セルフ時限の消去及び書き込みサイクル(自動消去を含む) 自動的にすべて消去(ERAL)後にすべて書き込み(WRAL) 電源オン / オフ時データ保護回路 業界標準3線シリアル入出力 デバイスステータス信号(レディ / ビジー) シーケンシャル読み取り機能 1,000,000回の消去 / 書き込み データ保持: >;200年間
仕様メモリサイズ = 1kbitインターフェースタイプ = シリアル-マイクロワイヤーパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 8構成 = 64 x 16ビット動作供給電圧 Min = 4.5 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 4.5 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 16bit寸法 = 0.4 x 0.28 x 0.195インチワード数 = 64RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, シリアルEEPROM 1kbit シリアル-マイクロワイヤー MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 1kbit シリアル-マイクロワイヤーMICROCHIP
22,980税込25,278
1セット(500個)
7日以内出荷
93AA46B/93C46B/93LC46B MicrowireシリアルEEPROM. Microchipの93AA46B/93C46B/93LC46Bファミリのデバイスは、1 KビットMicrowireシリアルEEPROMです。さまざまなパッケージ、温度、電源タイプを用意しています。特長. 64 x 16ビット構成 セルフ時限の消去及び書き込みサイクル(自動消去を含む) 自動的にすべて消去(ERAL)後にすべて書き込み(WRAL) 電源オン / オフ時データ保護回路 業界標準3線シリアル入出力 デバイスステータス信号(レディ / ビジー) シーケンシャル読み取り機能 1,000,000回の消去 / 書き込み データ保持: >;200年間
仕様メモリサイズ = 1kbitインターフェースタイプ = シリアル-マイクロワイヤーパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装ピン数 = 6構成 = 64 x 16ビット動作供給電圧 Min = 2.5 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 2.5 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 16bit寸法 = 3.1 x 1.8 x 1.3mm動作温度 Min = -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, シリアルEEPROM 256kbit シリアル-I2C AEC-Q100 MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 256kbit シリアル-I2C AEC-Q100MICROCHIP
179税込197
1個
5日以内出荷
24AA256/24FC256 24LC256 I2C-シリアルEEPROM
仕様メモリサイズ 256kbitインターフェースタイプ シリアル-I2C(TM)パッケージタイプ TSSOP実装タイプ 表面実装ピン数 8構成 32 x 8ビット動作供給電圧 Min 2.5 V動作供給電圧 Max 5.5 Vプログラミング電圧 2.5 5.5V1ワード当たりのビット数 8bit寸法 3 4.4 1mmワード数 32k24AA256/24FC256 24LC256 I2C(TM)シリアルEEPROMRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, EEPROM 1kbit シリアル-マイクロワイヤー MICROCHIPマイクロチップ, EEPROM 1kbit シリアル-マイクロワイヤーMICROCHIP
4,598税込5,058
1セット(100個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, EEPROM 256kbit シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C AEC-Q100 MICROCHIPマイクロチップ, EEPROM 256kbit シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C AEC-Q100MICROCHIP
549,800税込604,780
1セット(3300個)
7日以内出荷
仕様●メモリサイズ 256kbit●インターフェースタイプ シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C(TM)パッケージタイプ SOIC●実装タイプ 表面実装●ピン数 8●構成 32 x 8ビット●動作供給電圧 Min 2.5 V●動作供給電圧 Max 5.5 V●プログラミング電圧 2.5 5.5V●1ワード当たりのビット数 8bit●寸法 4.9 3.9 1.5mm●ワード数 32K年●24AA256/24FC256 24LC256 I2C(TM)シリアルEEPROMRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, EEPROM 64kbit シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C AEC-Q100 MICROCHIPマイクロチップ, EEPROM 64kbit シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C AEC-Q100MICROCHIP
2,398税込2,638
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●メモリサイズ : 64kbit●インターフェースタイプ : シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C●パッケージタイプ : DFN●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 8●構成 : 8 K x 8ビット●動作供給電圧 Min : 2.5 V●動作供給電圧 Max : 5.5 V●プログラミング電圧 : 2.5 → 5.5V●1ワード当たりのビット数 : 8bit●寸法 : 2.05 x 3.05 x 0.48mm●データ保持 : 200年●Microchip 24LC64T シリーズは●電圧 1.7 V で動作可能な● 512 K ビットシリアル EEPROM で●最大スタンバイ電流はわずか 1 μ A です。8個までのデバイスをカスケード接続可能 シュミットトリガ入力によるノイズ抑制 出力スロープ制御でグランドバウンスを除去 工場プログラミング可 鉛フリー● RoHS 適合RoHS指令(10物質対応)対応