2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様出力電流 Max = 30mA出力電圧 = 1.2 → 440 Vラインレギュレーション = 0.01 %/V精度 = ±5%実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-92ピン数 = 3出力タイプ = 可変寸法 = 5.2 x 4.19 x 5.33mm動作温度 Min = -40 ℃長さ = 5.2mmLR8調整可能リニア電圧レギュレータ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,398 税込1,538
5日以内出荷

仕様●出力電流 Max: 30mA●出力電圧: 1.2 → 440 V●ラインレギュレーション: 0.01 %/V●精度: ±5%●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-89●ピン数: 3●出力タイプ: 可変●寸法: 4.6×2.6×1.6mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●長さ: 4.6mm●LR8調整可能リニア電圧レギュレータ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,398 税込1,538
5日以内出荷

関連カテゴリ