カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • MICROCHIP
  • モノタロウ(1)
  • 河村電器産業(31)
  • Panasonic(パナソニック)(14)
  • 三菱電機(4)
  • 日東工業(3)
  • テンパール工業(2)
  • ABB(2)
  • 富士電機(1)
  • AIOULE(ふじわら)(1)
  • SIEMENS(1)
  • ARCOLECTRIC(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mcb 40a」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3-Pin, MCP1703T-5002E/CB MICROCHIPMicrochip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3-Pin, MCP1703T-5002E/CBMICROCHIP
269,800税込296,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max: 250mA●出力電圧: 5 V●ラインレギュレーション: 0.3 %/V●精度: ±2%●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23AμA●ピン数: 3●出力タイプ: 固定●寸法: 3.1×1.8×1.3mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●長さ: 3.1mm●MCP1703低ドロップアウト電圧レギュレータRoHS指令(10物質対応)対応