カテゴリ

  • 制御機器(27)
絞り込み
ブランド
  • MICROCHIP
  • オーエッチ工業(2)
  • スーパー工業(2)
  • 千代田通商(1)
  • TRUSCO(1)
  • マーベル(1)
  • PALL(ポール)(1)
  • メイキコウ(1)
  • 積水マテリアル(1)
  • BUSICOM(ビジコム)(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
  • GYEON(ジーオン)(1)
  • M5Stack(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(26)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mcp-100」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Microchip 電圧監視 IC 1チャンネル, 3-Pin SOT-23 MICROCHIPMicrochip 電圧監視 IC 1チャンネル, 3-Pin SOT-23MICROCHIP
329税込362
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 計装アンプ 単一電源 表面実装, SOIC, MCP6N11-100E/SN MICROCHIPMicrochip 計装アンプ 単一電源 表面実装, SOIC, MCP6N11-100E/SNMICROCHIP
559税込615
1袋(2個)
翌々日出荷
仕様●電源タイプ: 単一電源●パッケージタイプ: SOIC●実装タイプ: 表面実装●標準シングル供給電圧: 1.8→ 5.5 V●ピン数: 8●レール to レール: レール to レール入力/出力●最大入力オフセット電圧: 0.35V●動作温度 Min: -40 ℃●動作温度 Max: +125 ℃●最小CMRR: 88dB●標準ゲイン帯域幅積: 35MHz●最大供給電流: 0.8 mA●高さ: 1.25mm●MCP6N11計装アンプRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 計装アンプ 単一電源 表面実装, MSOP, MCP6N16-100E/MS MICROCHIPMicrochip 計装アンプ 単一電源 表面実装, MSOP, MCP6N16-100E/MSMICROCHIP
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●電源タイプ: 単一電源●パッケージタイプ: MSOP●実装タイプ: 表面実装●標準シングル供給電圧: 1.8 → 5.5 V●ピン数: 8●レール to レール: レール to レール出力●最大入力オフセット電圧: 17μV●動作温度 Min: -40 ℃●動作温度 Max: +125 ℃●最大入力抵抗: 1kΩ●最小CMRR: 112dB●標準ゲイン帯域幅積: 35MHz●長さ: 3mm●MCP6N16計装アンプRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip A/Dコンバータ, 12ビット, ADC数:8, 100ksps, MCP3208-CI/P MICROCHIPMicrochip A/Dコンバータ, 12ビット, ADC数:8, 100ksps, MCP3208-CI/PMICROCHIP
2,298税込2,528
1袋(5個)
欠品中
仕様●アーキテクチャ: SAR●ADC数: 8●分解能: 12ビット●サンプリングレート: 100ksps●入力信号タイプ: 擬似 ディファレンシャル, シングル エンデッド●入力タイプ: 電圧●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PDIP●ピン数: 16●全非線形エラー: ±2LSB●デジタルインターフェースタイプ: シリアル (SPI)●標準シングル供給電圧: 5 V●動作温度 Min: -40 ℃mm●MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/DコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip A/Dコンバータ, 12ビット, ADC数:8, 100ksps, MCP3208-BI/P MICROCHIPMicrochip A/Dコンバータ, 12ビット, ADC数:8, 100ksps, MCP3208-BI/PMICROCHIP
4,598税込5,058
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様●アーキテクチャ: SAR●ADC数: 8●分解能: 12ビット●サンプリングレート: 100ksps●入力信号タイプ: 擬似 ディファレンシャル, シングル エンデッド●入力タイプ: 電圧●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PDIP●ピン数: 16●全非線形エラー: ±1LSB●デジタルインターフェースタイプ: シリアル (SPI)●標準シングル供給電圧: 5 V●動作温度 Min: -40 ℃mm●MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/DコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip A/Dコンバータ, 12ビット, ADC数:2, 100ksps, MCP3202-BI/P MICROCHIPMicrochip A/Dコンバータ, 12ビット, ADC数:2, 100ksps, MCP3202-BI/PMICROCHIP
1,298税込1,428
1袋(2個)
翌々日出荷
仕様●アーキテクチャ: SAR●ADC数: 2●分解能: 12ビット●サンプリングレート: 100ksps●入力信号タイプ: 擬似 ディファレンシャル, シングル エンデッド●入力タイプ: 電圧●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PDIP●ピン数: 8●全非線形エラー: ±1LSB●デジタルインターフェースタイプ: シリアル (SPI)●電源タイプ: 単一電源●標準シングル供給電圧: 2.7 → 5.5 V●動作温度 Min: -40 ℃mm●MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/DコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip A/Dコンバータ, 13ビット, ADC数:4, 100ksps, MCP3304-BI/SL MICROCHIPMicrochip A/Dコンバータ, 13ビット, ADC数:4, 100ksps, MCP3304-BI/SLMICROCHIP
999税込1,099
1個
5日以内出荷
MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/Dコンバータ
仕様アーキテクチャ = SARADC数 = 4分解能 = 13ビットサンプリングレート = 100ksps入力信号タイプ = ディファレンシャル, シングル エンデッド入力タイプ = 電圧実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 16全非線形エラー = ±1LSBデジタルインターフェースタイプ = シリアル (SPI)電源タイプ = 単一電源標準シングル供給電圧 = 4.5 → 5.5 V動作温度 Min = -40 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip A/Dコンバータ, 12ビット, ADC数:8, 100ksps, MCP3208-CI/SL MICROCHIPMicrochip A/Dコンバータ, 12ビット, ADC数:8, 100ksps, MCP3208-CI/SLMICROCHIP
2,298税込2,528
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●アーキテクチャ: SAR●ADC数: 8●分解能: 12ビット●サンプリングレート: 100ksps●入力信号タイプ: 擬似 ディファレンシャル, シングル エンデッド●入力タイプ: 電圧●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 16●全非線形エラー: ±2LSB●デジタルインターフェースタイプ: シリアル (SPI)●標準シングル供給電圧: 5 V●動作温度 Min: -40 ℃mm●MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/DコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip A/Dコンバータ, 12ビット, ADC数:4, 100ksps, MCP3204-BI/P MICROCHIPMicrochip A/Dコンバータ, 12ビット, ADC数:4, 100ksps, MCP3204-BI/PMICROCHIP
21,980税込24,178
1セット(30個)
7日以内出荷
仕様●アーキテクチャ: SAR●ADC数: 4●分解能: 12ビット●サンプリングレート: 100ksps●入力信号タイプ: 擬似 ディファレンシャル, シングル エンデッド●入力タイプ: 電圧●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PDIP●ピン数: 14●全非線形エラー: ±1LSB●デジタルインターフェースタイプ: シリアル (SPI)●標準シングル供給電圧: 5 V●動作温度 Min: -40 ℃mm●MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/DコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip A/Dコンバータ, 12ビット, ADC数:1, 100ksps, MCP3201-BI/SN MICROCHIPMicrochip A/Dコンバータ, 12ビット, ADC数:1, 100ksps, MCP3201-BI/SNMICROCHIP
41,980税込46,178
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●アーキテクチャ: SAR●ADC数: 1●分解能: 12ビット●サンプリングレート: 100ksps●入力信号タイプ: 擬似差動●入力タイプ: 電圧●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 8●全非線形エラー: ±1LSB●デジタルインターフェースタイプ: シリアル (SPI)●標準シングル供給電圧: 5 V●動作温度 Min: -40 ℃mm●MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/DコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip A/Dコンバータ, 12ビット, ADC数:1, 100ksps, MCP3201-CI/SN MICROCHIPMicrochip A/Dコンバータ, 12ビット, ADC数:1, 100ksps, MCP3201-CI/SNMICROCHIP
479税込527
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●アーキテクチャ: SAR●ADC数: 1●分解能: 12ビット●サンプリングレート: 100ksps●入力信号タイプ: 擬似差動●入力タイプ: 電圧●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 8●全非線形エラー: ±2LSB●デジタルインターフェースタイプ: シリアル (SPI)●標準シングル供給電圧: 5 V●動作温度 Min: -40 ℃mm●MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/DコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip A/Dコンバータ, 13ビット, ADC数:1, 100ksps, MCP3301-BI/SN MICROCHIPMicrochip A/Dコンバータ, 13ビット, ADC数:1, 100ksps, MCP3301-BI/SNMICROCHIP
1,298税込1,428
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●アーキテクチャ: SAR●ADC数: 1●分解能: 13ビット●サンプリングレート: 100ksps●入力信号タイプ: 差動●入力タイプ: 電圧●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 8●全非線形エラー: ±1LSB●デジタルインターフェースタイプ: シリアル (SPI)●電源タイプ: 単一電源●標準シングル供給電圧: 4.5 → 5.5 V●動作温度 Max: 85 ℃mm●MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/DコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip A/Dコンバータ, 12ビット, ADC数:1, 100ksps, MCP3201-BI/P MICROCHIPMicrochip A/Dコンバータ, 12ビット, ADC数:1, 100ksps, MCP3201-BI/PMICROCHIP
2,998税込3,298
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●アーキテクチャ: SAR●ADC数: 1●分解能: 12ビット●サンプリングレート: 100ksps●入力信号タイプ: 擬似差動●入力タイプ: 電圧●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PDIP●ピン数: 8●全非線形エラー: ±1LSB●デジタルインターフェースタイプ: シリアル (SPI)●標準シングル供給電圧: 5 V●動作温度 Min: -40 ℃mm●MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/DコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip A/Dコンバータ, 12ビット, ADC数:8, 100ksps, MCP3208-BI/SL MICROCHIPMicrochip A/Dコンバータ, 12ビット, ADC数:8, 100ksps, MCP3208-BI/SLMICROCHIP
34,980税込38,478
1セット(50個)
7日以内出荷
MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/Dコンバータ
仕様アーキテクチャ = SARADC数 = 8分解能 = 12ビットサンプリングレート = 100ksps入力信号タイプ = 擬似 ディファレンシャル, シングル エンデッド入力タイプ = 電圧実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 16全非線形エラー = ±1LSBデジタルインターフェースタイプ = シリアル (SPI)電源タイプ = 単一電源標準シングル供給電圧 = 2.7 → 5.5 V動作温度 Max = 85 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip A/Dコンバータ, 12ビット, ADC数:4, 100ksps, MCP3204-BI/SL MICROCHIPMicrochip A/Dコンバータ, 12ビット, ADC数:4, 100ksps, MCP3204-BI/SLMICROCHIP
41,980税込46,178
1セット(57個)
7日以内出荷
MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/Dコンバータ
仕様アーキテクチャ = SARADC数 = 4分解能 = 12ビットサンプリングレート = 100ksps入力信号タイプ = 擬似 ディファレンシャル, シングル エンデッド入力タイプ = 電圧実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 14全非線形エラー = ±1LSBデジタルインターフェースタイプ = シリアル (SPI)電源タイプ = 単一電源標準シングル供給電圧 = 2.7 → 5.5 V動作温度 Min = -40 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip A/Dコンバータ, 12ビット, ADC数:2, 100ksps, MCP3202-CI/P MICROCHIPMicrochip A/Dコンバータ, 12ビット, ADC数:2, 100ksps, MCP3202-CI/PMICROCHIP
12,980税込14,278
1セット(60個)
7日以内出荷
MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/Dコンバータ
仕様アーキテクチャ = SARADC数 = 2分解能 = 12ビットサンプリングレート = 100ksps入力信号タイプ = 擬似 ディファレンシャル, シングル エンデッド入力タイプ = 電圧実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 8全非線形エラー = ±2LSBデジタルインターフェースタイプ = シリアル (SPI)標準シングル供給電圧 = 3.3 V、5 V動作温度 Min = -40 ℃mm
Microchip A/Dコンバータ, 12ビット, ADC数:1, 100ksps, MCP3201-CI/P MICROCHIPMicrochip A/Dコンバータ, 12ビット, ADC数:1, 100ksps, MCP3201-CI/PMICROCHIP
11,980税込13,178
1セット(60個)
7日以内出荷
仕様●アーキテクチャ: SAR●ADC数: 1●分解能: 12ビット●サンプリングレート: 100ksps●入力信号タイプ: 擬似差動●入力タイプ: 電圧●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PDIP●ピン数: 8●全非線形エラー: ±2LSB●デジタルインターフェースタイプ: シリアル (SPI)●標準シングル供給電圧: 5 V●動作温度 Min: -40 ℃mm●MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/DコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip A/Dコンバータ, 13ビット, ADC数:4, 100ksps, MCP3304-CI/SL MICROCHIPMicrochip A/Dコンバータ, 13ビット, ADC数:4, 100ksps, MCP3304-CI/SLMICROCHIP
33,980税込37,378
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●アーキテクチャ: SAR●ADC数: 4●分解能: 13ビット●サンプリングレート: 100ksps●入力信号タイプ: ディファレンシャル, シングル エンデッド●入力タイプ: 電圧●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 16●全非線形エラー: ±2LSB●デジタルインターフェースタイプ: シリアル (SPI)●電源タイプ: 単一電源●標準シングル供給電圧: 4.5 → 5.5 V●動作温度 Min: -40 ℃mm●MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/DコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip A/Dコンバータ, 12ビット, ADC数:4, 100ksps, MCP3204-CI/SL MICROCHIPMicrochip A/Dコンバータ, 12ビット, ADC数:4, 100ksps, MCP3204-CI/SLMICROCHIP
12,980税込14,278
1セット(57個)
7日以内出荷
仕様●アーキテクチャ: SAR●ADC数: 4●分解能: 12ビット●サンプリングレート: 100ksps●入力信号タイプ: 擬似 ディファレンシャル, シングル エンデッド●入力タイプ: 電圧●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 14●全非線形エラー: ±2LSB●デジタルインターフェースタイプ: シリアル (SPI)●標準シングル供給電圧: 5 V●動作温度 Max: 125 ℃mm●MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/DコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip A/Dコンバータ, 12ビット, ADC数:2, 100ksps, MCP3202-BI/SN MICROCHIPMicrochip A/Dコンバータ, 12ビット, ADC数:2, 100ksps, MCP3202-BI/SNMICROCHIP
43,980税込48,378
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●アーキテクチャ: SAR●ADC数: 2●分解能: 12ビット●サンプリングレート: 100ksps●入力信号タイプ: 擬似 ディファレンシャル, シングル エンデッド●入力タイプ: 電圧●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 8●全非線形エラー: ±1LSB●デジタルインターフェースタイプ: シリアル (SPI)●電源タイプ: 単一電源●標準シングル供給電圧: 2.7 → 5.5 V●動作温度 Min: -40 ℃mm●MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/DコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip A/Dコンバータ, 12ビット, ADC数:2, 100ksps, MCP3202-CI/SN MICROCHIPMicrochip A/Dコンバータ, 12ビット, ADC数:2, 100ksps, MCP3202-CI/SNMICROCHIP
19,980税込21,978
1セット(100個)
7日以内出荷
MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/Dコンバータ
仕様アーキテクチャ = SARADC数 = 2分解能 = 12ビットサンプリングレート = 100ksps入力信号タイプ = 擬似 ディファレンシャル, シングル エンデッド入力タイプ = 電圧実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 8全非線形エラー = ±2LSBデジタルインターフェースタイプ = シリアル (SPI)標準シングル供給電圧 = 3.3 V、5 V動作温度 Min = -40 ℃mmMCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/DコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip A/Dコンバータ, 12ビット, ADC数:4, 100ksps, MCP3204-CI/P MICROCHIPMicrochip A/Dコンバータ, 12ビット, ADC数:4, 100ksps, MCP3204-CI/PMICROCHIP
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●アーキテクチャ: SAR●ADC数: 4●分解能: 12ビット●サンプリングレート: 100ksps●入力信号タイプ: 擬似 ディファレンシャル, シングル エンデッド●入力タイプ: 電圧●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PDIP●ピン数: 14●全非線形エラー: ±2LSB●デジタルインターフェースタイプ: シリアル (SPI)●標準シングル供給電圧: 5 V●動作温度 Min: -40 ℃mm●MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/DコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip A/Dコンバータ, 12ビット + 符号, ADC数:1, 100ksps, MCP3301-CI/P MICROCHIPMicrochip A/Dコンバータ, 12ビット + 符号, ADC数:1, 100ksps, MCP3301-CI/PMICROCHIP
28,980税込31,878
1セット(60個)
7日以内出荷
仕様●アーキテクチャ: SAR●ADC数: 1●分解能: 12ビット + 符号●サンプリングレート: 100ksps●入力信号タイプ: ディファレンシャル, 擬似 ディファレンシャル●入力タイプ: 電圧●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PDIP●ピン数: 8●全非線形エラー: ±2LSB●デジタルインターフェースタイプ: シリアル (SPI)●標準シングル供給電圧: 5 V●寸法: 9.27×6.35×3.3mm●MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/DコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip Technology デジタル温度センサ MICROCHIPMicrochip Technology デジタル温度センサMICROCHIP
1,098税込1,208
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip シングル オペアンプ MICROCHIPMicrochip シングル オペアンプMICROCHIP
2,798税込3,078
1袋(5個)
7日以内出荷
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3+Tab-Pin, MCP1755S-5002E/DB MICROCHIPMicrochip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3+Tab-Pin, MCP1755S-5002E/DBMICROCHIP
9,398税込10,338
1セット(78個)
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max: 300mA●出力電圧: 5 V●ラインレギュレーション: 0.05 %/V●ロードレギュレーション: 0.5 %●実装タイプ: 表面実装●静止電流: 100μA●ピン数: 3+Tab●出力タイプ: 固定●寸法: 6.7×3.7×1.7mm●高さ: 1.7mm●幅: 3.7mm●MCP1755低ドロップアウト電圧レギュレータRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip デジタル温度センサ, ±1℃, シリアル-I2C, SMBus, 8-Pin MSOP MICROCHIPMicrochip デジタル温度センサ, ±1℃, シリアル-I2C, SMBus, 8-Pin MSOPMICROCHIP
849税込934
1袋(4個)
7日以内出荷
仕様●センサ機能: 温度●出力タイプ: デジタル●インターフェースタイプ: シリアル-I2C, SMBus●精度: ±1℃●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 8●動作温度 Min: -40 ℃●動作温度 Max: +125 ℃●動作供給電圧 Min: 2.7 V●動作供給電圧 Max: 5.5 V●パッケージタイプ: MSOP●長さ: 3mm●高さ: 0.95mm●幅: 3mm●寸法: 3×3×0.95mm●MCP9808最高精度温度コンバータ. MCP9808シリーズの最高精度温度コンバータには、2線シリアルインターフェイスが搭載されており、温度(-20 ℃ → +100 ℃)をデジタル出力に変換します。 用途には、PC、サーバー、携帯機器、産業用、食品加工、家電などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応