カテゴリ

  • 制御機器(18)
絞り込み
ブランド
  • MICROCHIP
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mcp6002」の検索結果

18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Microchip オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, MCP6002-I/SN MICROCHIP

    Microchip オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, MCP6002-I/SN

    MICROCHIP
    ¥499税込¥549
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    MCP6001 / 6002 / 6004オペアンプ
    仕様アンプタイプ = 汎用実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOIC電源タイプ = 単一電源回路数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V標準ゲイン帯域幅積 = 1MHz標準スルーレート = 0.6V/μs動作温度 Max = +85 ℃レール to レール = レール to レール入力/出力高さ = 1.25mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip オペアンプ, スルーホール, 2回路, 単一電源, MCP6002-I/P MICROCHIP

    Microchip オペアンプ, スルーホール, 2回路, 単一電源, MCP6002-I/P

    MICROCHIP
    ¥3,398税込¥3,738
    1セット(60個)
    7日以内出荷
    仕様アンプタイプ = 汎用実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIP電源タイプ = 単一電源回路数 = 2ピン数 = 8標準ゲイン帯域幅積 = 1MHz標準スルーレート = 0.6V/μs最大動作周波数 = 1 kHz動作温度 Min = -40 ℃レール to レール = レール to レール入力/出力mV入力オフセット電流 = 1pAMCP6001 / 6002 / 6004オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, MCP6002-E/SN MICROCHIP

    Microchip オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, MCP6002-E/SN

    MICROCHIP
    ¥5,498税込¥6,048
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●アンプタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●電源タイプ: 単一電源●回路数: 2●ピン数: 8●標準シングル供給電圧: 3 V、5 V●標準ゲイン帯域幅積: 1MHz●標準スルーレート: 0.6V/μs●動作温度 Min: -40 ℃●標準電圧ゲイン: 112 dB●高さ: 1.25mm●MCP6001 / 6002 / 6004オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, MCP6002T-I/MS MICROCHIP

    Microchip オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, MCP6002T-I/MS

    MICROCHIP
    ¥129,800税込¥142,780
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    MCP6001 / 6002 / 6004オペアンプ
    仕様アンプタイプ = 汎用実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = MSOP電源タイプ = 単一電源回路数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 1.8 → 6 V標準ゲイン帯域幅積 = 1MHz標準スルーレート = 0.6V/μs最大動作周波数 = 1 kHz動作温度 Min = -40 ℃標準電圧ゲイン = 112 dB高さ = 0.95mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, MCP6002-E/MS MICROCHIP

    Microchip オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, MCP6002-E/MS

    MICROCHIP
    ¥399税込¥439
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    仕様●アンプタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: MSOP●電源タイプ: 単一電源●回路数: 2●ピン数: 8●標準シングル供給電圧: 1.8→ 6 V●標準ゲイン帯域幅積: 1MHz●標準スルーレート: 0.6V/μs●動作温度 Min: -40 ℃●レール to レール: レール to レール入力/出力●標準入力電圧ノイズ密度: 28nV/√Hz●MCP6001 / 6002 / 6004オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, MCP6002-I/MS MICROCHIP

    Microchip オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, MCP6002-I/MS

    MICROCHIP
    ¥629税込¥692
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    MCP6001 / 6002 / 6004オペアンプ
    仕様アンプタイプ = 汎用実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = MSOP電源タイプ = 単一電源回路数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V標準ゲイン帯域幅積 = 1MHz標準スルーレート = 0.6V/μs動作温度 Min = -40 ℃レール to レール = レール to レール入力/出力標準入力電圧ノイズ密度 = 28nV/√HzRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip シングル オペアンプ MICROCHIP

    Microchip シングル オペアンプ

    MICROCHIP
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1袋(20個)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • Microchip オペアンプ, スルーホール, 4回路, 単一電源, MCP6004-E/P MICROCHIP

    Microchip オペアンプ, スルーホール, 4回路, 単一電源, MCP6004-E/P

    MICROCHIP
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(30個)
    当日出荷
    MCP6001 / 6002 / 6004オペアンプ
    仕様アンプタイプ = 汎用実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIP電源タイプ = 単一電源回路数 = 4ピン数 = 14標準シングル供給電圧 = 1.8 → 6 V標準ゲイン帯域幅積 = 1MHz標準スルーレート = 0.6V/μs動作温度 Min = -40 ℃標準電圧ゲイン = 112 dB高さ = 4.95mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, MCP6001T-I/LT MICROCHIP

    Microchip オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, MCP6001T-I/LT

    MICROCHIP
    ¥129,800税込¥142,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    MCP6001 / 6002 / 6004オペアンプ
    仕様アンプタイプ = 汎用実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SC-70電源タイプ = 単一電源回路数 = 1ピン数 = 5標準シングル供給電圧 = 1.8 → 6 V標準ゲイン帯域幅積 = 1MHz標準スルーレート = 0.6V/μs最大動作周波数 = 1 kHz動作温度 Max = +85 ℃レール to レール = レール to レール入力/出力長さ = 2.25mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, MCP6001T-E/LT MICROCHIP

    Microchip オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, MCP6001T-E/LT

    MICROCHIP
    ¥169,800税込¥186,780
    1セット(3000個)
    8日以内出荷
    MCP6001 / 6002 / 6004オペアンプ
    仕様アンプタイプ = 汎用実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SC-70電源タイプ = 単一電源回路数 = 1ピン数 = 5標準シングル供給電圧 = 1.8 → 6 V標準ゲイン帯域幅積 = 1MHz標準スルーレート = 0.6V/μs動作温度 Min = -40 ℃標準電圧ゲイン = 112 dB幅 = 1.35mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, MCP6001T-I/OT MICROCHIP

    Microchip オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, MCP6001T-I/OT

    MICROCHIP
    ¥60税込¥66
    1個
    8日以内出荷
    MCP6001 / 6002 / 6004オペアンプ
    仕様アンプタイプ = 汎用実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23電源タイプ = 単一電源回路数 = 1ピン数 = 5標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V標準ゲイン帯域幅積 = 1MHz標準スルーレート = 0.6V/μs動作温度 Min = -40 ℃レール to レール = レール to レール入力/出力寸法 = 3.1 x 1.8 x 1.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, MCP6004-I/ST MICROCHIP

    Microchip オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, MCP6004-I/ST

    MICROCHIP
    ¥989税込¥1,088
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    仕様●アンプタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: TSSOP●電源タイプ: 単一電源●回路数: 4●ピン数: 14●標準シングル供給電圧: 3 V、5 V●標準ゲイン帯域幅積: 1MHz●標準スルーレート: 0.6V/μs●動作温度 Min: -40 ℃●レール to レール: レール to レール入力/出力●寸法: 5×4.4×0.9mm●MCP6001 / 6002 / 6004オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, MCP6004-E/ST MICROCHIP

    Microchip オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, MCP6004-E/ST

    MICROCHIP
    ¥439税込¥483
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    仕様●アンプタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: TSSOP●電源タイプ: 単一電源●回路数: 4●ピン数: 14●標準シングル供給電圧: 1.8→ 6 V●標準ゲイン帯域幅積: 1MHz●標準スルーレート: 0.6V/μs●動作温度 Min: -40 ℃●レール to レール: レール to レール入力/出力●長さ: 5.1mm●MCP6001 / 6002 / 6004オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, MCP6001UT-I/OT MICROCHIP

    Microchip オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, MCP6001UT-I/OT

    MICROCHIP
    ¥149,800税込¥164,780
    1セット(3000個)
    8日以内出荷
    仕様●アンプタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●電源タイプ: 単一電源●回路数: 1●ピン数: 5●標準シングル供給電圧: 1.8 → 6 V●標準ゲイン帯域幅積: 1MHz●標準スルーレート: 0.6V/μs●最大動作周波数: 1 kHz●動作温度 Min: -40 ℃●標準電圧ゲイン: 112 dB●幅: 1.8mm●MCP6001 / 6002 / 6004オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, MCP6004-I/SL MICROCHIP

    Microchip オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, MCP6004-I/SL

    MICROCHIP
    ¥789税込¥868
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    仕様●アンプタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●電源タイプ: 単一電源●回路数: 4●ピン数: 14●標準シングル供給電圧: 3 V、5 V●標準ゲイン帯域幅積: 1MHz●標準スルーレート: 0.6V/μs●動作温度 Min: -40 ℃●レール to レール: レール to レール入力/出力●標準入力電圧ノイズ密度: 28nV/√Hz●MCP6001 / 6002 / 6004オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, MCP6001RT-E/OT MICROCHIP

    Microchip オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, MCP6001RT-E/OT

    MICROCHIP
    ¥169,800税込¥186,780
    1セット(3000個)
    8日以内出荷
    仕様●アンプタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●電源タイプ: 単一電源●回路数: 1●ピン数: 5●標準シングル供給電圧: 1.8 → 6 V●標準ゲイン帯域幅積: 1MHz●標準スルーレート: 0.6V/μs●動作温度 Min: -40 ℃●標準電圧ゲイン: 112 dB●高さ: 1.3mm●MCP6001 / 6002 / 6004オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, MCP6001T-E/OT MICROCHIP

    Microchip オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, MCP6001T-E/OT

    MICROCHIP
    ¥169,800税込¥186,780
    1セット(3000個)
    8日以内出荷
    仕様●アンプタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●電源タイプ: 単一電源●回路数: 1●ピン数: 5●標準シングル供給電圧: 3 V、5 V●標準ゲイン帯域幅積: 1MHz●標準スルーレート: 0.6V/μs●動作温度 Min: -40 ℃●レール to レール: レール to レール入力/出力●標準入力電圧ノイズ密度: 28nV/√Hz●MCP6001 / 6002 / 6004オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, MCP6004T-I/SL MICROCHIP

    Microchip オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, MCP6004T-I/SL

    MICROCHIP
    ¥199,800税込¥219,780
    1セット(2600個)
    8日以内出荷
    仕様●アンプタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●電源タイプ: 単一電源●回路数: 4●ピン数: 14●標準シングル供給電圧: 1.8 → 6 V●標準ゲイン帯域幅積: 1MHz●標準スルーレート: 0.6V/μs●最大動作周波数: 1 kHz●動作温度 Min: -40 ℃●標準電圧ゲイン: 112 dB●標準入力電圧ノイズ密度: 28nV/√Hz●MCP6001 / 6002 / 6004オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応