Microchip オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, MCP6001T-I/LT
MCP6001 / 6002 / 6004オペアンプ
- 仕様
- アンプタイプ = 汎用
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SC-70
電源タイプ = 単一電源
回路数 = 1
ピン数 = 5
標準シングル供給電圧 = 1.8 → 6 V
標準ゲイン帯域幅積 = 1MHz
標準スルーレート = 0.6V/μs
最大動作周波数 = 1 kHz
動作温度 Max = +85 ℃
レール to レール = レール to レール入力/出力
長さ = 2.25mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(3000個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















