カテゴリ

  • 制御機器(22)
絞り込み
ブランド
  • MICROCHIP
  • モノタロウ(3)
  • ミツビシ(116)
  • ホンダ(49)
  • アズマ工業(34)
  • SHIMANO(シマノ)(32)
  • SMC(25)
  • 三菱ふそう(23)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(21)
  • CAMDENBOSS(20)
  • NS(日進工具)(19)
  • omron(オムロン)(14)
  • 岡崎精工(13)
  • BMW(12)
  • ヤンマー(11)
  • イトーキ(10)
  • MRT(10)
  • カワグレ(10)
  • オムロンヘルスケア(6)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mrt」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Microchip マイコン SAM3U, 144-Pin LFBGA ATSAM3U4EA-CU MICROCHIPMicrochip マイコン SAM3U, 144-Pin LFBGA ATSAM3U4EA-CUMICROCHIP
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
SMART SAM3U ARMR Cortex-M3マイクロコントローラ. ARMR CortexR-M3フラッシュマイクロコントローラをベースとするAtmelR SMART SAM3Uには、オンチップ高速USBデバイス / トランシーバ、SDIO/SDCard/MMC、そしてSPIインターフェイスが装備されています。 このシリーズには、QTouch静電容量タッチサポート、デュアルバンクフラッシュ、メモリ保護ユニットも含まれます。
仕様ファミリー名 = SAM3Uパッケージタイプ = LFBGA実装タイプ = 表面実装ピン数 = 144デバイスコア = ARM Cortex M3データバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 256 kB最大周波数 = 96MHzRAMサイズ = 52 kBUSBチャンネル = 1PWMユニット数 = 1 x 16 bitSPIチャンネル数 = 5CANチャンネル数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン SAMA5D3, 324-Pin LFBGA ATSAMA5D35A-CU MICROCHIPMicrochip マイコン SAMA5D3, 324-Pin LFBGA ATSAMA5D35A-CUMICROCHIP
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
SMART SAMA5 ARMR Cortex-A5マイクロプロセッサ. ARMR CortexR-A5プロセッサをベースとするAtmelR SMART SAMA5シリーズマイクロプロセッサユニット(MPU)は、コスト重視の産業 / 消費者用途向けに、万能な高性能、低電力、そして高度なセキュリティを実現します。 SAMA5 MPUは、バランスのとれた豊富な周辺機器セットとユーザーインターフェイスをお届けします。
仕様ファミリー名 = SAMA5D3パッケージタイプ = LFBGA実装タイプ = 表面実装ピン数 = 324デバイスコア = ARM Cortex A5データバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 160 kB最大周波数 = 536MHzRAMサイズ = 128 kBUSBチャンネル = 3PWMユニット数 = 1 x 16 bitSPIチャンネル数 = 6CANチャンネル数 = 2最大イーサネットチャンネル数 = 1mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン SAM4S, 64-Pin LQFP ATSAM4S8BA-AU MICROCHIPMicrochip マイコン SAM4S, 64-Pin LQFP ATSAM4S8BA-AUMICROCHIP
909税込1,000
1個
5日以内出荷
SMART SAM4S ARMR Cortex-M4マイクロコントローラ. 強力なARMR CortexR-M4コアをベースとするAtmelR SMART SAM4Sシリーズは、拡張可能な性能、メモリ密度、電力効率を実現します。 ハードウェアコート保護を内蔵しています。
仕様ファミリー名 = SAM4Sパッケージタイプ = LQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 64デバイスコア = ARM Cortex M4データバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 512 kB最大周波数 = 120MHzRAMサイズ = 128 kBUSBチャンネル = 1PWMユニット数 = 1 x 16 bitSPIチャンネル数 = 3UARTチャンネル数 = 2動作温度 Min = -40 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン SAM4S, 64-Pin QFN ATSAM4SA16BA-MU MICROCHIPMicrochip マイコン SAM4S, 64-Pin QFN ATSAM4SA16BA-MUMICROCHIP
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
SMART SAM4S ARMR Cortex-M4マイクロコントローラ. 強力なARMR CortexR-M4コアをベースとするAtmelR SMART SAM4Sシリーズは、拡張可能な性能、メモリ密度、電力効率を実現します。 ハードウェアコート保護を内蔵しています。
仕様ファミリー名 = SAM4Sパッケージタイプ = QFN実装タイプ = 表面実装ピン数 = 64デバイスコア = ARM Cortex M4データバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 1.024 MB最大周波数 = 120MHzRAMサイズ = 160 kBUSBチャンネル = 1PWMユニット数 = 1 x 16 bitSPIチャンネル数 = 3CANチャンネル数 = 0PCIチャンネル数 = 0mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン SAM4S, 100-Pin LQFP ATSAM4S8CA-AU MICROCHIPMicrochip マイコン SAM4S, 100-Pin LQFP ATSAM4S8CA-AUMICROCHIP
919税込1,011
1個
5日以内出荷
SMART SAM4S ARMR Cortex-M4マイクロコントローラ. 強力なARMR CortexR-M4コアをベースとするAtmelR SMART SAM4Sシリーズは、拡張可能な性能、メモリ密度、電力効率を実現します。 ハードウェアコート保護を内蔵しています。
仕様ファミリー名 = SAM4Sパッケージタイプ = LQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 100デバイスコア = ARM Cortex M4データバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 512 kB最大周波数 = 120MHzRAMサイズ = 128 kBUSBチャンネル = 1PWMユニット数 = 1 x 16 bitSPIチャンネル数 = 3標準動作供給電圧 = 1.2 V、3.3 V最大イーサネットチャンネル数 = 0mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン SAM3X, 144-Pin LQFP ATSAM3X8EA-AU MICROCHIPMicrochip マイコン SAM3X, 144-Pin LQFP ATSAM3X8EA-AUMICROCHIP
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
SMART SAM3X ARMR Cortex-M3マイクロコントローラ. ARMR CortexR-M3コアをベースとするAtmelR SMART SAM3Xフラッシュベースのマイクロコントローラ(MCU)は、イーサネット、デュアルCAN及び高速USB (HS USB) MiniHost、オンチップ物理層(PHY)を持つデバイスを追加することで接続性を強化しています。 このシリーズは、QTouch静電容量式タッチ対応、安全性とセキュリティの向上、低電力消費も特長としています。
仕様ファミリー名 = SAM3Xパッケージタイプ = LQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 144デバイスコア = ARM Cortex M3データバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 512 kB最大周波数 = 84MHzRAMサイズ = 96 kBUSBチャンネル = 1PWMユニット数 = 1 x 16 bitSPIチャンネル数 = 4CANチャンネル数 = 2寸法 = 10 x 10 x 1.05mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン SAM3S, 64-Pin LQFP ATSAM3S4BA-AU MICROCHIPMicrochip マイコン SAM3S, 64-Pin LQFP ATSAM3S4BA-AUMICROCHIP
909税込1,000
1個
5日以内出荷
SMART SAM3S ARMR Cortex-M3マイクロコントローラ. ARMR CortexR-M3コアをベースにした、AtmelR SMART SAM3Sフラッシュマイクロコントローラ(MCU)は、システム設計を簡素にする機能や、消費電力量を2.3 mW @ 1 MHz、1.45 mW/MHz @ 64 MHz動作、及びリアルタイムクロックを稼動するバックアップモードで1.6 μAに低減する機能を統合しています。 このシリーズもパラレルキャプチャモードや、QTouch静電容量タッチサポートを備えています。
仕様ファミリー名 = SAM3Sパッケージタイプ = LQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 64デバイスコア = ARM Cortex M3データバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 256 kB最大周波数 = 64MHzRAMサイズ = 48 kBUSBチャンネル = 1PWMユニット数 = 1 x 16 bitSPIチャンネル数 = 3CANチャンネル数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン SAM4S, 100-Pin LQFP ATSAM4S16CA-AU MICROCHIPMicrochip マイコン SAM4S, 100-Pin LQFP ATSAM4S16CA-AUMICROCHIP
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
ファミリー名 = SAM4Sパッケージタイプ = LQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 100デバイスコア = ARM Cortex M4データバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 1.024 MB最大周波数 = 120MHzRAMサイズ = 128 kBUSBチャンネル = 1PWMユニット数 = 1 x 16 bitSPIチャンネル数 = 3標準動作供給電圧 = 1.2 V、3.3 VADC数 = 16 x 12ビットmmSMART SAM4S ARMR Cortex-M4マイクロコントローラ. 強力なARMR CortexR-M4コアをベースとするAtmelR SMART SAM4Sシリーズは、拡張可能な性能、メモリ密度、電力効率を実現します。 ハードウェアコート保護を内蔵しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン SAM3U, 100-Pin TFBGA ATSAM3U2CA-CU MICROCHIPMicrochip マイコン SAM3U, 100-Pin TFBGA ATSAM3U2CA-CUMICROCHIP
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
ファミリー名 = SAM3Uパッケージタイプ = TFBGA実装タイプ = 表面実装ピン数 = 100デバイスコア = ARM Cortex M3データバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 128 kB最大周波数 = 96MHzRAMサイズ = 36 kBUSBチャンネル = 1PWMユニット数 = 1 x 16 bitSPIチャンネル数 = 4標準動作供給電圧 = 1.8 V、3.3 V幅 = 9.05mmSMART SAM3U ARMR Cortex-M3マイクロコントローラ. ARMR CortexR-M3フラッシュマイクロコントローラをベースとするAtmelR SMART SAM3Uには、オンチップ高速USBデバイス / トランシーバ、SDIO/SDCard/MMC、そしてSPIインターフェイスが装備されています。 このシリーズには、QTouch静電容量タッチサポート、デュアルバンクフラッシュ、メモリ保護ユニットも含まれます。
RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン SAM3X, 100-Pin LQFP ATSAM3X8CA-AU MICROCHIPMicrochip マイコン SAM3X, 100-Pin LQFP ATSAM3X8CA-AUMICROCHIP
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
ファミリー名 = SAM3Xパッケージタイプ = LQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 100デバイスコア = ARM Cortex M3データバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 512 kB最大周波数 = 84MHzRAMサイズ = 96 kBUSBチャンネル = 1PWMユニット数 = 1 x 16 bitSPIチャンネル数 = 4CANチャンネル数 = 2幅 = 14mmSMART SAM3X ARMR Cortex-M3マイクロコントローラ. ARMR CortexR-M3コアをベースとするAtmelR SMART SAM3Xフラッシュベースのマイクロコントローラ(MCU)は、イーサネット、デュアルCAN及び高速USB (HS USB) MiniHost、オンチップ物理層(PHY)を持つデバイスを追加することで接続性を強化しています。 このシリーズは、QTouch静電容量式タッチ対応、安全性とセキュリティの向上、低電力消費も特長としています。
RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン AT91, 64-Pin LQFP AT91SAM7S64C-AU MICROCHIPMicrochip マイコン AT91, 64-Pin LQFP AT91SAM7S64C-AUMICROCHIP
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
SMART SAM7S / SE ARMR7マイクロコントローラ. AtmelR SMART SAM7S/SE ARM7TDMIRフラッシュマイクロコントローラ(MCU)は、リアルタイムアプリケーションの優れた性能を発揮します。 これらの製品は、高速フラッシュとSRAMに加え、USB 2.0デバイス、USART、SPI、SSC、TWI、8チャンネル10ビットADコンバータを含む、豊富なペリフェラルを備えており、他に類のない性能を発揮します。
仕様ファミリー名 = AT91パッケージタイプ = LQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 64デバイスコア = ARM7TDMIデータバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 64 kB最大周波数 = 55MHzRAMサイズ = 16 kBUSBチャンネル = 1PWMユニット数 = 1 x 16 bitSPIチャンネル数 = 1UARTチャンネル数 = 2イーサネットチャンネル数 = 0mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン SAM4E, 100-Pin LQFP ATSAM4E16CA-AU MICROCHIPMicrochip マイコン SAM4E, 100-Pin LQFP ATSAM4E16CA-AUMICROCHIP
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
ファミリー名 = SAM4Eパッケージタイプ = LQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 100デバイスコア = ARM Cortex M4データバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 1.024 MB最大周波数 = 120MHzRAMサイズ = 128 kBUSBチャンネル = 1PWMユニット数 = 1 x 16 bitSPIチャンネル数 = 0標準動作供給電圧 = 1.2 V、3.3 V幅 = 9mmSMART SAM4E ARMR Cortex-M3マイクロコントローラ. Atmels SMARTマイクロコントローラは、ワイヤレス接続機能と増強されたメモリ / データストレージを備えた安全な機器として使用できるように、モノのインターネットの技術革新に基づいてユーザーをサポートする目的で開発された製品です。 SAM4Eマイクロコントローラの特長と利点 浮動小数点ユニット(FPU) 10 / 100 MbpsイーサネットMACでIEEE1588及びデュアルCANをサポート USB 2.0 USART x 4 SPI / I ;sup>;2 ;/sup>;Cシリアル通信インターフェイス MCI / SPIO Advanced Encryption Standard (AES) CryptoAuthentication 最大117のGPIO 最大120 MHz 最大1024 KBのフラッシュメモリ 2 KBのキャッシュメモリ 最大128 KBのSRAM エネルギー管理、産業オートメーション、ホーム / ビル制御、M2M通信、自動車関連アフターサービス用途などに最適
RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン AT91, 208-Pin PQFP AT91RM9200-QU-002 MICROCHIPMicrochip マイコン AT91, 208-Pin PQFP AT91RM9200-QU-002MICROCHIP
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
ファミリー名 AT91パッケージタイプ PQFP実装タイプ 表面実装ピン数 208デバイスコア ARM920Tデータバス幅 32bitプログラムメモリサイズ 128 kB最大周波数 180MHzRAMサイズ 16 kBUSBチャンネル 1SPIチャンネル数 1標準動作供給電圧 1.65 1.95 VADC数 0mmSMART SAM9X ARMR9マイクロプロセッサ. ARM926ベースのAtmelR SMART SAM9X組み込みマイクロプロセッサユニット(MPU)は、400 MHzで実行されるクロックを備えた高性能データスピードウェイプロセッサです。 デュアルイーサネットデュアルCAN、3個のUSB、7個のUARTなど、豊富な接続周辺機器を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン AT91, 64-Pin LQFP AT91SAM7S512B-AU MICROCHIPMicrochip マイコン AT91, 64-Pin LQFP AT91SAM7S512B-AUMICROCHIP
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
ファミリー名 = AT91パッケージタイプ = LQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 64デバイスコア = ARM7TDMIデータバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 512 kB最大周波数 = 55MHzRAMサイズ = 64 kBUSBチャンネル = 1PWMユニット数 = 1 x 16 bitSPIチャンネル数 = 1標準動作供給電圧 = 3.3 V幅 = 10mmSMART SAM7S / SE ARMR7マイクロコントローラ. AtmelR SMART SAM7S/SE ARM7TDMIRフラッシュマイクロコントローラ(MCU)は、リアルタイムアプリケーションの優れた性能を発揮します。 これらの製品は、高速フラッシュとSRAMに加え、USB 2.0デバイス、USART、SPI、SSC、TWI、8チャンネル10ビットADコンバータを含む、豊富なペリフェラルを備えており、他に類のない性能を発揮します。
RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン SAM3U, 100-Pin LQFP ATSAM3U4CA-AU MICROCHIPMicrochip マイコン SAM3U, 100-Pin LQFP ATSAM3U4CA-AUMICROCHIP
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
SMART SAM3U ARMR Cortex-M3マイクロコントローラ. ARMR CortexR-M3フラッシュマイクロコントローラをベースとするAtmelR SMART SAM3Uには、オンチップ高速USBデバイス / トランシーバ、SDIO/SDCard/MMC、そしてSPIインターフェイスが装備されています。 このシリーズには、QTouch静電容量タッチサポート、デュアルバンクフラッシュ、メモリ保護ユニットも含まれます。
仕様ファミリー名 = SAM3Uパッケージタイプ = LQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 100デバイスコア = ARM Cortex M3データバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 256 kB最大周波数 = 96MHzRAMサイズ = 52 kBUSBチャンネル = 1PWMユニット数 = 1 x 16 bitSPIチャンネル数 = 4CANチャンネル数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン ATSAMD, 64-Pin TQFP ATSAMD21J18A-AF MICROCHIPMicrochip マイコン ATSAMD, 64-Pin TQFP ATSAMD21J18A-AFMICROCHIP
1,598税込1,758
1袋(2個)
7日以内出荷
低消費電力で高性能なMicrochipのARMR CortexR-M0+ベースのフラッシュマイクロコントローラ、ATSAMD21J18は、広範囲のホームオートメーション、一般家電、計測、産業用途に最適です。256 KBフラッシュ及び32 KBのSRAM 動作周波数: 最大48 MHz シリアル通信モジュール(SERCOM) x 6
仕様ファミリー名 = ATSAMDパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 64デバイスコア = ARM Cortex M0+データバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 256 kB最大周波数 = 48MHzRAMサイズ = 32 kBUSBチャンネル = 1PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 6USARTチャネルの数 = 6寸法 = 10 x 10 x 1.05mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン ATSAMD, 48-Pin QFN ATSAMD21G18A-MU MICROCHIPMicrochip マイコン ATSAMD, 48-Pin QFN ATSAMD21G18A-MUMICROCHIP
2,998税込3,298
1袋(5個)
7日以内出荷
低消費電力で高性能なMicrochipのARMR CortexR-M0+ベースのフラッシュマイクロコントローラ、ATSAMD21G18は、広範囲のホームオートメーション、一般家電、計測、産業用途に最適です。256 KBフラッシュ及び32 KBのSRAM 動作周波数: 最大48 MHz シリアル通信モジュール(SERCOM) x 6
仕様ファミリー名 = ATSAMDパッケージタイプ = QFN実装タイプ = 表面実装ピン数 = 48デバイスコア = ARM Cortex M0+データバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 256 kB最大周波数 = 48MHzRAMサイズ = 32 kBUSBチャンネル = 1PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 6CANチャンネル数 = 0イーサネットチャンネル数 = 0mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip SAM D11 Xplained Pro 評価ボード ATSAMD11-XPRO MICROCHIPMicrochip SAM D11 Xplained Pro 評価ボード ATSAMD11-XPROMICROCHIP
7,898税込8,688
1個
7日以内出荷
ATSAMD11-XPRO XPlained Pro評価ボードは、SAM D11シリーズARMR CortexR-M0+ベースの24ピン、16 KBマイクロコントローラを評価する目的で設計されています。XPlained Proプラットフォームの特長として、Atmel Studioの統合、Atmelソフトウェアフレームワークドライバ及びデモコードの内蔵、ストリーミングデータのサポートがあります。ATSAMD11-XPRO評価ボードの特長と利点:SAMD11D14Aマイクロコントローラ QTouch静電容量型タッチボタン2個 オンボード組み込みデバッガ Cortex Debug標準コネクタ 32.768 KHzの水晶発振 機械式リセットボタン 機械式プログラム可能ボタン 黄色ユーザーLED USB機器インターフェイス機能 XPlained Pro互換ヘッダ用途:自動車(車へのアクセス、カーラジオ)、ビルのオートメーション(防火及びセキュリティ)、白物家電、モバイルデバイス(携帯電話、カメラ、タブレット)、リモコン、産業オートメーション(センサ、HMI、計装機器、PLC及びI/Oモジュール)、照明制御、スマートエネルギー及びPC周辺機器
仕様分類 = 評価ボードキット名 = SAM D11 Xplained Proテクノロジー = MCUデバイスコア = ARM Cortex M0+プロセッサファミリ名 = SAMプロセッサ品番 = ATSAMD11D14Aプロセッサ種類 = MCURoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン ATSAM, 144-Pin LQFP ATSAM4E16EA-AU MICROCHIPMicrochip マイコン ATSAM, 144-Pin LQFP ATSAM4E16EA-AUMICROCHIP
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
ARMR CortexR-M4プロセッサベースのマイクロコントローラ(MCU)であるSAM4E16Cは、FPU及び高データ帯域幅アーキテクチャを特長としており、産業オートメーション用途やビル管理用途向け製品です。このデバイスは、1 MBフラッシュを内蔵し、2.0 / B対応CANインターフェース、IEEE1588規格対応の10 100 MbpsイーサネットMAC 1をはじめとする、複数のネットワーク 接続用ペリフェラルを搭載しています。マイクロコントローラの機能 コア ARM7TDMIR ARMR ThumbRプロセッサ32ビットRISCアーキテクチャ 高密度16ビット命令セット EmbeddedICE(TM)インサーキットエミュレーション、デバッグ通信チャンネルサポート メモリ 128 Kb、256バイトの512ページ(シングルプレーン)で構成 32 Kb組み込みSRAM、最大速度での単一サイクルアクセス MC MPU システム 組み込み1.8 Vレギュレータ、コア及び外部コンポーネント用に最大100 mAの引き込み パワーオンリセットセルと低電力工場出荷時キャリブレーション済みブラウンアウト検出器をベースに構築 低電力RC発振器、3 20 MHzオンチップ発振器、PLL 1 PMC AIC 2線UART及びデバッグのサポート
仕様ファミリー名 = ATSAMパッケージタイプ = LQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 144デバイスコア = ARM Cortex M4データバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 1.024 MB最大周波数 = 120MHzRAMサイズ = 128 kBUSBチャンネル = 1PWMユニット数 = 1 x 16 bitSPIチャンネル数 = 3USARTチャネルの数 = 2寸法 = 20 x 20 x 1.45mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip SAM V71 Xplained Ultra 評価 キット ATSAMV71-XULT MICROCHIPMicrochip SAM V71 Xplained Ultra 評価 キット ATSAMV71-XULTMICROCHIP
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
SAM V71 Xplained Ultra評価キット. ATSAMV71-XULT SAM V71 Xplained Ultra評価キットはSAMシリーズのV71、V70、S70、E70 ARMR CortexR-M7マイクロコントローラの評価専用に設計されており、独自の設計に機能を追加するための多彩なオンボード機能を備えています。SAM V71 Ultra評価キットの機能と利点 ATSAMV71Q21マイクロコントローラ Atmel Studioでサポート 組み込みデバッガ 内蔵イーサネットMAC WM8904ステレオオーディオコーデック ATA6561 CANトランシーバ SDカードコネクタ、SDIO対応 カメラインターフェイスコネクタ MediaLBコネクタ Xplained Pro拡張ヘッダ x 2 Xplained Pro LCDヘッダ x 1 4ビットETM用Coresight 20コネクタ Arduino Dueシールドコネクタ 外部デバッガコネクタ AT24MAC402 256 kB EEPROM 2 MB QSPIフラッシュ 2 MB SDRAM 32.768 kHzの水晶発振器 12.0 MHzの水晶発振器 スーパーコンデンサバックアップ 黄色ユーザーLED x 2 電源スイッチボタン リセットボタン
仕様分類 = 評価 キットキット名 = SAM V71 Xplained Ultraテクノロジー = MCUデバイスコア = ARM Cortex M7プロセッサファミリ名 = SAMプロセッサ品番 = ATSAMV71Q21プロセッサ種類 = MCURoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン ATSAMD, 32-Pin QFN ATSAMD20E16A-MU MICROCHIPMicrochip マイコン ATSAMD, 32-Pin QFN ATSAMD20E16A-MUMICROCHIP
1,898税込2,088
1袋(5個)
7日以内出荷
ファミリー名 = ATSAMDパッケージタイプ = QFN実装タイプ = 表面実装ピン数 = 32デバイスコア = ARM Cortex M0+データバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 64 kB最大周波数 = 48MHzRAMサイズ = 8 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 4標準動作供給電圧 = 3.3 VADC数 = 10 x 12ビットmm低消費電力で高性能なMicrochipのARMR CortexR-M0+ベースのフラッシュマイクロコントローラ、ATSAMD20E16は、広範囲のホームオートメーション、一般家電、計測、産業用途に最適です。64 KBフラッシュ及び8 KBのSRAM 動作周波数: 最大48 MHz 4つのシリアル通信モジュール(SERCOM)は、UART / USART、SPI / I2C、6つの16ビットタイマ / カウンター、32ビットリアルタイムクロック及びカレンダー、10個のPWMチャンネル、1つの10チャンネル12ビットADC、1つの10ビットDACとして構成可能 最大60のタッチチャンネルをサポート 電源: 1.62 → 3.63 V SAMD20G及びSAMD20Jデバイスへの簡単なピン移行 Atmel Studio、ASF、SAM D20 Xplained Proキットによるサポート 追加機能 プロセッサ ARM Cortex-M0+ CPU、最大48 MHzで動作 単一サイクルのハードウェア乗算器 メモリ 64 KBのインシステムセルフプログラマブルフラッシュ 8 KB SRAMメモリ システム パワーオンリセット及びブラウンアウト検出(BOR) 内部及び外部クロックオプション、48 MHzデジタル周波数ロックループ(DFLL48M)及び48 → 96 MHz 分数デジタルフェーズロックループ
RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip SAM R21 Xplained Pro 評価 キット ATSAMR21-XPRO MICROCHIPMicrochip SAM R21 Xplained Pro 評価 キット ATSAMR21-XPROMICROCHIP
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
AT86RF233トランシーバチップ: RS品番 ; 769-2687 769-2687. ATSAMR21 SoC Xplained Pro開発ボード. Atmel SAM R21は、低電力システムオンチップ(SoC)シリーズで、SAM D21マイクロコントローラを備え、AT86RF233 2.4 GHz ISMバンドトランシーバを内蔵しています。 Atmel SAM R21 Xplained Pro評価キットは、ATSAMR21G18Aデバイスのプロトタイピングと評価を目的にしています。 Atmel SAM R21 Xplained Proハードウェアプラットフォームキットを使用すれば、ATSAMR21G18Aをカスタム設計に統合する方法を理解できます。 Atmel製のSAM R21は、Atmel Studio統合開発プラットフォーム(IDP)に対応しています。 Xplained Pro MCUシリーズの評価キットには、オンボードの組み込みデバッガが搭載されています。 ATSAMR21G18Aマイクロコントローラのプログラム又はデバッグに別途の工具は不要です。 ATSAMR21-XPROボードは、ZigBeeスタックと互換性があり、自己修復、自己編成メッシュネットワークをサポートしています。また、ネットワークトラフィックを最適化し、消費電力を最小化します。. ATSAMR21 Xplained Pro開発ボードの特長と利点 256 KBフラッシュメモリ、32 KB SRAM、2.4 GHz AT86RF233トランシーバ搭載のATSAMR21G18A Cortex-M0+コアSoC RF出力電力: 最大+4 dBm レシーバ感度: -99 dBm 変調: O-QPSK OTAデータ転送速度: 256 kbps ハードウェア支援MAC (自動認識、自動再試行) SFD検知、拡散 / 逆拡張、フレーミング、CRC-16計算 アンテナダイバーシティ及びTx / Rx制御 128バイトTx/Rxフレームバッファ AES-128暗号化 組み込みデバッガ(EDBG) シリアルワイヤデバッグ(SWD)を介したSAM R21ボード上でのプログラミングとデバッグ UART経由で仮想COMポートインターフェイスに接続 SPI / I2C経由でターゲットに接続するためのAtmelデータゲートウェイインターフェイス(DGI) GPIO x 4 (コード挿入の場合にターゲットに接続) リセットプッシュボタン ユーザープッシュボタン ユーザーLED Xplained Pro拡張ヘッダ x 2 電源: +5 V dc (外部コネクタ又はUSB接続経由) 消費電流監視由ヘッダ 組み込みデバッガ用microUSBコネクタ ターゲット用microUSBコネクタ セラミックチップアンテナ 外部アンテナ用SMAコネクタ 用途: 産業用制御、住宅 / 業務用オートメーション、健康管理、家庭用電化製品、PC周辺機器、IEEE802.15.4又はZigBeeプロトコルを使用したモノのインターネット(IoT)用ローカル通信など
仕様分類 評価 キットキット名 SAM R21 Xplained Proテクノロジー MCUデバイスコア ARM Cortex(TM)M0+プロセッサファミリ名 SAMプロセッサ品番 - ATSAMR21G18Aプロセッサ種類 MCURoHS指令(10物質対応)対応
mro特集
  • おすすめ人気ランキング
  • mro