カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- MICROCHIP
- BIGM(丸山製作所)(535)
- イワタ(10)
- omron(オムロン)(5)
- unitech(5)
- OSG(オーエスジー)(4)
- 東海興商(3)
- 日研工作所(2)
- 大和電業(2)
- Jackery(ジャクリ)(2)
- オーム電機(1)
- コクヨ(1)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(1)
- 日本緑十字社(1)
- 富士電機(1)
- 三菱電機(1)
- 三菱マテリアル(1)
- SONIC(ソニック)[文具](1)
- ユニテック(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ms39」の検索結果

マイクロチップ, 4Mbit フラッシュメモリ パラレル, 4.5→5.5V, 32-Pin PLCC
MICROCHIP¥2,698税込¥2,9681袋(5個)当日出荷仕様メモリサイズ:4Mbit、インターフェースタイプ:パラレル、パッケージタイプ:PLCC、ピン数:32、構成:512 K x 8ビット、実装タイプ:表面実装、セルタイプ:スプリットゲート、動作供給電圧 Min:4.5 V、動作供給電圧 Max:5.5 V、長さ:11.43mm、高さ:2.79mm、幅:13.97mm、寸法:11.43 x 13.97 x 2.79mm、ワード数:512K、SST39SF010A/020A/040パラレルSuperFlashRメモリ. Microchip製のSST39SF010A/020A/040ファミリのデバイスは、パラレルの多目的SuperFlashRメモリICです。特長. 4.5-5.5 V読み取り及び書き込み操作 耐久性ー100,000回(標準) 低消費電力 - アクティブ電流10 mA、スタンバイ電流30 μA (14 MHzでの標準値) セクタ消去機能: 均一な4 KBセクタ 読み取りアクセス時間: 55 → 70 ns セクタ消去時間: 18 ms チップ消去時間: 70 ms(標準) バイトプログラム時間ー14 μs(標準) チップ書換え時間ーSST39SF010A 2秒、SST39SF020A 4秒、SST39SF040 8秒(標準値) ラッチ付きアドレス及びデータ 自動書き込みー内部VPP生成 End-of-Write検出ートグルビットーデータ#ポーリング TTL I/O互換品 JEDEC規格ーフラッシュEEPROMピン配列及びコマンドセットRoHS指令(10物質対応)対応