カテゴリ

  • 制御機器(91)
絞り込み
ブランド
  • MICROCHIP
  • モノタロウ(14)
  • 三木プーリ(1,573)
  • SMC(520)
  • YAMAHA(ヤマハ)(380)
  • ノーブランド(335)
  • MAZDA(マツダ)(258)
  • ERECTA(エレクター)(210)
  • ニッセイ(190)
  • 三菱電機(186)
  • メディアカバーマーケット(162)
  • TRUSCO(145)
  • BIGM(丸山製作所)(126)
  • Panasonic(パナソニック)(125)
  • Festo(113)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(111)
  • KYOWA(協和製作所)(106)
  • BMW(96)
  • 富士変速機(96)
  • エスコ(88)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(91)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p18」の検索結果

91件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3+Tab-Pin, MCP1826S-3302E/DB MICROCHIPMicrochip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3+Tab-Pin, MCP1826S-3302E/DBMICROCHIP
729税込802
1袋(5個)
翌々日出荷
MCP1826低ドロップアウト電圧レギュレータ
仕様出力電流 Max = 1A出力電圧 = 3.3 Vラインレギュレーション = 0.05 %/Vロードレギュレーション = 0.5 %%実装タイプ = 表面実装静止電流 = 0.12mAピン数 = 3+Tab出力タイプ = 固定寸法 = 6.5 x 3.5 x 1.6mm動作温度 Min = -40 ℃mm長さ = 6.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 低ノイズLDO電圧レギュレータ MICROCHIPMicrochip 低ノイズLDO電圧レギュレータMICROCHIP
449税込494
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3+Tab-Pin, MCP1825S-3302E/DB MICROCHIPMicrochip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3+Tab-Pin, MCP1825S-3302E/DBMICROCHIP
559税込615
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様●レギュレータタイプ: 低ドロップアウト電圧mA●出力数: 1●ラインレギュレーション: 0.05 %/V●ロードレギュレーション: 0.5 %%●実装タイプ: 表面実装●静止電流: 0.12mA●ピン数: 3+Tab●出力タイプ: 固定●寸法: 6.5×3.5×1.6mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●長さ: 6.5mm●MCP1825低ドロップアウト電圧レギュレータRoHS指令(10物質対応)対応
MCP1804T-5002I/OT MICROCHIPMCP1804T-5002I/OTMICROCHIP
129税込142
1個
翌々日出荷
MCP1804T-2502I/OT MICROCHIPMCP1804T-2502I/OTMICROCHIP
150税込165
1個
5日以内出荷
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 0.8 → 5 V, 5+Tab-Pin, MCP1826T-ADJE/DC MICROCHIPMicrochip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 0.8 → 5 V, 5+Tab-Pin, MCP1826T-ADJE/DCMICROCHIP
699税込769
1袋(5個)
7日以内出荷
MCP1826低ドロップアウト電圧レギュレータ
仕様出力電流 Max = 1A出力電圧 = 0.8 → 5 Vラインレギュレーション = 0.05 %/Vロードレギュレーション = 0.5 %%極性 = 正パッケージタイプ = SOT-223mA基準電圧 = 0.41V出力タイプ = 可変寸法 = 6.5 x 3.5 x 1.6mm動作温度 Max = +125 ℃mm長さ = 6.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 0.8 → 5 V, 5-Pin, MCP1824T-ADJE/OT MICROCHIPMicrochip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 0.8 → 5 V, 5-Pin, MCP1824T-ADJE/OTMICROCHIP
699税込769
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●レギュレータタイプ: 低ドロップアウト電圧mA●出力電圧: 0.8 → 5 V●ラインレギュレーション: ±0.17 %/V●精度: ±2.5%●極性: 正●パッケージタイプ: SOT-23μA●ピン数: 5V●出力タイプ: 可変●寸法: 3.1×1.8×1.3mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●長さ: 3.1mm●MCP1824低ドロップアウト電圧レギュレータRoHS指令(10物質対応)対応
MCP1804T-A002I/OT MICROCHIPMCP1804T-A002I/OTMICROCHIP
139税込153
1個
7日以内出荷
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 5-Pin, MCP1801T-5002I/OT MICROCHIPMicrochip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 5-Pin, MCP1801T-5002I/OTMICROCHIP
839税込923
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●レギュレータタイプ: 低ドロップアウト電圧mA●出力数: 1●ラインレギュレーション: 0.2 %/V●ロードレギュレーション: 50 mV%●実装タイプ: 表面実装●静止電流: 0.025mA●ピン数: 5●出力タイプ: 固定●寸法: 3.1×1.8×1.3mm●入力電圧 Max: 10 Vmm●長さ: 3.1mm●MCP1801低ドロップアウト電圧レギュレータRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3 V, 5-Pin, MCP1802T-3002I/OT MICROCHIPMicrochip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3 V, 5-Pin, MCP1802T-3002I/OTMICROCHIP
549税込604
1袋(5個)
7日以内出荷
MCP1802低ドロップアウト電圧レギュレータ
仕様出力電流 Max = 300mA出力電圧 = 3 Vラインレギュレーション = 0.2 %/Vロードレギュレーション = 100 mV%極性 = 正静止電流 = 0.025mAピン数 = 5出力タイプ = 固定寸法 = 3.1 x 1.8 x 1.3mm動作温度 Max = +85 ℃mm長さ = 3.1mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 12 V, 5-Pin, MCP1804T-C002I/OT MICROCHIPMicrochip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 12 V, 5-Pin, MCP1804T-C002I/OTMICROCHIP
319,800税込351,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
Microchip MCP1804は低ドロップアウト(LDO)電圧レギュレータで、2.0 → 28 Vの入力で動作すると同時に、最高で150 mAの電流を供給します。このデバイスの静止電流は50 μAと低く、わずか1 μFの出力静電容量で十分に安定化します。MCP1804は、電流フォールドバック機能も備えているので、デバイスの保護に役立ちます。特長. セラミック出力コンデンサと安定に動作 フォールドバックによる電流制限 シャットダウンピン
仕様出力電流 Max = 150mA出力電圧 = 12 Vラインレギュレーション = 0.3 %/Vロードレギュレーション = 175 mV%実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23mAピン数 = 5出力タイプ = 固定寸法 = 3.1 x 1.8 x 1.3mm動作温度 Min = -40 ℃mm長さ = 3.1mm出力電流: 150 mA 低ドロップアウト電圧: 260 mV @ 20 mA、VR = 3.3 V(標準) 静止電流: 50 μA(標準) シャットダウン電流: 0.01 μA(標準) 動作入力電圧範囲: 2.0 → 28.0 V 出力電圧精度: ±2 % 高PSRR: 50 dB(標準) @ 1 kHzRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 5-Pin, MCP1804T-3302I/OT MICROCHIPMicrochip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 5-Pin, MCP1804T-3302I/OTMICROCHIP
319,800税込351,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
Microchip MCP1804は低ドロップアウト(LDO)電圧レギュレータで、2.0 → 28 Vの入力で動作すると同時に、最高で150 mAの電流を供給します。このデバイスの静止電流は50 μAと低く、わずか1 μFの出力静電容量で十分に安定化します。MCP1804は、電流フォールドバック機能も備えているので、デバイスの保護に役立ちます。特長. セラミック出力コンデンサと安定に動作 フォールドバックによる電流制限 シャットダウンピン
仕様出力電流 Max = 150mA出力電圧 = 3.3 Vラインレギュレーション = 0.3 %/Vロードレギュレーション = 90 mV%実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23mAピン数 = 5出力タイプ = 固定寸法 = 3.1 x 1.8 x 1.3mm動作温度 Max = +85 ℃mm長さ = 3.1mm低ドロップアウト電圧: 260 mV @ 20 mA、VR = 3.3 V(標準) 静止電流: 50 μA(標準) シャットダウン電流: 0.01 μA(標準) 動作入力電圧範囲: 2.0 → 28.0 V 出力電圧精度: ±2 % 高PSRR: 50 dB(標準) @ 1 kHzRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, MCP1827S-3302E/EB MICROCHIPMicrochip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, MCP1827S-3302E/EBMICROCHIP
11,980税込13,178
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max: 1.5A●出力電圧: 3.3 V●ラインレギュレーション: 0.16 %/V●精度: ±2%●実装タイプ: 表面実装●静止電流: 0.22mA●ピン数: 3●出力タイプ: 固定●寸法: 0.42×0.447×0.19インチ●高さ: 4.83mm●幅: 0.447インチ●MCP1827低ドロップアウト電圧レギュレータ. Microchip MCP1827は低ドロップアウト(LDO)電圧レギュレータで、2.3 → 6.0 Vの入力で動作すると同時に、最高で1.5 Aの電流を供給します。 このデバイスの静止電流は120 μAと低く、わずか1 μFの出力静電容量で十分に安定化します。 MCP1804はパワーグッド出力と電流フォールドバック保護機能を備えています。. 特長. 出力電流容量: 1.5 A 動作入力電圧範囲: 2.3 → 6.0 V 低ドロップアウト電圧: 330 mV @ 1.5 A(標準) 出力電圧の許容差: 0.5 % (標準) 1.0 μFのセラミック出力コンデンサと安定に動作 負荷過渡に対する高速応答 低動作電流: 120 μA (標準) 低シャットダウン供給電流: 0.1 μA (標準) (MCP1827のみ) パワーグッド出力に対する固定遅延(MCP1827のみ) 短絡電流制限及び過熱保護RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, MCP1826S-3302E/AB MICROCHIPMicrochip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, MCP1826S-3302E/ABMICROCHIP
939税込1,033
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●レギュレータタイプ: 低ドロップアウト電圧A●出力数: 1●ラインレギュレーション: 0.05 %/V●ロードレギュレーション: 0.5 %%●極性: 正●静止電流: 0.12mA●ピン数: 3●出力タイプ: 固定●寸法: 10.67×4.83×9.02mm●高さ: 9.02mm●長さ: 10.67mm●MCP1826低ドロップアウト電圧レギュレータRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip LDO電圧レギュレータ MICROCHIPMicrochip LDO電圧レギュレータMICROCHIP
1,598税込1,758
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, MCP1825S-3302E/AB MICROCHIPMicrochip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, MCP1825S-3302E/ABMICROCHIP
889税込978
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●レギュレータタイプ: 低ドロップアウト電圧mA●出力数: 1●ラインレギュレーション: 0.05 %/V●精度: ±0.5%●実装タイプ: スルーホール●静止電流: 0.12mA●ピン数: 3●出力タイプ: 固定●寸法: 10.67×4.83×9.02mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●長さ: 10.67mm●MCP1825低ドロップアウト電圧レギュレータRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 10 V, 5-Pin, MCP1804T-A002I/OT MICROCHIPMicrochip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 10 V, 5-Pin, MCP1804T-A002I/OTMICROCHIP
319,800税込351,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
Microchip MCP1804は低ドロップアウト(LDO)電圧レギュレータで、2.0 → 28 Vの入力で動作すると同時に、最高で150 mAの電流を供給します。このデバイスの静止電流は50 μAと低く、わずか1 μFの出力静電容量で十分に安定化します。MCP1804は、電流フォールドバック機能も備えているので、デバイスの保護に役立ちます。特長. セラミック出力コンデンサと安定に動作 フォールドバックによる電流制限 シャットダウンピン
仕様レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧出力電流: 150 mA出力電圧 = 10 Vラインレギュレーション = 0.3 %/V精度 = ±2%極性 = 正静止電流 = 0.05mAピン数 = 5出力タイプ = 固定寸法 = 3.1 x 1.8 x 1.3mm入力電圧 Min = 2 Vmm長さ = 3.1mm低ドロップアウト電圧: 260 mV @ 20 mA、VR = 3.3 V(標準) 静止電流: 50 μA(標準) シャットダウン電流: 0.01 μA(標準) 動作入力電圧範囲: 2.0 → 28.0 V 出力電圧精度: ±2 % 高PSRR: 50 dB(標準) @ 1 kHzRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip Technology LDO電圧レギュレータ MICROCHIPMicrochip Technology LDO電圧レギュレータMICROCHIP
2,198税込2,418
1袋(20個)ほか
7日以内出荷
MCP1804T-C002I/OT MICROCHIPMCP1804T-C002I/OTMICROCHIP
129税込142
1個
7日以内出荷
MCP1804T-3302I/OT MICROCHIPMCP1804T-3302I/OTMICROCHIP
129税込142
1個
7日以内出荷
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 5-Pin, MCP1824T-3302E/OT MICROCHIPMicrochip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 5-Pin, MCP1824T-3302E/OTMICROCHIP
1,398税込1,538
1袋(15個)
7日以内出荷
仕様●レギュレータタイプ: 低ドロップアウト電圧mA●出力電圧: 3.3 V●ラインレギュレーション: 0.05 %/V●精度: ±2.5%●実装タイプ: 表面実装●静止電流: 0.12mA●ピン数: 5●出力タイプ: 固定●寸法: 3.1×1.8×1.3mm●動作温度 Max: +125 ℃mm●長さ: 3.1mm●MCP1824低ドロップアウト電圧レギュレータRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.8 V, 5-Pin, MCP1824T-1802E/OT MICROCHIPMicrochip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.8 V, 5-Pin, MCP1824T-1802E/OTMICROCHIP
409税込450
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●レギュレータタイプ: 低ドロップアウト電圧mA●出力数: 1●ラインレギュレーション: 0.05 %/V●精度: ±2.5%●極性: 正●パッケージタイプ: SOT-23mA●ピン数: 5●出力タイプ: 固定●寸法: 3.1×1.8×1.3mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●長さ: 3.1mm●MCP1824低ドロップアウト電圧レギュレータRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3+Tab-Pin, MCP1824ST-3302E/DB MICROCHIPMicrochip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3+Tab-Pin, MCP1824ST-3302E/DBMICROCHIP
479税込527
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max: 300mA●出力数: 1●ラインレギュレーション: 0.05 %/V●ロードレギュレーション: 0.5 %%●実装タイプ: 表面実装●静止電流: 0.12mA●ピン数: 3+Tab●出力タイプ: 固定●寸法: 6.5×3.5×1.6mm●高さ: 1.6mm●長さ: 6.5mm●MCP1824低ドロップアウト電圧レギュレータRoHS指令(10物質対応)対応
PIC18LF452-I/P MICROCHIPPIC18LF452-I/PMICROCHIP
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PIC18F4523-I/P MICROCHIPPIC18F4523-I/PMICROCHIP
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PIC18F1220-I/P MICROCHIPPIC18F1220-I/PMICROCHIP
649税込714
1個
7日以内出荷
PIC18F4680-I/P MICROCHIPPIC18F4680-I/PMICROCHIP
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PIC18F4525-I/P MICROCHIPPIC18F4525-I/PMICROCHIP(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PIC18F4620-I/P MICROCHIPPIC18F4620-I/PMICROCHIP
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PIC18F4420-I/P MICROCHIPPIC18F4420-I/PMICROCHIP
999税込1,099
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PIC18LF4620-I/P MICROCHIPPIC18LF4620-I/PMICROCHIP
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PIC18F4685-I/P MICROCHIPPIC18F4685-I/PMICROCHIP
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PIC18F4580-I/P MICROCHIPPIC18F4580-I/PMICROCHIP
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PIC18F442-I/P MICROCHIPPIC18F442-I/PMICROCHIP
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PIC18F46K20-I/P MICROCHIPPIC18F46K20-I/PMICROCHIP
539税込593
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 40-Pin PDIP PIC18F4580-I/P MICROCHIPMicrochip マイコン, 40-Pin PDIP PIC18F4580-I/PMICROCHIP
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
仕様ファミリー名 = PIC18Fパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 40デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 32 kB、256 B最大周波数 = 40MHzRAMサイズ = 1.536 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 2SPIチャンネル数 = 1CANチャンネル数 = 1ADC数 = 11 x 10ビットインチPIC18F2480 / 2580 / 4480 / 4580 8ビットフラッシュマイクロコントローラRoHS指令(10物質対応)対応
PIC18F45K22-I/P MICROCHIPPIC18F45K22-I/PMICROCHIP
589税込648
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 40-Pin PDIP PIC18LF4620-I/P MICROCHIPMicrochip マイコン, 40-Pin PDIP PIC18LF4620-I/PMICROCHIP
16,980税込18,678
1セット(10個)
7日以内出荷
PIC18F2525 2620 4525 4620 ビットマイクロコントローラ. MicrochipのPIC18Fマイクロコントローラは、Microchip製品の中で最も高性能な8ビットデバイスです。このシリーズは組み込み用途向けに包括的なペリフェラルシリーズの一部としてCAN、LIN、イーサネット機能を備えたタイプや、消費電力が重要な検討事項となる用途向けにXLP (超低消費電力)技術を採用したタイプがあります。PIC18F2525 2620 4525 4620ファミリのマイクロコントローラは、Microchip製のPIC18アーキテクチャをベースにしており、31レベルのハードウェアスタックと75種の命令を備えています。これらのMCUは、最大10 MIPSで動作し、最大64 KBのプログラムメモリ、3968 バイトのRAM、124 バイトのEEPROMを備えています。構成可能なRC発振器をオンボードに搭載しています。マイクロコントローラ機能. 40 MHz (最大)CPU速度: 最大40 MHz 75種の命令(拡張命令セットで最大83種の命令を有効化可能) 31レベルのハードウェアスタック 内部発振器 選択可能な周波数範囲: MHz 31 kHz I/Oピン 25 PIC18F2525 2620モデル I/Oピン 36 PIC18F4525 4620モデル nanoWattテクノロジー パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) 拡張ウォッチドッグタイマ(WDT) / 低電圧検出(HLVD)モジュール インサーキットシリアルプログラミング(ICSP) インサーキットデバッグ(ICD). 周辺機器. 10ビットA/Dコンバータ(ADC)- PIC18F2525 2620 10チャンネル、PIC18F4525 4620 13チャンネル キャプチャ コンペア PWMモジュール PIC18F2525/2620 2、PIC18F4525 4620 1 拡張キャプチャ コンペア PWM モジュール PIC18F4525 4620 のみ コンパレータ 2 ビットタイマ 1 16ビットタイマ 3 SPIとI2Cを備えたMaster Synchronous Serial Port(MSSP)モジュール ;sup>;2. ;/sup>;C 強化型ユニバーサル同期 非同期レシーバ トランスミッタ(EUSART)
仕様ファミリー名 = PIC18Fパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 40デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 1.024 kB, 64 kB最大周波数 = 40MHzRAMサイズ = 3.986 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 2SPIチャンネル数 = 1USARTチャネルの数 = 1高さ = 4.95mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 18-Pin PDIP PIC18F1220-I/P MICROCHIPMicrochip マイコン, 18-Pin PDIP PIC18F1220-I/PMICROCHIP
15,980税込17,578
1セット(25個)
7日以内出荷
PIC18F1220/1320 8ビットマイクロコントローラ
仕様ファミリー名 = PIC18Fパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 18デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 4 kB、256 B最大周波数 = 40MHzRAMサイズ = 256 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 0USARTチャネルの数 = 1最大イーサネットチャンネル数 = 0mmPIC18F1220/1320 8ビットマイクロコントローラRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 40-Pin PDIP PIC18F4525-I/P MICROCHIPMicrochip マイコン, 40-Pin PDIP PIC18F4525-I/PMICROCHIP
13,980税込15,378
1セット(10個)
7日以内出荷
PIC18F2525 2620 4525 4620 ビットマイクロコントローラ. MicrochipのPIC18Fマイクロコントローラは、Microchip製品の中で最も高性能な8ビットデバイスです。このシリーズは組み込み用途向けに包括的なペリフェラルシリーズの一部としてCAN、LIN、イーサネット機能を備えたタイプや、消費電力が重要な検討事項となる用途向けにXLP (超低消費電力)技術を採用したタイプがあります。 PIC18F2525 2620 4525 4620ファミリのマイクロコントローラは、Microchip製のPIC18アーキテクチャをベースにしており、31レベルのハードウェアスタックと75種の命令を備えています。 これらのMCUは、最大10 MIPSで動作し、最大64 KBのプログラムメモリ、3968 バイトのRAM、124 バイトのEEPROMを備えています。構成可能なRC発振器をオンボードに搭載しています。. マイクロコントローラ機能. 40 MHz (最大)CPU速度: 最大40 MHz 75種の命令(拡張命令セットで最大83種の命令を有効化可能) 31レベルのハードウェアスタック 内部発振器 選択可能な周波数範囲: MHz 31 kHz I/Oピン 25 PIC18F2525 2620モデル I/Oピン 36 PIC18F4525 4620モデル nanoWattテクノロジー パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) 拡張ウォッチドッグタイマ(WDT) / 低電圧検出(HLVD)モジュール インサーキットシリアルプログラミング(ICSP) インサーキットデバッグ(ICD). 周辺機器. 10ビットA/Dコンバータ(ADC)- PIC18F2525 2620 10チャンネル、PIC18F4525 4620 13チャンネル キャプチャ コンペア PWMモジュール PIC18F2525/2620 2、PIC18F4525 4620 1 拡張キャプチャ コンペア PWM モジュール PIC18F4525 4620 のみ コンパレータ 2 ビットタイマ 1 16ビットタイマ 3 SPIとI2Cを備えたMaster Synchronous Serial Port(MSSP)モジュール ;sup>;2. ;/sup>;C 強化型ユニバーサル同期 非同期レシーバ トランスミッタ(EUSART)
仕様ファミリー名 = PIC18Fパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 40デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 1.024 kB, 48 kB最大周波数 = 40MHzRAMサイズ = 3.986 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 2SPIチャンネル数 = 1CANチャンネル数 = 0動作温度 Min = -40 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
p18特集