カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • MICROCHIP
  • MAZDA(マツダ)(28)
  • ホンダ(17)
  • 三菱電機(14)
  • CHINO(チノー)(5)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • SMC(3)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(3)
  • omron(オムロン)(3)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(3)
  • ノボル電機(3)
  • アイゼン(3)
  • 岩田製作所(2)
  • TRUSCO(2)
  • NACHI(不二越)(2)
  • ホーザン(2)
  • ニッサン(2)
  • SONOTEC(2)
  • NSK(日本精工)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p970」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Microchip 温度センサIC, ±2℃, アナログ, 3-Pin TO-92 MICROCHIPMicrochip 温度センサIC, ±2℃, アナログ, 3-Pin TO-92MICROCHIP
1,698税込1,868
1袋(20個)
7日以内出荷
MCP9700/9701サーミスタIC. MCP9700/9701シリーズのサーミスタICは温度をアナログ電圧に変換します。 このサーミスタICシリーズの主な長所は、寄生容量に対する耐性があり、高い容量性負荷に対応できることです。 用途には、温度監視、オフィス機器、家電、エンターテイメントシステム、ハードディスクドライブ、バッテリパックなどがあり、温度の相対変化の測定が必要なすべての用途に使用できます。
仕様センサ機能 = 温度出力タイプ = 電圧インターフェースタイプ = アナログ精度 = ±2℃実装タイプ = スルーホールピン数 = 3動作温度 Min = -10 ℃動作温度 Max = +125 ℃動作供給電圧 Min = 3.1 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vパッケージタイプ = TO-92長さ = 4.71mm高さ = 4.62mm幅 = 3.62mmセンサーゲイン = 19.5mV/℃RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 温度センサIC, ±1℃, アナログ, 3-Pin SOT-23 MICROCHIPMicrochip 温度センサIC, ±1℃, アナログ, 3-Pin SOT-23MICROCHIP
959税込1,055
1袋(20個)
7日以内出荷
MCP9700/9701サーミスタIC. MCP9700/9701シリーズのサーミスタICは温度をアナログ電圧に変換します。 このサーミスタICシリーズの主な長所は、寄生容量に対する耐性があり、高い容量性負荷に対応できることです。 用途には、温度監視、オフィス機器、家電、エンターテイメントシステム、ハードディスクドライブ、バッテリパックなどがあり、温度の相対変化の測定が必要なすべての用途に使用できます。
仕様センサ機能 = 温度出力タイプ = 電圧インターフェースタイプ = アナログ精度 = ±1℃実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3動作温度範囲 = -40 → +125 ° C動作温度 Max = +125 ℃動作供給電圧 Min = 2.3 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vパッケージタイプ = SOT-23長さ = 2.9mm高さ = 0.95mm幅 = 1.3mmセンサーゲイン = 10mV/℃RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip サーミスタIC, 5-Pin SC70 MICROCHIPMicrochip サーミスタIC, 5-Pin SC70MICROCHIP
129,800税込142,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
MCP9700/9701サーミスタIC. MCP9700/9701シリーズのサーミスタICは温度をアナログ電圧に変換します。このサーミスタICシリーズの主な長所は、寄生容量に対する耐性があり、高い容量性負荷に対応できることです。用途には、温度監視、オフィス機器、家電、エンターテイメントシステム、ハードディスクドライブ、バッテリパックなどがあり、温度の相対変化の測定が必要なすべての用途に使用できます。
仕様センサ機能 = 温度出力タイプ = 電圧実装タイプ = 表面実装ピン数 = 5動作温度範囲 = -40 → +150 ℃パッケージタイプ = SC70RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 温度センサIC, ±1℃, アナログ, 3-Pin TO-92 MICROCHIPMicrochip 温度センサIC, ±1℃, アナログ, 3-Pin TO-92MICROCHIP
69,980税込76,978
1袋(1000個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Linear Active Thermistor MICROCHIPLinear Active ThermistorMICROCHIP
95,980税込105,578
1リール(3000個)
7日以内出荷
仕様MCP9700/9701サーミスタIC. MCP9700/9701シリーズのサーミスタICは温度をアナログ電圧に変換します。 このサーミスタICシリーズの主な長所は、寄生容量に対する耐性があり、高い容量性負荷に対応できることです。 用途には、温度監視、オフィス機器、家電、エンターテイメントシステム、ハードディスクドライブ、バッテリパックなどがあり、温度の相対変化の測定が必要なすべての用途に使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 温度センサ MICROCHIPMicrochip 温度センサMICROCHIP
1,098税込1,208
1セット(20個)
7日以内出荷
Microchip 温度センサIC, ±1℃, アナログ, 5-Pin SC-70 MICROCHIPMicrochip 温度センサIC, ±1℃, アナログ, 5-Pin SC-70MICROCHIP
129,800税込142,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●センサ機能: 温度●出力タイプ: 電圧●インターフェースタイプ: アナログ●精度: ±1℃●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 5●動作温度 Min: -10 ℃●動作温度 Max: +125 ℃●動作供給電圧 Min: 3.1 V●動作供給電圧 Max: 5.5 V●パッケージタイプ: SC-70●長さ: 2.2mm●高さ: 1mm●幅: 1.35mm●寸法: 2.2×1.35×1mm●MCP9700/9701サーミスタIC. MCP9700/9701シリーズのサーミスタICは温度をアナログ電圧に変換します。 このサーミスタICシリーズの主な長所は、寄生容量に対する耐性があり、高い容量性負荷に対応できることです。 用途には、温度監視、オフィス機器、家電、エンターテイメントシステム、ハードディスクドライブ、バッテリパックなどがあり、温度の相対変化の測定が必要なすべての用途に使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 温度センサIC, ±2℃, アナログ, 3-Pin SOT-23 MICROCHIPMicrochip 温度センサIC, ±2℃, アナログ, 3-Pin SOT-23MICROCHIP
129,800税込142,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip サーミスタIC, ±2%, 5-Pin SC-70 MICROCHIPMicrochip サーミスタIC, ±2%, 5-Pin SC-70MICROCHIP
1,598税込1,758
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●センサ機能: 温度●出力タイプ: アナログ●精度: ±2%●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 5●動作温度 Min: -40 ℃●動作温度 Max: +125 ℃●動作供給電圧 Min: 2.3 V●動作供給電圧 Max: 5.5 V●パッケージタイプ: SC-70●長さ: 2.25mm●高さ: 1mm●幅: 1.35mm●寸法: 2.25×1.35×1mm●MCP9700/9701サーミスタIC. MCP9700/9701シリーズのサーミスタICは温度をアナログ電圧に変換します。 このサーミスタICシリーズの主な長所は、寄生容量に対する耐性があり、高い容量性負荷に対応できることです。 用途には、温度監視、オフィス機器、家電、エンターテイメントシステム、ハードディスクドライブ、バッテリパックなどがあり、温度の相対変化の測定が必要なすべての用途に使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応