カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • MICROCHIP
  • StarTech.com(17)
  • オカムラ(岡村製作所)(11)
  • Texas Instruments(7)
  • NAKATAKI(6)
  • uni(三菱鉛筆)(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • KSフィルター(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • BELKIN(ベルキン)(3)
  • j5 create(3)
  • EXCEL(エクセル)(2)
  • エレコム(2)
  • omron(オムロン)(2)
  • サンワサプライ(2)
  • NXP(2)
  • ATEN(2)
  • 塚本無線(2)
  • Feeltek(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc8k」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロチップ, EEPROM 8kbit シリアル-SPI MICROCHIPマイクロチップ, EEPROM 8kbit シリアル-SPIMICROCHIP
239,800税込263,780
1セット(4000個)
7日以内出荷
Microchip AT25080B シリーズ EEPROM は、シリアルペリフェラルインターフェイス( SPI )互換の 8 K ビットシリアル読み取り専用 EEPROM です。このデバイスは、低消費電力と低電圧動作が不可欠な多くの産業及び商業用途での使用に最適化されています。産業用温度定格: -40 → +85 ℃ ハードウェアとソフトウェアの両方のデータ保護のための書き込み保護( WP )ピン及び書き込みディセーブル命令 32 バイトのページ書き込みモード 自己タイミング書き込みサイクルは最大 5 ms 以内 高い信頼性
仕様メモリサイズ = 8kbitインターフェースタイプ = シリアル-SPIパッケージタイプ = SOIC-8実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 1 K x 8ビット動作供給電圧 Min = 1.8 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 1.8 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.5mmデータ保持 = 100年RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 44-Pin TQFP ATMEGA32L-8AU MICROCHIPMicrochip マイコン, 44-Pin TQFP ATMEGA32L-8AUMICROCHIP
2,198税込2,418
1袋(2個)
7日以内出荷
高性能、低電力Microchip 8ビットAVR RISCベースマイクロコントローラは、128 KBフラッシュメモリ、read-while-write機能、4 KB EEPROM、4 KB SRAM、53汎用I/Oライン、32汎用作業レジスタ、リアルタイムカウンター、フレキシブルタイマ / カウンター(比較モード、PWM) x 4、USART x 2、バイト指向2線式シリアルインターフェース、オプションの差動入力段及びプログラム可能ゲインに対応した8チャンネル / 10ビットA / Dコンバータ、発振器を内蔵したプログラマブルウォッチドッグタイマを統合しています。高性能、低電力のAtmel AVR 8ビットマイクロコントローラ 先進のRISCアーキテクチャ 133の強力な命令セット 大半が1クロックサイクル実行 32 x 8汎用作業レジスタ、ペリフェラル制御レジスタ 完全スタティック動作 最大スループット: 16 MIPS @ 16 MHz オンチップ2サイクルマルチプライヤ 高耐久不揮発性メモリセグメント 128 Kバイトのインシステムセルフプログラマブルフラッシュプログラム
仕様ファミリー名 = ATmegaパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 44デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 32 kB最大周波数 = 16MHzRAMサイズ = 2 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 1UARTチャンネル数 = 1最大イーサネットチャンネル数 = 0mmRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, EEPROM 32kbit シリアル-SPI MICROCHIPマイクロチップ, EEPROM 32kbit シリアル-SPIMICROCHIP
269,800税込296,780
1セット(4000個)
7日以内出荷
メモリサイズ = 32kbitインターフェースタイプ = シリアル-SPIパッケージタイプ = SOIC-8実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 4 K x 8ビット動作供給電圧 Min = 1.8 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 1.8 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.5mmワード数 = 4kMicrochip AT25320B シリーズ EEPROM は、シリアルペリフェラルインターフェイス( SPI )互換の 32 K ビットシリアル読み取り専用 EEPROM です。このデバイスは、低消費電力と低電圧動作が不可欠な多くの産業及び商業用途での使用に最適化されています。産業用温度定格: -40 → +85 ℃ ハードウェアとソフトウェアの両方のデータ保護のための書き込み保護( WP )ピン及び書き込みディセーブル命令 64 バイトのページ書き込みモード 自己タイミング書き込みサイクルは最大 5 ms 以内 高い信頼性
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, EEPROM 256kbit シリアル-SPI MICROCHIPマイクロチップ, EEPROM 256kbit シリアル-SPIMICROCHIP
659,800税込725,780
1セット(4000個)
7日以内出荷
メモリサイズ = 256kbitインターフェースタイプ = シリアル-SPIパッケージタイプ = SOIC-8実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 32 K x 8ビット動作供給電圧 Min = 1.8 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 1.8 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.5mmワード数 = 32kMicrochip AT25256B シリーズ EEPROM は、シリアルペリフェラルインターフェース( SPI )互換の 256 K ビットシリアル読み取り専用 EEPROM です。このデバイスは、低消費電力と低電圧動作が不可欠な多くの産業及び商業用途での使用に最適化されています。産業用温度定格: -40 → +85 ℃ ハードウェアとソフトウェアの両方のデータ保護のための書き込み保護( WP )ピン及び書き込みディセーブル命令 64 バイトのページ書き込みモード 自己タイミング書き込みサイクルは最大 5 ms 以内 高い信頼性
RoHS指令(10物質対応)対応