カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- MICROCHIP
- JST(日本圧着端子製造)(2)
- AFAM(アファム)(26)
- メディアカバーマーケット(24)
- StarTech.com(23)
- エレコム(20)
- 第一計器(12)
- セイワ工業(11)
- スバル(10)
- 日東電工[モーター](10)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(9)
- EPOS(9)
- ASUS(エイスース)(7)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(6)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(6)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(5)
- コンドーテック(5)
- QNAP(5)
- ATEN(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「pcon」の検索結果

Microchip 降圧 / 反転 DC-DCコンバータ
MICROCHIP¥1,598税込¥1,7581袋(5個)7日以内出荷仕様出力電圧 Min:1.23 V 、 出力電圧 Max:37 V 、 入力電圧 Min:4 V 、 入力電圧 Max:40 V 、 出力電流 Max:1A 、 コンバータタイプ:反転, ステップダウン 、 出力数:1 、 出力タイプ:固定 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TO-263 、 ピン数:5 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 スイッチングレギュレータ:あり 、 ステップダウンDC/DCスイッチングレギュレータ(内部スイッチ付)、Micrel IncRoHS指令(10物質対応)対応