カテゴリ
- トラック純正部品(1,308)
- 制御機器(339)
- バイク純正部品(206)
- 自動車純正部品(151)
- 作業工具(105)
- 空調・照明・電設資材(84)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(53)
- ねじ・ボルト・釘(42)
- バイク部品(38)
- パソコン/周辺機器(34)
- 電気材料(27)
- 保管用品(12)
- 測定用品(12)
- 梱包用品(11)
- 家電(10)
- 学童・教育用品(10)
- オフィス家具(8)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 科学研究・開発用品(7)
- 救急・衛生(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- トラック用品・パーツ(6)
- 電動工具(6)
- 医療(5)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 自転車部品(4)
- 物流用品(3)
- テープ(3)
- マスク(3)
- 切削工具(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 農業機械(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 厨房用品(2)
- メカニカル部品(2)
- 安全標識(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 事務用品(2)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- 理美容(1)
- 防犯用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- カー用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 研磨材(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(25)
- CONTEC(コンテック)(13)
- MICROCHIP(12)
- onsemi(60)
- Panasonic(パナソニック)(38)
- RS PRO(13)
- StarTech.com(8)
- STMicro(21)
- TAIWAN SEMICONDUCTOR(22)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(82)
- VISHAY(10)
- エスコ(185)
- ハリケーン(25)
- フエニックス・コンタクト(63)
- ホンダ(206)
- ミツビシ(18)
- ユタカメイク(11)
- 三菱ふそう(1,436)
- 三菱電機(43)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

TE Connectivity 端子 MCONシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)¥259税込¥2851袋(10個)当日出荷仕様アクセサリタイプ = 端子併用 = 自動車用コネクタシリーズ = MCONジェンダー = メス構成 : 品番 ; 718-7179 718-7179 : 単線シールシステム(SWS)を搭載したロックランス(LL)レセプタクルコンタクト 品番 ; 909-7741 909-7741 : クリーンボディ(CB)標準レセプタクルコンタクト 品番 ; 909-7794 909-7794 : 単線シールシステム(SWS)を搭載したクリーンボディ(CB)レセプタクルコンタクト 品番 ; 909-7766 909-7766 / ; 909-7889 909-7889 : 単線シールシステム(SWS)を搭載したロックランス(LL)タブコンタクト. TE Connectivity MCON 1.2 mmコンタクト. MCONレセプタクルコンタクトは、高電流容量のベース材料から製造され、8つの接点を備えており、高い信頼性を誇ります。 これらの車載用MCONレセプタクルコンタクトは、密閉ボックスデザインで、極性表示と二次ロック機能を備えています。また、コンタクトスプリングを保護します。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 自動車用コネクタ MCON 1.2シリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥299税込¥3291個欠品中仕様TE Connectivity MCON 1.2 mmレセプタクルハウジング. PA66-GF35で製造されたMCON 1.2 mmレセプタクルハウジングで、クリーンボディコンタクト(品番 : 718-7198 718-7198 を確認)との併用に適しています。 MCON 1.2 mmレセプタクルハウジングはシールドが施され、標準ラッチを備え、0.5 → 1.5mm2のワイヤサイズ範囲に対応します。幅(mm)19色黒シリーズMCON 1.2深さ(mm)26.5行数1コンタクト数3RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス
TE Connectivity 引抜工具 MCON 1.2シリーズ MCON 1.2mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷シリーズMCON 1.2使用工具抜き取り工具端子1.2mmシリーズ番号1579007
MCON 1.2 CB REC SRC AG
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥139,800税込¥153,7801セット(9000個)8日以内出荷幅(mm)1.83色シルバー直径(Φmm)1.83タイプ自動車用コネクタ端子極数1シリーズMCON Interconnection System定格電流(A)11.75深さ(mm)16.5コードなし材質(コンタクト)銅ニッケル・ケイ素合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスレセプタクル実装タイプワイヤ表面処理(コンタクト)銀
TE Connectivity 引抜工具 MCON 1.2シリーズ MCON 1.2mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥18,980税込¥20,8781個8日以内出荷仕様コンタクトタイプ:MCONコンタクトサイズ:1.2mmシリーズ:MCON 1.2先端幅:5 Dia.mm先端長さ:40mmシリーズ番号:1579018TE Connectivity抜き取り工具(MCON 1.2コンタクト用). コネクタハウジングからMCON 1.2コンタクトを抜き取るための工具(TE品番1703440)
TE Connectivity ソケット ・ コンタクト コンタクト MCONシリーズ オス
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥89,980税込¥98,9781セット(6000個)8日以内出荷仕様アクセサリタイプ:コンタクト併用可能製品:自動車用コネクタシリーズ:MCONオス・メス:オス構成 : 品番 ; 718-7179 718-7179 : 単線シールシステム(SWS)を搭載したロックランス(LL)レセプタクルコンタクト 品番 ; 909-7741 909-7741 : クリーンボディ(CB)標準レセプタクルコンタクト 品番 ; 909-7794 909-7794 : 単線シールシステム(SWS)を搭載したクリーンボディ(CB)レセプタクルコンタクト 品番 ; 909-7766 909-7766 / ; 909-7889 909-7889 : 単線シールシステム(SWS)を搭載したロックランス(LL)タブコンタクト. TE Connectivity MCON 1.2 mmコンタクト. MCONレセプタクルコンタクトは、高電流容量のベース材料から製造され、8つの接点を備えており、高い信頼性を誇ります。 これらの車載用MCONレセプタクルコンタクトは、密閉ボックスデザインで、極性表示と二次ロック機能を備えています。また、コンタクトスプリングを保護します。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 引抜工具 MCON 1.2シリーズ ピン, ソケット 2.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷全長(mm)143シリーズMCON 1.2使用工具抜き取り工具端子2.5mmシリーズ番号1579007
TE Connectivity アクセサリ AMP MCONシリーズ メス 4 1-1718645-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,798税込¥1,9781袋(5個)7日以内出荷極数4シリーズAMP MCONRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス
TE Connectivity 引抜工具 MCON 1.2シリーズ レセプタクル 1.2mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷シリーズMCON 1.2使用工具抜き取り工具端子1.2mmシリーズ番号1579007
TE Connectivity 自動車用コネクタ MCON 1.2シリーズ 4極 オス
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)¥309税込¥3401個8日以内出荷仕様極数 = 4 オス/メス = オス 行数 = 1 実装タイプ = インライン取り付け シリーズ = MCON 1.2 色 = 黒 高さ = 14.8mm 幅 = 15mm 深さ = 26.5mm 動作温度 Min = -40℃ TE Connectivity MCON 1.2 mmシールドタブハウジング. MCON 1.2 mmシールド電線対電線タブハウジングは、自動車産業用のMCON相互接続システムの一部です。 このMCONコネクタシステムは、コンタクトが機械的応力や高振動にさらされる自動車用途で使用するように特別に設計されています。 このMCONコネクタのハウジングには、このような環境で使用するために、コネクタ内部で端子を所定の位置にロックする端子位置保証(TPA)、外部ラッチ、キーイングなどの多数の機能が組み込まれており、正確で確実なかん合を実現します。 ハウジングは125 ℃の高い動作温度範囲で使用できます。 このシールドMCON 1.2タブハウジングは、幅1.2 mmのロックランスタブコンタクト(別売り)と使用します。長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)18質量(g)7RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 引抜工具 MCON 1.2, MQSシリーズ MCP 1.2mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷仕様コンタクトタイプ:MCPコンタクトサイズ:1.2mmシリーズ:MCON 1.2, MQSシリーズ番号:1452426TE Connectivity標準抜き取り工具(MCON 1.2 / MQSハウジング用). 標準設計の抜き取り工具です。MCON 1.2 / MQSハウジング(TEメーカー型番1452380、1452400、1452415、1452419)からコンタクトを抜き取る場合に使用します。TEメーカー型番1719843の二次ロック及びロックランスに対応しています。 この標準設計の抜き取り工具は、人間工学に基づいて快適にデザインされたハンドル、引き出しロック式保護カバーを備えています。
水切カバー200A300A
東京富士商会¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷高密度ポリチレン樹脂を使用。耐久性に優れたカーボンブラック着色。耐電圧15KV以上。蓄力コネクター2個使用箇所に適用いただけます。種類200A・300A寸法A(mm)190寸法t(mm)2寸法F(mm)97寸法D(mm)50寸法E(mm)24寸法B(mm)90寸法C(mm)54寸法G(Φmm)8適合コネクタ蓄力コネクター5・6号
水切カバー 100A
東京富士商会¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷高密度ポリチレン樹脂を使用。耐久性に優れたカーボンブラック着色。耐電圧15KV以上。蓄力コネクター2個使用箇所に適用いただけます。種類100A寸法A(mm)160寸法t(mm)2寸法F(mm)89寸法D(mm)42寸法E(mm)20寸法B(mm)67寸法C(mm)31寸法G(Φmm)8適合コネクタ蓄力コネクター3・4号
コンチョボタン
日本紐釦貿易¥689~税込¥758~1袋(3個)ほか3日以内出荷いま流行のネイティブアメリカンの装飾ボタンです。 バッグの留め具やワンポイントに、ブレスレット・ヘアゴムなどのアクセサリーにも大変オススメです♪寸法(Φmm)約23
ポールクランプ式 コントローラー収納スタンド
長尾製作所¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷ゲーミングコントローラーを2台収納できるポールクランプ式の収納スタンドです。 ゲーミングコントローラーとヘッドホンを収納することも可能です。 収納スタンドは縦/横の変更ができるので垂直方向や水平方法に取付が可能です。 メタルラックやテーブル脚、パイプやポールなどの円柱であれば簡単に取付可能です。 対応径は最大Φ42mm(。直径)まで対応し、耐荷重は2kgになります。 コントローラー設置面には滑り止め用ゴムパッドを付属し、安定した設置が可能です。付属品取付ネジ/ゴムシート/説明書寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×125×110製品質量(g)約310
クランプ式 コントローラー収納スタンド
長尾製作所¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷ゲーミングコントローラーを2台収納できるクランプ式の収納スタンドです。 ゲーミングコントローラーとヘッドホンを収納することも可能です。 取付は手回しネジでのクランプ式で簡単に取付ができます。 デスクやテーブル、棚、キャビネットなどの平面であれば簡単に取付可能です。 収納スタンドは縦/横の変更ができるので垂直方向や水平方法に取付が可能です。 対応厚みは最小0mmから最大40mmまで対応し、耐荷重は2kgになります。 コントローラー設置面には滑り止め用ゴムパッドを付属。安定した設置が可能です。 取付は手回しネジでのクランプ式で簡単に取付ができます。 無駄な部分をすべて省く事で生まれるシンプルデザイン。 素材には2mm厚の鉄を使用し、曲げ加工を施す事で抜群の剛性を実現しました。付属品取付ネジ/ゴムシート/説明書寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×125×110製品質量(g)約300
コントローラー収納スタンド マグネット式
長尾製作所¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷ゲーミングコントローラーを収納する強力マグネット付収納スタンドです。 マグネットがくっつく場所ならば固定できるので、PCケースやデスク、パーテーション、ロッカーや冷蔵庫など様々な場所に取付が可能です。 強力両面テープも付属しており、マグネットが付かない場合でも壁や棚、デスク等様々な場所に取付が可能です。 コントローラー設置面には滑り止め用ゴムパッドを付属しコントローラーの形状に合わせて貼る事でより安定した設置が可能です。 充電ケーブル用の通し穴をあけており、収納しながら充電が可能です。コントローラーの仕様によっては充電ができない場合が御座います。 素材には2mm厚の鉄を使用し、曲げ加工を施す事で抜群の剛性を実現しました。付属品両面テープ2枚/滑り止めゴム質量(g)約110耐荷重(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)横50×73×48
コントローラー収納スタンド VESAモニター背面収納式
長尾製作所¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷ゲーミングコントローラーをモニター/テレビ背面に収納するスタンドです。 VESA規格に対応しており、付属ネジで簡単にモニター/テレビに設置が可能です。 固定ネジはM4/M6/M8の3種類を付属しています。 強力両面テープも付属しており、モニター背面以外にも壁や棚、デスクなど様々な場所に取付が可能です。 コントローラー設置面には滑り止め用ゴムパッドを付属しコントローラーの形状に合わせて貼る事でより安定した設置が可能です。 充電ケーブル用の通し穴をあけており、収納しながら充電が可能です。コントローラーの仕様によっては充電ができない場合が御座います。 素材には2mm厚の鉄を使用し、曲げ加工を施す事で抜群の剛性を実現しました。付属品両面テープ2枚/VESA固定用ネジ/滑り止めゴム質量(g)約100耐荷重(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)横50×73×48
コントローラー収納スタンド ウォール式
長尾製作所¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷ゲーミングコントローラーを2台収納する収納スタンドです。 ゲーミングコントローラーとヘッドホンを収納することも可能です。 。コントローラーの定位置を決めることでデスク周りをスッキリ整頓します。 取付方法はタッピングネジまたは強力両面テープになります。 。平面ならば設置ができるので壁や家具、デスク横など様々な場所に取付が可能です。 。幅広い機種に対応し、コントローラー設置面には滑り止め用ゴムパッドを付属しますのでより安定した設置が可能になります。 。素材には2mm厚の鉄を使用し、曲げ加工を施す事で抜群の剛性を実現しました。付属品タッピングネジ2本/両面テープ4枚/滑り止めゴム2枚/説明書寸法(mm)45×87×110質量(g)200耐荷重(kg)2
海洋安全標識(IMO Fire control symbols)
Maritime Progress¥1,498税込¥1,6481枚4日以内出荷用途火災制御盤材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ)寸法(mm)150×150
海洋安全標識(IMO Fire control symbols)
Maritime Progress¥1,498税込¥1,6481枚4日以内出荷用途水スプレ式消火装置分配装置材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ)寸法(mm)150×150
コネクタハウジング 4極 メス メス端子用ハウジング 1袋 5個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,298税込¥2,5281袋(5個)7日以内出荷TE Connectivity MCON 相互接続システム、メス端子用ハウジングは、4 ポジションで、ワイヤ対デバイス / ワイヤ対基板 / ワイヤ対ワイヤコネクタシステムに対応します。プライマリ製品の色 - 黒 プライマリロック機能 - Terminal コネクタ及びハウジングタイプ - メス端子用ハウジング仕様●タイプ:メス端子用ハウジング●オス/メス:メス●行数:1●シリーズ:AMP MCON●IP保護等級:IP6K9K●コード番号:217-5351アズワン品番65-7504-74


電源タップ 延長コード 10個口 2P 2.5m 個別スイッチ 雷ガード ほこり防止シャッター コンセント
エレコム(6件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷10個口・2.5mコードの個別スイッチ付き電源タップです。PC、モニター、充電器、ゲーム機など多数の機器をまとめて接続でき、使わない機器だけ個別にOFFできます。雷ガード、ほこり防止シャッター、ACアダプター対応配置で、節電と安全性を重視するデスク周りに便利です。脚パーツを展開することで重いACアダプタなどを接続した際もタップが横転しにくくなります。また、その脚パーツには直径10mmの吊り穴と直径5mmのネジ固定穴、底面には十字型のダルマ穴を備えており、付属のタッピングネジで壁などに吊ったり、固定して利用できます。付属品固定用タッピングネジ(M3.5×20)×3本仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×(個別スイッチにて確認可)、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×その他転倒を防止する回転脚搭載。材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂質量(g)約665スイッチ○(個別スイッチ)定格125V/15A/1500Wまで適合規格PSE適合コンセント個数10個口コード長さ(m)2.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)462×53×38※コード部分及びプラグ部分を除くプラグ2ピン固定方法吊り穴(Φ10mm)やネジ固定穴(Φ5mm)を利用した固定が可能。保証期間1年間使用地区日本国内専用ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード○埃防止シャッター○
DisplayPortケーブル
サンワサプライ(2件のレビュー)¥3,098~税込¥3,408~1本当日出荷DisplayPortに対応したパソコンとディスプレイとを接続するDisplayPortケーブルです。 DisplayPort規格Ver.1.4対応です。HBR3採用により総帯域幅最大32.4Gbpsをサポートすることで、最大8K/60Hzや4K/120Hzの高解像度表示が可能です。 明暗の差をよりダイナミックに表現できる「HighDynamicRange(ハイ・ダイナミック・レンジ)」に対応しています。 DisplayStreamCompression(DSC)対応です。映像圧縮技術のDSC1.2規格に対応しています。 1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。最大32チャンネル、1536kHz/24bitまでのオーディオストリームに対応しています。 ※音声信号の入出力は機器のオプション機能になっていますので、対応した機器同士が必要です。 複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したり、簡単にマルチディスプレイ環境を構築できます。 コンテンツ不正コピーを防止するHDCP2.2/1.4に対応しています。 下位規格との互換性があるので、DisplayPortVer1.3/1.2/1.1/1.0などの環境でも使用できます。 ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守るシールド付きツイストペアケーブルです。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルを使用しています。ケーブル外径(Φmm)約7.5伝送速度(Gbps)32.4仕様線材:UL2027634AWG色ブラック規格DisplayPortVer.1.4認証取得製品コネクタ形状DisplayPortオス - DisplayPortオスAWG34AWG(UL20276)プラグ金メッキ対応解像度最大8K/60Hzや4K/120Hz変換タイプオス - オスリフレッシュレート(Hz)60(8K)、120(4K)
3M コンビネーション吸収缶 3303J
3M(スリーエム)¥899税込¥9891個当日出荷3M コンビネーション吸収缶3303Jは、有機ガス用、ハロゲンガス用、亜硫酸ガス用吸収缶として国家検定に合格しています。また、酸性ガス用としても使用できます。3M 面体3000シリーズ、3M 面体HF-50シリーズに装着が可能です。今まで3M 吸収缶7000シリーズにのみ装着が可能だったろ過材7711Jシリーズが、3M 吸収缶3000シリーズと組み合わせての使用が可能です。用途有機ガス、亜硫酸ガス、ハロゲンガス、酸性ガスが発生する環境、または混在する環境でも使用可能です。厚さ(mm)37直径(Φmm)87質量(g)90適合マスク3100(S/M)、3200(M/L)、HF-51(S/M)、HF-52(M/L)通気抵抗(Pa)99(平均実測値))
3M コンビネーション吸収缶
3M(スリーエム)¥639税込¥7031個当日出荷1/4回転で簡単・確実に着脱が可能です。 5年の保存期間です。トラスコ品番353-1911種別吸収缶質量(g)101国家検定合格番号有機ガス:TN283、亜硫酸ガス:TN285、ハロゲンガス:TN28、酸性ガス:NIA通気抵抗(Pa)116
PCM コン柱用金具
日東工業¥1,398~税込¥1,538~1セット当日出荷から4日以内出荷コンクリート柱にプラボックスを取付ける場合にご利用下さい。仕様幅20mm以下のバンド用セット内容金具2本、取付ねじ材質鉄表面処理溶融亜鉛スズ合金めっき板厚(mm)3(PCM-0:2.3)適合バンド幅(mm)20以下RoHS指令(10物質対応)対応
ボール止めバンジーコード 5mm
ユタカメイク(3件のレビュー)¥169~税込¥186~1本ほか当日出荷ゴムはPPで被覆されており、色鮮やかな発色のゴムロープです。ループの形状。用途各種結束仕様ボール止めRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら