仕様●ファミリー名: PIC24FJ●パッケージタイプ: TQFP●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 100●デバイスコア: PIC●データバス幅: 16bit●プログラムメモリサイズ: 128 kB●最大周波数: 32MHz●RAMサイズ: 8 kB●USBチャンネル: 1●PWMユニット数: 1 x 16 bit●SPIチャンネル数: 2●I2Cチャンネル数: 2●動作温度 Max: +85 ℃mm●PIC24FJxxxGC006/010 16ビットフラッシュマイクロコントローラRoHS指令(10物質対応)対応